96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様シリーズ = ZCATインピーダンス @ 25 MHz = 25開閉式 = Y外形寸法 = 15 Dia. x 22mm開口部直径 = 7mm開口数 = 1外側の高さ = 22mm外側の幅 = 15 Dia.mmZCATシリーズスナップ固定ケーブルフェライト. ケーブル用途向けのZCATシリーズクランプフィルタは、特殊プラスチックケース製で、取り付けが簡単です。 これらの製品は、自己保持機構を備えているので、ケーブル脱落を防止できます。 ZCATシリーズは極めて優れた高周波数EMCの吸収性を実現するフェライトコアを備えています。 信号品質の劣化が発生しない非常に効果的なコモンモードEMC対策で、大きな信号サージの間にも飽和が発生しない大きなコアサイズを備えています。. パソコン ワープロ モニタ ハードディスクドライブ デジタル電話 オーディオデバイス 電子楽器 ビデオゲーム コピー機 ファクシミリ. ZCATシリーズの用途:. ; パソコン ; ワープロ ; モニタ ; ハードディスクドライブ ; デジタル電話 ; オーディオデバイス ; 電子楽器 ; ビデオゲーム ; コピー機 ; ファクシミリ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
当日出荷

仕様シリーズ = ZCATアプリケーション = 抑制コンポーネント材料 = 30材質内径:11.00 ±1.00 mm外径:20.50 ±1.00 mm本体長さ:32.00 ±1.00 mm全長:36.00 ±1.00 mmZCATシリーズスナップ固定ケーブルフェライト. ケーブル用途向けのZCATシリーズクランプフィルタは、特殊プラスチックケース製で、取り付けが簡単です。 これらの製品は、自己保持機構を備えているので、ケーブル脱落を防止できます。 ZCATシリーズは極めて優れた高周波数EMCの吸収性を実現するフェライトコアを備えています。 信号品質の劣化が発生しない非常に効果的なコモンモードEMC対策で、大きな信号サージの間にも飽和が発生しない大きなコアサイズを備えています。. パソコン ワープロ モニタ ハードディスクドライブ デジタル電話 オーディオデバイス 電子楽器 ビデオゲーム コピー機 ファクシミリ. ZCATシリーズの用途:. ; パソコン ; ワープロ ; モニタ ; ハードディスクドライブ ; デジタル電話 ; オーディオデバイス ; 電子楽器 ; ビデオゲーム ; コピー機 ; ファクシミリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷

1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ZCATシリーズ固定用スナップ式ケーブルフェライト.ケーブル用ZCATクランプフィルタは、独自のプラスチックケース構造によって、簡単で便利な取り付けを実現しています。ケーブル上での滑りを防止する自己保持機構を採用しています。ZCATシリーズのフェライトコアは、高周波EMCの吸収効果に優れています。信号品質に悪影響を与えず、コモンモードEMC対策として高い効果を発揮します。コアサイズが大きいため、大きな信号サージ時の飽和を防止します。.パソコンワープロモニタハードディスクドライブデジタル電話オーディオデバイス電子楽器ビデオゲームコピー機ファクシミリ.ZCATシリーズの用途:.PCワープロモニタHDDデジタル電話オーディオ機器電子楽器ビデオゲームコピー機ファックス
仕様開口数:1 幅(mm)(外側)30 高さ(mm)(外側)39 シリーズZCAT 外形寸法30Dia.x39mm 材料フェライト 開閉あり 開口部(mm)直径13 キーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)
82,980 税込91,278
翌々日出荷

仕様取り付けタイプ = クリップオンシリーズ = ZCAT長さ = 21mm寸法 = 20 (Dia.) x 21mmクランプフィルタ、ZCATシリーズ. 高周波数ノイズを大幅に吸収 信号品質に影響を与えずにノイズを最小限に抑える ワンタッチで取り付け可能、ケーブル切断不要 シリーズには幅広いケーブル外径をご用意 PC、モニタ、HDD、デジタル電話及びオーディオ機器などの用途に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷

1組ほか
419 税込461
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

高周波ノイズに対して優れた吸収特性を持つフェライトコアを、プラスチックケースにマウント。ワンタッチでケーブルに取付けるだけで、インタフェースケーブル、電源ケーブルを切断することなく、信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。
外形寸法(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3個)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様最大ワイヤ数 = 26タイプ = クランプフィルタアプリケーション = フラットケーブル材料 = 30材質外形寸法 = 45.5 x 24.5 x 12mm内側の寸法 = 34mm開閉式 = Y外側の奥行き = 24.5mm外側の高さ = 12mm外側の幅 = 45.5mmZCATシリーズスナップ固定ケーブルフェライト. ケーブル用途向けのZCATシリーズクランプフィルタは、特殊プラスチックケース製で、取り付けが簡単です。 これらの製品は、自己保持機構を備えているので、ケーブル脱落を防止できます。 ZCATシリーズは極めて優れた高周波数EMCの吸収性を実現するフェライトコアを備えています。 信号品質の劣化が発生しない非常に効果的なコモンモードEMC対策で、大きな信号サージの間にも飽和が発生しない大きなコアサイズを備えています。. パソコン ワープロ モニタ ハードディスクドライブ デジタル電話 オーディオデバイス 電子楽器 ビデオゲーム コピー機 ファクシミリ. ZCATシリーズの用途:. ; パソコン ; ワープロ ; モニタ ; ハードディスクドライブ ; デジタル電話 ; オーディオデバイス ; 電子楽器 ; ビデオゲーム ; コピー機 ; ファクシミリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷

ロック部がケースの外にある開閉自在タイプで電磁波ノイズ対策評価時に極めて便利です。 コネクタ付きケーブル、配線済ハーネスにもワンタッチ取り付けができます。 束線ハーネスへの固定には、バンドで共締めすることで束線径を問わず確実な固定が可能です。(PAT.) ケーブルを巻きつけて使用できるタイプで、ターン数で挿入損失がコントロール可能です。
用途パソコン、ワープロ、ファクシミリ、ディスプレー、複写機、TVゲーム機等のディジタル機器、各種電気機器の不要放射対策、伝導ノイズ対策、ノイズイミュニティー対策用。 材質(ケース)PA66(ナイロン)UL94 V-0 グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


メーカー独自の磁性材料技術とプロセス技術を駆使して開発したフレキシブルな薄膜シートを用いた無線給電用Coilユニット。メーカーの製品は、業界をリードする「薄さ」と「軽さ」に加え、高い耐衝撃性と信頼性を誇ります。また、ウェアラブルデバイスに対応したモデルもラインナップしています。これらの独自のフレキシブル・低プロファイルコイルにより、採用製品の効率特性が向上します。また、TXCoilユニットの場合と同様に、出力電力を1W~3Wの範囲でサポートする小型コイルも用意されています。ワイヤレスパワートランスファー用の受信コイル。Durable構造用の割れたフェライトが使用可能です。厚さの種類:0.50mm~1.12mmフレキシブルシートタイプを使用できます。用途スマートフォン、携帯電話、携帯端末、DSC
寸法(mm)48.2×32.2×1 高さ(mm)1 シリーズWR 機能レシーバ 動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+70 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライトコア 実装タイプスルーホール インダクタンス(μH)13 最大直流抵抗(mΩ)200
1個
849 税込934
7日以内出荷

仕様パッケージタイプ = 0805 (2012M)タイプ = チップビーズ寸法 = 2 x 1.25 x 0.85mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.85mm材料 = Sチップビーズ0805 MMZシリーズ. 磁気的にシールドされ高密度実装が可能な多層チップビーズ製品 導体間の浮遊容量を減らし、高周波特性を劇的に改善 EMI抑制でGHzレンジまで拡張 用途: 携帯電話、ポータブルオーディオプレーヤーなどの信号ラインノイズの除去 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
739 税込813
7日以内出荷

仕様パッケージタイプ = 0603 (1608M)タイプ = チップビーズ寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm材料 = Sチップビーズ0603 MMZシリーズ. 磁気的にシールドされ高密度実装が可能な多層チップビーズ製品 導体間の浮遊容量を減らし、高周波特性を劇的に改善 EMI抑制でGHzレンジまで拡張 用途: 携帯電話、ポータブルオーディオプレーヤーなどの信号ラインノイズの除去 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
499 税込549
7日以内出荷

仕様パッケージタイプ = 0603 (1608M)タイプ = チップビーズ寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm材料 = フェライトチップビーズ、MMZ1608. 5つの材質でできたチップビーズ 高信頼性、完全モノリシック構造 閉磁気回路構造により高密度実装が可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
129 税込142
翌々日出荷

仕様パッケージタイプ = 0603 (1608M)タイプ = チップビーズ寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmアプリケーション = 信号線チップビーズ0603 MMZシリーズ. 磁気的にシールドされ高密度実装が可能な多層チップビーズ製品 導体間の浮遊容量を減らし、高周波特性を劇的に改善 EMI抑制でGHzレンジまで拡張 用途: 携帯電話、ポータブルオーディオプレーヤーなどの信号ラインノイズの除去 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
799 税込879
翌々日出荷

TDK0805MMZ2012シリーズ積層チップビーズインダクタ.自動アセンブリ装置用に標準化されたサイズ。方向の指定なし電気めっきが施された端子電極はリフローはんだ付けに対応完全にモノリシック構造になっていることによる高い信頼性閉磁気回路により、回路間のクロストークを除去しながら、高密度の設置が可能電極のDC抵抗が低いため、無駄な電力消費を防止用途:携帯電話、PC、ノートPC、TV、TVチューナー、STB、オーディオプレーヤ、DVD、DSC、DVC、ゲームマシン、デジタルフォトフレーム、カーナビゲーションシステム、PNDなどの信号ラインノイズの除去
長さ(mm)2 寸法(mm)2×1.25×0.85 タイプチップビーズ 奥行(mm)1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ0805(2012M)
1セット(4000個)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TDK0603MMZ1608シリーズ積層チップビーズインダクタ.磁気シールドされた多層チップビーズ製品であり、高密度実装を実現内部導体設計により、導体間の浮動容量が少なくなり、その結果、高周波数での特性の劇的な向上に寄与EMI抑制をGHzレンジに拡大及び補強可能用途:携帯電話、ポータブルオーディオプレーヤ、様々なモジュール、DSC、ポータブルゲームマシンなどの信号ラインノイズの除去
長さ(mm)1.6 寸法(mm)1.6×0.8×0.8 タイプチップビーズ 奥行(mm)0.8 シリーズMMZ 定格電流(mA)500 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)600@100MHz パッケージ0603(1608M) 最大直流抵抗(Ω)0.35
1袋(100個)
539 税込593
5日以内出荷

チップビーズ0805MMZシリーズ.磁気的にシールドされ高密度実装が可能な多層チップビーズ製品導体間の浮遊容量を減らし、高周波特性を劇的に改善EMI抑制でGHzレンジまで拡張用途:携帯電話、ポータブルオーディオプレーヤーなどの信号ラインノイズの除去
長さ(mm)2 寸法(mm)2×1.25×0.85 高さ(mm)0.85 タイプチップビーズ 奥行(mm)1.25 シリーズMMZ 定格電流(mA)500 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)600@100MHz パッケージ0805(2012M)
1袋(100個)
739 税込813
5日以内出荷

TDK0603MMZ1608シリーズ積層チップビーズインダクタ.磁気シールドされた多層チップビーズ製品であり、高密度実装を実現内部導体設計により、導体間の浮動容量が少なくなり、その結果、高周波数での特性の劇的な向上に寄与EMI抑制をGHzレンジに拡大及び補強可能用途:携帯電話、ポータブルオーディオプレーヤ、様々なモジュール、DSC、ポータブルゲームマシンなどの信号ラインノイズの除去
長さ(mm)1.6 寸法(mm)1.6×0.8×0.6 タイプチップビーズ 奥行(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ0603(1608M)
1袋(100個)
539 税込593
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップビーズ、MMZ1608。5つの材質でできたチップビーズ高信頼性、完全モノリシック構造。閉磁気回路構造により高密度実装が可能
長さ(mm)1.6 寸法(mm)1.6×0.8×0.8 タイプチップビーズ 奥行(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ0603(1608M)
1袋(100個)
539 税込593
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チップビーズ0603MMZシリーズ.磁気的にシールドされ高密度実装が可能な多層チップビーズ製品導体間の浮遊容量を減らし、高周波特性を劇的に改善EMI抑制でGHzレンジまで拡張用途:携帯電話、ポータブルオーディオプレーヤーなどの信号ラインノイズの除去
長さ(mm)1.6 寸法(mm)1.6×0.8×0.8 タイプチップビーズ 奥行(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ0603(1608M)
1袋(100個)ほか
799 税込879
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ZCATシリーズ固定用スナップ式ケーブルフェライト.ケーブル用ZCATクランプフィルタは、独自のプラスチックケース構造によって、簡単で便利な取り付けを実現しています。ケーブル上での滑りを防止する自己保持機構を採用しています。ZCATシリーズのフェライトコアは、高周波EMCの吸収効果に優れています。信号品質に悪影響を与えず、コモンモードEMC対策として高い効果を発揮します。コアサイズが大きいため、大きな信号サージ時の飽和を防止します。.パソコンワープロモニタハードディスクドライブデジタル電話オーディオデバイス電子楽器ビデオゲームコピー機ファクシミリ.ZCATシリーズの用途:.PCワープロモニタHDDデジタル電話オーディオ機器電子楽器ビデオゲームコピー機ファックス
仕様●開口数:1●開閉式:あり 幅(mm)外側23.5 高さ(mm)外側36 シリーズZCAT 外形寸法23.5Dia.x36mm 材料フェライト 開口部(mm)直径13 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)30@25MHz
1箱(400個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷


ZCATシリーズ固定用スナップ式ケーブルフェライト。ケーブル用ZCATクランプフィルタは、独自のプラスチックケース構造によって、簡単で便利な取り付けを実現しています。ケーブル上での滑りを防止する自己保持機構を採用しています。ZCATシリーズのフェライトコアは、高周波EMCの吸収効果に優れています。信号品質に悪影響を与えず、コモンモードEMC対策として高い効果を発揮します。コアサイズが大きいため、大きな信号サージ時の飽和を防止します。
仕様開口数:1 幅(mm)(外側)19.5 高さ(mm)(外側)35 タイプクランプフィルタ 外形寸法19.5Dia.x35mm 材料30材質 開閉あり 開口部(mm)直径9 キーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

VLS6045シリーズ磁気シールド付き巻線型フェライトインダクタ.TDKVLS6045シリーズ巻線型フェライトインダクタは、電源回路用の磁気シールドが施されています。この巻線型フェライトインダクタは、フェライト磁性材料による高磁気シールド構造となっており、高密度実装に対応しています。フェライトコア形状を最適化することによって、大電流及び低RDCに対応しています。.用途.テレビゲーム機STBオーディオビジュアル機器
長さ(mm)6 寸法(mm)6×6×4.5 高さ(mm)4.5 奥行(mm)6 シリーズVLS-EX 許容差±30% シールドあり RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト インダクタ構造巻線型 パッケージ/ケース6045 インダクタンス(μH)3.3 最大直流電流(A)4.95 最大直流抵抗(mΩ)23
1袋(100個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

VLS6045シリーズ磁気シールド付き巻線型フェライトインダクタ.TDKVLS6045シリーズ巻線型フェライトインダクタは、電源回路用の磁気シールドが施されています。この巻線型フェライトインダクタは、フェライト磁性材料による高磁気シールド構造となっており、高密度実装に対応しています。フェライトコア形状を最適化することによって、大電流及び低RDCに対応しています。.用途.テレビゲーム機STBオーディオビジュアル機器
長さ(mm)6 寸法(mm)6×6×4.5 高さ(mm)4.5 奥行(mm)6 シリーズVLS-EX 許容差±20% シールドあり RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト パッケージ/ケース6045 インダクタンス(μH)10 最大直流電流(A)3.9 最大直流抵抗(mΩ)47 モールドタイプあり
1袋(100個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

ZCATシリーズ固定用スナップ式ケーブルフェライト.ケーブル用ZCATクランプフィルタは、独自のプラスチックケース構造によって、簡単で便利な取り付けを実現しています。ケーブル上での滑りを防止する自己保持機構を採用しています。ZCATシリーズのフェライトコアは、高周波EMCの吸収効果に優れています。信号品質に悪影響を与えず、コモンモードEMC対策として高い効果を発揮します。コアサイズが大きいため、大きな信号サージ時の飽和を防止します。.パソコンワープロモニタハードディスクドライブデジタル電話オーディオデバイス電子楽器ビデオゲームコピー機ファクシミリ.ZCATシリーズの用途:.PCワープロモニタHDDデジタル電話オーディオ機器電子楽器ビデオゲームコピー機ファックス
用途抑制コンポーネント 仕様●開口数:1●開閉式:あり 幅(mm)外側35 高さ(mm)外側17.4 タイプフェライトコア 奥行(mm)外側19.5 外形寸法28Dia.x35mm 材料30材質 開口部(mm)直径13 キーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
5日以内出荷

ZCATシリーズ固定用スナップ式ケーブルフェライト.ケーブル用ZCATクランプフィルタは、独自のプラスチックケース構造によって、簡単で便利な取り付けを実現しています。ケーブル上での滑りを防止する自己保持機構を採用しています。ZCATシリーズのフェライトコアは、高周波EMCの吸収効果に優れています。信号品質に悪影響を与えず、コモンモードEMC対策として高い効果を発揮します。コアサイズが大きいため、大きな信号サージ時の飽和を防止します。.パソコンワープロモニタハードディスクドライブデジタル電話オーディオデバイス電子楽器ビデオゲームコピー機ファクシミリ.ZCATシリーズの用途:.PCワープロモニタHDDデジタル電話オーディオ機器電子楽器ビデオゲームコピー機ファックス
仕様開口数:1 幅(mm)(外側)16.5 高さ(mm)(外側)30 タイプクランプフィルタ 外形寸法16.5Dia.x30mm 材料30材質 開閉あり 開口部(mm)直径7 キーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

ZCATシリーズ固定用スナップ式ケーブルフェライト.ケーブル用ZCATクランプフィルタは、独自のプラスチックケース構造によって、簡単で便利な取り付けを実現しています。ケーブル上での滑りを防止する自己保持機構を採用しています。ZCATシリーズのフェライトコアは、高周波EMCの吸収効果に優れています。信号品質に悪影響を与えず、コモンモードEMC対策として高い効果を発揮します。コアサイズが大きいため、大きな信号サージ時の飽和を防止します。.パソコンワープロモニタハードディスクドライブデジタル電話オーディオデバイス電子楽器ビデオゲームコピー機ファクシミリ.ZCATシリーズの用途:.PCワープロモニタHDDデジタル電話オーディオ機器電子楽器ビデオゲームコピー機ファックス
仕様開口数:1 幅(mm)(外側)15 高さ(mm)(外側)22 シリーズZCAT 外形寸法15Dia.x22mm 材料30材質 開閉あり 開口部(mm)直径7 キーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
当日出荷

ZCATシリーズ固定用スナップ式ケーブルフェライト.ケーブル用ZCATクランプフィルタは、独自のプラスチックケース構造によって、簡単で便利な取り付けを実現しています。ケーブル上での滑りを防止する自己保持機構を採用しています。ZCATシリーズのフェライトコアは、高周波EMCの吸収効果に優れています。信号品質に悪影響を与えず、コモンモードEMC対策として高い効果を発揮します。コアサイズが大きいため、大きな信号サージ時の飽和を防止します。.パソコンワープロモニタハードディスクドライブデジタル電話オーディオデバイス電子楽器ビデオゲームコピー機ファクシミリ.ZCATシリーズの用途:.PCワープロモニタHDDデジタル電話オーディオ機器電子楽器ビデオゲームコピー機ファックス
用途抑制コンポーネント 仕様●開口数:1●開閉式:あり 幅(mm)外側25 高さ(mm)外側11.2 タイプフェライトコア 奥行(mm)外側12.8 外形寸法25x20mm 材料30材質 開口部(mm)直径5 キーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
欠品中

回路のデカップリング用の樹脂成形タイプ巻線型インダクタ外装金型樹脂にフェライトパウダーを含む磁気シールドタイプ動作温度範囲:-40→+105℃(自己温度上昇を含む)用途スマートメータ、AV機器、xDSL、通信インフラストラクチャ用電子デバイス(モバイル基地局用など)、産業機器、その他
長さ(mm)2.5 寸法(mm)2.5×2×1.8 高さ(mm)1.8 奥行(mm)2 シリーズNLFV-EF 許容差±10% シールドあり 動作温度(℃)(Max)+105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト 最大自己共振周波数2.52MHz パッケージ/ケース1008(2520M) インダクタンス(μH)22 最大直流電流(mA)105 最大直流抵抗(Ω)1.2
1セット(10個)
159 税込175
7日以内出荷

回路のデカップリング用の樹脂成形タイプ巻線型インダクタ外装金型樹脂にフェライトパウダーを含む磁気シールドタイプ動作温度範囲:-40→+105℃(自己温度上昇を含む)用途スマートメータ、AV機器、xDSL、通信インフラストラクチャ用電子デバイス(モバイル基地局用など)、産業機器、その他
長さ(mm)2.5 寸法(mm)2.5×2×1.8 高さ(mm)1.8 奥行(mm)2 シリーズNLFV-EF 許容差±20% シールドあり RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト 最大自己共振周波数2.52MHz インダクタ構造巻線型 インダクタンス(μH)1 最大直流電流(mA)455 最大直流抵抗(mΩ)80
1セット(2000個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

回路のデカップリング用の樹脂成形タイプ巻線型インダクタ外装金型樹脂にフェライトパウダーを含む磁気シールドタイプ動作温度範囲:-40→+105℃(自己温度上昇を含む)用途スマートメータ、AV機器、xDSL、通信インフラストラクチャ用電子デバイス(モバイル基地局用など)、産業機器、その他
長さ(mm)2.5 寸法(mm)2.5×2×1.8 高さ(mm)1.8 奥行(mm)2 シリーズNLFV-EF 許容差±10% シールドあり RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト 最大自己共振周波数2.52MHz パッケージ/ケース1008(2520M) インダクタンス(μH)33 最大直流電流(mA)85 最大直流抵抗(Ω)1.68 モールドタイプあり
1セット(10個)
229 税込252
7日以内出荷

回路のデカップリング用の樹脂成形タイプ巻線型インダクタ外装金型樹脂にフェライトパウダーを含む磁気シールドタイプ動作温度範囲:-40→+105℃(自己温度上昇を含む)用途スマートメータ、AV機器、xDSL、通信インフラストラクチャ用電子デバイス(モバイル基地局用など)、産業機器、その他
長さ(mm)3.2 寸法(mm)3.2×2.5×2.2 高さ(mm)2.2 奥行(mm)2.5 シリーズNLFV-EF 許容差±10% シールドあり 動作温度(℃)(Max)+105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト 最大自己共振周波数2.52MHz インダクタンス(μH)330 最大直流電流(mA)35 最大直流抵抗(Ω)8.16
1セット(2000個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

回路のデカップリング用の樹脂成形タイプ巻線型インダクタ外装金型樹脂にフェライトパウダーを含む磁気シールドタイプ動作温度範囲:-40→+105℃(自己温度上昇を含む)用途スマートメータ、AV機器、xDSL、通信インフラストラクチャ用電子デバイス(モバイル基地局用など)、産業機器、その他
長さ(mm)3.2 寸法(mm)3.2×2.5×2.2 高さ(mm)2.2 奥行(mm)2.5 シリーズNLFV-EF 許容差±10% シールドあり 動作温度(℃)(Max)+105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト 最大自己共振周波数2.52MHz パッケージ/ケース1210(3225M) インダクタンス(μH)470 最大直流電流(mA)30 最大直流抵抗(Ω)17.4
1セット(10個)
229 税込252
7日以内出荷

仕様シリーズ = ZCATアプリケーション = EMC吸収材料 = 30材質外形寸法 = 17.5 Dia. x 33.5mm開口部直径 = 26mm開口数 = 1外側の奥行き = 11.5mm外側の幅 = 33.5mmZCATシリーズスナップ固定ケーブルフェライト. ケーブル用途向けのZCATシリーズクランプフィルタは、特殊プラスチックケース製で、取り付けが簡単です。 これらの製品は、自己保持機構を備えているので、ケーブル脱落を防止できます。 ZCATシリーズは極めて優れた高周波数EMCの吸収性を実現するフェライトコアを備えています。 信号品質の劣化が発生しない非常に効果的なコモンモードEMC対策で、大きな信号サージの間にも飽和が発生しない大きなコアサイズを備えています。. パソコン ワープロ モニタ ハードディスクドライブ デジタル電話 オーディオデバイス 電子楽器 ビデオゲーム コピー機 ファクシミリ. ZCATシリーズの用途:. ; パソコン ; ワープロ ; モニタ ; ハードディスクドライブ ; デジタル電話 ; オーディオデバイス ; 電子楽器 ; ビデオゲーム ; コピー機 ; ファクシミリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
当日出荷


1袋(5個)ほか
319 税込351
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)