研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。お好きなサイズ・形状にてご使用できます。ハードとソフトの2タイプをご用意しております。
厚さ(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥55,700
税込¥61,270
翌々日出荷
手軽に施工できる粘着剤付きシートです。
離型紙に10mm方眼が印刷されていますのでカット時の目安になります。
ホワイトボードマーカーで書き消しできる高機能な磁性材です。
消去性、耐摩擦性、耐汚染性に優れてます。
はさみ、カッターで容易にカットできます。
用途工場、店舗、オフィスのレイアウト設計パネルとして。
ホワイトボードとして。
材質/仕上スチール、ハードコートフィルム
厚さ(mm)0.2
上質できめ細かい羊毛を高密度に圧縮した成形フェルトスティックです。研磨剤の保持力に優れ効果的な研磨ができます。
長さ(mm)150
便利な粘着材付きですぐに使用でき、家具やイスなどの脚につける保護材として最適です。フェルト部分は特殊加工で、ほつれにくく耐久性もよくなっています。
色茶
形状丸
材質ウール
厚さ(mm)4
全長(mm)250
幅(mm)250
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
全長(mm)250
幅(mm)250
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1個
¥24,300
税込¥26,730
翌日出荷
便利な粘着材付きですぐに使用でき、家具やイスなどの脚につける保護材として最適です。フェルト部分は特殊加工で、ほつれにくく耐久性もよくなっています。
厚さ(mm)2
材質ウール
形状シート
寸法(mm)70×140
質量(g)30
イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズや振動を防止します。撥水コートなので水回りでもご使用できます。耐摩耗性に優れているので丈夫で長持ち。のり残りしない強力接着剤です。
用途イスやテーブルなどの家具の底面に貼るだけのキズ防止対策品。
形状角
色キャメルブラウン
貼る場所の長さに合わせて自由にカットできます。
掃除機をかけたときの壁等のヘリへのキズ、衝撃を防ぎます。
粘着タイプで簡単に貼ることができます。
用途タンスや棚のヘリに
壁のヘリに
引き戸の戸あたりに
形状テープ
材質ポリエステル100%
家具の移動や床の保護に使うパーツ、平滑な床用、例えば石やPVC
用途家具の移動や床の保護
高さ(mm)10
形状丸
艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。
青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。形状は砲弾型です。
用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業
適合エアー・電動マイクログラインダー
適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属
化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
エスコ品番EA334CC-1
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
1個
¥7,690
税込¥8,459
翌日出荷
エスコ品番EA334CC-2
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000
1個
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
エスコ品番EA334CC-5
長さ(mm)5000
幅(mm)1000
1個
¥38,400
税込¥42,240
翌日出荷
スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。
織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。
カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)
仕様A種合格品
幅(mm)1000
混率(%)耐炎繊維100
フローリングにやさしいフェルトクッション
イス、家具などの脚・底につけると動かしやすく、キズの防止と防音に効果があり、すべりやすくなります
床暖OK
取付簡単に粘着タイプ
ハサミで簡単にカットできます
優れた吸音効果のあるカラー硬質フェルトボードです。音の波長が直接当たる部分に取り付けて頂くと吸音ボードとして効果抜群です。サイズは300ミリ角と400ミリ角と400ミリ角面取り模様入りタイプあり。カラーバリエーションも豊富です。ポリエステル100%の繊維を特殊成型し優しい肌触りで安全面、また通気性、防炎性、耐摩耗性当にも優れています。
厚さ(mm)9
材質硬質フエルト
こんなお得な商品も!

カラー不織布
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
素材ポリプロピレン
材質不織布
幅(m)1
水分を100%遮断することで、コンクリートシール同等の助走効果がある。
長さ(m)20
色緑
材質ポリエステル
厚さ(mm)2
耐候年数(年)10
質量(g/m2)850
使用場所屋外暴露
均質なフェルト状で、柔軟性、透水性、耐久性に優れ、地面への密着が良い。一般雑草用。
長さ(m)50
色緑
材質ポリエステル
厚さ(mm)4
耐候年数(年)10
質量(g/m2)600
使用場所屋外暴露
台座にフェルトが付いた小型タイプのアジャスターです。
台座とノブが独立回転しますので、相手物をネジ部に取り付けた状態のまま高さ調整が可能です。
フェルトにはキズ・汚れ防止、移動時の消音効果があります。
ポリエステル100%(RoHS対応)のフェルトを採用、荷重がかかっても痕が残らず潰れる心配もありません。
フェルト以外に滑り止めシートタイプもございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器
耐荷重(N)垂直:490
色(フェルト)茶色
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)POM(黒)、(ねじ部)SUS304相当、(フェルト)ポリエステル100%
ねじ山種類メートル並目
超強力遮根シートと短繊維不織布の二層構造でチガヤやイネ科などの強壮雑草に効果が高い。
使用場所屋外暴露
長さ(m)50
色緑
材質ポリエステル
厚さ(mm)2
耐候年数(年)10
ポリエステル製のフェルトで成形した吸音パネルです。工事不要でカッターなどで加工もでき簡単に設置できます。
用途静かさが要求される部屋などに設置
材質PE
長さ(mm)600
幅(mm)800
厚さ(mm)9
コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。好きな長さや形にカットできるので、ネームプレートやPOP類、教材などの作成に便利です。油性マーカーで自由に書き込みができます。
仕様つやなし、等方性
材質表面:PVC-P、裏面:マグネットシート
テープ厚さ(mm)0.8
フェルメノンと遮音シートを組み合わせた防音フェルトボード(吸音)は、反響音を吸収の上、更に音漏れをしっかり遮断します。
石膏ボードにはピンで施工できるので、時間も掛からず楽に施工ができます。
防音工事をするよりお手頃に、部屋を防音仕様にすることができます。
カッターでカットできます。
用途会議室、ホテルの客室、繁華街近くの部屋、楽器練習室、工場、機械室、飛行場近くの部屋、交通量の多い道路近くの部屋など。
厚さ(mm)10
特長:ビックサイズ50mmΦ丸型の屋内平滑面用標示粘着シールです。耳付きはく離紙なので剥がしやすく、作業性抜群です。基材は厚み0.05mmの薄手で段差も出にくく、基材強度もあり耐久性にも優れます。バイオマスアクリル系粘着剤を採用していますので従来の製品と比べ、化石資源の利用削減や、温室効果ガス(CO2)排出の抑制に貢献できる製品です。表面のヨコ筋状の線=「ヘアライン加工処理」によりつや消しイメージ効果と金属的な質感を演出します。
用途用途:店舗の陳列什器の位置決めや動線標示に。事務所・オフィスの机や書庫の位置目印に。非常扉の開閉スペース確保標示にも(物置厳禁箇所標示)目立つことなく便利です。自動ドアなど透明ガラスに貼れば追突防止の注意喚起目印シールになります。
材質アルミ+ポリエステルフィルム
厚さ(mm)0.05
色シルバー
径(Φmm)50
表面処理ヘアライン加工
粘着剤アクリル系(バイオマス)
粘着力(N/10mm)6:対ステンレス
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号220416
バイオマス配合率(%)10
吸音性に優れたフェルトボード
室内の壁面に使用すると、室内の騒音を吸収し、階下への防音や騒音対策にも効果を発揮します。ポリエステル製の繊維を特殊成型しており、優しい肌触りで安全面にも優れており、保護材としてもご使用いただけます。音源の近くで音の当たる場所にご利用いただきますと、室内の高音部の反響音を吸収し聞き取りやすい音に!
通気性・防炎性・耐摩耗性にも優れており、カッター等でも簡単にカットできます。
ピンボードとしてもご利用いただけますので、インテリアとして!
石こう壁への取付は石こうピンをご使用ください。
取り付ける壁面を直接傷つけたくない場合は、壁面に養生テープを貼り、その上に市販のホットメルトで取り付けします
取付面がコンクリートなどの場合はマジックテープでの取付が有効です。取り外しの際に適しています。
必要な寸法にはさみやカッターで簡単に切れます。シート状なので曲面にも貼り付けられます。ホワイトボード用のマーカーで書き消しが出来ます。
用途マジック等で文字を書いて使用するマグネットシート
寸法(mm)200×100×0.8
仕様表面つや有り
材質磁石(ストロンチウムフェライト)
色ホワイト
質量(g)48
タイプ等方性磁石
吸着力(N[gf/cm2])0.09[9]
マグネット使用可能な粘着タイプのホワイトボードシートです。ホワイトボード用マーカーで書き消しできる高機能な磁性材です。消去性、耐摩擦性、耐汚染性に優れています。(水性マーカーの種類によっては消しづらい場合がありますので、事前にご確認の上ご使用ください。)。最大サイズ900mm×10mです。
汚れ取り・拭き取りに!。研磨剤をつけて磨くことで、金属の鏡面研磨加工も可能です。電動サンダーに取り付けての研磨や、手研磨としても使用できます。お得な2枚入!
用途金属、木材、樹脂、石材などの汚れ落としやツヤ出しに。
基材純毛
タイプ乾式用
サイズ(mm)240×93
種別クランプ式
寸法(mm)240×93
適合材金属、木材、樹脂、石材など
1セット(2枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
エア抜け、貼り作業に優れた再剥離タイプの粘着剤です。消去性に優れた屋内のホワイトボード用等の粘着シートです。(水性マーカーの種類によって消しづらい場合がございますので事前にご確認の上ご使用ください。)。粘着面はマトリクスタイプなので、加工も簡単です。最大サイズ1010mm×20mです。
ホワイトボード用マーカーで書き消しできる商品です。磁石保持性があるためにマグネットを脱着できます。シートの裏は吸着できる機能があるので、ガラス、タイル、プラスチックボードなど平滑面に貼ることが出来ます。※吸盤効果でつくため、施工面が平滑である必要があります。柔らかいシートなので曲面にも貼ることが出来ます。最大サイズ1000mm×10mです。
エア抜け、貼り作業に優れた再剥離タイプの粘着剤です。消去性に優れた屋内のホワイトボード用等の粘着シートです。(水性マーカーの種類によって消しづらい場合がございますので事前にご確認の上ご使用ください。)。粘着面はマトリクスタイプなので、加工も簡単です。最大サイズ1010mm×20mです。
エア抜け、貼り作業に優れた再剥離タイプの粘着剤です。消去性に優れた屋内のホワイトボード用等の粘着シートです。(水性マーカーの種類によって消しづらい場合がございますので事前にご確認の上ご使用ください。)。粘着面はマトリクスタイプなので、加工も簡単です。最大サイズ1250mm×20mです。
吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質ウレタン
色黒
使用温度範囲-20~70℃
目の粗さ-
密度(kg/m3)25
関連キーワード
1
2
3
次へ