127件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最終ツヤ出し加工に便利な、ランダムサンダー用フェルトバフです。各電動工具メーカーのマジック式のランダムサンダーに取り付けて、ご使用いただけます。金属製品を傷つけずにまろやかに研磨します。
用途金属製品のみがき、汚れ落とし。 適合機種ランダムサンダー タイプランダムサンダー115・125mm用フェルトバフ 適合材金属
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

柔らかい羊毛を高密度に圧縮したバフです。 鏡のような鏡面に仕上げることができます。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。 軸径(Φmm)6 幅(mm)25
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

永興電機工業フェルトホイール
羊毛スタンダードタイプ/平型です。マンドレールM3タイプに装着してご使用ください。マンドレールに装着して使用するソフトタイプのミニフェルトホイールです。コンパウンドフェルトホイールは、研磨剤をしみ込ませたバフで、そのままで研磨が可能です。イエローホイールは、アルミナ研磨剤を含浸、グリーンホイールは、酸化クロムを含浸させたものです。
ねじ【固定ねじ】M3タイプ 入数5
1パック
3,498 税込3,848
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ツヤ出しに 直径(Φmm)125 穴径(Φmm)12.7 厚さ(mm)約13/15(実測値) 材質フェルト(毛などの圧縮) エスコ品番EA818-102 最高回転数(min-1[r.p.m])4200
1個
1,260 税込1,386
当日出荷

回転工具に取付けて研削、研磨仕上げをするバフです。研磨剤含浸タイプです。
用途貝殻、石材、貴金属の磨き、仕上げに使用します。 軸径(Φmm)3 長さ(mm)15 仕様研磨剤含浸 材質フェルト 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材貝殻、石材、貴金属
1本
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フェルトディスク ヤナセ(柳瀬) 動画あり
一般金属の鏡面仕上げ、艶出しに最適です。 柔らかく、使いやすいです。 バフ研磨の#800仕上げ程度
1枚ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーニング用の、両頭グラインダーで使用するホイルです。青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。
その他ホイルは、S(ソフトタイプ)のみの設定です。別売アーバー(軸6mm)に装着してお使いください。 種別フェルト 研磨材の構造フェルト 適合ツール両頭グラインダー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個ほか
909 税込1,000
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
軸径(Φmm)6 厚さ(mm)10 材質フェルト 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 適合材金属等
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

永興電機工業フェルトホイール
フェルトホイールです。6枚重ねです。両頭バフグラインダ用の研磨ホイールです。タケノコマンドレールに差し込んで使用します。寸法は測り方によって若干の±が生じます。(中心穴径は約6mm)「プリーツ有り」のタイプは「プリーツ無し」のタイプより、こしとあたりが若干強くなります。
用途両頭バフグラインダ用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400 先端厚さ(mm)15 入数1 先端径(Φmm)100
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

フェルトホイール ストレート 軸付 モノタロウ 動画あり
艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。 青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。
用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業 適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ランダムサンダーに取付け使用します。適度な硬度がランダムサンダーに最適です。
用途磨き作業、仕上げ作業、汚れ落としに使用します。 外径(mm)125 厚さ(mm)10 材質フェルト 許容回転数(min-1[r.p.m])4000
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。 形状砲弾型 適合材金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SG-FD100H SGフェルトディスク  ハード ヤナセ(柳瀬) 動画あり
柔らかい羊毛を圧縮したバフディスクで、研磨剤の保持浸透力に優れています。 セービング式でワンタッチ簡単取り付けです。付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレス等金属の鏡面仕上げ、光沢出し。 外径(mm)100 内径(Φmm)15 厚さ(mm)10 トラスコ品番303-0016 質量(g)72 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 外径×厚さ×穴径(mm)100×10×15 最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520] 適合材鉄、ステンレス等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
穴径(Φmm)1.5 直径(Φmm)25 厚さ(mm)2 材質フェルト 形状ホイール型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材金属等
1セット(4枚組)
589 税込648
当日出荷

4本組 ツヤ出し用途に合わせて選べる4種類のバフと仕上げ用研磨材のセットです。
仕様●軸径:2.35mm●研磨材:仕上げ用●最大回転数:20,000rpm●直径:Φ22×3本、Φ25×1本●幅:4mm×2本、6mm×1本、20mm×1本 アズワン品番65-2229-93
1セット(4本)
1,270 税込1,397
翌日出荷

鉄・ステンレスの仕上目研磨剤です。仕上げバフ・ネルバフ・フェルトバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途鉄・ステンレスの仕上磨き。 適合材鉄・ステンレス 仕様青棒K-1 目の粗さ仕上目
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

貴金属の仕上目研磨剤です。仕上げバフ・ネルバフ・フェルトバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途貴金属の仕上げ磨き。 適合材貴金属 仕様赤棒R-36 目の粗さ仕上目
1個
849 税込934
3日以内出荷

アルミ・銅・真鍮の仕上目研磨剤です。仕上げバフ・ネルバフ・フェルトバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途アルミ・銅・真鍮の仕上げ磨き。 仕様アロックス 目の粗さ仕上目 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)16×70×30
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

きれいな仕上げ磨きが可能です。
用途木材・金属の仕上げ磨き。 外径(Φmm)128 質量(g)40 トラスコ品番378-4398 着脱方式マジックペーパー式
1枚
939 税込1,033
当日出荷

サンフレックス研磨ラバーバフ
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。バリ取りなどは二次バリが発生しません。
軸径(Φmm)3 直径(Φmm)25mm 長さ(mm)3 材質ウレタン 形状ホイール型 粒度#400 許容回転数(min-1[r.p.m])28000
1個
429 税込472
当日出荷

1セット(4本)
1,298 税込1,428
当日出荷

チャックですべりにくい六角軸タイプのフェルトバフ。回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。 材質フェルト 形状砲弾型 許容回転数(min-1[r.p.m])最大5000 六角軸
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)フェルトディスク
エコ商品
鏡のように、物体が鮮明に映る鏡面仕上げ研磨に適しています。ソフトタイプで柔らかく、使いやすいです。研磨剤を付けてご使用ください。バフ研磨の#800仕上げ程度。
サイズ(mm)Φ100 粒度ソフト 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 外径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
3,798 税込4,178
当日出荷

チャックですべりにくい六角軸タイプのフェルトバフ。回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。 材質フェルト 形状円筒型 許容回転数(min-1[r.p.m])最大5000 六角軸
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

永興電機工業フェルトホイール
羊毛スタンダードタイプ/平型です。マンドレールに装着して使用するソフトタイプのミニフェルトホイールです。コンパウンドフェルトホイールは、研磨剤をしみ込ませたバフで、そのままで研磨が可能です。イエローホイールは、アルミナ研磨剤を含浸、グリーンホイールは、酸化クロムを含浸させたものです。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 ねじ【固定ねじ】M6タイプ 入数5 先端径(Φmm)50×10
1パック
9,998 税込10,998
3日以内出荷

特に金属の仕上げ研磨に最適です。青棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)10 材質純綿 適合材各種金属
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

羊毛ソフトタイプ/平型です。マンドレールに装着して使用するソフトタイプのミニフェルトホイールです。コンパウンドフェルトホイールは、研磨剤をしみ込ませたバフで、そのままで研磨が可能です。イエローホイールは、アルミナ研磨剤を含浸、グリーンホイールは、酸化クロムを含浸させたものです。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ 硬さソフト 入数10
1パック
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

酸化アルミナを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布せず、ご使用いただけます。さらにつやを出したい場合は研磨剤を塗布して下さい。
トラスコ品番812-4821 材質フェルト 軸径(Φmm)3 幅(mm)15 タイプ円筒型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 軸長(mm)35 外径(Φmm)10
1箱(10本)
7,998 税込8,798
翌々日出荷

羊毛ハードタイプ/平型/ナイフエッジ型です。マンドレールM1.7タイプに装着してご使用ください。マンドレールに装着して使用するソフトタイプのミニフェルトホイールです。コンパウンドフェルトホイールは、研磨剤をしみ込ませたバフで、そのままで研磨が可能です。イエローホイールは、アルミナ研磨剤を含浸、グリーンホイールは、酸化クロムを含浸させたものです。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ 硬さハード 入数5
1パック
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境にやさしいクロームを使わない酸化アルミナ研磨材をバフに浸透させています 小細工用精密研磨に最適です
用途ステンレス・アルミなどの金属の研磨に! 軸径(Φmm)Φ2.35
1セット(3本)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)フェルトバフ Φ22mm
エコ商品
バフ自身には研磨力はなく研磨剤を使用することで鏡面仕上げまで行えるバフです。また研磨剤を使用せずに使用しますと汚れのふき取り等できる非常に柔らかいバフです。
用途金属、ガラスの超仕上げ、磨き、研磨作業後の拭き取り シャフト径(Φmm)2.35 材質フェルト 厚さ(mm)約8 径(Φmm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
1,198 税込1,318
当日出荷

羊毛ソフトタイプ/平型です。マンドレールM1.7タイプに装着してご使用ください。マンドレールに装着して使用するソフトタイプのミニフェルトホイールです。コンパウンドフェルトホイールは、研磨剤をしみ込ませたバフで、そのままで研磨が可能です。イエローホイールは、アルミナ研磨剤を含浸、グリーンホイールは、酸化クロムを含浸させたものです。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ 硬さソフト 入数10
1パック
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

酸化クロムを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。
用途研磨・各種金属の鏡面光沢仕上げ・一般金属のバリ取り、R付け 材質酸化クロム含侵バフ 軸径(Φmm)3 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 研磨対象各種金属
1本(1本)
1,050 税込1,155
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。 形状円筒型 適合材金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

羊毛ハードタイプです。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等 材質(フェルト)羊毛 軸径(Φmm)2.34 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 硬さハード 適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂 入数10
1パック
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)フェルトバフ ソフトタイプ
エコ商品
研磨剤となじみの良い高品質の仕上げ用フェルトバフです。高品質の羊毛を圧縮し、切削加工により外径を丁寧に仕上げています。均質性と適度な弾力性が研磨仕上げ面をランクアップさせます。
用途各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。ダイヤモンドコンパウンドやポリッシングコンパウンド等の研磨剤を併用してください。 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1袋(10本)
4,998 税込5,498
翌日出荷

ディスクグラインダーでの金属の鏡面磨き等の仕上げに最適です。フェルトを渦巻き状に巻き込んだユニット構造が、凹凸面になじみ易い画期的な研磨工具です。塗布した研磨剤の保持力が抜群であり、フエルト面が固まりにくい構造です。オフセットサイザル使用後にご使用いただくと、抜群の光沢が得られます。
用途金属一般仕上げ、溶接ビート部の仕上げ、フレキシブルサンダに替わる研磨。 セット内容オフセットフェルト・光沢仕上用(グレー)バフ研磨剤・光沢仕上用(緑)バフ研磨剤 材質研磨材、脂肪酸石鹸、石油系炭化水素 寸法(mm)オフセットフェルト:100×15 取り付け工具ディスクグラインダ
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

サンフレックス軸付フェルト 3本組
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。 軸径(Φmm)2.34 セット内容8mm径炎型、8mm径砲弾型、8mm径円筒型×各1本 材質フェルト 許容回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材金属、樹脂
1セット(3本)
649 税込714
当日出荷

アルミナを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。
用途研磨・各種金属の鏡面光沢仕上げ・一般金属のバリ取り、R付け 材質アルミナ含侵バフ 軸径(Φmm)3 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 研磨対象各種金属
1本(1本)
950 税込1,045
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)