金属の磨きや仕上げに
用途金属・石材・樹脂などの鏡面仕上げ・ツヤ出しに
適合(面/目安)細目・鏡面、(研磨剤)白棒・青棒
材質羊毛(ウール)
軸径(Φmm)6.35
対応材質金属・石材・樹脂
軸六角軸シャンク
ワークにフィットする積層タイプ、なじみやすい球状タイプです。ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。サビ取り、木目だし等
軸径(Φmm)6.35
直径(Φmm)60
材質不織布
形状球形
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
きのこ型で先端でも側面も全面使用できます。
きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途金属・木工・樹脂の仕上研磨。
パイプ内のクリーニング。
六角対辺(mm)6.35
適合材金属・木工・樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
焼けにくい混毛タイプで研磨材との相性が良いです。金属全般の鏡面仕上げ、最終仕上げに最適です。平面研磨に適しています。
用途金属の鏡面仕上げ、パフ研磨後に残った研磨材のふき取りに
軸径(Φmm)6.35
幅(mm)12
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、アルミニウム
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
ソフトなあたりで深いキズが入りません。
曲面に良くなじみ、細部の磨きも可能です。
深い傷を付けずに汚れを除去します。
液体研磨剤・固形研磨剤も使用できます。
ワックスを使って、タンスやテーブル磨きに効果的です。
用途液体研磨剤等を使って金属や木材など様々な部材のツヤ出し、仕上げ研磨、クリーニング。
シャンク径(Φmm)6.35
直径(mm)約70
材質(軸部)鋼材、(研磨部)不織布
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
生地目が細かく仕上げが綺麗で磨き目が入りにくいです。半練コンパウンドとの相性も良くプラスチックや木材の艶出しに最適です。曲面や凹凸面にもフィットします。
用途プラスチック・樹脂の仕上げ研磨や艶出し、ニスびきした木材・竹材の艶出しに
軸径(Φmm)6.35
厚さ(mm)3
適合プラスチック、合成樹脂、木材、竹材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力をアップさせました。凹凸になじむ球体サンダーです。
用途各種金属の磨き、サビ取り、木材のツヤし等に使用されています。
軸径(Φmm)6.35
材質不織布
砥材A材
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材各種金属、木材
柔らかいナイロン繊維を使用しておりソフトに研磨できます。平面から曲面、凹凸面まで幅広く使用できます。
軸径(Φmm)6.35
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
こしが柔らかくソフトに研磨できます。青棒をつければ金属の鏡面仕上げ、コンパウンドを使えば塗装面にも使えます。曲面や凹凸面にもフィットします。
用途ステンレス・メッキ等の鏡面仕上げ、金属全般の光沢出し、塗装面の傷消しに
軸径(Φmm)6.35
幅(mm)10
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、塗装面
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
削り過ぎないのでアルミ等の柔らかい金属に最適です毛足が長く吸水性が高いのでパフ研磨後のふき取りにも使用できます。曲面や凹凸面にもフィットします。
用途アルミ・真鍮・銅の鏡面仕上げ、パフ研磨後に残った研磨材のふき取りに
軸径(Φmm)6.35
適合アルミニウム、真鍮、銅、亜鉛(軟らかい金属)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
研磨力があり焼けにくいのでハードな研磨も可能です。固めのアタリですので平面研磨に適しています。メッキやステンレスの鏡面仕上げ前の研磨に最適です。
用途鉄・ステンレス等の金属研磨、ペーパーや不織布で研磨した後の目消し、研磨後のバリ、溶接後の焼けの除去に
軸径(Φmm)6.35
幅(mm)10
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、アルミニウム
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
ペーパーや不織布で研磨した後の粗仕上げに適します。
固めのアタリですので適度に研磨力があり平面研磨に適しています。
磨ける材質も多く使い勝手の良いパフです。
用途鉄・ステンレス等の金属研磨、鏡面仕上げ前の下地研磨、ペーパーや不織布で研磨した後の目消しに
軸径(Φmm)6.35
幅(mm)10
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、アルミニウム
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。
アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。
弾性があり母材をキズつけにくい素材です。
用途電気ドリルでのサビ落とし。
シャンク径(Φmm)6.35
材質(軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布
水や洗剤をつけると、よりいっそう効果を発揮します。
3.6Vや4.8Vの小型の低速ドライバーでも汚れ落としができます。
用途シンク・洗面台・風呂場・トイレ等様々な水回りの汚れを落とし。
シャンク径(Φmm)6.35
材質(軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布
ガラセリウムがチューブの容器に入っているので塗布も楽々。
低トルクの3.6Vの電動ドライバーとも相性抜群です。
用途ガラスの小さなキズ消し、鏡のウロコ落とし、ヘッドライトの黄ばみ除去など
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
成分ガラセリウム30g
セット内容べたディスクフェルト(BDF01)×1、ガラセリウム30g(YGC-C30)×1
軸径(Φmm)6.35
直径(Φmm)50
適合材ガラス、鏡
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
スポンジのカット面が汚れをかき落とします。
曲面に良くなじみ、細部の磨きも可能です。
深い傷を付けずに汚れを除去します。
液体研磨剤・固形研磨剤も使用できます。
水含みが十分なので、車や自転車の洗車にも最適です。
用途液体研磨剤を付けての磨き、洗剤をつけてのシンク周りや車のホイールの掃除、仕上げ研磨、クリーニング。
シャンク径(Φmm)6.35
直径(mm)約90
材質(軸部)鋼材、(研磨部)スポンジ
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
水や洗剤を含ませてワーク材を洗うスポンジ!
スポンジの水平及び垂直に入れられたスリットが平面・凸凹面にもなじむ効果を生むボール型のスポンジポリシャー
用途流し台・タイル・浴槽・車のアルミホイール等の汚れ落とし、ワックスがけ
六角対辺(mm)6.35
適正回転数(min-1)1000
最大許容回転数(s-1[r.p.m])2500
インパクトドライバーでいろいろツヤ出しが手軽に出来ます。多重不織布なので優しくしっかり磨きが出来ます。
用途インパクトドライバーで素材に合わせ研磨材や溶剤をつけて研磨やツヤ出し作業。
仕様ボール型
軸径(Φmm)(六角軸)6.35
材質(本体)アクリル
関連キーワード