76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)2.8 最高周速度(m/min)840 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(2本)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

布基材にナイロン不織布を圧着することで厚みがあります。 通常のナイロンベルトよりさらに馴染を向上し、研磨加工時に振動が少なく、さらに使い勝手を向上しております。 曲面、凹凸面に最適です。
用途ステンレス、アルミ製品のヘアライン加工。 付着物のクリーニング。 さび取り、塗膜はがし。 適合材ステンレス、アルミ ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 材質ナイロン不織布 質量(g)300
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)バフベルト
エコ商品
起毛タイプで長寿命です。最終ふき取り用。
サイズ(mm)100×915 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷

研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
材質フェルト 長さ(mm)228 幅(mm)93 厚さ(mm)1.5 適合材各種金属
1パック(2枚)
799 税込879
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)フェルトベルト
用途フェルト製のベルトで、最終仕上げ・ふき取り用。 長さ(mm)265 幅(mm)60
1箱(5本)
27,980 税込30,778
4日以内出荷

お好きなサイズでご使用できます。
長さ(mm)1800 幅(mm)25 厚さ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
3,398 税込3,738
当日出荷

安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。ベルト使用本数の低減によるベルト廃棄コストの低減を実現します。柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワークの研磨が可能です。
用途アングル材、フラットバー、パイプの仕上げ。タービンブレード研磨。理美容ハサミ、医療用小物の研磨。薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。ダイキャスト部品のパーティングラインの除去、仕上げ。薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。ドアノブ、建築金物の仕上げ。電子機器筺体の研磨 ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 砥粒種類酸化アルミニウム 基材レーヨン布(JEwt)乾式専用 寸法・サイズ(mm)100×915 砥粒酸化アルミニウム
1箱(10本)
14,980 税込16,478
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

弾力性に富み素地を削りすぎることなく滑らかに仕上げられます。 馴染が良いため、研磨加工時に振動が少なくスムーズに研磨加工ができる様、使い勝手を向上しております。 微小バリ取り、面取りに最適です。 曲面、凹凸面の狭い場所に最適です。 スーパーファインベルトに比べ研削力があり、ステンレスの研磨に適しています。
用途機械加工後のバリ取り、目つぶし ステンレス製品のヘアライン加工 さび取り、塗膜はがし 適合材ステンレス ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 材質ナイロン不織布 砥材アランダム砥粒(A) 質量(g)300 砥粒A 適合工具レジンダー
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

”スコッチ・ブライト”と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶし、ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ、タービンブレードの仕上げ ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 寸法(mm)100×915 研磨材の構造不織布 適合材ステンレス、アルミ等
1箱(2本)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バフに比べ研磨力の高いベルト製品を使用することによる研磨工程時間の短縮が実現できます。油脂研磨材を使用する必要がないため、作業環境の改善が実現できます。安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。ベルト使用本数の低減によるベルト廃棄コストの低減を実現します。複雑な形状にも追従します。柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワーク研磨が可能です。
用途アングル材、フラットバー、パイプの仕上げ。理美容ハサミ、医療用小物の研磨。薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。ドアノブ、建築金物の仕上げ。電子機器筺体の研磨 ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 砥粒種類WA 基材レーヨン布(JEwt)乾式専用 寸法・サイズ(mm)100×915 砥粒WA
1箱(10本)
15,980 税込17,578
30日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

9mmの厚さのフェルトです。衝撃緩衝材としてはさみでカットして使用します。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)910×220×9
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスク先端がワークに当たり、美しい仕上げが可能です。 柔軟性が高く、ワークによくなじみます。 取付穴径が15mmなので電動式、エア式両方のグラインダーで使用できます。
用途油脂研磨剤(青棒等)を塗布し、鉄・ステンレスの艶出しや鏡面仕上げに。使用工具:100mmディスクグラインダー(電動・エア兼用) 外径(Φmm)95 厚さ(mm)10 トラスコ品番471-9701 材質国産羊毛フェルト 質量(g)290 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580] 適合材鉄・ステンレス
1箱(5個)
7,998 税込8,798
翌日出荷

マインNR-11、NR-11E専用ベルトです。複雑な形状、あらゆる研磨に使用できます。金属から木材までのあらゆる材質に対応します。
用途バリ取り。L字コーナー内面研磨。細部、成形品など複雑面研磨。 粒度Z80 ベルト寸法(mm)3×330 トラスコ品番364-0876 質量(g)113
1箱(50枚)
3,500 税込3,850
当日出荷

汚れ取り・拭き取りに!。研磨剤をつけて磨くことで、金属の鏡面研磨加工も可能です。電動サンダーに取り付けての研磨や、手研磨としても使用できます。お得な2枚入!
用途金属、木材、樹脂、石材などの汚れ落としやツヤ出しに。 基材純毛 タイプ乾式用 サイズ(mm)240×93 種別クランプ式 寸法(mm)240×93 適合材金属、木材、樹脂、石材など
1セット(2枚)
799 税込879
当日出荷

電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
寸法(mm)100×915 砥材アルミナ 幅(mm)100 適合材金属 RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1箱(10本)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。お好きなサイズ・形状にてご使用できます。ハードとソフトの2タイプをご用意しております。
厚さ(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般研削にはサンディングベルト。 ヘアーラインの目出しにはダイナミックベルト。 鏡面の仕上げにはフェルトベルト。
幅(mm)100 適合材ステンレス、アルミなど
1箱(10本)
6,598 税込7,258
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

一般研削にはサンディングベルト。 ヘアーラインの目出しにはダイナミックベルト。 鏡面の仕上げにはフェルトベルト。
幅(mm)50 適合材ステンレス、アルミなど
1箱(25本)
9,698 税込10,668
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミ等のサテン仕上げ 粒度180 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 仕様不織布 トラスコ品番835-9036 砥材A(酸化アルミニウム) ベルト幅W×長さL(mm)10×330 適合材ステンレス、アルミ等
1箱(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷

貼る場所の長さに合わせて自由にカットできます。 掃除機をかけたときの壁等のヘリへのキズ、衝撃を防ぎます。 粘着タイプで簡単に貼ることができます。
用途タンスや棚のヘリに 壁のヘリに 引き戸の戸あたりに 形状テープ 材質ポリエステル100%
1ロール
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オフィスマインマイン D-24 小
鏡面用ホイール塗布用油脂研磨材です。 使いやすい小さなサイズです。 鏡面用ホイールだけでなくフェルトベルトや細かい番手の研磨ベルトにご使用いただけます。
用途鏡面#700~#800仕上げ用 粒度鏡面800 トラスコ品番808-0132 材質酸化アルミニウム、動物性油脂 寸法(mm)20×20×80 水色 質量(g)90
1個
929 税込1,022
翌々日出荷

鏡面用ホイール塗布用油脂研磨材です。 使いやすい小さなサイズです。 鏡面用ホイールだけでなくフェルトベルトや細かい番手の研磨ベルトにご使用いただけます。
用途鏡面#300~#400仕上げ用 粒度鏡面400 トラスコ品番808-0130 材質酸化アルミニウム、動物性油脂 寸法(mm)20×20×80 きみどり 質量(g)90
1個
619 税込681
3日以内出荷

ユニロン繊維に砥材をコーティングしている為、深い傷が入らずに研磨できます。
用途仕上研磨用・マット加工・サテン加工・軽いバリ取り・酸化被膜取り・傷取りに ベルト幅(mm)60 ベルト長さ(mm)265 寸法(mm)60×265 砥材A砥材(褐色のアルミナ砥粒) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
8,298 税込9,128
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

片手で簡単にベルトに取り付けられます。ベルトから外れにくい返し付クリップです。片手で簡単にマーカーの抜き差しができます。落下防止用ストラップ穴付。
用途ペイントマーカーの携帯に便利なホルダー トラスコ品番756-9661 材質本体:ナイロン 寸法(mm)92×27.5×46.5 質量(g)20 取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:4以内
1個
409 税込450
当日出荷

術後の点滴やチューブなどの抜去防止用のベルトです。 内側にフェルトを使用。 装着方法も簡単です。
材質(表地)牛革、(裏地)綿100%(カツラギ)・ポリエステルフェルト、(ひも)綿100% 幅(cm)約8 ひも長(m)2.3 アズワン品番0-3258-04 ひも幅(cm)2.5 松吉医科器械コード24-4533-00
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷

キクスイサンダル2バックルサンダル
ベルト調整可能です。 裏地フェルトで足あたりが良い仕様です。 かかとはすべり止め付です。
1足
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

リップストップ生地にテフロン撥水加工をしたチェストウェダー深場や波しぶきも安心なチェストウダー。ショート丈のブーツにテフロン撥水加工を施した生地を使用。ベルトにはブラツキを抑える肩ベルトカンと軽量・高強度なYKKのLB-LVバックルを採用。フェルトソールとラジアルソール、フェルトスパイクソールの3ソールをラインナップ。7サイズの豊富なサイズバリエーションのうち、3S/SSサイズは女性やお子様にも最適。
用途釣り・漁具・農業 ライトキャメルベージュ
1個
9,798 税込10,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

キクスイサンダルハート2バックルサンダル
自分の足に合わせてジャストの調節ができる定番の2ベルトサンダル。裏地はふわふわのフェルト素材で足あたりがとても柔らかです。すべりにくいゴムリフト付きの底で安定感があります。
材質アッパー/PVCレザー、中敷/メリヤスポリ塩化ビニル、インソール/EVA+合成ゴム 標準質量(g/片足)約240(M) 足囲3Eタイプ
1足
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

連結用パーツをホルダー上部に差すことで簡単に何本でも連結できます。 55mm幅までのベルトに対応しています。 高力ボルトマーカー用、キャップとホルダーの一体化により、片手で抜いてすぐ書け、作業性が向上します。
用途工業用素材・部品へのマーキング用 トラスコ品番818-5605 材質本体:ポリアミド樹脂 幅(mm)51 高さ(mm)71 質量(g)23 奥行(mm)30
1本
489 税込538
当日出荷

リップストップ生地にテフロン撥水加工をしたヒップウェダー。着脱がラクなふとももまでのヒップウェダー。ショート丈のブーツにテフロン撥水加工を施した生地を使用。ベルトには軽量・高強度なYKKのLB-LVバックルを採用。履きやすく歩きやすい斜めカットの履き口。フェルトソールとラジアルソールの2ソールをラインナップ。7サイズの豊富なサイズバリエーションのうち、3S/SSサイズは女性やお子様にも最適。
用途釣り・漁具・農業 ライトキャメルベージュ
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ウェット胴付長4J/J先丸 Daido(大同石油) 動画あり
素材にネオプレンスポンジゴム4mm(両面ジャージ)を使用し、保温性抜群です。 フェルト底仕様なので渓流釣りなどに最適です。肩ベルトはアクリル布を使用しています。先丸仕様。
用途冬季作業、水産作業、渓流釣り ブラック 靴底フェルト底
1着
39,980 税込43,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マルキン印黒皮工具差し
ハッカー・折尺・マーカー・ミゼットカッター等の工具差しです。作業用ベルトに通して固定し、工具を差してお使いください。ステンストラップに安全コード等も付けられます。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 材質本体:牛黒床皮、金具:スチールメッキ/ステン 寸法(mm)内側差し口60×10、内側差込部分140、外側差し口40×20、外側差込部分95、左右側差し口15×20、左右側差込部分110、50/60ベルト兼用、ステンストラップ付、ステンストラップ部分40 質量(g)220 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×130×50
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷

バッグに引っ掛けとベルトに取付の2通りの使い方が選べます。ビルマーカー、建築用筆記具の携帯性をより便利にします
用途建築用筆記具ホルダー トラスコ品番837-0748 材質ABS、鉄 質量(g)105 本体寸法143×62×40mm(ベルト止め金具除く) 2018年トラスコ掲載ページ1 2145
1個
429 税込472
当日出荷

マルキン印黒皮工具差し
ライト・マーカー・ヨセポンチ等の工具差しです。作業用ベルトに通して固定し、工具を差してお使いください。ステンストラップに安全コード等も付けられます。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 材質本体:牛黒床皮、金具:スチールメッキ/ステン
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

S型胴付長4J/J先丸 Daido(大同石油) 動画あり
Daido(大同石油)S型胴付長4J/J先丸
素材にネオプレンスポンジゴム4mm(両面ジャージ)を使用し、保温性に優れらウェダーです。 フェルト底仕様なので渓流釣りなどに最適です。肩ベルトはボディと同じ素材を使用しています。先丸仕様。
用途冬季作業、水産作業、渓流釣り ブラック 靴底フェルト底
1着
39,980 税込43,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PROX(プロックス)自立ヒップウェダー
ベルトいらずのヒップウェダー。ベルトで留めなくてもズレてこない自立型のヒップウェダー。ベルトが付いていないので、着脱が簡単。張りのある生地を採用することでベルトなしでもズレおちずブーツ感覚で着用可能。履き口を斜めカットにすることで、動きやすさが向上。お好みに応じてストラップが取り付け可能なアイレット付。フェルトソールとラジアルソールの2ラインナップ。
用途釣り・漁具・農業 サンドカーキ
1個
6,398 税込7,038
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)タジマ 着脱式腰袋K 釘袋3段大 SFKBK-KG3L
丈夫で長持ち、使うほどに味が出る本革仕様の腰袋。墨つぼやマーカーなど小物類を分けて入れられるポケット付。最も劣化しやすい背面部分を補強。ベルトからの浮きを防止するサイドクリップ装備。曲尺などを差せるベルトスペース付。
用途工具収納用 材質本革 ブラック 形状3段 収納可能質量(kg)セフ取付:3 質量(g)660 仕様セフ別売
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

ヨセポンチM24サイズ用の、耐久性に優れたスチール工具差し(ツールフック)。工具差し部はラセン状となっており、ヨセポンチ以外にもラチェット・ドライバーなどを差したりマーカーを差すなど幅広い用途に活用いただけます。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。2つ穴固定式でベルトにしっかりと固定できます。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 仕様4Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 2穴 材質スチール 質量(g)120 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)85×37~34
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷