28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。お好きなサイズ・形状にてご使用できます。ハードとソフトの2タイプをご用意しております。
厚さ(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

お好きなサイズでご使用できます。
長さ(mm)1800 幅(mm)25 厚さ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
3,398 税込3,738
当日出荷

金型の仕上げ研磨用に開発されたフェルト不織布です。細かいところまで鏡面仕上げが可能です。
寸法(mm)5×6×100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷

沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチックの艶出し 軸径(Φmm)2.35 セット内容【フェルト軸付】(砲弾型)6×10mm・8×10mm、(円筒型)4×8mm・8×16mm、【羊毛】Φ22×2.35mm、【コットン】Φ22×2.35mm、【セーム皮】Φ22×2.35mm 適合材金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(7本)
739 税込813
当日出荷

軽い、小さい、コードレス すぐに始められる4種のビット付き
仕様ハイパワー、3段階スピード調整、USB充電 軸径Φ2.35/3mm 使用時間(分)満充電時約90 付属ビットダイヤモンドバー(Φ2×2.35mm)、軸付砥石PA(6.5×10×2.35mm)、ハイスビット(Φ2×7×2.35mm)、フェルト(Φ8×16×2.35mm) 充電時間(時間)約2 定格使用時間(分)15 太さ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷


シンワ測定交換フレーム 伸縮式 14×17cm
エコ商品
現場や用途に応じてスチールボード(別売)を選んで使用できます。 マグネットで固定できるため、スチールボード(別売)の取り付けが簡単にできます。 板面を好きな角度に調節でき、固定ネジでガッチリ固定できます。 工具は不要です。 握りやすく、滑りにくいゴム素材のグリップを採用しました。 最大で755mmまで伸長します。 付属のマーカーホルダーは両面テープ付でお好みの位置に取り付けることができます。 ※スチールボード取り外し用穴の上に貼らないようご注意ください。
付属品マーカーホルダー(適合ペン径:10~12mm) 適合対応ボードサイズ:14×17cm 材質フレーム、ジョイント、固定ネジ、キャップ、マーカーホルダー:ABS樹脂 伸縮部:真ちゅう グリップ:シリコンゴム マグネット:ネオジム磁石 本体寸法(mm)198×176×30(折り畳み時) 製品質量(g)145 最大伸長(mm)755まで RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

シンワ測定交換フレーム 伸縮式 11×14cm
エコ商品
現場や用途に応じてスチールボード(別売)を選んで使用できます。 マグネットで固定できるため、スチールボード(別売)の取り付けが簡単にできます。 板面を好きな角度に調節でき、固定ネジでガッチリ固定できます。 工具は不要です。 握りやすく、滑りにくいゴム素材のグリップを採用しました。 最大で725mmまで伸長します。 付属のマーカーホルダーは両面テープ付でお好みの位置に取り付けることができます。 ※スチールボード取り外し用穴の上に貼らないようご注意ください。
付属品マーカーホルダー(適合ペン径:10~12mm) 適合対応ボードサイズ:11×14cm 材質フレーム、ジョイント、固定ネジ、キャップ、マーカーホルダー:ABS樹脂 伸縮部:真ちゅう グリップ:シリコンゴム マグネット:ネオジム磁石 本体寸法(mm)198×146×30(折り畳み時) 製品質量(g)125 最大伸長(mm)725まで RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個ほか
269 税込296
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)ハンドツールセット64ピース
エコ商品
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。多種多様なツールは、家庭内外のあらゆる用途、作業に対応できます。ハンドツールとシステムアクセサリの幅広い品揃え、持ち運びに便利な収納ケースに入っています。
用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業 セット内容ペンチ、ラチェットハンドル1/4インチ、ビットラチェットドライバー、ビットドライバーTハンドル、精密ドライバー4本(PH00、PH0、SL1.5、TX6)、ハンマー、コンベックス5m、ペンシルクリップ、水平器250mm、ハックソー、ハックソーブレード24山×4、コンビネーションレンチ6個(10、12、13、15、17、19mm×各1個)、マーカーシャープペン、シャープペン芯2.8mm6本(赤、黄、グラファイト×各2本)、ビット(25mm)20本(PH1/2/3、PZ1/2/3、SL3/4/5/6、TX10/15/20/25/30/40、HEX3/4/5/6)、エクステンションバー(50、100mm×各1本)、ビットアダプター(六角対辺6.35mm、1/4インチ×各1個)、ソケット10個(5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13mm×各1個)、収納ケース 材質ヘッド:合金鋼+クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR 質量(g)4347 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)291×386×82 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(64個)
25,980 税込28,578
当日出荷

教科と学習内容を書いて勉強の記録をつけられます。(1ブロックで1週間)復習欄付きで2色マーカーを活かしたカラフルな記録ができます。
付属品【マーカー】本体寸法:ヨコ25×タテ125×厚み10mm、ペン先:4mm、本体質量:12g、材質:PP サイズB7 枚数31(説明1枚+本文30枚) 本体質量(g)30 色(柄)3.パープル 紙質本文:上質紙70g/m2、表紙:コートボール紙 サイズ(mm)B7スリム/ヨコ62×タテ128×厚み5 RoHS指令(10物質対応)対応 製本Wリング製本
1冊
649 税込714
5日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Monthly タイプ 横置き型でカレンダーのように使えます。習慣の記録から、仕事のスケジュール管理まで使い方は自由です。
付属品【マーカー】本体寸法:ヨコ25×タテ125×厚み10mm、ペン先:1mm、本体質量:7g、材質:PP サイズA5 枚数31(説明1枚+本文30枚) 本体質量(g)87 色(柄)1.ブルー 紙質本文:上質紙70g/m2、表紙:コートボール紙 サイズ(mm)A5スリム/ヨコ110×タテ210×厚み5 RoHS指令(10物質対応)対応 製本Wリング製本
1冊
799 税込879
5日以内出荷

1段で7日分の記録が可能です。2段使って、朝晩で記録をつけたり。2週間、1ヶ月と好きな期間に区切って記録をつけたりできます。
付属品【マーカー】本体寸法:ヨコ25×タテ125×厚み10mm、ペン先:4mm、本体質量:12g、材質:PP サイズB6 枚数31(説明1枚+本文30枚) 本体質量(g)68 色(柄)3.パープル 紙質本文:上質紙70g/m2、表紙:コートボール紙 サイズ(mm)B6スリム/ヨコ100×タテ182×厚み5 RoHS指令(10物質対応)対応 製本Wリング製本
1冊
729 税込802
5日以内出荷

1段で7日分の記録が可能です。2段使って、朝晩で記録をつけたり。2週間、1ヶ月と好きな期間に区切って記録をつけたりできます。
付属品【マーカー】本体寸法:ヨコ25×タテ125×厚み10mm、ペン先:4mm、本体質量:12g、材質:PP サイズB6 枚数31(説明1枚+本文30枚) 本体質量(g)68 色(柄)1.ミント 紙質本文:上質紙70g/m2、表紙:コートボール紙 サイズ(mm)B6スリム/ヨコ100×タテ182×厚み5 RoHS指令(10物質対応)対応 製本Wリング製本
1冊
729 税込802
5日以内出荷

Monthly タイプ 横置き型でカレンダーのように使えます。習慣の記録から、仕事のスケジュール管理まで使い方は自由です。
付属品【マーカー】本体寸法:ヨコ25×タテ125×厚み10mm、ペン先:1mm、本体質量:7g、材質:PP サイズA5 枚数31(説明1枚+本文30枚) 本体質量(g)87 色(柄)2.レッド 紙質本文:上質紙70g/m2、表紙:コートボール紙 サイズ(mm)A5スリム/ヨコ110×タテ210×厚み5 RoHS指令(10物質対応)対応 製本Wリング製本
1冊
799 税込879
5日以内出荷

教科と学習内容を書いて勉強の記録をつけられます。(1ブロックで1週間)復習欄付きで2色マーカーを活かしたカラフルな記録ができます。
付属品【マーカー】本体寸法:ヨコ25×タテ125×厚み10mm、ペン先:4mm、本体質量:12g、材質:PP サイズB7 枚数31(説明1枚+本文30枚) 本体質量(g)30 色(柄)1.ミント 紙質本文:上質紙70g/m2、表紙:コートボール紙 サイズ(mm)B7スリム/ヨコ62×タテ128×厚み5 RoHS指令(10物質対応)対応 製本Wリング製本
1冊
649 税込714
5日以内出荷

Monthly タイプ 横置き型でカレンダーのように使えます。習慣の記録から、仕事のスケジュール管理まで使い方は自由です。
付属品【マーカー】本体寸法:ヨコ25×タテ125×厚み10mm、ペン先:1mm、本体質量:7g、材質:PP サイズA5 枚数31(説明1枚+本文30枚) 本体質量(g)87 色(柄)3.グリーン 紙質本文:上質紙70g/m2、表紙:コートボール紙 サイズ(mm)A5スリム/ヨコ110×タテ210×厚み5 RoHS指令(10物質対応)対応 製本Wリング製本
1冊
799 税込879
5日以内出荷

1段で7日分の記録が可能です。2段使って、朝晩で記録をつけたり。2週間、1ヶ月と好きな期間に区切って記録をつけたりできます。
付属品【マーカー】本体寸法:ヨコ25×タテ125×厚み10mm、ペン先:4mm、本体質量:12g、材質:PP サイズB6 枚数31(説明1枚+本文30枚) 本体質量(g)68 色(柄)2.レッド 紙質本文:上質紙70g/m2、表紙:コートボール紙 サイズ(mm)B6スリム/ヨコ100×タテ182×厚み5 RoHS指令(10物質対応)対応 製本Wリング製本
1冊
729 税込802
5日以内出荷

教科と学習内容を書いて勉強の記録をつけられます。(1ブロックで1週間)復習欄付きで2色マーカーを活かしたカラフルな記録ができます。
付属品【マーカー】本体寸法:ヨコ25×タテ125×厚み10mm、ペン先:4mm、本体質量:12g、材質:PP サイズB7 枚数31(説明1枚+本文30枚) 本体質量(g)30 色(柄)2.ピンク 紙質本文:上質紙70g/m2、表紙:コートボール紙 サイズ(mm)B7スリム/ヨコ62×タテ128×厚み5 RoHS指令(10物質対応)対応 製本Wリング製本
1冊
649 税込714
5日以内出荷



1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワイドミュラーWeidmuller ケーブルマーカーホルダー
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:ケーブルマーカーホルダ●併用可能製品:導体マーカー●CLI M Series Flat Marker Supports. PA 6.6 flat marker supports are available in 70 and 100 mm lengths, for 10 or 20 markers, respectively. Fixing requires one or two 6.2 mm-wide cable ties, depending on the model. RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
6,698 税込7,368
5日以内出荷

ワイドミュラーWeidmuller ケーブルマーカーアクセサリ
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:ケーブルマーカーホルダ●併用可能製品:導体マーカー●CLI M Series Flat Marker Supports. PA 6.6 flat marker supports are available in 70 and 100 mm lengths, for 10 or 20 markers, respectively. Fixing requires one or two 6.2 mm-wide cable ties, depending on the model. RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
5,998 税込6,598
5日以内出荷

1個ほか
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様固定方法:接着剤レジェンド:1 → 33; -; A; B; C; R; S; T; U; V; W最大ケーブル径:12mm色:白地に黒長さ:38mm幅:5 mm量:10材質:TEV (ビニール カバーコットン)動作温度 Min:+10℃動作温度 Max:+40℃使用温度範囲:+10 → +40 ℃マーカーブック. このマーカーブックは10ページのカット済み接着剤ビニールクロスストリップです。各ストリップには、6 / 7個のリピートマーカーが印刷されています。最後のストリップは、取り外して対応する端子をマーキングできます。. 特長と利点. TEVビニールカバー付きの綿素材 特殊ラバー熱硬化接着剤 RoHS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ユニバーサルターミナル
エコ商品
端子種別埋め込みネジ RoHS指令(10物質対応)対応 レベル数シングル
1袋(10個)ほか
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)