566件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ 材質E-CU 材質(スリーブ)ポリプロピレン 表面処理錫メッキ 耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
1箱(100個)ほか
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
119 税込131
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)


棒端子 絶縁スリーブ付 モノタロウ 動画あり
1箱(100個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(100個)
1,220 税込1,342
翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


種類シングルタイプ 規格DIN46228/4準拠品 端子形状フェルール・棒形 材質(絶縁体)PP 材質(端子)銅スリーブ(すずメッキ付) 適合工具NH79A・NH89
1箱(100個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

通常品より大きい絶縁スリーブ部が主にAWG電線などの被覆の厚い電線に適した棒端子です。
種類絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状リングスリープ 全長(mm)16 端子形状棒端子 寸法l2(mm)10 寸法S1(mm)0.15 寸法S2(mm)0.3
1箱(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(200個)ほか
特価
570 税込627
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。 絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。
種類絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状リングスリープ 端子形状棒端子 材質E-CU 材質(スリーブ)ポリプロピレン 表面処理錫メッキ 耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
1箱(100個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番EA538KS-4 セット内容ホワイト:抱合範囲:0.5mm2入数:200個、ライトブルー:抱合範囲:0.75mm2入数:200個、レッド:抱合範囲:1.0mm2入数:200個、ブラック:抱合範囲:1.5mm2入数:200個、グレー:抱合範囲:2.5mm2入数:200個、グレー:抱合範囲:4.0mm2入数:100個、イエロー:抱合範囲:6.0mm2入数:100個 ホワイト、ライトブルー、レッド、ブラック、グレー、イエロー 種類絶縁付圧着端子 電線抱合範囲(撚線)(mm2)ホワイト:0.5、ライトブルー:0.75、レッド:1.0、ブラック:1.5、グレー:2.5・4.0、イエロー:6.0
1個
46,300 税込50,930
欠品中

DST(大同端子製造)フェルール端子(100個入)
RoHS
ヨーロッパ式の差込式端子台に対応した、被覆付筒状形端子です。
用途差込端子台への接続。 材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミド、被覆部:ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

CRIMPFOX 6は使用棒端子によって対応するダイを選定するタイプです。正確な圧着作業に適しています。
断面積(mm2)0.25~6 AWG24~10 形状(圧着)台形 長さ(mm)198 質量(g)358 トラスコ品番451-3754
1個
54,980 税込60,478
当日出荷

タイプシングル/被覆外形の大きい電線用 端子形状棒形 材質(絶縁体)ポリプロピレン 材質(端子)銅スリーブ(すずめっき付) 適合工具<手動工具>NH79A・NH89 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
119 税込131
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

タイプダブル 端子形状棒形 材質(絶縁体)ポリプロピレン 適合工具<手動工具>NH79A・NH89 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エスコ品番EA538KS-5 セット内容ホワイト:抱合範囲:0.5mm2入数:200個、ライトブルー:抱合範囲:0.75mm2入数:200個、レッド:抱合範囲:1.0mm2入数:200個、ブラック:抱合範囲:1.5mm2入数:200個、グレー:抱合範囲:2.5mm2入数:150個、グレー:抱合範囲:4.0mm2入数:75個、イエロー:抱合範囲:6.0mm2入数:75個、レッド:抱合範囲:10.0mm2入数:50個、ブルー:抱合範囲:16.0mm2入数:40個
1個
28,600 税込31,460
翌日出荷

ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
用途差込型端子台等に。 種類絶縁被覆付圧着端子 スリーブ形状リングスリープ 適合電線Single Wire 端子形状フェルール・棒形
1袋(500個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

セット内容(カラー、適合電線径、スリーブ長)白、0.5mm2、8mm;白、0.5mm2、10mm;グレー、0.75mm2、8mm;グレー、0.75mm2、10mm;赤、1.0mm2、8mm;赤、1.0mm2、10mm;黒、1.5mm2、8mm;黒、1.5mm2、10mm;青、2.5mm2、8mm;青、2.5mm2、10mm 白・グレー・赤・黒・青 質量(g)(総質量)309(ケース含む) 端子形状棒形 ケース寸法(mm)205×145×40 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5・0.75・1.0・1.5・2.5 入数各種100個入り
1セット(1セット)
12,400 税込13,640
翌日出荷

適合電線径ターコイズ:0.34mm2、ホワイト:0.5mm2、グレー:0.75mm2、レッド:1.0mm2、ブラック:1.5mm2 先端サイズ(mm)ターコイズ:Φ0.8×8、ホワイト:Φ1.1×8、グレー:Φ1.3×8、レッド:Φ1.5×8、ブラック:Φ1.8×8 全長(mm)ターコイズ:12.5、ホワイト:13.5、グレー:14、レッド:14.5、ブラック:14.5 ケース寸法(mm)347×167×119(H)
1個
14,700 税込16,170
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DST(大同端子製造)ツインフェルール端子
RoHS
ヨーロッパ式の差込端子台に対応した、筒状形端子です。
用途バネ接続、プッシュイン端子台、各種ヨーロッパ式端子台用。 材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

圧着後は電線に密着し素線のバラケを防止します。RoHS対応品。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)ほか
1,350 税込1,485
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

セット内容:200mm 圧着ペンチ、フェルール端子、0.5・0.75・1.0・1.5mm2×各200、2.5mm2×150、4.0・6.0mm2×各100、10.0mm2×50、16.0mm2×40、ケース。頑丈なプラスチックケース。コネクター用のトレイが6箇所付いた、積み重ね可能な2つのプラスチック製トレイ付。連結された状態で開くので接続を外すことなく、簡単に素早く中身を取り出すことができます。ケースは積重ねが可能です。
1セット
65,500 税込72,050
翌日出荷

セット内容:180mm 圧着ペンチ、200mm ワイヤーストリッパー、フェルール端子、0.5・0.75・1.0・1.5・2.5mm2×各200、4.0・6.0mm2×各100、10.0mm2×50、ケース。カッター付。被覆に応じて切り込みの深さを調節できるため、導線を傷つけません。頑丈なプラスチックケース。コネクター用のトレイが6箇所付いた、積み重ね可能な2つのプラスチック製トレイ付。連結された状態で開くので接続を外すことなく、簡単に素早く中身を取り出すことができます。ケースは積重ねが可能です。
1セット
78,400 税込86,240
翌日出荷

1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

PANDUIT(パンドウイット)CT-1000用絶縁付きフェルール端子
専用工具:CT-1000用の絶縁付きフェルール端子です。50個連結しています。フェルールの連続成形設計により、工具内にフェルールの位置を一定に保ち、迅速で信頼性の高い圧着ができます。DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。
用途端子台への接続。 材質銅、ポリプロピレン 全長(mm)15.2 寸法L(mm)15.2 外径(Φmm)0.9 内寸(mm)0.8 寸法P(mm)8
1袋(500個)
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,390 税込1,529
翌日出荷

1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

用途フェルール端子用 仕様手動 寸法(mm)200 質量(g)360 適合端子TE0.5~TE6 ハンドル色緑(黒)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。 ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。 端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
用途差込型端子台等に 種類絶縁被覆付圧着端子 スリーブ形状リングスリープ 適合電線Twin Wire用 端子形状フェルール・棒形
1セット(100個)ほか
8,798 税込9,678
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様フェルール長(mm):24 材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン レッド 適合電線(mm2)10.0×2 アズワン品番64-2221-15 入数50
1パック(50個)
2,330 税込2,563
翌日出荷

仕様フェルール長(mm):18 材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン ブルー 適合電線(mm2)2.5×2 アズワン品番64-2221-12 入数100
1パック(100個)
1,020 税込1,122
翌日出荷

フエニックス・コンタクトフェルール端子
仕様●Phoenix Contact ブーツレースフェルール 225 個キット - AI-SORTI BOX BU 3202986. AI-SORTI ブーツレースフェルールキットには、DIN46228-4 に準拠する 225 種類の絶縁ダブルワイヤエントリ色分けされたブーツレースフェルールが含まれています。フェルールを含むボックスは、青色のプラスチック製で、透明なスライドカバーが付いており、端子にすばやくアクセスできます。また、プラスチック製ボックスにはユーロクリップが内蔵されているため、穴の開いたウォールボードに掛けてスペースを節約できます。. 特長と利点. このキットには、225 種類の色分けされたダブルワイヤエントリブーツレースフェルールが豊富に揃っています 各種フェルールを含む箱は、耐摩耗性に優れた堅牢なプラスチック製で、保管や輸送が容易です ボックス TOP にある透明なスライドカバーを使用すると、ブーツレースフェルールの内側を簡単に識別でき、安全で乾燥した状態で安全に保つことができます。これは、整理された安全な環境を保つための実用的なソリューションです 各ブーツレースフェルールは色分けされているため、簡単に識別してアクセスできます 穴あきウォールボードに吊り下げるためのユーロクリップが内蔵されており、さらに省スペース化を実現します DIN46228-4 に準拠. ブーツレースフェルールとは. このブーツレースフェルールは、プラスチック製の色分けされた絶縁カラーで成形されています。フェルールは、より線ワイヤ又はケーブルの端に被せて圧着してから、ねじ又はスプリングクランプ接続に挿入します。より線を剥いて、ねじ端子の下に配置すると、ねじの圧力によってより線が自然に広がります。一部のより線は完全に漂遊します。これにより、電気接続の品質が劇的に低下し、電気的短絡が発生することもあります。これは、ブーツレースフェルールが作動すると、そのフレア型の設計と絶縁ファンネルが、すべてのファンアウトストランドを制限します。ブーツレースフェルールを適用したら、圧着工具と圧着して Terminal に挿入し、電気接続を確立します。●コード番号:804-6931 アズワン品番65-7538-58
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷