アズワン品番61-0296-43
危険物の類別非危険物
1個
¥24,980
税込¥27,478
33日以内出荷
種別Reag. Ph Eur 104984 100G
アズワン品番61-0296-44
危険物の類別非危険物
1個
¥9,498
税込¥10,448
6日以内出荷
種別Reag. Ph Eur 104984 500G
アズワン品番61-0296-45
危険物の類別非危険物
1個
¥19,980
税込¥21,978
33日以内出荷
名称シアン化物試薬
測定物質シアン化物(CN-)
危険物の類別非危険物
使用推奨期限未開封2年前後
RoHS指令(10物質対応)対応
アズワン品番61-0296-39
危険物の類別非危険物
1個
¥46,980
税込¥51,678
33日以内出荷
種別Eur 104973 100G
アズワン品番61-0296-40
危険物の類別非危険物
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
名称酸化鉄(III)赤色
等級EP
化学式Fe2O3
濃度(%)≧96.0
化学組成Fe2O3
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0064-94
危険物の類別非危険物
特性臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量159.69
CAS登録番号1309-37-1
別称酸化第二鉄, 赤色
1本(500g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
多項目水質計や、お手持ちの分光光度計を使用して水質を測定するための試薬セットです。本試薬のでみでは測定できません。測定には、別途蒸留操作が必要です(全シアン検定器は販売終了)。
※ラムダ9000(型式: L-9000)は 2017年12月末に販売終了
用途工場排水、環境水、水道水、用水の測定
TGK品番211-80-52-14
測定方法ピクリン酸法
測定回数40回
主な用途蒸留用+発色試薬
アズワン品番1-5496-09
1箱(40回分)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
種別Eur 104973 250G
アズワン品番61-0296-41
危険物の類別非危険物
1個
¥23,980
税込¥26,378
33日以内出荷
名称チオシアン酸カリウム
等級一級
化学式KSCN
濃度(%)≧97.5
化学組成KSCN
アズワン品番89-0066-24
保管環境冷蔵
危険物の類別非危険物
特性飲み込むと有害、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (甲状腺)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量97.18
CAS登録番号333-20-0
別称ロダン化カリウム
1本(500g)
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。標準タイプの入数を10回分にしていっそう手軽に利用できるようにしました。
ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
名称チオシアン酸カリウム
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式KSCN
濃度(%)≧98.0
化学組成KSCN
アズワン品番2-3647-50
保管環境冷蔵
危険物の類別非危険物
特性飲み込むと有害、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (甲状腺)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量97.18
CAS登録番号333-20-0
別称ロダン化カリウム
1本(500g)
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
名称塩化第二鉄 無水
等級化学用 CP
仕様一般実験・合成用等を目的のメーカー規格適合品
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式FeCl3
濃度(%)≧98
化学組成FeCl3
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番2-3647-29
危険物の類別非危険物
特性飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (全身毒性)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量162.20
CAS登録番号7705-08-0
別称塩化第二鉄(無水)
1本(500g)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
塩素、臭素、オゾン、硫酸酸性中の亜硝酸などの酸化剤の検出に用います。酸化剤が存在すると白色から青色に変化します。
次亜塩素酸塩〔ClO-2mg/L(ppm)以上〕、亜硝酸塩〔NO2-3mg/L(ppm)以上〕で呈色します。
ヨウ化カリウムが酸化剤により酸化され、ヨウ素となり、ヨウ素がデンプンと反応し、青色となります。非常に鋭敏な反応です。
用途残留塩素濃度の検査に用いられます。プールなどの足洗場の管理、製紙・繊維工場などにおける濃度管理、その他殺菌消毒液の検査に用いられます。
TGK品番567-44-01-25
長さ(mm)70
幅(mm)7
アズワン品番63-1236-87
1箱(200枚)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
名称臭化カリウム
化学式KBr
化学組成KBr
危険物の類別非危険物
平均分子量119.00
CAS登録番号7758-02-3
名称酸化鉄(II)
等級化学用 CP
化学式FeO
濃度(%)50
粒径(μm)約75
化学組成FeO
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0064-93
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量71.84
CAS登録番号1345-25-1
別称酸化第一鉄
1本(500g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
名称塩化ナトリウム
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式NaCl
濃度(%)≧99.5
化学組成NaCl
アズワン品番2-3647-58
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量58.44
CAS登録番号7647-14-5
1本(500g)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
種別Eur 104973 1KG
アズワン品番61-0296-42
危険物の類別非危険物
1個
¥59,980
税込¥65,978
33日以内出荷
関連キーワード