ビニ-ル被覆鉄線使用。網目をひし形に編み込んだ金網。JIS G3552規格品
用途屋外では各種DIY材として、また、ドッグラン用囲い材・獣害対策材にもご使用可能。屋内では住宅・倉庫・小屋・ガレージ・店舗などの内装材・装飾材・防鳥対策材など幅広い用途に使用可能です。
色ライトグリーン
材質芯線メッキビニ-ル被覆鉄線
長さ(m)5
線径(mm)3.2
端末仕様完全ナックル
付属品金網つなぎ線1本付
線材をねじり、網目を六角形の形に編まれた金網です。塩ビコーテングされているのでサビにくいです。
用途フェンス、養鶏、工作などさまざまな用途に使用されております。
2種亜鉛メッキ鉄線使用。網目をひし形に編んだ金網です。JIS G3552規格品
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ・店舗などの内装材・装飾材・防鳥対策材。(主に屋内用としてのご使用に適してます)
色めっき色
材質2種亜鉛メッキ鉄線
長さ(m)5
線径(mm)2
端末仕様完全ナックル
付属品金網つなぎ線1本付
金網と専用支柱11本セット
施工・組立カンタン
用途農業用柵、防獣柵、園芸用柵、侵入防止用柵、仮設柵用に。
ワイヤー径(Φmm)2.1
本数(支柱)11
施工が簡単な自由柱方式。
二重防食効果に優れた塗装。
安全性に配慮した強度設計。
機能美を追求したデザイン。
景観をそこなわない豊富なバリエーション。
材質SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上)
設置寸法・幅(mm)2000
規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです
インテリア・ガーデニング用メッシュパネル
キッチンやガーデニングの小物などの整頓に便利です
ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます
材質スチール
網目を四角形の形に編まれた金網です。
用途フェンスやフルイ・工作などさまざまな用途に使用されております。
網目を四角形の形に編まれた金網です。
用途フェンス、養鶏、工作などさまざまな用途に使用されております。
番手#20
蝶番でつなぎ合わせるだけで簡単に扉が設置でできます。開閉角度は170度で、取手は左右に取付可能です。(右開き、左開き可能)蝶番の取手向きを変更すると押開きにもなります。工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。
材質アルミ構造材 金網(鉄)Φ3.2溶接金網 ピッチ30mmX30mm
高さ(mm)1650
間口(mm)1000
セット内容蝶番、取手、打掛錠、キャスターユニット
質量(kg)11
奥行(mm)30
金網タイプで下部のトラ板に安全第一の印刷がしてあります。
用途フェンス
材質鉄製
質量(kg)6
寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1800
パイプ径(Φmm)32
1台
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
3種亜鉛メッキ鉄線使用。網目をひし形に編んだ金網です。JIS G3552規格品
用途屋外では各種DIY材として、また、ドッグラン用囲い材・獣害対策材にもご使用可能。屋内では住宅・倉庫・小屋・ガレージ・店舗などの内装材・装飾材・防鳥対策材など幅広い用途に使用可能です。
色めっき色
材質3種亜鉛メッキ鉄線
長さ(m)5
端末仕様完全ナックル
付属品金網つなぎ線1本付
材質STKM11A相当/亜鉛めっき+静電粉体塗装 熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μ以上)
深さ(mm)(埋込)145
規格寸法(mm)□40×25×1.0
丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します
錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です
パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。
景観にとけこむシンプルなデザイン。
高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。
安全性に配慮した強度設計。
材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種)
設置寸法・幅(mm)2000
規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
パネル幅(mm)1910
鉄線にビニール被覆を施し左右の線と二つ以上のねじり合わせで、亀甲状に六角に製作したものです。軽量で目動きが少ない。鉄線、亜鉛メッキ線に比べさびにくい。
用途建築用、保護調節、養鶏用、土木用、漁業用、工業用、造船用、保温用等広く使用されています。
安心の日本製。ビニール被覆鉄線で編んだ金網です。線の一部が破断しても裂け広がりにくい。軽量で加工が簡単です。
用途DIY、フェンス、園芸用
番手#20
線材をねじり、網目を六角形の形に編まれた金網です。塩ビコーテングされているのでサビにくいです。
用途フェンス、養鶏、工作などさまざまな用途に使用されております。
網目を四角形の形に編まれた金網です。
用途フェンスやフルイ・工作などさまざまな用途に使用されております。
線材をねじり、網目を六角形の形に編まれた金網です。ステンレス製なのでサビにくい。
用途フェンス、養鶏、工作などさまざまな用途に使用されております。
番手#20
網目16mm
1巻
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
金網にヒモで簡単取付け!
目隠し機能付き!
材質ターポリン(穴12/ヒモ付)
寸法(mm)900×1740
質量(g)870
簡単施工(4STEP)、金網製で頑丈、亜鉛メッキでサビに強い、20m分の資材が1セットになっています。
用途既設メッシュ柵下部からの侵入を防ぐフェンスです
付属品ロール状金網×1巻、アンカーピン(440mm)×21本(1m間隔で設置)、結束線(400m)×50本
幅(mm)600
長さ(m)20
1箱
¥37,980
税込¥41,778
22日以内出荷
隣接する2本の線が捻り合わさって亀甲状に六角に網目を形成した金網です。
線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です。
ビニール被膜線(なまし鉄線に塩ビ樹脂を密着した線材)で編んだ金網です。
フェンスや防獣用途などでご使用しやすい幅広サイズです。
用途家畜・建築・産業・園芸などに
亜鉛メッキ硬線を使用。金網結合コイル
用途金網と鉄筋やパイプ等の結合材。その他DIY、工事現場部材、獣害対策部材としてご利用ください。
色めっき素地色
材質亜鉛メッキ硬線
長さ(mm)300
外径(mm)70
線径(mm)4
1箱(100本)
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
ステンレス材を使用。錆びにくい、金網結合コイル
用途金網と鉄筋やパイプ等の結合材。その他DIY、工事現場部材、獣害対策部材としてご利用ください。
色ステンレス色
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)300
外径(mm)50
線径(mm)3.2
工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。
材質アルミ構造材 金網(鉄)Φ3.2溶接金網 ピッチ30mmX30mm
間口(mm)1000
奥行(mm)30
プロ愛用の片手式カッタ。狭いスペースにはフェンスカッタ。
刃をスリムにすることでミゼットカッタでも使いにくいほど狭い場所もおまかせ。
呼びMCF
切断能力(mm)3
主要切断材料金網(軟鋼線材)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
種別ラッセル編(強力タイプ)
約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
ハトメピッチ(mm)約300
タイプ継ぎ目なし
仕様織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82%
その他ご希望のサイズがない場合はこちらへ
形状折りたたみタイプ
材質(シート)ポリプロピレン
質量(g/m2)目付け/114
材質(ハトメ)アルミ
引張強度(N/3cm)初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466
特性耐候、防炎
材質鉄線クロームメッキ
網目12mm
雨が入りにくい構造なので、差し込んだ用紙が簡単には濡れません。
単管や筋かい、ロープ、フェンス(金網)等に使用できます。
結束バンドは着脱式なので、取外しも簡単です。
取付方式吊り下げ
材質(本体)塩ビ、(結束バンド)ナイロン
厚さ(mm)0.4
ステンレススチール製。
用途金網やフェンスの取り付け、補修に。
質量(g)80
先端先丸
内寸(mm)かしめ:5.5
口幅(mm)15.5
線径(mm)2
1個(80個)
¥695
税込¥765
翌日出荷
ステンレススチール製。
用途金網やフェンスの取り付け、補修に。
質量(g)450
先端先丸
内寸(mm)かしめ:5
口幅(mm)13
線径(mm)2
1個(976個)
¥6,570
税込¥7,227
翌日出荷
場所を取らない鉢植えタイプは、移動も簡単で狭い通路やバリケードまわりに最適です。別売の鉢植えタイプ専用取付金具を利用すれば、フェンスの金網も華やかに、単管用取付金具なら、バリケードや単管パイプなどへの設置が可能になります。
用途工事現場等での環境イメージアップ用に。
幅(mm)150
高さ(mm)330
奥行(mm)150
設置場所屋外設置可
ステンレススチール製。
用途金網やフェンスの取り付け、補修に。
質量(g)450
先端先丸
内寸(mm)かしめ:5.5
口幅(mm)15.5
線径(mm)2
1個(876個)
¥6,090
税込¥6,699
翌日出荷
ステンレススチール製。
用途金網やフェンスの取り付け、補修に。
質量(g)90
先端先丸
内寸(mm)かしめ:5
口幅(mm)13
線径(mm)2
1個(90個)
¥750
税込¥825
翌日出荷
再生ポリエチレン100%使用!。「環境にやさしく」を目指した使いやすいプラスチック製メッシュ。糸で編んだネットよりしっかりとした硬さがあり、強度耐久性も優れています。金網と比較すると軽く、カットなどの加工が容易で大変使いやすい素材です。
用途鳥よけに、防獣に、グリーンカーテンに、フェンスに、工作・DIYに、インテリアに。花壇の犬猫よけフェンス、地中に埋めてモグラよけ、自在にカットして虫かご鳥かごなどの工作、排水溝や雨樋での利用など、非常に用途がひろくて使いやすいネット素材です。
材質再生ポリエチレン
小型フェンススタンド×2とチェーンのセット
用途バリケード セット チェーン スチール製 シンプル フェンス チェーンゲート スタンド式 ゲートスタンド 駐車場 車止め 駐車場ポール パーテーション 金網 柵 仕切り 立ち入り禁止
材質スチール
質量(kg)2
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)バリケード(1枚):33×46.5×65.5、チェーン:長さ106.5
1セット(2枚)
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
薄手の100ミクロンからコシのあう200ミクロンまでの厚さのラミネートを取り付けられます。
結束バンドは取り外しができ、再使用が可能です。
単管をはじめ、足場、筋かいやロープ・フェンス金網等に使用できます。
一番太い単管48.6Φmm以下に使用できます。
材質(本体)ABS、(結束バンド)ナイロン、(ネジ)PC
厚さ(mm)10
関連キーワード
1
2
次へ