サイズ内径3.4×H50cm
セット内容本体×1 取付バンド×2
種別アルミ
アズワン品番61-7250-65
素材ナイロン製
1セット
¥5,470
税込¥6,017
6日以内出荷
材質鉄
トラスコ品番740-1892
寸法(mm)48.6Φ用クランプ+38.1Φフリーリング
タイプ38.1Φ用
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
付属品ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き)
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ仕上げ
タイプ標準タイプ
フェンスへののぼりの取り付けが簡単です!
材質アルミ
寸法(内径Φ×長さL)(mm)32×500
1本
¥3,488
税込¥3,837
当日出荷
取付作業の省力化を実現します。
ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式
材質鉄
表面処理溶融亜鉛めっき
板厚(mm)ポール受け金具:3.2バンド:1.6L形補強バー:3.2
取付可能厚(mm)(キャビネット板厚)3.2以下
取付可能質量(kg)150以下
材質STKM11A相当/亜鉛めっき+静電粉体塗装 熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μ以上)
深さ(mm)(埋込)145
規格寸法(mm)□40×25×1.0
ポールの器具取付け万能金具
サビに強い溶融亜鉛めっき(ドブ浸け)を採用
ボックスの大きさを問わない。ダクターチャンネルの長さで調整、必要な場合は複数使用
4点固定の場合の位置決めが楽に。今までは4点共に位置が決まっている必要があったが、ポールサポーターを使えば2点の位置決めでOK(コの字形をボックス面に使用し、ギヤシットでボルトを立てる)
用途ポール等へのボックスの取付
ポール等への投光器の取付
ポール等への看板(小型の袖看板)の取付
仮設用メーターおよび分電盤の取付
単体での大きな配管の立ち上げ
簡易フェンスの作成
付属品ピアスビス4本(ポールサポーター1個につき)
1パック(10個)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
電柱に取り付けて電線管、ケーブル等の立ち上げ、支棒をする場合に使用します。
自在バンド締付部分がV型になっていますので、安定した取付が可能です。
材料(サイズ)3×32
単管に固定できますので立看板の転倒防止にどうぞ。
材質鉄(クロメートメッキ仕上げ)
トラスコ品番740-1884
寸法(mm)48.6Φ用クランプ、25角パイプ用チャンネル
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
横パイプやクランプ、番線がいっさい不要です。
フェンスの内側から安全に取り付けられます。
上も下も、取り付け取り外しは、ボルト1本でスピーディ。
仕上溶融亜鉛めっき
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。
ビス締め1本で鋼管に簡単に取り付けられます。
クランプやステーはもちろん鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。
バンドは丈夫なステンレス製です。
ケガ防止用保護キャップ付
規格器具取付溝適用木ネジ(Φ3.5~Φ4mm)
許容静荷重(kN[kgf])垂直方向/98[10]
薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。
当たり面が広く深い安定のいいリブ付。
独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらゆる衝撃や振動を吸収します。
ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
クランプの位置を水平/垂直と瞬時に変更できる「スイング仕様」。
規格(社)仮設工業会認定品
仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板
適合つかみ幅(mm)0~40
ナット平径(mm)17
ボルト平径(mm)21
施工が簡単な自由柱方式。
二重防食効果に優れた塗装。
安全性に配慮した強度設計。
機能美を追求したデザイン。
景観をそこなわない豊富なバリエーション。
材質SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上)
設置寸法・幅(mm)2000
規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
SGP管用のUボルト
用途SGP管一般用
材質SGH/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)
材質ステンレス/焼付塗装(アクリル樹脂)
セット内容支柱1本分
材質亜鉛ダイカスト
形状ソケット
タイプ貫通穴
付属品取付ビス、止ネジ用レンチ
仕上クロームメッキ
1個
¥792
税込¥871
4日以内出荷
フェンスとフェンスの連結、フェンスと単管パイプ、フェンスと自立スタンドを連結する際に使用する連結金具。
同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。
溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。
(※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。)
『溶融亜鉛メッキの効果』
1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに
材質/仕上金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上
板厚(mm)3.5
色シルバー
●【商品重量】約215g。●【寸法】画像画面を参照の事。●【材質】アルミニウム合金。●【耐荷重】8kg以下のカメラに対応可能。●【Model名】3028 gun 。●【色】白
用途●監視・CCTV型の監視カメラを丸柱/角柱・ポール等に取り付ける為のポールマウント式プラケット取付金具になります。●ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。●角度調整可能:カメラを上下左右、お好みの角度に調整できます。●【同梱品】ネジ(M6*9)x2 ●【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc ●ステンレスバンド:メーカーでBS-KANSB-GO100~BS-KANSB-GO400を用意しております。
質量(kg)0.215
色白
耐荷重(kg)8
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
●【商品重量】約185g。●【寸法】画像画面を参照の事。●【材質】アルミニウム合金。●【耐荷重】8kg以下のカメラに対応可能。●【Model名】3028 ball 。●【色】白
用途●ドーム型の監視カメラを始めとする、様々なデバイスを丸柱/角柱・ポールにとりつける為のポールマウント式プラケット取付金具になります。●ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。●角度調整可能:カメラを上下左右、お好みの角度に調整できます。●【同梱品】六角レンチ*1本 ●【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc ●ステンレスバンド:メーカーでBS-KANSB-GO100~BS-KANSB-GO400を用意しております。
質量(kg)0.185
色白
耐荷重(kg)8
1個
¥2,900
税込¥3,190
6日以内出荷
関連キーワード