スリムボーダー及びシックボーダーフェンス用の柱です。
材質アルミニウム
柱をアルミ製にすることで、木製フェンスが痛んでも柱からすべて買いなおさなくてもOK。設置の手間も省けます。
材質本体:アルミニウム、キャップ:ポリプロピレン
ジョイントを使って取り付けることでフェンスを自立させることができるアメリカンフェンス専用柱です。
フェンスの両脇に取り付けることで、フェンス単体でも自立させることができます。
簡易的なパーテーションやディスプレイ用フェンスとしてなど、アイデア次第でフェンスの使い道を大幅にアップさせることができます。
フェンスを設置できなかった場所でも、地面が平らであれば使用可能!
直径(Φmm)31.8
寸法(幅W×奥行D)(mm)400×50(プレート)
厚さ(mm)4.5
質量(kg)約2
材質溶融亜鉛メッキ/ドブメッキ
付属品黒キャップ
色シルバー
コストパフォーマンスの高い、アルミ形材フェンスです。
セット内容柱1本、上ブラケット1個、上桟ストレートジョイント、下桟ストレートジョイント、バインドタッピンネジ、トラスタッピンネジ
材質アルミ形材
材質STKM11A相当/亜鉛めっき+静電粉体塗装 熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μ以上)
深さ(mm)(埋込)145
規格寸法(mm)□40×25×1.0
シンプルデザインのフェンス製作用の立て格子部材、専用固定金具SE09を用いて簡単施工
用途フェンス支柱など
寸法(mm)50×50
長さ(m)2
質量(kg/本)3.08
1セット(6本)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
スリムボーダー及びシックボーダーフェンスの柱固定金具です。
付属品ボルトセット1組、木ネジ8本
材質スチール
幅(mm)66
質量(kg)0.6
色マットグレー
質量(g)0.59
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6.6cm×奥行6.6cm×高さ28.5cm
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
セット内容柱(補強材付)1本、上ブラケット1個、上桟ストレート継手1個、下桟ストレート継手1個、トラスタッピングネジ
材質アルミ形材
材質STK400/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)
コストパフォーマンスの高い、スチールフェンスです。
材質スチール
アルミの角パイプです。
用途構造材に
材質アルミ、A6063ST5
質量(kg)5.2
表面処理B1アルマイト
ロイヤルフェンス ハイタイプ の切詰用柱です。
材質塩ビ樹脂
長さ(mm)2500
幅(mm)127
色ホワイト
奥行(mm)127
1本
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
施工が簡単な自由柱方式。
二重防食効果に優れた塗装。
安全性に配慮した強度設計。
機能美を追求したデザイン。
景観をそこなわない豊富なバリエーション。
材質SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上)
設置寸法・幅(mm)2000
規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
表面処理アルマイト仕上げ
丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します
錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です
パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。
景観にとけこむシンプルなデザイン。
高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。
安全性に配慮した強度設計。
材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種)
設置寸法・幅(mm)2000
規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
パネル幅(mm)1910
腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。
支柱の溝にあわせてSV-08を重ねていくだけで高級感あふれるフェンスが簡単に製作可能です。構造上、風を通さない完全目隠し型ですので設置場所によっては風による耐力もお考え下さい。三方向にフェンスを延長可能なので様々な敷地形状にも柔軟に対応可能です。専用キャップもございますので合わせてお使いください。2本セットになります。
用途専用フェンス材(SV-08)とセットで使うフェンス材です。
材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材
長さ(mm)2000
幅(mm)90
厚さ(mm)90
質量(kg)10
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
無骨でかっこいいアメリカンチックなメタルフェンス! シックなマットブラックカラー登場!!
用途お庭やガレージの柵や囲い、お部屋や店舗の飾りなどマルチにご利用いただ。 けます。 表面がツルっとしているので、室内のインテリアとしても使いやすいです。組み合わせやアレンジは自由自在です。 。ジョイント金具に柱とフェンスを挟み込み、ネジorボルトを閉めるだけで簡単に設置することができます。
付属品黒キャップ
材質スチール
質量(kg)2
色ブラック
直径(Φmm)31.8
プレート寸法(mm)400×50×厚さ6
表面粉体塗装
ブロック前の柱の設置に。
タイプブロック前固定用
材質スチール、アルミニウム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約2.3×12×6
質量(kg)約0.25
高さ(mm)60
奥行(mm)120
間口(mm)23
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
「1×4材」を利用してDIYするフェンス用の支柱セット。様々なカラーに塗装したり、横幅の長さを調節するなど、自分好みのおうちに合ったフェンスを思い通りに作れます。おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。支柱はアルミ製なのでサビに強く丈夫。フェンス部分が破損や劣化しても簡単に新しいフェンスに入れ替えることができます
用途マルチフェンス用の支柱として。目隠しフェンス 屋外 おしゃれ DIY
色ダークブラウン
スリムボーダー及びシックボーダーフェンスの柱固定金具です。
材質スチール
付属品ボルトセット1組、木ネジ8本、ボルト2本、プレート1枚
幅(mm)116
色マットグレー
セット内容柱(L957)、柱取付金具×1、笠木取付プレートコーナー部用×1、バインドタッピングビス(柱・柱取付金具固定用)×8、サラタッピングビス(柱・笠木取付プレート固定用)×4、六角頭テクス(柱取付金具・大引固定用)×4、サラ小ねじ
セット内容柱(L957)、柱取付金具×1、笠木取付プレート直線部用×1、バインドタッピングビス(柱・柱取付金具固定用)×8、サラタッピングビス(柱・笠木取付プレート固定用)×4、六角頭テクス(柱取付金具・大引固定用)×4、サラ小ねじ
ユニットフェンスL型用柱です。
材質アルミ合金押出形材
色ブロンズ
備考ユニットフェンスL型の柱はフェンス本体がG.L.に付くように設定されています。
ユニットフェンスL型用柱です。
材質アルミ合金押出形材、化粧シート張り
色焼
備考ユニットフェンスL型の柱はフェンス本体がG.L.に付くように設定されています。
ユニットフェンスL型用柱です。
材質アルミ合金押出形材、化粧シート張り
色真竹
備考ユニットフェンスL型の柱はフェンス本体がG.L.に付くように設定されています。
ユニットフェンスL型用柱です。
材質アルミ合金押出形材、化粧シート張り
色ゴマ竹
備考ユニットフェンスL型の柱はフェンス本体がG.L.に付くように設定されています。
ユニットフェンスL型用柱です。
材質アルミ合金押出形材、化粧シート張り
色枯焼杉
備考ユニットフェンスL型の柱はフェンス本体がG.L.に付くように設定されています。
用途ルシアスH02型用 対応部材
材質アルミ形材
サイズT160
用途ルシアスH02型用 対応部材
材質アルミ形材
サイズT140
用途ルシアスH02型用 対応部材
材質アルミ形材
サイズT60
用途ルシアスH02型用 対応部材
材質アルミ形材
サイズT120
用途ルシアスH02型用 対応部材
材質アルミ形材
サイズT100
用途ルシアスH02型用 対応部材
材質アルミ形材
サイズT80
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ