シンプルデザインのフェンス製作用の立て格子部材、専用固定金具SE09を用いて簡単施工
用途フェンス支柱など
寸法(mm)50×50
長さ(m)2
質量(kg/本)3.08
1セット(6本)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
木材同様の無垢材のため、フェンスなどの使用に最適な加工が可能
用途フェンス部材など
寸法(mm)95×40
長さ(m)2
質量(kg/本)12.03
1セット(2本)
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します
錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です
パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。
景観にとけこむシンプルなデザイン。
高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。
安全性に配慮した強度設計。
材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種)
設置寸法・幅(mm)2000
規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
パネル幅(mm)1910
材質SGH/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)
耐久性が高くローメンテナンス人工木材(1×4材)。
カラーは2色(ブラウン、ナチュラル)。
ホームセンターなどで販売している一般的な1×4材と同サイズ。
中空仕様なので比較的軽量。
木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。
好みやおうちのテイストに合わせて選べる。
まるで天然木のような質感、風合い。
用途材料、資材として。フェンス材 化粧材 部品 部材 パーツ DIY リノベーション ものづくり
材質構造部材/木粉混合ポリエチレン
「1×4材」を利用してDIYするフェンス用の支柱セット。様々なカラーに塗装したり、横幅の長さを調節するなど、自分好みのおうちに合ったフェンスを思い通りに作れます。おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。支柱はアルミ製なのでサビに強く丈夫。フェンス部分が破損や劣化しても簡単に新しいフェンスに入れ替えることができます
用途マルチフェンス用の支柱として。目隠しフェンス 屋外 おしゃれ DIY
色ダークブラウン
施工が簡単な自由柱方式。
二重防食効果に優れた塗装。
安全性に配慮した強度設計。
機能美を追求したデザイン。
景観をそこなわない豊富なバリエーション。
材質SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上)
設置寸法・幅(mm)2000
規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
材質STKM11A相当/亜鉛めっき+静電粉体塗装 熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μ以上)
深さ(mm)(埋込)145
規格寸法(mm)□40×25×1.0
軽量で加工性がすぐれた角パイプ
材質アルミ(A6063S T5)
色生地
溝入り加工加工面と加工無しの面を好みで使用可能
用途笠木、幕板、フェンス横貼り部材など
寸法(mm)146×11
長さ(m)2
質量(kg/本)5.23
1セット(6本)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
材質ステンレス/焼付塗装(アクリル樹脂)
セット内容支柱1本分
セット内容支柱1本分
材質SGH/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)
材質ポリエチレン
適合PF1、PF2、PF3
エバーアートフェンスセンシア用の部材です。
「34m/s」相当の耐風圧強度に対応しています。
材質アルミ合金押出形材
エバーアートフェンスセンシア用の部材です。
コーナーで連結する場合は、各コーナー部品をご使用ください。
材質AAS
色ステンカラー
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
国内規格の90mm角のため、ホームセンタ一などで量販されている束石にピッタリはまります
用途束、ポスト材、根太材など
寸法(mm)90角
長さ(m)2
質量(kg/本)11.04
1セット(2本)
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
エバーアートフェンスセンシア用の部材です。
コーナーで連結する場合は、各コーナー部品をご使用ください。
1セット(4個)
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
1個
¥289
税込¥318
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

タイル 木目調 ジョイント式
モノタロウ
¥389
税込¥428
簡単に取り付けられます
フックを引っ掛けていくだけの簡単取付け。メンテナンスや退去時の取外しも簡単です。
優れた施工性と高い加工性ですみずみまで美しく仕上がります。
ノコギリなどを使って簡単にカットできるため、エアコンの室外機周りや雨どい、排気口周りなどにもピッタリと敷き込むことができます。
材質再生木材・再生プラスチック
寸法(mm)304×304×50
質量(kg)1.5
エバーアートフェンスセンシア用の部材です。
コーナーで連結する場合は、各コーナー部品をご使用ください。
材質アルミ合金押出形材/化粧シート張り
エバーアートフェンスセンシア用の部材です。
コーナーで連結する場合は、各コーナー部品をご使用ください。
エバーアートフェンスセンシア用の部材です。
「42m/s」相当の耐風圧強度に対応しています。
材質アルミ合金押出形材
DIYでできる本格的な洋風PVCボーダーフェンス。「コンクリートの地面」「土の地面」どちらの環境でも固定できる固定金具が標準装備。L字に連結することも可能。
用途エクステリア、目隠しフェンス、パーテーション、ラティスフェンスとして。家庭菜園柵、衝立としても。追加板 パネル 金属 ボーダー フェンス。DIY プライバシー 金具付属 ガーデン用品 部材。
材質構造部材:塩化ビニル樹脂、固定具:金属(支柱:アルミ、スパイク:スチール)
色ホワイト
形態組立品
組立時間約40~60分
日本製のアルミボーダーフェンス。ユニット式なので、部材を選ぶ手間がなく、すぐに組立てて設置することができる。自分好みのエクステリアフェンスが簡単にDIYできます。隣家との境界や道路に面した場所の目かくし、施設内の導線づくりにも。
用途フェンスとして、屋外のエクステリアに境界の仕切りして使えます。目隠しやパーテーションに最適。既存ラティスの買い替えに簡易設置としておススメ。信頼の日本製。
材質フェンス本体:アルミニウム、スタンド:スチール
使用工具プラスドライバー
構造組立品
組立時間約20~40分
塗装フェンス本体:アルマイト、スタンド:焼付塗装
造園空間や植栽に馴染むやわらかなデザイン。光による動線計画を容易にするとともに、縁石やスツール、フェンスなど、環境造形部材と照明とを一体にとらえ、デザインツールとして自在な展開を図ることの出来る器具。
電圧(V)100専用
耐水性防雨
口金E26
色温度(K)2700
LEDLED電球
光源寿命40000
光源色電球色
調光の可否否
オクボーダーフェンス専用の自立用スタンド。他の部材と組み合わせて自分好みのエクステリアフェンスが簡単にDIYできる!
用途オクボーダーフェンス専用部品。本体を自立させたり、壁面に寄せて設置する際に使用します。
材質スチール
質量(kg)0.23
色ステンカラー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約2×20×20
1セット(2個)
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
オクボーダーフェンス専用の横板。他の部材と組み合わせて自分好みのエクステリアフェンスが簡単にDIYできる!
用途オリジナルのオクボーダーフェンスを作る際の横板です。別売りのオクボーダーフェンスの柱を選んで自分好みのエクステリアフェンスが作れます。信頼の日本製。
材質アルミニウム
質量(kg)0.24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約79×0.9×8.5
オクボーダーフェンス専用の左右1本ずつの柱セット。他の部材と組み合わせて自分好みのエクステリアフェンスが簡単にDIYできる!
用途オリジナルのオクボーダーフェンスを作る際の柱です。別売りのオクボーダーフェンスの横板を選んで自分好みのエクステリアフェンスが作れます。信頼の日本製。
材質アルミニウム
色ステンカラー
簡単DIYでできる本格的な木目調プランターフェンス。
人気のアルミプランターフェンスに木目調デザインで自然な風合いをプラスしました。
フェンス部には新素材「ポリスチレン」を採用でアルミ製と同様に耐久性、耐候性が高くサビにも強い。
構造部材は丈夫なアルミ製で、木製に比べて耐久性が高く、ローメンテナンスで済みます。
用途お庭のDIYやフェンス・目隠しなどに、花壇フェンス・プランターとして
材質構造部材:金属(アルミニウム)、板材:PS(ポリスチレン)、ネジ等:スチール+メッキ塗装
色ダークブラウン
組立時間約30-40分
簡単DIYで設置できる本格的な木目調フェンス。新素材「ポリスチレン」を採用で耐久性、耐候性が高くサビにも強く夏場の直射日光でも熱くなりにくい。構造部材は丈夫なアルミ製。人工木なので木製に比べて耐久性が高く、ローメンテナンスで済みます。土に挿すだけの簡単設置。
用途花壇の仕切りやフェンスとして。目隠し、ガーデニング、庭、DIY、パーテーション、屋外、木目調、おしゃれ。
材質ポリスチレン、アルミ
美しく強い。天然木のような美しさで軽く、サビ・キズに強いアルミ製。あたたかな木肌のニュアンスを忠実に再現。独自技術の木目熱転写により、自然な天然木の風合いをリアルに再現。木の温もりが感じられる空間をアルミ材でつくることができます。※木目熱転写(熱転写コーティング)は、アルミ部材の意匠性や付加価値を高める技術です。フェンスで目かくし効果。圧迫感の少ない横板貼りのスリットフェンス。くつろげる空間に。隣家との境界や外からの目かくしに。2段使いで目かくし効果アップ。フェンスを設置することでプライバシーを確保できます。柱への取り付けが簡単。柱の溝にフェンスをスライドさせて、付属のネジで固定するだけ。
材質アルミニウム
質量(kg)約3.4
寸法(cm)約幅115×高さ89.4×厚さ2.5
簡単DIYでできる本格的な木目調ボーダーフェンス。
人気のアルミボーダーフェンスに木目調デザインで自然な風合いをプラスしました。
フェンス部には新素材「ポリスチレン」を採用でアルミ製と同様に耐久性、耐候性が高くサビにも強い。
構造部材は丈夫なアルミ製で、木製に比べて耐久性が高く、ローメンテナンスで済みます。
支柱がセットされているので支柱への接続作業不要。
地面との設置も付属金具を使えばOK。
設置に必要な部品がすべてそろっています。
用途お庭のDIYやフェンス、目隠しなどに
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)120×2.5(L字金具込18)×179.5
質量(kg)13.8
材質フェンス部:PS(ポリスチレン)、構造部材:アルミ、ネジ等:スチール+メッキ塗装
寸法(cm)2(ボーダーの隙間)
長さ(cm)8(ボーダー下部の脚)
支柱(mm)(柱部分)約25角、(脚部分)約22角
組立時間約20-30分
色ダークブラウン
幅(cm)ボーダー部:115(うちフェンス受け部が左右各2)
高さ(cm)ボーダー部:8
厚さ(cm)ボーダー部:1
仕様【支柱とボーダー部の接合方法】カシメ処理
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。
表と裏で風合いが異なるデザインなのでお好みでご使用ください。樹脂固定部材3-SVを用いることで床面に一切ビスが出ない施工も可能ですのでお子様がはだしで乗っても安心です。根太間隔は400mm程度を推奨しています。フェンスにて使用の際は重量があるので支柱の強度に注意して施工ください。フェンス材に使用の際は設置場所によっては風による耐力もお考え下さい。隙間をあけて貼っていくことで風対策は可能になります。(下穴をあけての施工はほかのアイテム同様に必須です。)4本セットになります。
用途ウッドデッキの床板材などに最適です。
材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材
長さ(mm)2000
幅(mm)140
厚さ(mm)23
質量(kg)5.8
色イペデザインブラウン
1セット(4本)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。
オリジナルのホワイトカラー。
表と裏で風合いが異なるデザインなのでお好みでご使用ください。樹脂固定部材3-SVを用いることで床面に一切ビスが出ない施工も可能ですのでお子様がはだしで乗っても安心です。根太間隔は400mm程度を推奨しています。フェンスにて使用の際は重量があるので支柱の強度に注意して施工ください。フェンス材に使用の際は設置場所によっては風による耐力もお考え下さい。隙間をあけて貼っていくことで風対策は可能になります。(下穴をあけての施工はほかのアイテム同様に必須です。)4本セットになります。
用途ウッドデッキの床板材などに最適です。
材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材
長さ(mm)2000
幅(mm)140
厚さ(mm)23
質量(kg)5.8
色イペデザインホワイト
1セット(4本)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
関連キーワード