959件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ 材質E-CU 材質(スリーブ)ポリプロピレン 表面処理錫メッキ 耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
1箱(100個)ほか
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個ほか
789 税込868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (382種類の商品があります)

1個ほか
特価
109 税込120
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7557種類の商品があります)

1個ほか
特価
209 税込230
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPush in spring cage Terminal Block 6 way
エコ商品
仕様シリーズ:COMBICON FKC●Phoenix Contact CLASSIC COMBICON FKC 5.0 mm端子台プラグコネクタ. CLASSIC COMBICON 5.0 mmピッチFKC 2,5シリーズケーブル取り付け用プラグイン端子台コネクタは、 ねじなしプッシュインスプリング端子を備えています。 これらのCLASSIC COMBICON 5.0 mm FKC 2,5シリーズぶら下げ式プラグは、メスソケット、保持ラッチ、直径2 mmのテストピン又は直径2.3 mmのテストプラグ用のテスト接続2つを備え、基板端子台COMBICON MSTB 2,5シリーズで使用できます。 19105及び19106で始まる品番は、ねじによる取り付けフランジ付き(FKC 2,5 - STF) 19470及び19471で始まる品番は、ロッキングフランジ付き(FKC 2,5 - ST-RF) スクリュードライバについては、品番 ; 390-9641 390-9641 を参照 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトATP-UK
エコ商品
仕様DINレール端子台アクセサリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
7日以内出荷

1袋(100個)ほか
特価
2,968 税込3,265
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトワイヤストリッパー Phoeni×Contact
エコ商品
仕様最小ワイヤサイズ:0.08mm2●最大ワイヤサイズ:2.5 mm2●シリーズ:WIREFOX 2.5●Phoenix Contact取り外し工具 - WIREFOX. Phoenix Contactの業務用WIREFOX取り外し工具です。. 2.5、4、6 mm2ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シワになりにくく、丸洗いOK!。東レ国内素材使用の作業服です。優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続きます。ソフトな風合いでバツグンの通気性・清涼感。
仕様帯電防止素材携帯電話用ポケット付 その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。 種別ツータックカーゴパンツ シリーズボディファインBF-500シリーズ 混率(%)ポリエステル:80、綿:20 JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品 対応シーズン春夏 生地オーウィッシュ(東レ国内素材) RoHS指令(10物質対応)対応 裾上げ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7905 グレー 寸法L(mm)20.3 寸法L1(mm)10 寸法D(mm)2.8 寸法D1(mm)1.2 寸法D2(mm)1.5 アズワン品番65-2005-90 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)0.75 適合電線範囲 AWG(#)18
1袋(100個)
509 税込560
当日出荷

1箱(100個)ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個ほか
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1004種類の商品があります)

1個
特価
1,490 税込1,639
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)


フエニックス・コンタクト棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付
エコ商品
柔軟な銅製で表面は錫メッキされています。配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。芯線のばらけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。芯線のバラけを防ぎ、単線対応の端子台への挿入、信頼性を高めます。
材質金属部:E-CU(すずメッキ)、絶縁スリーブ:ポリプロピレン(UL94HB) JIS規格DIN規格品 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ワイヤカッター
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact スペアナイフ
アクセサリタイプ交換用ブレード
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1個ほか
619 税込681
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact USBケーブル
エコ商品
仕様QUINT取り付けと接続アクセサリ.データケーブルやアセンブリアダプタを含む、QUINTシリーズ電源向けの一連のアクセサリ シリーズIFS-USB-DATACABLE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

フエニックス・コンタクト棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付 2本電線用
エコ商品
渡り配線用などに最適です。芯線のバラけを防ぎ、単線対応の端子台への挿入、信頼性を高めます。2本の電線を同時に圧着できます。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
材質金属部:E-CU(すずメッキ)、絶縁スリーブ:ポリプロピレン(UL94HB) 電線抱合範囲(単線)(mm)すべてより線 JIS規格DIN規格品 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
389 税込428
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1個ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個ほか
269 税込296
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (549種類の商品があります)



仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:オス●定格電流:0.005A●定格電圧:5 V●コンタクト数:1●シリーズ:CK●併用可能製品:ヘビーデューティプラグコネクタ●ポール形式:1P●HC-M-12、HC-M-EMC、HC-D、HC-DD及びVC-Dコンタクトインサートの場合、圧着接続の質はDIN EN 60 352-2によって決まります。 金めっきのコンタクトを推奨: U ; 5 V及びI ; 5 mA. Phoenix Contact圧着コンタクト - CK1.6. コンタクト材質: 銅合金
1個
179 税込197
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●定格電圧:500 V●シリーズ:HEAVYCON B24●ポール形式:24P+E
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトフエニックス・コンタクト フィラープラグ
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:フィラープラグ●併用可能製品:Pgねじ接続 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

1個
469 税込516
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトREL-MR- 24DC/21/MS
エコ商品
仕様シリーズ:REL-MR- 24DC/21/MS●定格電流:7mA●REL-MRプラグインパワーリレー. Phoenix Contact REL-MR産業用プラグインミニチュアパワーリレーシリーズです。. 特長と利点. SPDTコンタクト コイル電圧 12 → 60 V dc 黄色のLEDインジケータ コイル定格電圧(V)DC24 取付方式プラグイン取付け 保護構造RTII(耐フラックス) 接点構成1c 端子形状はんだ付け、プラグイン 接点最大許容電圧(V)AC/DC250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)