28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェルトホイール ストレート 軸付 モノタロウ 動画あり
艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。 青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。
用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業 適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フェルトディスク モノタロウ 動画あり
ステンレス、真鍮、アルミ等の仕上げ、つや出しに最適です。 青棒、白棒を塗ってご使用下さい。
用途仕上・つや出し専用 外径(Φmm)100 厚さ(mm)12 適合ディスクグラインダー 穴径(Φmm)16(15穴用アダプター付) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ツヤ出しに 直径(Φmm)125 穴径(Φmm)12.7 厚さ(mm)約13/15(実測値) 材質フェルト(毛などの圧縮) エスコ品番EA818-102 最高回転数(min-1[r.p.m])4200
1個
1,260 税込1,386
当日出荷

きれいな仕上げ磨きが可能です。
用途木材・金属の仕上げ磨き。 外径(Φmm)128 質量(g)40 トラスコ品番378-4398 着脱方式マジックペーパー式
1枚
939 税込1,033
当日出荷

クリーニング用の、両頭グラインダーで使用するホイルです。青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。
その他ホイルは、S(ソフトタイプ)のみの設定です。別売アーバー(軸6mm)に装着してお使いください。 種別フェルト 研磨材の構造フェルト 適合ツール両頭グラインダー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個ほか
909 税込1,000
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
外径(mm)38 適合専用パットNo.4361用 材質フェルト 直径(Φmm)38
1パック(4枚)
999 税込1,099
当日出荷

研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
軸径(Φmm)6 厚さ(mm)10 材質フェルト 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 適合材金属等
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
穴径(Φmm)1.5 直径(Φmm)25 厚さ(mm)2 材質フェルト 形状ホイール型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材金属等
1セット(4枚組)
589 税込648
当日出荷

研磨剤との併用での研磨やミガキ作業用。 石材、ガラス、金属、木材等の磨き&仕上げに。 先端工具の着脱はワンタッチ! 簡単で確実なファスナー式。
外径(mm)125 厚さ(mm)10 材質フェルト 直径(Φmm)125 使用工具ドリル、インパクトドライバー 許容回転数(min-1[r.p.m])4500 適合材石材、ガラス、金属、木材等 適正回転数(min-1)900~2000
1個
839 税込923
当日出荷

柔らかい羊毛を高密度に圧縮したバフです。 鏡のような鏡面に仕上げることができます。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。 軸径(Φmm)6 幅(mm)25
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。 形状円筒型 適合材金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特に金属の仕上げ研磨に最適です。青棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)10 材質純綿 適合材各種金属
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質フェルト 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)50 直径(Φmm)6 質量(g)3 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])6300~25400 アズワン品番64-7932-74
1本
490 税込539
翌日出荷

クロダブラシフエルトバフ
対応材質金型、各種金属、セラミックスなど
1本
609 税込670
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フェルトホイール 砲弾型 軸付 モノタロウ 動画あり
艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。 青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。形状は砲弾型です。
用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業 適合エアー・電動マイクログラインダー 適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属 化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ランダムサンダーに取付け使用します。適度な硬度がランダムサンダーに最適です。
用途磨き作業、仕上げ作業、汚れ落としに使用します。 外径(mm)125 厚さ(mm)10 材質フェルト 許容回転数(min-1[r.p.m])4000
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

フェルトディスク ヤナセ(柳瀬) 動画あり
一般金属の鏡面仕上げ、艶出しに最適です。 柔らかく、使いやすいです。 バフ研磨の#800仕上げ程度
1枚ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オフセットフェルト 光陽社 動画あり
フエルトを渦巻き状に巻き込んだユニット構造が、凹凸面になじみ易い画期的な研磨工具です 塗布した研磨剤の保持力が抜群であり、フエルト面が固まりにくい構造です オフセットサイザル使用後にご使用いただくと、抜群の光沢が得られます
用途金属一般仕上げ:ステンレス材#600研磨仕上げ 溶接ビード部の仕上げ フレキシブルサンダーに変わる研磨 外径(Φmm)100 厚さ(mm)約10 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])高速用:12000、低速用:9000 適合材一般金属、ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
715 税込787
翌日出荷

ミニハイスケアー専用のバフ【平95*15】丸刀・浅丸刀など刃に丸みがある彫刻刀の刃表仕上げ研ぎに。【白100*20】印刀・平刀・三角刀の表刃、印刀・平刀の裏刃などの平らな面の彫刻刀の仕上げ研ぎに【丸90*8】丸刀・浅丸刀など丸みのある刃の裏仕上げに。【角70*8】三角刀・丸刀小サイズの刃裏仕上げ研ぎ
用途木彫全般 材質羊毛 厚さ(mm)8 穴径(Φmm)10 外径(Φmm)70 寸法(Φ×mm)大きさ:70×8 適合材 サイズ(mm)角:70×8
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

1個
860 税込946
翌日出荷

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)8 高さ(mm)10 エスコ品番EA819AT-12 硬さソフト
1個
540 税込594
翌日出荷

ミニハイスケアー専用のバフ【平95*15】丸刀・浅丸刀など刃に丸みがある彫刻刀の刃表仕上げ研ぎに。【白100*20】印刀・平刀・三角刀の表刃、印刀・平刀の裏刃などの平らな面の彫刻刀の仕上げ研ぎに【丸90*8】丸刀・浅丸刀など丸みのある刃の裏仕上げに。【角70*8】三角刀・丸刀小サイズの刃裏仕上げ研ぎ
用途木彫全般 材質羊毛 厚さ(mm)8 穴径(Φmm)10 外径(Φmm)90 寸法(Φ×mm)大きさ:90×8 適合材 サイズ(mm)丸:90×8
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

ミニハイスケアー専用のバフ【平95*15】丸刀・浅丸刀など刃に丸みがある彫刻刀の刃表仕上げ研ぎに。【白100*20】印刀・平刀・三角刀の表刃、印刀・平刀の裏刃などの平らな面の彫刻刀の仕上げ研ぎに【丸90*8】丸刀・浅丸刀など丸みのある刃の裏仕上げに。【角70*8】三角刀・丸刀小サイズの刃裏仕上げ研ぎ
用途木彫全般 材質羊毛 厚さ(mm)20 穴径(Φmm)10 外径(Φmm)100 寸法(Φ×mm)大きさ:100×20 適合材 サイズ(mm)白:100×20
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

ミニハイスケアー専用のバフ【平95*15】丸刀・浅丸刀など刃に丸みがある彫刻刀の刃表仕上げ研ぎに。【白100*20】印刀・平刀・三角刀の表刃、印刀・平刀の裏刃などの平らな面の彫刻刀の仕上げ研ぎに【丸90*8】丸刀・浅丸刀など丸みのある刃の裏仕上げに。【角70*8】三角刀・丸刀小サイズの刃裏仕上げ研ぎ
用途木彫全般 材質獣毛 厚さ(mm)15 穴径(Φmm)10 外径(Φmm)95 寸法(Φ×mm)大きさ:95×15 適合材 サイズ(mm)平:95×15
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷

羊毛繊維を圧縮して作っているのでソフトなあたりです。 そのままご使用頂いてふき取り用に使えます。 研磨剤を塗布して鏡面加工に。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
6日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

金属・プラスチックの艶出しに最適です。各種金属・プラスチックのツヤ出しにご使用下さい。青棒(金属)、白棒(プラスチック)等の研磨材を併用してご使用下さい。
用途ミニベンチグラインダー用フェルトバフ。 適合材各種金属・プラスチック 外径(Φmm)75 適合機種E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用 材質フェルト 厚さ(mm)13 内径(Φmm)12.7 最高使用周速度(m/min)2000
1個
829 税込912
当日出荷

羊毛の為、化繊等の微細キズが残らず、美しい鏡面に仕上がります。艶出し後 もう1枚をカラバフ専用として使用すれば、(研磨材塗布せず)さらに美しい鏡面に仕上がること間違いなし!!
用途微細なキズを取り その後、 研磨材(青棒.白棒)を 回転させたフエルトバフに 塗布し、ワークに使用します。 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 外径(Φmm)100 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6t×15
1箱(5個)
16,980 税込18,678
翌日出荷