研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。お好きなサイズ・形状にてご使用できます。ハードとソフトの2タイプをご用意しております。
厚さ(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
カラー不織布
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
素材ポリプロピレン
材質不織布
幅(m)1
環境に優しいウール60%レーヨン40%のフェルトです。
ドライクリーニングで洗うことができます。
用途店舗ディスプレイ、展示会用ディスプレイ、掲示板のディスプレイ、手芸
厚さ(mm)1
長さ(m)1~40
幅(cm)180
防炎性能試験番号EO 010049
サービス分類オーダー・加工
イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズや振動を防止します。撥水コートなので水回りでもご使用できます。耐摩耗性に優れているので丈夫で長持ち。のり残りしない強力接着剤です。
用途イスやテーブルなどの家具の底面に貼るだけのキズ防止対策品。
形状角
色キャメルブラウン
スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。
織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。
カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)
仕様A種合格品
幅(mm)1000
混率(%)耐炎繊維100
便利な粘着材付きですぐに使用でき、家具やイスなどの脚につける保護材として最適です。フェルト部分は特殊加工で、ほつれにくく耐久性もよくなっています。
厚さ(mm)2
材質ウール
形状シート
寸法(mm)70×140
質量(g)30
小物やアクセサリー製作に使用するカットタイプのフェルトです。洗濯でも崩れにくく、何度も洗っていただけます。本製品は5枚入りです。
材質ポリエステル100%
寸法(cm)18×18
貼る場所の大きさに合わせて自由にカットできます。
フローリング床ですべりやすい高密度ウールのフェルトです。
イス等を動かすときのキズや衝撃音を防ぎます。
粘着タイプで簡単に貼ることができます。
用途テーブルやイスの脚に
オーディオなどの下に
花瓶など小物の下に
形状シート
材質材質:ウール60%、レーヨン40%
色薄茶
厚さ×横×縦(mm)2×205×300
1枚
¥699
税込¥769
当日出荷
厚くて丈夫で低価格!切りっぱなし貼り付けOK!
色グレー
貼る場所の大きさに合わせて自由にカットできます。
フローリング床ですべりやすい高密度ウールのフェルトです。
イス等を動かすときのキズや衝撃音を防ぎます。
粘着タイプで簡単に貼ることができます。
用途テーブルやイスの脚に
オーディオなどの下に
花瓶など小物の下に
形状シート
材質材質:ウール60%、レーヨン40%
くまの「ぼんちゃん」マークで長く親しまれている手芸用フェルト。
手芸に最適なウール60%・レーヨン40%フェルトで、豊富な69色展開は選ぶ楽しさも広がります。
材質ウール60%・レーヨン40%
厚さ(mm)1
寸法(cm)40×40
切って貼るだけのフェルトシール10色組!縫製品の飾り付けに便利なフェルトシール10色組(各1枚)。
セット内容フェルトシール(白、黄、ピンク、赤、青、黒、水、黄緑、茶、肌色)各1
材質ポリエステル
寸法(mm)100×100×1
科目図工
1セット(10枚)
¥346
税込¥381
当日出荷
高強力素材PBO繊維「ザイロン」を使用し、裏生地との中間層にアラミド混フエルト、特殊断熱シートを入れた4層構造になった高耐熱手袋です。
中指長(cm)10
手のひらまわり(cm)27
サイズフリー
入数(双)1
機能耐熱性・耐切創性・把持時間
耐熱温度(℃)(素材)500
高強力素材PBO繊維「ザイロン」を使用し、裏生地との中間層にアラミド混フエルト、特殊断熱シートを入れた4層構造になった高耐熱手袋です。
用途鋳造、ガラス、精密機械等のクリーンな環境下での高温作業現場
機能耐熱性
サイズフリー
厚さ(mm)甲:1.5、平:3.5
色ブラウン×イエロー
入数(双)1
中指長(cm)8.5
手のひらまわり(cm)29
高強力素材PBO繊維「ザイロン」を使用し、裏生地との中間層にアラミド混フエルト、特殊断熱シートを入れた4層構造になった高耐熱手袋です。
用途建築、自動車、機械、鉄鋼などの切創の危険のある作業現場。
厚さ(mm)甲:1.5、平:3.5
PCのキーボードに帯電する静電気の除去、マイクロ天秤の除電。フィルム保管中、及び出し入れ時の静電気除去等。オペレーターの静電気除去にも有効。
材質生地;有機導電性ゴールド繊維(フエルトタイプ)
寸法(mm)240×240
質量(g)約11
1個
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
大型キーボード除電(アース線を付けるとさらに効果的です。)。フィルム保管中、及び出し入れ時の静電気除去。オペレーターの静電気除去にも有効。
材質生地;有機導電性ゴールド繊維(フエルトタイプ)
寸法(mm)400×480
質量(g)約36
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
大型キーボード除電(アース線を付けるとさらに効果的です。)。フィルム保管中、及び出し入れ時の静電気除去等。オペレーターの静電気除去にも有効。
材質生地;有機導電性ゴールド繊維(フエルトタイプ)
寸法(mm)320×400
質量(g)約23
1個
¥7,598
税込¥8,358
6日以内出荷
関連キーワード