個包装で衛生的。お弁当や普段使い、パーティー・アウトドアに大活躍。
材質ポリスチレン
長さ(cm)10
包装形態個包装
入数500本
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
柔かい高級純綿糸を使用しているので肌触りが良く、通気性バツグン!太番手の糸を使っているので風合いも良く気持ちよい履き心地。
履き口を二重編み(Wカフス)で締め付けません!
形状先丸
サイズ(cm)24~27
長さ(cm)カカト~履き口:約25
混率(%)綿100
入数12足
RoHS指令(10物質対応)対応
生地性能通気性
1組(12足)
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
アンゴラ毛皮のような風合いのふかふかクッションで暖かく疲れにくい!
暖かい裏起毛で保温力バツグン!!口ゴムもゆったりで長時間締めつけません!
用途作業用防寒靴下
普段履きにも使えます!
色黒
特性防寒
サイズ(cm)27~29
入数2足
RoHS指令(10物質対応)対応
指タイプ先丸
1袋(2足)
¥899
税込¥989
当日出荷
空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。
最強パワーで一気に冷却。
最大瞬間風量106リットル/秒。ターボモード対応ファン。
最大風量106リットル/秒。圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。
上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。
最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。
瞬間冷却を可能にする、ターボモードの他、15.0V、10.0V連続モード、10.0Vゆらぎモード、6.0Vなど5段階切替が可能。
防塵防水で屋外での使用も安心です。
赤色LEDで屋外での視認性良好。
防水・防塵(JISIP55規格適合)
適合(ファン)FA23112シリーズ
セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA23112)、空調服(R)バッテリー(BT23211)、空調服(R)ケーブル(CB23311)、空調服(R)急速ACアダプター(CG23411)、空調服(R)バッテリーケース(CA23510)
厚さ(mm)(ファン)47
質量(g)(バッテリー)343、(ファン/個)85
出力(バッテリー)ターボモード:15.0V、連続モード/ゆらぎモード:10.0V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)128×78×25
連続使用時間(時間)(バッテリー)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時)
風量ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62
充電時間(時間)約3(CG23411のみ対応)
バッテリー容量(mAh)3250
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー容量(Wh)58.5
最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。
5段階切替が可能・防塵防水で屋外での使用も安心。
適合(ファン)FA23112シリーズ
セット内容空調服(R)バッテリーのみ
幅(mm)78
質量(g)343
高さH(mm)128
連続使用時間(時間)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時)
機能赤色LEDで屋外での視認性良好、防水・防塵(JISIP55規格適合)、9段階の残量表示
充電時間(時間)約3(CG23411のみ対応)
バッテリー容量(mAh)3250
厚さD(mm)25
出力切替ターボモード、連続モード、ゆらぎモード
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー容量(Wh)58.5
1個
¥11,000
税込¥12,100
当日出荷
空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。
はじめてご使用される方におすすめです。
薄型・軽量・長寿命を求める方におすすめです。
最大風量76リットル/秒!ターボモード対応ファン
総合モーターメーカーである日本電産株式会社と共同開発した、ブラシレスモーターを採用。
薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・長寿命を実現!
流体解析に基づき、最良な形状のプロペラを開発。径を約4%アップし、大風量、高効率を実現しました。
フィンガーガードは、本製品の特性である高回転・大風量を表現し、有機的な美しいフォルムで、スタイリッシュに仕上げました。
ブラシレスモーターの採用により、41mmの薄さを実現しました。
ウェアへの取り付け時に、はめ込む位置がわかりやすいガイド付き。
楕円型のプラグ差込口のため、着用時にケーブルが回転せず、不用意にプラグが抜けることを防ぎます。
最大電圧14.4Vの大容量バッテリー
瞬間冷却を可能にする、ターボモードを搭載。
14.4Vターボモードの他、11.0V連続モード、11.0Vゆらぎモード、8.2V、6.0Vなど5段階切替が可能。
防水防塵で屋外での使用も安心です。
赤色LEDで屋外での視認性良好。
防水・防塵(JISIP55規格適合)
適合(ファン)FA01012シリーズ
セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA01012)、空調服(R)バッテリー(BT23231)、空調服ケーブル(CB23321)、バッテリーケース(CA23530)、急速AC充電アダプタ-(CG23421)
厚さ(mm)(ファン)41
質量(g)(バッテリー)287、(ファン/個)80
出力(バッテリー)ターボモード:11.0V、連続モード:11.0V、ゆらぎモード:8.2V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)102×85×27
連続使用時間(時間)(バッテリー)FA01012シリーズ使用時4.9(最大風量時)・17(最小風量時)
風量ターボモード:76、連続モード:62、ゆらぎモード:48.8~62
充電時間(時間)約3(CG23421のみ対応)
バッテリー容量(mAh)3250
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー容量(Wh)46.8
接触冷感+吸汗速乾 高い接触冷感と吸汗速乾機能を発揮する異形断面ポリエステル糸を使用。繊維の形状による効果のため、洗濯を繰り返しても性能が大きく落ちることがなくひんやりさわやかな着心地が持続します。
用途作業、スポーツ、アウトドア、ビジネス
混率(%)本体:ポリエステル85・ポリウレタン15、メッシュ部:ポリエステル100
空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。【ファン】。最大風量が2時間続く!ハイパワーで長時間連続稼働!!。最大瞬間風量103L/秒。上蓋と羽根が水洗いできる!(※上蓋と羽根は取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。)。【バッテリー】。最大電圧25vの大容量バッテリー。4段階切替が可能。防塵・防水(*1)で屋外での使用も安心。シンプル表示!操作もラクサク。*1 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。
適合FA25112シリーズのみ
セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA25112シリーズ)、空調服(R)バッテリー(BT25211)、空調服(R)ケーブル(CB25311)、空調服(R)急速AC充電アダプター(CG25411)、空調服(R)バッテリーケース(CA25510)
厚さ(mm)【ファン】47
質量(g)【バッテリー】402【ファン】115(※ファン1個)
出力4段階 (25V / 【20V / 【15V / 【10V)
連続使用時間(時間)【バッテリー】FA25112シリーズ使用時 2(最大風量時)・16(最小風量時)
寿命【ファン】3000時間(出力25Vでの公称値)
充電時間(時間)5.5(CG25411のみ対応)※数値はご使用環境により変わります。目安としてお考えください。
動作時間【25V時】2時間【20V時】3.5時間【15V時】8時間【10V時】16時間(※ファン2個の値)
バッテリー容量(mAh)4920(70.8Wh)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)【バッテリー】123×84.5×29
RoHS指令(10物質対応)対応
風量(L/sec)【25V時】103 / 【20V時】82 / 【15V時】60 / 【12V時】48(※ファン2個の値)
18Vの大容量バッテリー用充電器約3時間の短時間充電です
セット内容空調服(R)急速AC充電アダプター
質量(g)92
適合バッテリーBT23211専用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,800
税込¥3,080
当日出荷
最大電圧14.4Vの大容量バッテリー。
ターボモード搭載です。5段階切替が可能・防塵防水で屋外での使用も安心。
最大風量76.0リットル/秒で瞬間冷却を可能に。
適合(ファン)FA01012シリーズ
セット内容空調服(R)バッテリーのみ
幅(mm)85
質量(g)287
高さH(mm)102
連続使用時間(時間)FA01012シリーズ使用時4.9(最大風量時)・約17(最小風量時)
機能赤色LEDで屋外での視認性良好、防水・防塵(JISIP55規格適合)、9段階の残量表示
充電時間(時間)約3(CG23421使用)
バッテリー容量(mAh)3250
厚さD(mm)27
出力切替ターボモード、連続モード、ゆらぎモード
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー容量(Wh)46.8
1個
¥8,200
税込¥9,020
当日出荷
接触冷感+吸汗速乾 高い接触冷感と吸汗速乾機能を発揮する異形断面ポリエステル糸を使用。繊維の形状による効果のため、洗濯を繰り返しても性能が大きく落ちることがなくひんやりさわやかな着心地が持続します。
用途作業、スポーツ、アウトドア、ビジネス
混率(%)本体:ポリエステル85・ポリウレタン15、ウエスト部分:ポリエステル70・ナイロン30
アスリートからワーカーへ 冷感機能をプラス!スポーツやワークシーンに大活躍!
ダブつきが無く肌に密着するので動きやすい。適度なコンプレッションが身体の動きをサポート!
身体のラインに合わせて素材が伸縮!
高い冷感機能を誇る「X-COOL」の採用によりひんやり涼しい着心地を実現。
毛細管現象により非常に高い吸汗、速乾効果も実現。
UVカット機能付き!
用途作業、スポーツ
機能冷感
14.4Vの大容量バッテリー用充電器約3時間の短時間充電です
セット内容空調服(R)急速AC充電アダプター
質量(g)107
適合バッテリーBT23231専用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,500
税込¥2,750
当日出荷
大光量のバックランプ用LEDバルブです。
白熱電球の12V18WT16(T15)や12V16WT16(T15)などと交換して使用できます。
側面に12個、垂直面に大粒のLEDを1個配置しており、大粒のLEDで直接電球から強い光を照射、側面のたくさんのLEDでリフレクターに大量の光を放ち、バックランプ全体からバランスよくしっかり光が出ます。
バランスよく明るいので暗い場所での後退操作に大変役立ちます。
用途自動車電球の12V18WT16(T15)、12V16WT16(T15)などと取り替えて使用します。
適正電圧(V)DC12、DC24
光色白色
口金W2.1×9.5d
寸法(幅W×高さH)(mm)15×41
配光角度(°)300
明るさ(Lm)500
LED使用数(個)13
極性極性なし(どちら向きでもソケットに取り付けられます)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。
5段階切替が可能・防塵防水で屋外での使用も安心。
適合(ファン)FA23112シリーズのみ
セット内容空調服(R)バッテリー(BT23211)、バッテリーケース(CA23510)、急速AC充電アダプター(CG23411)
幅(mm)78
質量(g)343
高さH(mm)128
連続使用時間(時間)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時)
機能赤色LEDで屋外での視認性良好、防水・防塵(JISIP55規格適合)、9段階の残量表示
充電時間(時間)約3(CG23411のみ対応)
バッテリー容量(mAh)3250
厚さD(mm)25
出力切替ターボモード、連続モード、ゆらぎモード
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー容量(Wh)58.5
1セット
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
ハイパワーで長時間使用可能なバッテリー。最大電圧25vの大容量バッテリー。4段階切替が可能。防塵・防水(*1)で屋外での使用も安心。シンプル表示!操作もラクサク。*1 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。
適合FA25112シリーズのみ
幅(mm)84.5
厚さ(mm)29
高さ(mm)123
質量(g)402
内容空調服(R)バッテリーのみ
連続使用時間(時間)2(最大風量時)・16(最小風量時)
機能JIS IP55(防塵・防水)規格適合(※水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません)
充電時間(時間)5.5(CG25411のみ対応)
バッテリー容量(mAh)4920(70.8Wh)
出力切替4段階(25V / 20V / 15V / 12V)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
汚れを防いで安心快適!抜群の使い易さ
草汁の付着を防ぐ、撥水加工ポリエステル
後側はメッシュで通気性アップ!
更にこのメッシュには忌避剤加工されており、防虫効果大!!
用途草刈り作業、除草作業等
色グリーン
サイズフリー
種別サロペット
材質ポリエルテル(防蚊加工)
質量(g)235
混率(%)ポリエステル100
適応身長(cm)約155~185
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
最大電圧14.4Vの大容量バッテリー。ターボモード搭載です。
5段階切替が可能・防塵防水で屋外での使用も安心。
最大風量76.0リットル/秒で瞬間冷却を可能に。
適合(ファン)FA01012シリーズ
セット内容空調服(R)バッテリー(BT23231)、空調服(R)バッテリーケース(CA23530)、空調服(R)急速AC充電アダプター(CG23421)
幅(mm)85
質量(g)287
高さH(mm)102
連続使用時間(時間)FA01012シリーズ使用時4.9(最大風量時)・約17(最小風量時)
機能赤色LEDで屋外での視認性良好、防水・防塵(JISIP55規格適合)、9段階の残量表示
充電時間(時間)約3(CG23421使用)
バッテリー容量(mAh)3250
厚さD(mm)27
出力切替ターボモード、連続モード、ゆらぎモード
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー容量(Wh)46.8
1セット
¥10,500
税込¥11,550
当日出荷
ハイパワーで長時間使用可能なバッテリー。最大電圧25vの大容量バッテリー。4段階切替が可能。防塵・防水(*1)で屋外での使用も安心。シンプル表示!操作もラクサク。*1 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。
適合FA25112シリーズのみ
セット内容空調服(R)バッテリー(BT25211)バッテリーケース(CA25510)急速AC充電アダプター(CG25411)
幅(mm)【バッテリー】84.5
厚さ(mm)【バッテリー】29
高さ(mm)【バッテリー】123
質量(g)【バッテリー】402
連続使用時間(時間)2時間(最大風量時)・16時間(最小風量時)
機能JIS IP55(防塵・防水)規格適合(※水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません)
充電時間(時間)5.5(CG25411のみ対応)
バッテリー容量(mAh)4920(70.8Wh)
出力切替4段階(25V / 20V / 15V / 12V)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
STRIKER様とのコラボ商品となります。
ZRX1100/1200の純正フォーク・ホイール・ブレーキシステムを無加工で、そのままZEPHYR750に流用できるようになります。
フォーク径がΦ41からΦ43に大径化する為、フロント周りの剛性が向上します。
ZRX1100/1200用フロントフォーク+ZRX1100/1200用ホイールの組み合わせで使用するため、今までZEPHYR750では困難だったOHLINS製フロントフォークの取り付けも、ZRX1100/1200用のOHLINS製フロントフォークを別途ご用意することで可能になります。
フォーク径Φ43、オフセット32mm、フォークピッチ205mm
(ノーマルステムΦ41、オフセット35mm、フォークピッチ200mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119,800
税込¥131,780
13日以内出荷
STRIKER様とのコラボ商品となります。
ZRX1100/1200の純正フォーク・ホイール・ブレーキシステムを無加工で、そのままZEPHYR750に流用できるようになります。
フォーク径がΦ41からΦ43に大径化する為、フロント周りの剛性が向上します。
ZRX1100/1200用フロントフォーク+ZRX1100/1200用ホイールの組み合わせで使用するため、今までZEPHYR750では困難だったOHLINS製フロントフォークの取り付けも、ZRX1100/1200用のOHLINS製フロントフォークを別途ご用意することで可能になります。
フォーク径Φ43、オフセット32mm、フォークピッチ205mm
(ノーマルステムΦ41、オフセット35mm、フォークピッチ200mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119,800
税込¥131,780
13日以内出荷
大きな足の人向けの綿100%軍足
高品質の日本製で、爽やかで快適な履き心地にこだわっています。
つま先とかかとに補強糸を使い、破れにくく丈夫な仕上がりとなっています。
形状先丸
サイズ(cm)27~29
長さ(cm)カカト~履き口:約27
混率(%)綿100
入数6足
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(6足)
¥909
税込¥1,000
当日出荷
用途足首の保護用具。
材質綿
色黒
長さ(cm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
大きな足の人向けの綿100%軍足
高品質の日本製で、爽やかで快適な履き心地にこだわっています。
つま先とかかとに補強糸を使い、破れにくく丈夫な仕上がりとなっています。
長さ(cm)カカト~履き口:約27
混率(%)綿100
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(6足)
¥909
税込¥1,000
当日出荷
土木・建築・農業・林業など、足元のけが防止に便利な保護具です。
用途足首の保護用具です。
色黒
長さ(cm)30
材質(アッパー)綿
RoHS指令(10物質対応)対応
用途手首の保護用具。
材質綿
幅(cm)8.5
RoHS指令(10物質対応)対応
落ち着きのある杢調生地を使用したビジネスライクなデザイン!
大容量収納リュック
前面ポケット2ヶ所付
ノートブック型PC(13インチ)がすっぽり入る内ポケット
材質杢調生地
質量(g)約600
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約535×310×170
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性に優れる生地を使用し、しっかりした作りでハードな使用にも対応底が上部なプラスチックで安定感も抜群。濡れた面に置いても中まで浸透しない収納スペースも大容量、電車やバスの移動でもラクラクファスナー付きの開口部は大きく開くので出し入れしやすい通気性の良い立体ショルダーとリュックパットを採用ヘルメット・フルハーネス・防護マスクなどたっぷり収納サイドポケットには、水筒・工具・折り畳み傘も収納可能チェストベルトがあり体によりフィットして背負いやすい
用途ツールバッグ・内装業・設備工事・DIY・レジャー・非常袋
材質ポリエステル
色黒
タイプリュックタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×22×52
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗性、通気性
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
柔らかく、薄手のため、軽量になっており、動きを妨げません。
入念な電着加工で引っ張りに強く薬品のしみ込みはありません。
サイズは大きめにたっぷりとってあり、フードもヘルメット用に大きくしてあります。
同系色のサカヰ式防毒マスク等とのコーディネートを考え、職場のイメージアップにつながるものを考えました。
用途酸・アルカリ・鉱植物油・科学薬品などを取扱う作業や薬液・飛沫の付着による皮膚障害・中毒の防止に
種別ケミカルスーツ
材質中生地:ポリエステル両面コート、軟質塩化ビニール、ファスナー:ポリエステルポリアセタール、ボタン:しんちゅう
厚さ(mm)0.35
質量(g)約1450
胸廻(cm)127
胴回り(mm)(上着)1100、(ズボン)1020
RoHS指令(10物質対応)対応
美しく強い最高級リアルカーボン&本革を使用した高耐久、高耐摩耗なコインケースです。大きく開くコインケースは中が見やすく取り出しやすい仕上がり。
仕様ボックス型、小銭入れ×1、フリーポケット×1
材質リアルカーボン・本革・ポリエステル・ステンレス・ステンレス
幅(mm)81.5
高さ(mm)20
質量(g)33.5
種類コインケース
奥行(mm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.44MB)
1個
¥7,255
税込¥7,981
7日以内出荷
耐摩耗性に優れる生地を使用し、しっかりした作りでハードな使用にも対応底が上部なプラスチックで安定感も抜群。濡れた面に置いても中まで浸透しない収納スペースも大容量、電車やバスの移動でもラクラクファスナー付きの開口部は大きく開くので出し入れしやすい長く使用しても型崩れしにくいショルダーベルトを取り付けて肩掛けも可能キャリータイプに取付可能
用途ツールバッグ・内装業・設備工事・DIY・レジャー
材質ポリエステル
色黒
タイプボストンタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×30×32
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,995
税込¥6,595
3日以内出荷
ギンガムチェックは、小粋で明るい表情が魅力です!
小さな格子柄が、小粋で明るいイメージをシーンにプラスします。ギンガムチェックシャツを使ったコーディネートは、よりポップで、オシャレで、楽しい雰囲気を演出してくれることでしょう。お客様に対する笑顔をさらに明るく魅力的な印象に高めてしまうのが、ギンガムチェックシャツが持つ大きなチカラです。
仕様抗菌・防臭素材
混率(%)ポリエステル65・コットン35
生地ブロード
三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。オフセット形状で接触面が大きく、作業効率がアップします。ディスク交換で経済的!コストパフォーマンス抜群の研削用ディスクです。オフセット砥石の約7枚分の総研削量です。オフセット砥石の約4倍の研削力です。電気式グラインダ・空気式グラインダ両方に取付け頂けます。1箱につき専用パットが1枚付属しています。電気式グラインダ・空気式グラインダ両方に取り付け頂けます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミ等の表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがし等の作業
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
ギンガムチェックは、小粋で明るい表情が魅力です!
小さな格子柄が、小粋で明るいイメージをシーンにプラスします。ギンガムチェックシャツを使ったコーディネートは、よりポップで、オシャレで、楽しい雰囲気を演出してくれることでしょう。お客様に対する笑顔をさらに明るく魅力的な印象に高めてしまうのが、ギンガムチェックシャツが持つ大きなチカラです。
仕様抗菌・防臭素材
混率(%)ポリエステル65・コットン35
生地ブロード
RoHS指令(10物質対応)対応
充実の5つの機能が幅広い職場で大活躍。「エコ」「ストレッチ」「製品制電」「ウィングアームⅡ」「タフ素材(パワーテックスプラスR)の5つの機能を搭載。
仕様背ネーム、内ポケット、携帯電話収納ポケット、ウイングアームⅡ、背当てメッシュ、左胸ポケットループ付、背中ループ付
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別長袖ブルゾン
エコマーク認定認定
混率(%)ポリエステル80、綿20
JIS規格JIS T8118適合帯電防止
生地エコ交織ツイル
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
生地性能ストレッチ、製品制電、タフ素材
名入れ可
エコマーク認定番号19 103 049
なめらかな質感と繊細なカーボンパターンが美しいハイクオリティPUレザーと、厳選された上質な本革素材のみを使用したファスナータイプの長財布です。収納ルームは3つに仕切られておりお札やレシート等をしっかりと管理することができます。また、口が大きく開くので視認性が高くお札等の出し入れもスムーズ。カード収納に優れており、クレジットカードが11枚入ります。デザインのワンポイントとしてつけられたメタルプレートが高級感を演出しています。
仕様札入れ×3、小銭入れ×1、カード入れ×10、ポケット×1
材質本革・PU
質量(g)153
種類長財布
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)191×22×96(開135)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.32MB)
そのまま履いちゃえ! アスリートからワーカーへ 冷感機能をプラス!スポーツやワークシーンに大活躍!
ダブつきが無く肌に密着するので動きやすい。適度なコンプレッションが身体の動きをサポート!
身体のラインに合わせて素材が伸縮!
高い冷感機能を誇る「X-COOL」の採用によりひんやり涼しい着心地を実現。
毛細管現象により非常に高い吸汗、速乾効果も実現。
UVカット機能付き!
汗による肌とズボンの間の不快なベタつきを解消!
つっぱらず屈伸運動がしやすい7分丈。
生地性能着圧、ストレッチ、吸汗速乾、接触冷感、UVカット
"銀"を纏いスタイリッシュに着こなす。生地裏に、純銀の糸「ミューファンR」を織り込むことで高い抗菌・防臭と帯電防止性を発揮。また、通気性に優れた裏綿素材でサラッとした着心地とスタイリッシュなデザインも大きな魅力。
仕様衿吊反射コード使用、背ネーム、背当てメッシュ(プリント柄)、ワンポイント、トリプルステッチ、オリジナルデザインリベット、携帯電話収納ポケット、アクションプリーツ(メッシュ)、内ポケット、オリジナルデザインボタン
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別半袖ブルゾン
混率(%)ポリエステル90、綿10
機能抗菌、防臭
生地ミューファン裏綿トロ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
生地性能帯電防止素使用、抗菌防臭効果
名入れ可
職業別シーン鉄工・金属・機械製造
適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータⅢ」を使用したジャケットです。
両裾に大きなフラップ付きポケットを装備していて、大変便利です。
仕様ジャケット型、ポケット(フラップ付き)仕様
材質プリータⅢ
グレードクラス1000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ