4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤを現場で取付できます。
用途ワイヤロープの端末に 材質ケーシング・ターミナル:ステンレスSUS316、二重リンク:ステンレスSUS304、爪:ステンレスSUS420系(クロームメッキ)、ゆるみ止ナット・座金:真鍮 種類その他金具
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型電動グリッパ 取りつけスペースが小さくてもロングストロークが可能 ・フォームフィット把持やサイズの異なるワークを把持するために、ストロークが必要だけれども、取りつけスペースに制限がある場合に最適です。 把持力調整可能 ・把持力が高すぎると、ワークが損傷する可能性があります。 ・ロータリースイッチにより設定するか、またはIO-Linkを介して設定することにより、把持力をワークピースに応じて設定できます。 簡単操作 ・I/Oポートを介してグリッパをバルブのように成業するか、またはIO-Link制御にするかを選択できます。 ・両方式ともご使用の制御装置に簡単に統合できます。
使用温度範囲(℃)5~60 電圧(V)24 繰返し精度(mm)±0.02 保護等級IP40 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構機械式(セルフロック) 移動量(mm)0.5(必要最小)
1個
249,800 税込274,780
26日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

LJ-150 リフティングジャッキ 今野製作所(EAGLE) 動画あり
今野製作所(EAGLE)リフティングジャッキ
エコ商品
許容荷重15tonのウエッジ式油圧ジャッキです。たった9.5mmの隙間から、最大67.5mmまでジャッキアップします。 重量物や大型機械の「持上作業」・「据付作業」・「高さ調整作業」を効率的に行えます。 フランジを拡げる作業や、爪付ジャッキを使用するための隙間を作る作業の際に便利です。 操作ハンドルは左右に回転します。本体質量10kgと軽量です。専用の収納ケース付です。
用途重量物や大型機械の「持上作業」・「据付作業」・「高さ調整作業」。建築/建設/リフォーム現場で行う、「持ち上げ作業」や「高さ微調整作業」工場内のカイゼン時やレイアウト変更時に行う、工場内設備の「持ち上げ作業」や「高さ微調整作業」。フランジの「拡げ作業」。災害時、人命を救助するために行う、瓦礫や倒壊した建物の「持ち上げ作業」。 幅(mm)111 寸法(mm)(最低位置)9.5 全長(mm)536 高さ(mm)127 許容荷重(t)15 アズワン品番64-8596-55 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
299,800 税込329,780
3日以内出荷

JTCTOE100 フォークリフト用ジャッキ JTC 動画あり
フォークリフト用ジャッキ 2ヶ所使える!
高さ(mm)258~388 能力上部10t、爪部5t サイズ(mm)189×242 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,900 税込87,890
5日以内出荷