158件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EB TYPEの製品は主に清掃業務、高所作業車、レジャー等で活躍するマシンに対応するべく、高度な技術により、高サイクル、長寿命を実現しました。自動床洗浄機、バフィングマシーン、高所作業車、更にゴルフカートなど、国内外製を問わずほとんどのマシンに対応します。どなたでも簡単にメンテナンスが行える設計にしています。
用途フロアマシン(スイーパー)・電動クリーナー・高所作業車・ゴルフカート・電気車(フォークリフト)・溶接機等
1個
19,400 税込21,340
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

バッテリー補充液 コック付 20L モノタロウ 定期注文
イオン交換法により精製された、バッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水。 電池工業会規格(SBA)である、蓄電池用精製水(S0404)に準拠した大容量タイプです。
用途自動車・二輪車・船舶・フォークリフト・電動カート・特殊車両用バッテリーの補充液に。 バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水に。 成分精製水 規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠 導電率2.0μS/cm以下 付属品専用コック pH値6.0
1箱(20L)
2,098 税込2,308
翌日出荷

新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。 低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。 中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。 優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。 コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。 世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI
用途乗用車用 タイプオープンベント(補水液栓付き)型
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ディープサイクル用バッテリー 特殊耐久極板が深い充放電にも対応し、過酷な条件下にも耐えられます。
用途高所作業車・スイーパー・ゴルフカート・小型フォークリフト・特殊電動作業車など
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
当日出荷

鍛造フォーク仕様のためどんなパレットにも対応可能です。手元集中操作方式採用のため走行、リフト操作が簡単で効率的です。反転式フォークの採用によりエレベーターの乗り入れが容易です。カウンター式ウオーキーリフトです。2480H揚高車には、フォーク上昇速度をモーター回転数の変化でコントロールが可能で、上昇速度を微調整できます。
用途棚への積み付・積み下ろし、トラックからの積み付・積み下ろしに。 タイプ電動走行・電動昇降タイプ
1台
1,298,000 税込1,427,800
75日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
用途自動車用バッテリー 箱高(mm)202 定格電圧(V)12 タイプオープンベント(開放) 保証期間24ヶ月又は4万km
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

[ハードな使用にも耐えるタフ構造]負極板には【低抵抗袋状PEセパレータ】、正極板には【ガラスマットセパレータ】を併用した特殊構造を採用。 これにより、下部短絡を抑制し、耐振性と高温耐久性が一段と向上し、高い信頼性を実現しています。(E41形式を除く。) [優れたメンテナンス性能]負極板には自己放電の少ない【耐腐食性カルシウム合金】、正極板には減液特性を向上させた【特殊低アンチモン合金】を採用したハイブリッド構造。 さらに開け閉めしやすい摘み式液栓を採用し、メンテナンス時の負担を軽減しています。(E41形式を除く。) [長寿命&長期製品保証]正極板には、耐久性の高いブックモールド方式の【タフグリッド】と活物質の脱落を抑制する高密度な【パワフルペースト】を採用。 ハードな使用環境においても優れた寿命性能を発揮し、長期製品保証を実現しています。(E41形式を除く。) [防爆液栓採用で安全性を向上]液栓内に防爆フィルターを内蔵。 外部スパーク(火花)からの引火が原因となる爆発事故を防止することで、安全性を向上しています。
用途自動車用バッテリー
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

漁船などに適したバッテリーです。 高耐久、高容量、高効率、日立化成の 「MAX CYCLE MAX CYCLEは高い信頼性と安定した放電特性を持ったEB電池です。 広いノウハウと長年の経験で高耐久、高容量、高効率、を実現しています。 信頼の国内メーカー製バッテリーです(製造:タイ) 寿命特性:サイクルサービス用途では、自動車用と比較し約4倍の長寿命を実現します。 製品特長 ・効率的な電極反応による安定した充放電特性 ・耐食性に優れた厚形極板の採用
適合機種汎用タイプ 種類鉛蓄電池 電圧(V)12 保証期間購入時より6ヶ月
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シバタ(フォークリフト)フォークリフト用充電ケーブルASSY
用途バッテリーフォークリフト用の充電ケーブルASSY コード長さ(m)約5 コネクタ車体側:泰和電器H-103・強化グリップ付き
1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応 モノタロウ 動画あり
従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。 繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。 特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。 持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。
用途自動車の交換用バッテリーとして 定格電圧(V)12 タイプセミシールドタイプ 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

豊富なラインナップから最適な容量を選択 高性能極板及びセパレータの採用により安定した出力特性
用途小形電動台車、AGV、スイーパー、遊戯車両、バッテリー式溶接機。 電圧(V)12
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

大型車用バッテリーは耐震度が重要。PRODA Xは極板に堅牢な鋳造式グリッドと高密度ハードペーストを採用。連続走行や工事現場の激しい振動下でもいかんなく性能を発揮します。液減りが少なくなり、補水の手間を軽減します。
仕様使用開始ラベル付き、液栓タイプ:防爆液性
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

シバタ(フォークリフト)バッテリーターミナル(大)
スピードタイプのバッテリーターミナル
形状69Dスピード式 材質/仕上亜鉛ダイキャスト合金/銅メッキ処理 適合バッテリー○○D20~○○H52(目安)
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シバタ(フォークリフト)バッテリープラグ
用途バッテリーフォークリフト用 定格電圧(V)600 定格電流(A)350
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

シバタ(フォークリフト)バッテリーターミナル(小)
スピードタイプのバッテリーターミナル
形状71Dスピード式 材質/仕上亜鉛ダイキャスト合金/銅メッキ処理 適合バッテリー○○B17~○○B24(目安)
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


シバタ(フォークリフト)リン酸鉄モバイルバッテリー
高品質・大容量 12Vモバイルバッテリー 「リン酸鉄リチウム」を採用しているため、発火の危険性が無く安心 本体付属の強力マグネットで車体への設置も簡単
質量(g)約1500 電圧(V)DC12.8 ±10% 保護等級IP65相当 電池リン酸鉄リチウム 取付け方法強力マグネット 充電時間(時間)4~5 電池残量表示LED 4段階表示 バッテリー容量(mAh)6000 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×95×46 過電圧保護(V)DC14.4
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

日欧米の工業規格を上回る高性能・信頼性の高いメンテナンスフリーバッテリー。液減りが少ないから補水不要。極板に電気特性の良い素材を採用。耐久性に優れた極板。ホットメルト(高温化での極板の伸びと走行中の振動による極板の落下を防ぎます。)。寒冷地でも高い始動性(CCA)。持ち運びに便利なハンドル付。
用途乗用車用 定格電圧(V)12 タイプシールドタイプ 保証期間24ヶ月又は4万km
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シバタ(フォークリフト)モバイルバッテリー専用充電器
MAS-FB001専用充電器です。(オプション品) 電源コードギボシ仕様(MAS-FB003) シガー電源コード(MAS-FB004)
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷


ハブ外径(Φmm)150 タイヤサイズ6.00-9 リム幅4.00E 主な適合車種トヨタフォークリフト(1.0~2.5t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用 ホイール数6穴 寸法PCD(Φmm)180
1本
28,980 税込31,878
4日以内出荷


ハブ外径(Φmm)145 タイヤサイズ7.00-12 リム幅5.00S 主な適合車種トヨタフォークリフト(2.0~4.0t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用 ホイール数8穴 寸法PCD(Φmm)190
1本
51,980 税込57,178
4日以内出荷

ハブ外径(Φmm)170 タイヤサイズ7.00-12 リム幅5.00S 主な適合車種住友フォークリフト(2.0~3.0t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用 ホイール数6穴 寸法PCD(Φmm)220
1本
51,980 税込57,178
4日以内出荷

ハブ外径(Φmm)140 タイヤサイズ6.50-10 リム幅5.00F 主な適合車種住友フォークリフト(1.0~1.5t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用 ホイール数6穴 寸法PCD(Φmm)170
1本
39,980 税込43,978
4日以内出荷



ハブ外径(Φmm)150 タイヤサイズ6.50-10 リム幅5.00F 主な適合車種トヨタフォークリフト(1.5~3.5t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用 ホイール数6穴 寸法PCD(Φmm)180
1本
42,980 税込47,278
4日以内出荷

ハブ外径(Φmm)100 タイヤサイズ5.00-8 リム幅3.00D 主な適合車種住友フォークリフト(1.0~1.8t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用 ホイール数6穴 寸法PCD(Φmm)125
1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷





車やフォークリフトを運転しながら使えるよう、ファンの位置を脇に持ってきました。倉庫でのフォークリフト作業がこれで楽に!また、高密度ポリエステル生地なのでより風を感じます。 ウェア内と外ポケット内側が通し穴でつながっており、外ポケットに入れたバッテリーとケーブルをつなげることが可能です。 ケーブルがウェアの外側に出ないので安心して作業ができます。さらに外ポケットはジッパー式で、バッテリーの落下の心配もありません。 ハーネスの上から着用可能。背中部分はチャック式で、安全帯ランヤードを通せるようになっています。使用しない時はチャックが隠れる仕様です。 スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。 メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 混率(%)ポリエステル100
1着ほか
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タイヤサイズ7.00-12 リム幅5.00S 主な適合車種ニチユフォークリフト(2.0~2.5t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用 寸法PCD(Φmm)220
1本
51,980 税込57,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハブ外径(Φmm)143 タイヤサイズ6.50-10 リム幅5.00F 主な適合車種ニチユフォークリフト(1.0~3.5t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用 ホイール数8穴 寸法PCD(Φmm)170
1本
39,980 税込43,978
4日以内出荷