表面がマットタイプの路面標識。大きめサイズで視認性UP.
用途優れた耐久性、屋外でも使用できます。ステッカーで簡単設置(離けい紙付き)
材質基材:PVC、表面フィルム:PVC
サイズ(mm)Φ400
周知徹底に最適です。
仕様●サイズ(mm):600×450×1.2(t)●表示内容:フォークリフト作業指揮者の職務●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所
アズワン品番65-2304-98
1枚
¥3,170
税込¥3,487
当日出荷
取付方式4隅穴
材質エコユニボード
仕様Φ2.5mm穴4スミ
エコマーク認定認定
材質アルミステッカー
寸法(mm)240×300×0.3
アズワン品番65-2303-31
1枚
¥1,850
税込¥2,035
当日出荷
材質バリケード/鉄製アングル、表示板/鉄板
寸法(mm)バリケード/800×1200、表示板/450×1095
質量(kg)8.5
ワンタッチ標識がコーンへ簡単に設置できます。金具はずれ止めのビス1本付。
用途ユニット製ワンタッチ標識コーン取付用金具です。
付属品タッピングビス4×10/1本
材質鉄
寸法(mm)163×490×39.5
質量(g)260
トラスコ品番740-1604
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
路面標識と滑り止め機能を一体化。表面に鉱物粒子を吹き付けた強力滑り止め。大きめサイズで視認性UP.
用途優れた耐久性、屋外でも使用できます。ステッカーで簡単設置(離けい紙付き)
材質基材:PVC、表面:鉱物粒子
サイズ(mm)Φ400
プラバーやコーンバー、単管等にワンタッチで取り付けられる標識です。
用途倉庫内のフォークリフト運転注意表示に。
仕様面ファスナー付
寸法(mm)605×850
材質/仕上ビニールターポリン
質量(g)250
取付方式プラバーやコーンバー、単管等に
カラーコーン用表示板。軽量・薄型コンパクト
材質プラパール
幅(mm)300
厚さ(mm)5
高さ(mm)620
文字内容フォークリフト注意 片面表示
質量(g)160
内径(Φmm)カラーコーン差込み部:80
1枚
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
仕様●サイズ(mm):360×120×1.2(t)●表示内容:フォークリフト管理責任者●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×2ヶ所
アズワン品番65-2305-33
1枚
¥610
税込¥671
当日出荷
フォークリフトの注意標識です。
用途フォークリフトへの設置に。
仕様片面表示
トラスコ品番664-8055
厚さ(mm)0.8
材質/仕上ゴムマグネット
質量(g)240
縦(mm)150
横(mm)600
取付け方法マグネット固定
表示内容STOP フォークリフト作動中 近づかない!! STOP
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。
四辺にカール加工を施したため安全性が格段に向上しました。
用途事業所構内の交通標識として。
取付け方法穴4ヵ所
材質再生ポリプロピレン(再生材50%)
厚さ(mm)1.2
質量(g)200
穴径(Φmm)2.5
エコマーク認定認定
縦(mm)600
横(mm)300
エコマーク認定番号7118031
仕様●内容:フォークリフト制限速度8●材質:エコユニボード●サイズ:600×450×2mm●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所●非粘着
アズワン品番65-9336-65
1枚
¥3,750
税込¥4,125
当日出荷
文字内容フォークリフト制限速度
材質エコユニボード
トラスコ品番826-4296
厚さ(mm)2
寸法(mm)600×450
質量(g)300
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号07 118 031
1枚
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
材質基材:PVC、粘着剤:アクリル系
寸法(mm)Φ400×0.5(t)
1枚
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
用途対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています
材質基材 PET50μ(UL合格品)、(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
取付方式ラベルシール
文字英語
使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263
表示内容フォークリフト用矢印
サイズ(mm)32×37
RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(24枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
新デザインのオリジナルフロアサインスタンド
市販のペットボトルがウォーターウェイトとして使用できます。
材質(本体)ABS樹脂、(表示部)ユポステッカー
寸法(mm)600×280
取付方式穴4
材質硬質エンビ
仕様Φ3mm穴×4
付属品両面シートテープ×6枚
厚さ(mm)1
寸法(mm)600×450
質量(g)380
フォークリフトの警告灯です。矢印の形で投影しフォークリフトの接近を知らせます。バックブザーだけでなくより視認性を高めフォークリフトの存在を知らせます。
用途フォークリフトに
取扱説明書(2.6MB)
明るさ(Lm)14
電源電圧(V)DC10~80
消費電力(W)6
防水保護等級IP68
フォークリフトの構内制限速度をお知らせする標識です。
用途倉庫構内等への設置に
トラスコ品番820-2426
材質エコユニボード
寸法(mm)600×450×2
質量(g)300
穴径(Φmm)2.5 (穴4スミ)
エコマーク認定認定
表示内容フォークリフト制限速度10
エコマーク認定番号07 118 031
1枚
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
フォークリフト操作時安全確認啓蒙標識です。
用途フォークリフトへの設置に。
仕様片面表示
トラスコ品番664-4788
厚さ(mm)0.8
材質/仕上ゴムマグネット
質量(g)70
縦(mm)220
横(mm)120
取付け方法マグネット固定
表示内容フォークリフトの事故防止
1枚
¥769
税込¥846
当日出荷
フォークリフト操作時の指差し安全確認啓蒙標識です。
用途フォークリフトへの設置に。
仕様片面表示
トラスコ品番664-9642
材質/仕上PPステッカー
取付仕様:粘着ステッカー
質量(g)20
縦(mm)70
横(mm)130
表示内容発車前 前後左右 指差し確認ヨシ!!
1組(5枚)
¥769
税込¥846
当日出荷
フォークリフト専用に開発されたラインテープ。従来のラインテープに比べ、厚みと粘着力で超耐久性を実現。テープの厚みは従来品の5~10倍、粘着力は2~3倍。
用途物流倉庫の床面、工場内のフォークリフト停止線や通過する場所にて。
材質高強度PVC
テープ長さ(m)30
テープ厚さ(mm)1.4
粘着剤ゴム系粘着材
粘着力37.N/25mm(JIS0237)
剥離紙あり
事故を未然に防ぐための警告灯です。フォークリフトなどに取り付けできる進入禁止区域表示用LEDラインライトです。ライトなので、凹凸のある場所でも示すことが可能です。また明るい場所でも赤のライトははっきりと確認できます。磁石で簡単に取り付けでき、防水防塵性能IP67に丈夫なボディで作業環境に対応します。3個あることで、フォークリフトを囲むようにコの字にラインを出して、進入禁止領域を表示させることができるようになります。
用途フォークリフトの事故を防ぐために。
付属品ライト本体×3、磁石付きアダプタ×3、結束バンド2本×3、台座×3、スペーサー×3、六角穴ボルト×3、六角穴ボルト用(スプリングワッシャ2個、座金2個、ナット1個)×3、六角ボルト×3、六角ボルト用(スプリングワッシャ1個、座金1個、ナット1個)×3、日本語説明書
トラスコ品番508-3783
セット内容3個セット
材質ハウジング:アルミダイキャスト、カバー:ポリカーボネイト、ブラケット:ステンレス
幅(mm)65
色赤
高さ(mm)85
品名3個セット
奥行(mm)100
電源(V)DC10~80
保護等級IP67
明るさ(Lm)211
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
事故を未然に防ぐための警告灯です。進入禁止の範囲を赤の光のラインで表示します。ライトなので、凹凸のある場所でも示すことが可能です。また明るい場所でも赤のライトははっきりと確認できます。磁石で簡単に取り付けでき、防水防塵性能IP67に丈夫なボディで作業環境に対応します。
用途事故を未然に防ぐために。フォークリフトや建機などに取り付けできる進入禁止区域表示用LEDラインライト。
仕様ライト数:2個
付属品ライト本体、磁石付きアダプタ、結束バンド2本、台座、スペーサー、六角穴ボルト、六角穴ボルト用(スプリングワッシャ2個、座金2個、ナット1個)、六角ボルト、六角ボルト用(スプリングワッシャ1個、座金1個、ナット1個)、日本語説明書
材質アルミダイキャストハウジング、PCカバー、ステンレス製ブラケット
質量(g)454
定格電圧(V)DC10~80
定格消費電力(W)6(LEDライト1個あたり3)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×85×100
発光色赤色
動作環境-40度~80度
保証期間1年
防塵防水性能IP67
LED寿命(時間)約50000
ケーブル長(cm)100
明るさ(Lm)211
照射方式直線
粘着
仕様●サイズ(mm):Φ35mm●表示内容:フォークリフト1t以上●材質:PPステッカー●入数:2枚
アズワン品番65-2302-67
1組(2枚)
¥135
税込¥149
当日出荷
フォークリフトや建機などに取り付けできる進入禁止区域表示用、高輝度アーチ型ライト。倉庫内でのフォークリフト等による事故を未然に防ぐための警告灯です。進入禁止のラインをサークルタイプの光のラインで、接近をお知らせします。高輝度20W、580lmなので明るい場所でもはっきりと確認することができます。マグネット台が付属しているので、簡単に取付が可能です。
用途フォークリフトの安全対策に。
付属品本体、スタンド2個、マグネット台2個、六角レンチ
トラスコ品番538-6577
材質PC、アルミニウム、銅
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
セット内容:本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、48Vコンバーター×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1。無線LAN搭載。モニター・カメラ防水仕様。3.0インチ防水ワイド液晶モニター。村田製作所製 48VDC-DCコンバーター付属。本体、カメラ2基は付属強力マグネットで簡単に設置できます。現場での安全意識の向上、業務管理に最適。48V用のフォークリフトに対応したフォークリフト用ドライブレコーダーです。
仕様ファイル確認:可能
材質耐熱ABS(本体)
質量(g)130(本体)、50(カメラ)
電源DC12V・24V・48V、OUTPUT:5V 3A
定格DC12V-24V
電源電圧DC48V
対応OSWindows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/Linux
センサーG:あり 4段階設定可能
機能前後2カメラ搭載、無線LAN搭載、GPS、スイッチユニット
構成録画ファイル:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能
記録媒体適用:8GB~128GB microSDカード(class10)
通信方式無線LAN
視野角対角:158°(水平:125°、垂直:73°)前後カメラ共通
フォーマット形式圧縮:H.264、ビデオ:mov、画像:JPEG
LEDLED信号機:対応(全国)
ホワイトバランス自動調整(WDR機能搭載)
録画時間マイクロSDカード使用時目安 128GB:1080P FullHD約450分、720P HD約920分、64GB:1080P FullHD約240分、720P HD約480分、32GB:1080P FullHD約120分、720P HD約240分、16GB:1080P FullHD約60分、720P HD約120分、8GB:1080P FullHD約30分、720P HD約60分
音声録音高感度マイク内蔵
F値F値2.0(前後カメラ共通)
撮影モード【写真】1枚撮影、セルフタイマー、【動画】常時録画、イベント録画(衝撃・手動)
サイズ(mm)100×20×60(H)
対応メモリーカード8~128GB マイクロDSカード(クラス10)
防水性IP65相当(本体)、IP67相当(カメラ)
記録画素数録画:200万画素 SONY CMOS センサー
アプリケーション専用:あり
動画記録サイズ1920×1080P(1080P FullHD)、1280×720P(720P HD)前後カメラ共通
日付表示対応
1セット
¥61,000
税込¥67,100
翌日出荷
粘着
仕様●サイズ(mm):Φ35mm●表示内容:フォークリフト1t未満●材質:PPステッカー●入数:2枚
アズワン品番65-2302-66
1組(2枚)
¥135
税込¥149
当日出荷
こんなお得な商品も!
フォークリフトライト 矢印タイプ
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
矢印描画が構内の作業の接触事故防止に貢献します。
12V~48V共通品なのであらゆる車両への取付けが可能です。
軽量・コンパクト設計。ブラケット付(ボルト・ナット同梱)で、取付けが簡単です。
質量(g)360(ブラケット含む)
消費電力(W)11(48V時)
定格電圧(V)DC12~48
光源3個
使用環境温度(℃)-30~+80
防塵防水性能IP67
耐振動性能7G
フォークリフト操作時の指差し安全確認啓蒙標識です。
用途フォークリフトへの設置に。
仕様片面表示
トラスコ品番665-5977
厚さ(mm)0.8
材質/仕上ゴムマグネット
質量(g)100
縦(mm)140
横(mm)265
取付け方法マグネット固定
表示内容発車前 前後左右 指差し確認ヨシ!!
1枚
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
点検・充電時のフォークリフトに取付ける事で、誤操作防止に役立ちます。ストレッチ性があるため、幅広い円形ハンドルに対応できます。裏側はゴムの絞りでハンドルにフィットします。
用途フォークリフト運転操作禁止時表示に。
仕様フォークリフトハンドル専用
トラスコ品番665-7598
材質/仕上ポリエステル、ゴムひも
質量(g)41
縦(mm)350
横(mm)350
1枚
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
18Wの省エネ設計で、エッジの効いたラインを実現しました。最低動作温度-40℃なので冷凍冷蔵庫での使用も可能です。高輝度LEDを搭載し業界内屈指の明るさを実現。防水・防塵 IP68対応
用途フォークリフト事故を未然に防ぐ為の注意喚起の警告灯として。立ち入りや進入禁止区域を表示する用途としてもお使いいただけます。フォークリフトを中心に安全設備として。
仕様EMC:ECE R10、照射形状:直線、耐震:7G
トラスコ品番567-1673
セット内容六角ボルト:1、平ワッシャー(大):1、スプリングワッシャー:1、六角ナット:1
材質ハウジング:アルミダイキャスト
電圧(V)DC9~110
消費電力(W)18
発光色赤色
保護等級IP68
動作温度範囲(℃)-40~80
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
18Wの省エネ設計で、エッジの効いたラインを実現しました。最低動作温度-40℃なので冷凍冷蔵庫での使用も可能です。高輝度LEDを搭載し業界内屈指の明るさを実現。防水・防塵 IP68対応
用途フォークリフト事故を未然に防ぐ為の注意喚起の警告灯として。立ち入りや進入禁止区域を表示する用途としてもお使いいただけます。フォークリフトを中心に安全設備として。
トラスコ品番567-1672
セット内容六角ボルト:1個、平ワッシャー(大):1個、スプリングワッシャー:1個、六角ナット:1個
材質ハウジング:アルミダイキャスト
電圧(V)DC9~110
消費電力(W)18
発光色青色
保護等級IP68
EMC規格ECE R10
照射方式直線
動作温度範囲(℃)-40~80
耐震性7G
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
仕様●内容:フォークリフト制限速度5●材質:エコユニボード●サイズ:600×450×2mm●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所●非粘着
アズワン品番65-9336-64
1枚
¥3,750
税込¥4,125
欠品中
材質クリーンエコボード(穴4スミ)
文字内容フォークリフト作業指揮者の職務 J38
取付方式ビス止め
寸法(高さH×幅W)(mm)500×400
1枚
¥739
税込¥813
翌々日出荷
「足場」改正法に伴う関連商品。
仕様つや消し
取付方式ステッカー
取付方式吊り下げ
材質厚口コート紙
長さ(mm)430
幅(mm)430
質量(g)28
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ