52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
5,500 税込6,050
翌日出荷

カラーコーン用表示板。軽量・薄型コンパクト
材質プラパール 幅(mm)300 厚さ(mm)5 高さ(mm)620 文字内容フォークリフト注意 片面表示 質量(g)160 内径(Φmm)カラーコーン差込み部:80
1枚
2,698 税込2,968
欠品中

1枚
1,850 税込2,035
当日出荷

取付方式4隅穴 材質エコユニボード 仕様Φ2.5mm穴4スミ エコマーク認定認定
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

路面標識と滑り止め機能を一体化。表面に鉱物粒子を吹き付けた強力滑り止め。大きめサイズで視認性UP.
用途優れた耐久性、屋外でも使用できます。ステッカーで簡単設置(離けい紙付き) 材質基材:PVC、表面:鉱物粒子 サイズ(mm)Φ400
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラバーやコーンバー、単管等にワンタッチで取り付けられる標識です。
用途倉庫内のフォークリフト運転注意表示に。 仕様面ファスナー付 寸法(mm)605×850 材質/仕上ビニールターポリン 質量(g)250 取付方式プラバーやコーンバー、単管等に
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ標識がコーンへ簡単に設置できます。金具はずれ止めのビス1本付。
用途ユニット製ワンタッチ標識コーン取付用金具です。 付属品タッピングビス4×10/1本 材質 寸法(mm)163×490×39.5 質量(g)260 トラスコ品番740-1604
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

表面がマットタイプの路面標識。大きめサイズで視認性UP.
用途優れた耐久性、屋外でも使用できます。ステッカーで簡単設置(離けい紙付き) 材質基材:PVC、表面フィルム:PVC サイズ(mm)Φ400
1枚
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

文字内容フォークリフト注意 材質亜鉛メッキ鋼板 トラスコ品番826-4313 寸法(mm)385×600
1枚
21,980 税込24,178
当日出荷

1組(10枚)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フォークリフトの注意標識です。
用途フォークリフトへの設置に。 仕様片面表示 トラスコ品番664-8055 厚さ(mm)0.8 材質/仕上ゴムマグネット 質量(g)240 縦(mm)150 横(mm)600 取付け方法マグネット固定 表示内容STOP フォークリフト作動中 近づかない!! STOP
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

簡単に早く貼れます。すべり止めとサインが合体しました。
用途歩道、公共施設、駅構内、店舗などで使用できます。特に滑りやすい場所での路面表示に最適です。 取付方式ステッカー 材質樹脂加工布 仕様裏面粘着付 寸法(mm)150×600
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニットフォークリフト関連標識
エコ商品
取付け方法穴4ヵ所 材質再生ポリプロピレン(再生材50%) 厚さ(mm)1.2 質量(g)200 穴径(Φmm)2.5 エコマーク認定認定 縦(mm)600 横(mm)300 エコマーク認定番号7118031
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

A3用紙のデザインされたものを差し込むだけ。思いのままのサインを表示できます。 中身の用紙を差し替えれば、繰り返し使えるので使用場所を問いません。 マグネット式の開閉で用紙の差し替えも簡単。雨水浸入の心配もありません。 各メーカーのコーンに適合します。(一部例外有) 折り畳み式なのでコンパクトに収納できます。
取付方式カラーコーン取付 材質(外装)塩化ビニール、(内装)ボール紙 寸法(mm)475×360(A3タテサイズ)
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

文字内容フォークリフト制限速度 材質エコユニボード トラスコ品番826-4296 厚さ(mm)2 寸法(mm)600×450 質量(g)300 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号07 118 031
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

表面エンボス加工 [路面道路標識施工上の注意]あらかじめ地面のゴミ・ホコリ・水分・油分・塗装などをよく落し、表面を清掃してください。サンダー処理をすれば、より効果的です。屋外のアスファルトやコンクリートに使用する場合は、専用プライマー(別売)をご使用ください。
仕様裏面離けい紙付裏面接着剤付 材質軟質ラミプレート 区分路面 取付方式裏面離けい紙付裏面接着剤付
1枚
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

屋内外を問わず、路面に直接貼れます。あらかじめ路面のゴミ、ホコリ、水分、油分、塗装等をよく落としてください。サンダー処理を施せばより効果的です。
寸法(mm)300×450×3 加工表面エンボス加工 粘着剤裏面強力テープ 材質軟質ラミプレート 区分路面 質量(g)322 取付方式テープ取付
1枚
5,298 税込5,828
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質バリケード/鉄製アングル、表示板/鉄板 寸法(mm)バリケード/800×1200、表示板/450×1095 質量(kg)8.5
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

前進・後進これ1台でOK。本体のみ防水構造。 ボリューム線約1.5m付き。外部ボリューム付き。
対応DC12V~48V RoHS指令(10物質対応)対応 音声内容(白線)ピンポンピンポン。フォークリフトが通ります。ご注意ください。(赤線)プープー。バックします。ご注意ください。 音量(dB)(最大)93
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

1枚
特価
739 税込813
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

日東エルマテリアル蛍光トラ柄ノンスリップテープ
エコ商品
蛍光トラ柄のため離れた場所や薄暗い箇所でも目立ちます。 屋外平滑面の様々な下地に施工できます。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段。 ビルの出入口、工作機械まわりの床面。 バス・フォークリフト・航空機などのステップ。 建設現場など高所作業の足場。 すべり止めと注意喚起が必要な所など。 その他、水や油ですべりやすい所など。 蛍光トラ(蛍光黄×黒) テープ長さ(m)3 基材特殊加工布+すべり止め層(人工砥粒) テープ厚さ(mm)約0.6 粘着剤アクリル系粘着剤 粘着力(N/25mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シバタ(フォークリフト)LEDセーフティーライト
用途フォークリフトのバック時の注意喚起用ライト 寸法(mm)70×80.6×95.7 定格電圧(V)DC12~48 全光束(Lm)(全)30、(部分)2000 保護等級IP67 光度(cd)17000 LED使用数(個)3W×1pcs 動作温度範囲(℃)-30~85 配光タイプスポット光・点滅
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サインと滑り止めを一体化させたステッカータイプの路面用標識です。 日本語と英語の2ヶ国語が表記されています。
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1枚ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

AR-4188 リフトベルト グリーンクロス 動画あり
グリーンクロスリフトベルト
『リフトベルト』は、フォークリフトの右側乗降を禁止し、作業中の安全確保を目的とした製品です。フォークリフトの右側に設置することで、右側からの乗降を禁止する視覚的なサインとなって安全対策の見える化に貢献し、作業者への注意喚起を促します。マジックテープで簡単に取り付けられるため、特別な工具は必要ありません。中心部はマジックテープで繋がっていますので、緊急時は中心部を押して脱出が可能です。耐久性が高く、長期間の使用に耐えます。
用途フォークリフト右側に設置し、乗降禁止の注意喚起に。 支柱(mm)対応外周:190~400 対応寸法(mm)支柱間距離:950~1500
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

お使いのフォークリフトにマグネットで取り付けられるクッションです。タイガーマークを採用し、まわりの作業者やリフトマンに注意をうながします。狭い場所での旋回時、車体よりも先にクッションに当たることで、車体及び建物などへの損傷を軽減いたします。ほとんどのフォークリフトに取付け可能です。
トラ 材質独立気孔発泡ポリエチレン:15mm セット内容左右2枚入 寸法(mm)100×600 材質(カバー)強化塩化ビニル(ターポリン):0.35mm 材質(磁石)フェライト磁石
1セット
9,998 税込10,998
25日以内出荷

AR-1555-3 リフトバ グリーンクロス 動画あり
グリーンクロスリフトバ
フォークリフトとの接触や滑落を予防したい場所に置くだけで使用できます。マットに乗り入れる事によりフォークリフトの自重で固定されます。マットの突起により、ストッパー部分にタイヤが接触する前に運転手へ注意喚起が可能です。トラックバース・ヤード、垂直搬送機扉前、フォークリフト停車位置などに置くことで、フォークリフトの進入を予防します。フォークリフトの停車場所に置くことで停車位置が固定化され、場内を整理整頓できます。ラック・壁面手前などに設置することで衝突に対して注意喚起ができます。付属の連結金具で横連結と直角連結(コの字、L字)が可能です。
用途フォークリフトの停車位置や進入禁止区域のストッパーに。 仕様連結タイプ:横連結、直角連結(コの字、L字) 付属品連結金具 寸法(mm)10×400×380 高さ(mm)ストッパー部:80 対応機種リーチフォーク(特殊改造された機種は除く)、カウンターフォーク(定格荷重2.0tまでが対象)
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

18Wの省エネ設計で、エッジの効いたラインを実現しました。最低動作温度-40℃なので冷凍冷蔵庫での使用も可能です。高輝度LEDを搭載し業界内屈指の明るさを実現。防水・防塵 IP68対応
用途フォークリフト事故を未然に防ぐ為の注意喚起の警告灯として。立ち入りや進入禁止区域を表示する用途としてもお使いいただけます。フォークリフトを中心に安全設備として。 仕様EMC:ECE R10、照射形状:直線、耐震:7G トラスコ品番567-1673 セット内容六角ボルト:1、平ワッシャー(大):1、スプリングワッシャー:1、六角ナット:1 材質ハウジング:アルミダイキャスト 電圧(V)DC9~110 消費電力(W)18 発光色赤色 保護等級IP68 動作温度範囲(℃)-40~80
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

18Wの省エネ設計で、エッジの効いたラインを実現しました。最低動作温度-40℃なので冷凍冷蔵庫での使用も可能です。高輝度LEDを搭載し業界内屈指の明るさを実現。防水・防塵 IP68対応
用途フォークリフト事故を未然に防ぐ為の注意喚起の警告灯として。立ち入りや進入禁止区域を表示する用途としてもお使いいただけます。フォークリフトを中心に安全設備として。 トラスコ品番567-1672 セット内容六角ボルト:1個、平ワッシャー(大):1個、スプリングワッシャー:1個、六角ナット:1個 材質ハウジング:アルミダイキャスト 電圧(V)DC9~110 消費電力(W)18 発光色青色 保護等級IP68 EMC規格ECE R10 照射方式直線 動作温度範囲(℃)-40~80 耐震性7G
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

ケリー電気産業チューブLEDライト 24V用 30cm 白色
エコ商品
均一な線状光が出る美しい光のチューブLED。フレキシブルなので、L字に折り曲げた状態で固定することもできます。明かりにこだわるなら線状発光のこのチューブLEDがおすすめです。
用途トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC24Vの車両の照明、注意喚起用明かりにご利用頂けます。 タイプ線状均一光 電圧(V)DC24 寸法長さ300×幅8×高さ12mm 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×8×12 固定方法ネジ止めもしくは両面テープ 保証期間1年間 防塵防水性能IP65 光度(cd)24 LED寿命(時間)30000 ケーブル長(cm)60 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)72
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

お使いのフォークリフトにマグネットで取り付けられるクッションです。タイガーマークを採用し、まわりの作業者やリフトマンに注意をうながします。狭い場所での旋回時、車体よりも先にクッションに当たることで、車体及び建物などへの損傷を軽減いたします。
トラ 材質独立気孔発泡ポリエチレン:15mm 材質(カバー)強化塩化ビニル(ターポリン):0.35mm 材質(磁石)フェライト磁石
1セット(2枚)ほか
17,980 税込19,778
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ユニットカンバリ
バリケードと表示スタンドの1台2役
種別両面表示 材質本体:ポリプロピレン、表示:PVCステッカー 寸法(mm)428×462×798、表示ステッカー360×(下)310×(上)217 質量(kg)2.2 タイプ屋外用
1台
7,898 税込8,688
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)アローシリーズ電子音警報器
エコ商品
ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。内蔵10音色の内、1音色をスイッチで選択し制御できるシングルタイプです。あらゆる機器・設備の信号、警報用として小型軽量低コストです。音量は蓋を外すことなく背面のツマミで0~102dBまで無段階の調整が可能です。
用途機械接地用。異常報知、注意喚起に。フォークリフト接近警報。高所作業車、電設作業車のアウトリガー張り出し警報。クレーン旋回警報。印刷機のトラブル警報、稼働警報、呼び出し警報。 トラスコ品番856-8097 材質ASA樹脂、アングル:ステンレス鋼(SUS) 幅(mm)140 高さ(mm)114 奥行(mm)223 消費電力(W)8 定格電圧(V)AC110/220 音圧レベル(dB)最大102(at1m) RoHS指令(10物質対応)対応 音色10音
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

KP-1 LED矢印表示パネル マグネット脱着式 日本緑十字社 動画あり
25個のLED点滅による矢印と反射材が周囲に注意喚起を促します。マグネットによる脱着が可能で、フォークリフト等にそのまま設置できます。表示パネルには付属の台紙(2種)以外にもオリジナル書式を掲示することができます。表示パネルは雨水等の進入を一定程度防止するジップ式です。付属の吊りベルトによる単管やコーンバー等への設置も可能です。
用途フォークリフトや作業車等に。単管やコーンバー等に。 表示内容作業中注意・接近禁止/ご迷惑お掛けしております・作業中・ご協力お願い致します 取付方式マグネット+吊りベルト脱着式 材質/仕上本体:ターポリン、ABS樹脂、PVC 表示パネル:PVC、ABS樹脂、真鍮 吊りベルト:PP、プラスチック、真鍮 仕様矢印部:LED+反射、防滴仕様、反射仕様、ポケット部:片面表示タイプ 付属品本体×1台 表示パネル×1台 表示パネル台紙×2種各1枚 吊りベルト×2本 トラスコ品番147-9772 黄/赤、発光時:赤 質量(g)本体:280、表示パネル:150 本体寸法(mm)240×440 適合サイズ(mm)台紙最大:125×365 本体厚さ(mm)30 パネルサイズ(mm)165×390 連続使用時間(時間)約150 使用電源単3乾電池×2本(別売) LED色 取付径(Φmm)吊りベルト最大取付径:34 LED使用数(個)25 パネル厚(mm)7 日本緑十字社品番273002
1セット
24,980 税込27,478
翌々日出荷

AR-1356 リフトガード アラオ 動画あり
マグネットでフォークリフトに取り付ける事で、衝突時の衝撃、キズなどを防止します。 面切り込みとネオジム磁石であらゆる面に設置が可能です。 目立つトラ柄と反射シールで視認性もあり、周囲への注意を促します。
用途フォークリフトの安全性の向上、キズや衝撃の緩和に。 仕様マグネット取付、反射シール付 形状平型 厚さ(mm)20 トラ柄 寸法(長さL×幅W)(mm)660×150
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

ケリー電気産業LED作業灯 丸型 14W型
エコ商品
丸型で、白色のLED光です。 薄型なので、取付場所を選びません。
用途乗用車・軽トラ・トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC12V・24Vの車両の照明用、注意喚起用明かりにご利用頂けます。 付属品ボルト2本、ナット2個、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2個 材質レンズカバー:ポリカーボネート(PC)、ボディ:アルミダイキャスト、ブラケット:ステンレスSUS304 形状丸型 幅(mm)118 高さ(mm)129 質量(g)370 タイプスポット光 奥行(mm)40 電圧(V)DC12・24 消費電力(W)14 ワイヤー長(mm)360 保証期間1年間 防塵防水性能IP68 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)129×118×40 明るさ(Lm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)9
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

ケリー電気産業LED作業灯 角型 14W型
エコ商品
人気の角型タイプ。軽くて扱いやすいのに、大光量です。しかも、特別仕様の作業しやすい広範囲の白色の明かりとなっていて、欲しいところに光が注がれます。楕円形の横長の光なので、作業スペースを広く照らしてくれます。是非光の照射範囲を作業灯選びの際にご考慮下さい。
用途乗用車・軽トラ・トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC12V・24Vの車両の照明用、注意喚起用明かりにご利用頂けます。 付属品ボルト2本、ナット2個、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2個 材質レンズカバー:ポリカーボネート(PC)、ボディ:アルミダイキャスト、ブラケット(ステー):ステンレス(SUS304/1.6mm) 形状角型 幅(mm)109 高さ(mm)128 質量(g)320 タイプ広角 奥行(mm)41 電圧(V)DC12・24 消費電力(W)14 ワイヤー長(mm)360(オスメスギボシ端子付き) 保証期間1年間 防塵防水性能IP68 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)128×109×41 明るさ(Lm)1100 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)9
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷