検定付(取引証明用)
計量運搬作業の一体化で作業効率化
フォークリフトに短時間で取り付け可能
各フォークには充電式バッテリーを搭載
フォークと指示計間の無線化(Bluetooth)によりケーブルレスを実現
用途物流現場での作業工程短縮によるコストダウン、競争力アップ
秤量(kg)2500
目量(kg)2(0~2t)5(2~2.5t)
厚さ(mm)(フォーク)59
質量(kg)(フォーク1本あたり)67
フォーク高さ(mm)58
フォーク長さL×幅W(mm)1150×133
機能風袋引、内部時計(日付、時刻)、バッテリー残量低下時フォーク部LEDにて警告表示、自動電源OFF
ディスプレイLCD、文字高18mm、調光可能バックライト
防塵防水性能IP65
電源供給各フォーク:充電式バッテリーパック(専用アダプタ付)、指示計:単3電池4本
計量運搬作業の一体化で作業効率化
フォークリフトに短時間で取り付け可能
各フォークには充電式バッテリーを搭載
フォークと指示計間の無線化(Bluetooth)によりケーブルレスを実現
用途物流現場での作業工程短縮によるコストダウン、競争力アップ
秤量(kg)2500
目量(kg)1(0~2t)2(2~2.5t)
厚さ(mm)(フォーク)59
質量(kg)(フォーク1本あたり)67
フォーク高さ(mm)58
フォーク長さL×幅W(mm)1150×133
機能風袋引、内部時計(日付、時刻)、バッテリー残量低下時フォーク部LEDにて警告表示、自動電源OFF
ディスプレイLCD、文字高18mm、調光可能バックライト
防塵防水性能IP65
電源供給各フォーク:充電式バッテリーパック(専用アダプタ付)、指示計:単3電池4本
計量運搬作業の一体化で作業効率化
高い衝撃耐久性
低消費電力なので長時間使用可能
用途物流現場での作業工程短縮によるコストダウン、競争力アップ
秤量(kg)2000
目量(kg)1
材質ステアリングホイール:ゴム、ローディングホイール:ポリウレタン、塗料:エポキシ樹脂
色赤(RAL3000)
電源単3電池×4本
フォーク高さ(mm)(最高)200、(最低)85
フォーク長さL×幅W(mm)1150×180
本体質量(kg)104
フォーク幅W(mm)フォークからフォークまで:555
機能風袋引、ディスプレイにエラーメッセージ表示、3分間未使用時自動電源オフ、ディスプレイにバッテリー残量低下の警告表示
ディスプレイLCD、文字高18mm
防塵防水性能ロードセル:IP67、指示計:IP65
キーパッドファンクションキー×3、On/Offキー
携帯型計量機!防水タイプ! 薄型・頑丈
パレットなどを上に載せて台にすれば、通常のデジタル台秤として利用可能 自重が軽く、移動が簡単 省スペースで保管 移動用の車輪付きです。
仕様【はかりの種類】電気抵抗線式
セット内容本体(SDBK-20L)、ウェイングインジケータ(AD-4407A/センサー部と)、アース線(先端クリップ付)、接地アダプタ、計量データロガー(AD-1688)、USB延長ケーブル(0.5m)、RS-232Cケーブル D-Sub 9ピン(1m)、RS-232Cケーブル D-Sub25ピン(1m)、RS-232Cケーブル Din7ピン(1m)(SDBK-20L)(AD-4407A/ウェイングインジケータ)(AD-1688/計量データロガー)、簡易取扱説明書(AD4407+データロガー)
寸法(mm)1200(L)×1000(W)×82(H)
質量(kg)約55
電源AC100V(AC-DCアダプター付)
ひょう量2000kg
表示部デジタル表示部:風袋引き、ゼロリセット、各機能 各種表示機選択可能
目量1kg
使用場所防爆使用区域外
使用温度-10℃~+40℃
検定付(取引証明用)
計量運搬作業の一体化で作業効率化
高い衝撃耐久性
低消費電力なので長時間使用可能
用途物流現場での作業工程短縮によるコストダウン、競争力アップ
秤量(kg)2000
目量(kg)1
材質ステアリングホイール:ゴム、ローディングホイール:ポリウレタン
質量(kg)フォーク一本あたりの重量:67
色赤(RAL3000)、エポキシ樹脂塗料
電源12VDC/1.2Ah充電式
フォーク高さ(mm)(最高)200、(最低)85
フォーク長さL×幅W(mm)1150×133
本体質量(kg)104
フォーク幅W(mm)フォークからフォークまで:555
機能風袋引、ディスプレイにエラーメッセージ表示、30分間未使用時自動電源オフ
ディスプレイLCD、文字高18mm
防塵防水性能ロードセル:IP67、指示計:IP65
充電時間(時間)約6
電池使用時間(時間)約35
キーパッドファンクションキー×3、On/Offキー
フォークリフト専用吊フック付天秤。フォークリフトの爪にセットするだけで、即刻使用可能。取付けは固定用ボルトを締めるだけで簡単。ラッチはスイベルフック装着でフックの向きが自由かつ振動にも安心。
トラスコ品番361-1655
質量(kg)12
容量(t)1
適合フォーク爪幅(mm)70~120
適合フォーク爪厚さ(mm.)15~40
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
こんなお得な商品も!
フォーク爪保護マグネットシート
モノタロウ
¥17,980
税込¥19,778
ゴムの特性を生かし、さらにラフトップや突起によって、滑り、割れ、衝撃を防止し、高価な大理石や墓石、金型用を守ります。
裏面に強力マグネットラバーを使用しており、取り付けが簡単で剥離の心配もありません。
マグネットシートは可燃性、耐衝撃性に優れた永久磁石を使用しています。
寸法(幅W×長さL)(mm)100×1000
厚さ(mm)8
計量測定が可能なはかり付、運搬と計量を同時にこなす作業効率の高いハンドトラックです。
ハンドルはスチールにグリップを巻いていますので丈夫でしっかり握れます。
用途パレット積みされた荷物などの運搬作業と計量
仕様取引証明以外用、電池式はかり付
トラスコ品番773-1370
質量(kg)80
電源単3乾電池×4本(別売)
全高(mm)1140
寸法A(mm)815
寸法B(mm)1055
目量(kg)1
連続使用時間(時間)約40(アルカリ電池使用時)
液晶表示文字寸法17×10mm
秤量2000kg
間隔(mm)195
1台
¥529,800
税込¥582,780
105日以内出荷
広くシャーシ部を保護できるロングタイプです。
お車のサイズに合わせてお選びいただけます。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)80
寸法(mm)(ミゾ部)幅:20、深さ:10
材質SS400・鉄・ユニクロメッキ
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。
ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に
質量(kg)67
タイプ標準タイプ
ハンドル径(Φmm)200
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50
フォーク外幅(mm)550
フォーク内幅(mm)230
ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)73×70
取扱説明書取扱説明書
幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。
荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEA-H200タイプ以外)
狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。
独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
過負荷防止バルブ付です。
新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。
用途荷物の昇降や運搬
仕様手動走行式
高さ(mm)82
車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
こんなお得な商品も!
フォーク爪保護マグネットシート
モノタロウ
¥17,980
税込¥19,778
ゴムの特性を生かし裏面にマグネットシート装着したフォークリフトの爪に貼り付ける保護カバーです。
白色ですので仕上げ製品等に色移りしにくいです。
柔らかく滑りにくい。
色白
厚さ(mm)8
タイプラフトップ
寸法(幅W×長さL)(mm)100×1000
アズワン品番64-5128-93
1セット(2本)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ゴムの弾性をいかし、裏面にマグネットシートを装着したフォークリフトの爪に貼り付ける保護カバーです。
滑り、割れ、衝撃を防止します。
マグネットシートは耐衝撃性に優れた磁石を使用しています。
柔らかく滑りにくいです。
用途フォークリフト用
材質合成ゴム
形状フラット
厚さ(mm)7
色黒
寸法(幅W×長さL)(mm)約100×1000
1セット(2枚)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
操作は簡単な油圧ペダル。
左右にスライド調整できるフォーク。パレット作業に最適です。
自動積荷チェックバルブ内蔵。
早揚り装置付き。
タイプ標準型フォーク式
ロードセンター(mm)300
ステアリングホイール(外径Φ×幅H)(mm)双輪エラストマー130×65
期間を選ばず使用できるフリースケジュールは、ビジネスでもプライベートでも使用できるこだわりのフォーマット。
期間を選ばず使用できるフリースケジュールは、ビジネスでもプライベートでも使用できるこだわりのフォーマット。
タイプブロック式
RoHS指令(10物質対応)対応
快適さとデザインの共有に挑戦したワークウェア。
時代の先を歩む、『アンドレスケッティフォース』
カラビナループ&小物収納ポケット。反射テープ。
混率(%)ポリエステル90、綿10
股下(cm)80
種別ワンタックカーゴパンツ
素材交織裏綿ツイル
快適さとデザインの共有に挑戦したワークウェア。
時代の先を歩む、『アンドレスケッティフォース』
ファイアー柄背裏。野帳の入る W ポケット(実用新案登録第 3151165号)。反射テープ(左胸)。ムーンフォーク。
混率(%)ポリエステル90・綿10
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別ブルゾン
素材交織裏綿ツイル
名入れ可
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14×15
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)13×14
胸ポケット左W(幅×深さ)(cm)13×20
[型番:DSN23038]。【保冷保温ペットボトルポケット付き】DEVICE フロントダブルポケット ナイロン ショルダーバッグ。【デザイン】。メッシュポケットがある出し入れに便利なショルダーバッグ♪。ポケットがたくさんあるのでスマートフォン、パスケース、イヤホンなど収納するのに優れています。ブラックに映えるキャメルのレザーブランドロゴがアクセントに!。ユニセックスでお使い頂け、お買い物や旅行だけでなくアウトドアグッズとしてや、。キャンプやフェス、ライブなど様々なシーンで活躍します!。【スペック】。メイン収納の本体ZIPはダブルファスナー式で口が大きくがばっと開き、。マチもあるので中身が見やすく、荷物の出し入れが楽ちん♪。A4サイズも入る大容量!!。片側サイドのポケットには500mlのペットボトルが入る保冷保温機能付きのペットボトルホルダー搭載で。冬は温かく、夏は冷たく飲み物を収納できます♪。内部にキーホルダーが付いているので、なくしやすい鍵などを取り付ける事が可能!。ショルダーは調節出来ますので、好みの長さに変更してお使い頂けます!
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
[型番:DSG25036]。オールシーズン使えるシンプルさを追求したバッグです。《デザイン》。・本体部分にはほど良い光沢感のある合成皮革を採用しており、柔らかく軽量で持ちやすく。 肌なじみの良い生地感が特徴です。《機能》。・タブレットやA4サイズ以上の書類も楽々収納できる大容量が魅力。・メイン開閉部分は開閉しやすいように、あえてナイロンファスナーを使用。荷物の飛び出しが無いように設計しました。・内装にはイヤホン、キーケース、パスケースといった細かい物の収納に便利なファスナーポケット付き。・ショルダーストラップは長さ調節が可能で、その日の気分に合ったサイズで着用できます。
用途・濃色品は着用中の摩擦や汗により、色移りすることがあります。バッグ内の荷物や着用品への色移りには注意してください。・日のあたる場所に長く放置すると変色することがあります。光が当たる場所や高温多湿での保管は避けてください。・たたむなど密着状態や、購入時の袋のままでの保管は避け、時々風通しをしてください。・水やお湯での丸洗いはおやめください。高温に近づけたり、シンナー・ベンジン等を使用しますと、変色・変形の原因となります。・光沢の低下や傷、コーティング剥離の原因になりますので着用の際、バッグやベルトなど、かたいものとのすれに注意してください。・汚れが付着したまま保管すると、コーティング剥離や変色の原因になります。・表面の樹脂は年月の経過とともに劣化します。
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
[型番:DSG24036]。《デザイン》。・本体部分にはほど良い光沢感のある合成皮革を採用しており、柔らかく軽量で持ちやすく。 肌なじみの良い生地感が特徴です。・切り返しのデザインがシンプルかつ印象的。《機能》。・タブレットやA4サイズ以上の書類も楽々収納できる大容量が魅力。・メイン開閉部分は開閉しやすいように、あえてナイロンファスナーを使用。荷物の飛び出しが無いように設計しました。・内装にはイヤホン、キーケース、パスケースといった細かい物の収納に便利なファスナーポケット付き。・ショルダーストラップは長さ調節が可能で、その日の気分に合ったサイズで着用できます。本体:タテ 約35cm / ヨコ約54.5m / マチ 約14cm。ショルダーベルト長さ 最短 約70cm ~ 最長 約120cm (パーツ含む)/ 幅 約3.5cm。内装ZIPポケット:長さ 約21cm。重量:約410g。素材:合成皮革。・濃色品は着用中の摩擦や汗により、色移りすることがあります。バッグ内の荷物や着用品への色移りには注意してください。・日のあたる場所に長く放置すると変色することがあります。光が当たる場所や高温多湿での保管は避けてください。・たたむなど密着状態や、購入時の袋のままでの保管は避け、時々風通しをしてください。・水やお湯での丸洗いはおやめください。高温に近づけたり、シンナー・ベンジン等を使用しますと、変色・変形の原因となります。・光沢の低下や傷、コーティング剥離の原因になりますので着用の際、バッグやベルトなど、かたいものとのすれに注意してください。・汚れが付着したまま保管すると、コーティング剥離や変色の原因になります。・表面の樹脂は年月の経過とともに劣化します。
快適さとデザインの共有に挑戦したワークウェア。
時代の先を歩む、『アンドレスケッティフォース』
カラビナループ&小物収納ポケット。
混率(%)ポリエステル90、綿10
股下(cm)80
種別ワンタックスラックス
素材交織裏綿ツイル
バスケットボール専用のパッド付エルボースリーブ。
台形ペイントエリアでの接触プレーに、安全なパフォーマンスを約束。4方向に伸縮する素材は快適な圧迫でシュートの安定性を保ちます。
ホワイト、ブラックの2色。
A:ダイヤモンド形状の軽量衝撃パッドが、身体接触の衝撃を分散させます。
latex free(天然ゴム不使用)
aegis ニオイの原因菌を制御・除去する抗菌テクノロジー加工製品。
左右区別左右兼用
タイプスリーブタイプ
適合部位ひじ
最適な形状と素材により快適な装着感を実現
サイズごとに適切な縦横比、傘と軸部分とで異なる硬度のシリコンを採用することで耳道が無理に押されている感覚を軽減し、快適な装着感を実現。快適な装着によって、低音域の改善や遮音性の向上及び、高音域で気になる刺激音の低減が可能となり、イヤホン本来の音を引き出します。
持ち運びに便利なオリジナルイヤーピースケース付
新開発のfinalロゴ刻印付きイヤーピースケースが付属
軸径の調整が可能なアダプター付
付属のアダプターにより音導管の軸径が細いタイプのイヤホンにも対応。
サイズSサイズ
入数6個
最適な形状と素材により快適な装着感を実現
サイズごとに適切な縦横比、傘と軸部分とで異なる硬度のシリコンを採用することで耳道が無理に押されている感覚を軽減し、快適な装着感を実現。快適な装着によって、低音域の改善や遮音性の向上及び、高音域で気になる刺激音の低減が可能となり、イヤホン本来の音を引き出します。
持ち運びに便利なオリジナルイヤーピースケース付
新開発のfinalロゴ刻印付きイヤーピースケースが付属
軸径の調整が可能なアダプター付
付属のアダプターにより音導管の軸径が細いタイプのイヤホンにも対応。
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
最適な形状と素材により快適な装着感を実現
サイズごとに適切な縦横比、傘と軸部分とで異なる硬度のシリコンを採用することで耳道が無理に押されている感覚を軽減し、快適な装着感を実現。快適な装着によって、低音域の改善や遮音性の向上及び、高音域で気になる刺激音の低減が可能となり、イヤホン本来の音を引き出します。
持ち運びに便利なオリジナルイヤーピースケース付
新開発のfinalロゴ刻印付きイヤーピースケースが付属
軸径の調整が可能なアダプター付
付属のアダプターにより音導管の軸径が細いタイプのイヤホンにも対応。
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
最適な形状と素材により快適な装着感を実現
サイズごとに適切な縦横比、傘と軸部分とで異なる硬度のシリコンを採用することで耳道が無理に押されている感覚を軽減し、快適な装着感を実現。快適な装着によって、低音域の改善や遮音性の向上及び、高音域で気になる刺激音の低減が可能となり、イヤホン本来の音を引き出します。
持ち運びに便利なオリジナルイヤーピースケース付
新開発のfinalロゴ刻印付きイヤーピースケースが付属
軸径の調整が可能なアダプター付
付属のアダプターにより音導管の軸径が細いタイプのイヤホンにも対応。
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
メーカー名:スリーディーユーエース。メーカー品番:6126EXT-M-GREEN。トランスフォーミングカールーフバスケットMサイズ専用、延長エクステンション。40cm広がり更に大容量の荷物が運べます。販売備考:トランスフォーミングカールーフバスケットMサイズで使用できる延長エクステンション。延長幅は40cm。全長は56.0×64.8×2.8cm。
仕様関連商品:品番:6126M-CB
材質高炭素鋼(カーボンスチール)
色レンジャーグリーン
区分ルーフバスケット
備考トランスフォーミングカールーフバスケットMサイズで使用できる延長エクステンション。延長幅は40cm。
型番6126EXT
寸法(cm)56.0×64.8×2.8
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
メーカー名:スリーディーユーエース。メーカー品番:6126EXT-L-GREEN。トランスフォーミングカールーフバスケットLサイズ専用、延長エクステンション。40cm広がり更に大容量の荷物が運べます。備考:トランスフォーミングカールーフバスケットLサイズで使用できる延長エクステンション。延長幅は40cm。全長は56.0×99.8×2.8cm。
仕様関連商品:品番:6126L-CB
材質高炭素鋼(カーボンスチール)
色レンジャーグリーン
区分ルーフバスケット
備考トランスフォーミングカールーフバスケットLサイズで使用できる延長エクステンション。延長幅は40cm。
型番6126EXT
寸法(cm)56.0×99.8×2.8
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
メーカー名:スリーディーユーエース。メーカー品番:6126EXT-L-BLACK。トランスフォーミングカールーフバスケットLサイズ専用、延長エクステンション。40cm広がり更に大容量の荷物が運べます。販売備考:トランスフォーミングカールーフバスケットLサイズで使用できる延長エクステンション。延長幅は40cm。全長は56.0×99.8×2.8cm。
仕様関連商品:品番:6126L-BK
材質高炭素鋼(カーボンスチール)
色ブラック
区分ルーフバスケット
備考トランスフォーミングカールーフバスケットLサイズで使用できる延長エクステンション。延長幅は40cm。
型番6126EXT
寸法(cm)56.0×99.8×2.8
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
メーカー名:スリーディーユーエース。メーカー品番:6126EXT-L-BROWN。トランスフォーミングカールーフバスケットLサイズ専用、延長エクステンション。40cm広がり更に大容量の荷物が運べます。備考:トランスフォーミングカールーフバスケットLサイズで使用できる延長エクステンション。延長幅は40cm。全長は56.0×99.8×2.8cm。
仕様関連商品:品番:6126L-RG
材質高炭素鋼(カーボンスチール)
色コヨーテブラウン
区分ルーフバスケット
備考トランスフォーミングカールーフバスケットLサイズで使用できる延長エクステンション。延長幅は40cm。
型番6126EXT
寸法(cm)56.0×99.8×2.8
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
メーカー名:スリーディーユーエース。メーカー品番:6126EXT-M-BROWN。トランスフォーミングカールーフバスケットMサイズ専用、延長エクステンション。40cm広がり更に大容量の荷物が運べます。備考:トランスフォーミングカールーフバスケットMサイズで使用できる延長エクステンション。延長幅は40cm。全長は56.0×64.8×2.8cm。
仕様関連商品:品番:6126M-RG
材質高炭素鋼(カーボンスチール)
色コヨーテブラウン
区分ルーフバスケット
備考トランスフォーミングカールーフバスケットMサイズで使用できる延長エクステンション。延長幅は40cm。
型番6126EXT
寸法(cm)56.0×64.8×2.8
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ