26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ジェンダー = メスサイズ = 6.35 mm取り付けタイプ = パネルマウントタイプ = ジャックソケットボディ向き = ライトアングルハウジング材質 = ナイロン色 = 黒極数 = 26.35 mmパネル取り付けジャックソケット. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのナイロンライトアングルジャックソケットは、6.35 mmジャックプラグ用に設計されています。この2極ソケットは、オープンスイッチコンタクトを備えています。はんだタブとナイロンのナットとワッシャを備えています。このジャックソケットはパネルに確実に取り付けできます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,300 税込2,530
7日以内出荷

仕様ジェンダー = メスサイズ = 6.35 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = ジャックソケットボディ向き = ストレートコンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = PE色 = 黒コンタクト材質 = 真鍮極数 = 3商用グレードジャックプラグ及びソケット. RS Proがお届けするこの6.35 mmジャックコネクタは、オーディオ関連のさまざまな用途に最適です。商用グレードの品質と耐久性が認められる黄銅又はPEのハウジング素材により、各ジャックは過酷な環境でも優れた性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. オス型又はメス型. ニッケルめっきコンタクト RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,150 税込4,565
当日出荷

仕様ジェンダー = メスサイズ = 6.35 mm取り付けタイプ = PCBマウントタイプ = ジャックソケットボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだコンタクトめっき = ニッケル定格電流 = 5Aハウジング材質 = PVC定格電圧 = 2 kV dc色 = 黒最低使用温度 = -10℃極数 = 3RS Pro 6.35 mmメスジャックソケット. RS Proパネル取り付けジャックソケットシリーズです。各6.35 mmメスジャックソケットは、JISC6560に準拠しており、3極タイプ(ステレオ)となっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. はんだタグ接続(背面実装). 品番 ; 913-1033 913-1033 には、取り外し可能なワッシャが付属. 耐電圧: 2000 V dc以上. 寿命: 10,000回以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,250 税込2,475
7日以内出荷


仕様ジェンダー = メスサイズ = 6.35 mm取り付けタイプ = パネルマウントタイプ = ジャックソケットボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電流 = 5Aハウジング材質 = ナイロン色 = 黒シリーズ = S4コンタクト材質 = 銀合金動作温度 Min = -10℃極数 = 3RS Proパネル取り付けソケット. RS Pro金めっきジャックソケットシリーズです。各モデルは、モノラルとステレオの両方に最高の音質を追求した優れた設計になっています。挿抜回数が10000回以上で耐電圧が2000 V dcのこのソケットは、さまざまな環境に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. パネル取り付け. 6.5 mm及び3.5 mmのタイプを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,270 税込3,597
7日以内出荷

仕様オス/メス = メスサイズ = 6.35 mm実装タイプ = パネルマウントタイプ = モノタイプジャックソケット接続方向 = ストレート定格電流 = 5A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
7日以内出荷

1袋(5個)ほか
1,420 税込1,562
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様ジェンダー = メスサイズ = 1/4 in取り付けタイプ = パネルマウントタイプ = ジャックソケットボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金, 錫定格電流 = 5Aハウジング材質 = ナイロン定格電圧 = 2 kV dc色 = 黒コンタクト材質 = ニッケル銀合金最低使用温度 = -10℃極数 = 3RS Pro 6.35 mmメスジャックソケット. RS Proパネル取り付けジャックソケットシリーズです。各6.35 mmメスジャックソケットは、JISC6560に準拠しており、3極タイプ(ステレオ)となっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. はんだタグ接続(背面実装). 品番 ; 913-1033 913-1033 には、取り外し可能なワッシャが付属. 耐電圧: 2000 V dc以上. 寿命: 10,000回以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,020 税込2,222
翌々日出荷

仕様ジェンダー = メスサイズ = 6.35 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = ソケットボディ向き = ストレート端子方法 = はんだコンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = PE色 = 黒コンタクト材質 = 真鍮極数 = 2商用グレードジャックプラグ及びソケット. RS Proがお届けするこの6.35 mmジャックコネクタは、オーディオ関連のさまざまな用途に最適です。商用グレードの品質と耐久性が認められる黄銅又はPEのハウジング素材により、各ジャックは過酷な環境でも優れた性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. オス型又はメス型. ニッケルめっきコンタクト RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,250 税込2,475
当日出荷

1個ほか
199 税込219
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

仕様オス/メス = メスサイズ = 6.35 mm実装タイプ = パネルマウントタイプ = モノタイプジャックソケット接続方向 = ライトアングル定格電流 = 5A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
7日以内出荷

RS Pro 1/4 インチモノジャックプラグです RS Pro の金属製ボディ付きのこのモノラルジャックプラグは、長寿命の頑丈で Durable なプラグになるように設計されています。このプラグは、特にオーディオ機器で、小型ソケットが必要な用途向けに製造されています。このプラグには、アーススクリーンコンタクトに不可欠なケーブルクランプがあり、ケーブルを損傷せずにしっかりと固定されます。ニッケルめっき純黄銅製で、耐熱フェノール / PBT 絶縁体を備えています。 モノジャックプラグでは、オーディオ機器、コンピューティング、業務用アドレスシステムで、ニーズに合わせたカスタムセットアップを作成できます。 特長と利点 本体は金属製で、長寿命を実現しています あなたのジャッキ ケーブルクランプは、に損傷を与えないようにしっかりと固定します ケーブル インチジャックプラグ、最大ケーブル O 6.4 mm 自動挿入に対応するボディデザインで、簡単に使用できます ジャックプラグケーブルを接続します コンタクトは低ノイズでセルフクリーニング機能を備えているため、ジャックになっています 低メンテナンス 用途 ジャックプラグとソケットは、オーディオビジュアル界のあらゆる局面で使用されています。家庭での Hi-Fi セットアップにおいても業務用スタジオにおいても、ジャックプラグとソケットは、高品質のサウンドを実現するための便利なクイックコネクトソリューションです。また、音楽、劇場、スタジオ以外でも使用されており、業務用のパブリックアドレスタイプの機器やナースコールシステムでも頻繁に活用されています。 モノオーディオプラグも使用できます 携帯電話 マイクロホン ヘッドホン MP3プレーヤ ゲーム機 Hi-Fi システム RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様オス/メス = オスサイズ = 6.35 mm実装タイプ = ケーブルマウントタイプ = モノジャックプラグ接続方向 = ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様オス/メス = メスサイズ = 6.35 mm実装タイプ = パネルマウントタイプ = ステレオタイプジャックソケット接続方向 = ライトアングル定格電流 = 5A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
7日以内出荷

仕様オス/メス = メスサイズ = 6.35 mm実装タイプ = パネルマウントタイプ = ステレオタイプジャックソケット接続方向 = ストレート定格電流 = 5A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
7日以内出荷

RS Pro 1/4 インチモノライトアングルジャックプラグです RS Pro のこのモノラルライトアングルジャックプラグは、金属製ボディと黒色プラスチックケースを備え、長寿命の頑丈で Durable なプラグとなるように設計されています。このプラグは、ケーブルを曲げることなくスペースを節約できる用途向けに製造されています。このプラグには、アーススクリーンコンタクトに不可欠なケーブルクランプがあり、ケーブルを損傷せずにしっかりと固定されます。ニッケルめっき純黄銅製で、耐熱フェノール / PBT 絶縁体を備えています。 モノジャックプラグでは、オーディオ機器、コンピューティング、業務用アドレスシステムで、ニーズに合わせたカスタムセットアップを作成できます。 特長と利点 本体は金属製で、長寿命を実現しています あなたのジャッキ ケーブルクランプは、に損傷を与えないようにしっかりと固定します ケーブル インチジャックプラグ、最大ケーブル O 6.4 mm ライトアングルボディ設計により、小型で簡単です 限られたスペースでのオーディオケーブルの取り付け コンタクトは低ノイズでセルフクリーニング機能を備えているため、ジャックになっています 低メンテナンス 用途 ジャックプラグとソケットは、オーディオビジュアル界のあらゆる局面で使用されています。家庭での Hi-Fi セットアップにおいても業務用スタジオにおいても、ジャックプラグとソケットは、高品質のサウンドを実現するための便利なクイックコネクトソリューションです。また、音楽、劇場、スタジオ以外でも使用されており、業務用のパブリックアドレスタイプの機器やナースコールシステムでも頻繁に活用されています。 モノオーディオプラグも使用できます 携帯電話 マイクロホン ヘッドホン MP3プレーヤ ゲーム機 Hi-Fi システム RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様オス/メス = オスサイズ = 6.35 mm実装タイプ = ケーブルマウントタイプ = モノライトアングルジャックプラグ接続方向 = ライトアングル RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

1個ほか
329 税込362
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仕様ジェンダー = メスサイズ = 6.35 mm取り付けタイプ = PCBマウントタイプ = モノジャックソケットボディ向き = ストレート端子方法 = スルーホールコンタクトめっき = 銀定格電流 = 3Aハウジング材質 = PA定格電圧 = 50 V色 = 黒コンタクト材質 = ニッケル, 銀最低使用温度 = -25℃極数 = 2RS Pro基板実装ソケット. このヘビーデューティナイロン製ボディのジャックソケットは、優れたコンタクト性能と耐久性を兼ね備えた設計で、しかも価格もお手頃です。パネルへの固定用にプラスチックねじ付きノーズとナットを採用しています。コンタクトは純ニッケルシルバー製で、スイッチ付きです。推奨されるノーズ取り付け穴径は11.2 mmです。パネルの最大厚は3.1 mmです。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 基板実装. 極性: メス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,298 税込2,528
6日以内出荷


極数3 寸法(mm)【電池】3.5 タイプモノラル 取付方式ケーブルマウント シリーズCLB 端子種別スクリュー オス・メスオス ボディ向きストレート コンタクトめっき金めっき
1袋(5個)
3,470 税込3,817
翌々日出荷

仕様オス・メス:オス 、 電池タイプ:6.35 mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 タイプ:Phone Plug Adapter 、 定格電流:5A 、 定格電圧:12 V dc 、 シリーズ:CLB-JL 、 動作温度 Min:-40℃ 、 極数:3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,270 税込1,397
7日以内出荷


1個ほか
199 税込219
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個ほか
特価
139 税込153
当日出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)