キャップにとってが付いている為、取り外しが容易です。
スパイラルダクト等の、管の閉口部に使用します。
材質亜鉛鋼板
キャップにとってが付いている為、取り外しが容易です。
継手類の、管の閉口部に使用します。
材質亜鉛鋼板
アミ付のキャップです。継手類の、管の閉口部に使用します。
寸法l(mm)60
厚さt(mm)0.6
メッシュ16
アミ付のキャップです。継手類の、管の閉口部に使用します。
寸法l(mm)60
厚さt(mm)0.6
網サイズ(mm)10
こんなお得な商品も!

キャップ 直管用 防鳥網付
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
アミ付のキャップです。スパイラルダクト等、管の閉口部に使用します。
材質亜鉛鋼板
寸法l(mm)60
厚さt(mm)0.6
網サイズ(mm)10
こんなお得な商品も!

キャップ 直管用 防虫網付
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
アミ付のキャップです。スパイラルダクト等、管の閉口部に使用します。
寸法l(mm)60
厚さt(mm)0.6
メッシュ16
材質ステンレス(SUS304)
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクト等のエンドに取り付ける
材質鋼板(亜鉛メッキ)
板厚(mm)0.6
T管とキャップの複合管で、気流を2方向に分岐、1方は閉口する継手です。
用途角ダクト等、平面に丸ダクトを接続するときに使用します。
材質SUS304
寸法L(mm)60
板厚t(mm)0.6
色ホワイト
材質ポリエチレン
こんなお得な商品も!

スパイラルダクト 亜鉛鋼板
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)0.5
寸法W(mm)6.5
用途T管とキャップの複合管で、気流を2方向に分岐、1方は閉口する継手です。キャップ部は着脱できません。
材質SUS304
寸法l(mm)60
寸法l3(mm)60
板厚t(mm)0.6
管厚が薄くて軽量で取り扱いやすい。
らせん状に巻くことで強度が高い。
用途一般空調配管など
材質亜鉛メッキシート
厚さ(mm)0.5
こんなお得な商品も!

VU キャップ
モノタロウ
¥68~
税込¥75~
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状キャップ
タイプVU
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体排水
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクト等のエンドに取り付ける
材質本体:鋼板(亜鉛メッキ)、網:ステンレス
板厚(mm)0.6
網目約16×16mm
差込口長さ60mm
関連キーワード