28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

1本
7,598 税込8,358
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


1本
7,398 税込8,138
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

1本でオス、メスの両方の仕口加工ができます。 トリマー・ルーター付属のストレートガイドを使用して下さい。
材質超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
17,980 税込19,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

アリ溝等に使用するフライスです。
材質SKH51 角度公差±15′ 外径公差0~+0.5
1本
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

両側に等しい角度の切れ刃を持つ角度フライスです。
材質SKH51 穴径d(Φmm)25.4 刃幅公差(mm)±0.2 角度公差±15′ 外径公差0~+1.0
1枚
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (247種類の商品があります)

片側の切れ刃だけが角度を持つ角度フライスです。
材質SKH51 穴径d(Φmm)25.4 刃幅公差(mm)±0.2 角度公差±15′ 外径公差0~+1.0
1枚
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

片側の切れ刃だけが角度を持つ角度フライスです。
材質SKH51 刃幅公差(mm)±0.2 角度公差±15′ 外径公差0~+1.0
1枚
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

アングルカッター Mokuba(小山刃物製作所) 動画あり
手動式一発切断。強力倍力機能で楽々切断。 電源不要で切粉や火花が出ません。 美しいカット面でバリ取り不要。 アングルを前から挿入できるので位置決め一発!長いアングルも簡単切断。 軽量、持ち運び簡単、安全作業。 持ち運びに便利な安全ベルト付き(上ハンドル開き防止)。
全長(mm)920 質量(kg)7 切断能力(mm)t3.2×L40以下(ステンレスアングルは不可)
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アリ溝などに使用可能なフライス工具です。
用途被削材:一般金属。 材質高速度鋼(SKH51)
1本
97,980 税込107,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アリ溝などに使用可能なフライス工具です。
用途被削材:一般金属。 材質高速度鋼(SKH51)
1本
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アリ溝などに使用可能なフライス工具です。
用途被削材:一般金属。 材質高速度鋼(SKH51)
1本
97,980 税込107,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アリ溝などに使用可能なフライス工具です。
用途被削材:一般金属。 材質高速度鋼(SKH51)
1本
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

主に半月キー溝の加工に用いますが、精度を要する浅い溝加工にも用います。外周に切れ刃を持ち、わずかに側面に逃げ勾配を付けて、摩擦抵抗を小さくします。
材質SKH51
1本
6,398 税込7,038
翌々日出荷


マーベルM&Cカッター
1台2役。据置き型で切りやすい!
用途Mバー(シングル・ダブル)、Cチャンの切断に。 全長(mm)600 仕様切り屑受け引出し付き 適合CC-19(C-38)、CW-19/CS-19用 質量(kg)6.3 切断可能寸法(mm)12×38(CC-19) ※板厚12以下19×25(CS-19)、19×50(CW-19) ※厚さ0.5
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

MCO工具 左刃 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
穴径d(Φmm)25.4 略号SAC(L) ねじれ角直刃
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

柄付アンギュラカッター(シングル)
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工 外径公差(mm)+1/0 角度公差(度・分)±15'
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

チップの上下分割配置により、面取り・裏面取り・側面V溝加工などの多目的用途に対応するようになりました。側面V溝加工においては、切れ刃が上下に分割されている事によりビビリ制御効果を高めています。
用途エッジの45°面取り加工、エッジの45°裏面取り加工、側面V溝加工 シリーズ面取りシリーズ 能力最大刃長 約13mm 寸法A(°)45 切刃形状その他
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドリル穴の表も裏もミリング加工で、面取り・バリ取りできるミニチャンファー!! スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。全ての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。
寸法a(°)90 刃数3 先端角(°)90 切刃形状3枚刃
1本
7,198 税込7,918
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)