軒部分の通気用部材としても使用可能。
壁内への不快な害虫の侵入を防ぎます。
バタツキ防止効果。透湿防水シートの気になる「音」を解消。
材質PP+EPE
色ブラック
レベル調整自在の土台用パッキン。「曲げ重ね」のできる防虫グリル。
床換気の為、基礎と土台の間に設置する製品です。
リレベルを廻すだけで基礎天端のレベル調整ができます。「高さ20~25mm(調整板不要)高さ目盛付き」
丸型なので空気の流れが良く、またアンカーボルト用の穴が偏芯しているのでアンカーボルトがズレている場合でも、リレベル全体を廻して調整できます。
リレベル用防虫グリルは曲げたり重ねたりできるので、ゴミがでません。またサビに強いZAM材を使用しています。
材質ZAM
防虫換気部材
サイディング株の釘受けスペーサー
透湿防水シートのバタツキ防止
材質ポリプロピレン
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm18×30×1220
材質ポリプロピレン
開口面積(cm2)100
寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)1220×27×12
1箱(10本)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
壁体脚部から通気層へ虫・小動物が浸入するのを防ぎます。
材質ガルバリウム鋼板
長さ(mm)1820
フラットタイプ・軒ゼロタイプの住宅に最適
軒天全方位に取付け可能
材質ポリプロピレン
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm18×40×1820
オールステンレス製(SUS304)なので、腐食の心配がなく半永久的。
開口率は74%、通気量を十分確保。
釘打ちで簡単に取付できるので、施工時間が大幅に短縮可能。
材質ポリプロピレン
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm21×30×1220
開口面積(cm2)203
用途壁体内への蜂やコウモリの侵入防止策に
材質グラスファイバー+PVC
色グレー
長さ(m)27
開口率(%)66(18×16メッシュ)
材質原反部:ポリプロピレン、シート部:ポリエチレン
色ブラック、グレー
寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)1220×25×20
1箱(40本)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
スリット入りでカットしやすく裏面には粘着剤が付いています。
幅(mm)40×990(45mm×22連)
材質低発泡ポリプロピレン
長さ(m)30
材質SUS304
線径(Φmm)0.2
有効換気面積を確保・ネズミなどの床下への侵入を防止。一般工法はもちろん通気工法にもオリジナル形状で対応します。
長さ(mm)2000
現場加工性と強度バランスに優れた厚さ0.35mmの塗装ガルバリウム鋼板製水切り。
役物も同素材で違和感がありません。
材質ガルバリウム鋼板
長さ(mm)3030
厚さ(mm)0.35
防鼠材不要! 基礎全周に敷き込むロングタイプ。長さ調整も簡単です。
特殊構造の換気スリット+防鼠材(先端シボリ)で湿気を効率よく排湿し、住まいの省エネ・高耐久を実現しました。
左右を入れ替える事でボルト位置を合わせることも可能。
木材になじみやすく表現を区別しやすい表面シボ加工を採用しました。
特殊構造の換気スリットが防鼠材の役割も果たします。
適合在来・2×4工法用
材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)
長さ(mm)911
厚さ(mm)20
色ブラック
貼るだけでカンタン!隙間を防いでイヤな害虫をシャットアウト!
キッチンキャビネットの本体側に貼り付けて、害虫の侵入を防ぎます!
室内外のドアの戸あたりのクッションとしてもご使用できます!
用途食器棚などの防虫、隙間ふさぎに扉開閉時の消音に
繊維系断熱材施工時の膨らみによる通気層の潰れを防止。ダンボール素材なので、透湿・防風層としても機能。通気層工事の時間を大幅に短縮できます。脇の折返し部にバネ性があるので、タッカー留め等での固定が必要なく、作業が簡単です。ダンボール素材のため透湿性があり、湿気の排出を妨げません。防風層としての機能も併せ持っています。
用途屋根断熱通気層確保スペーサー
厚さ5
材質ダンボール(リサイクル素材)
RoHS指令(10物質対応)対応
従来工法では換気できない、床下の入り組んだコーナーの隅々まで換気・湿気を残らず排湿します。床下全域の湿気を排湿できる良好な床下環境は、断熱材の省エネ性能を維持し、土台の腐れを防ぎ、シロアリや病害虫を寄せつけない環境条件をつくります。サイズバリエーションも豊富で、各種工法にフレキシブルに対応します。
材質Joto複合材(JC)
色ブラック
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。
収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア
材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
関連キーワード