164件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷

ご家庭の浄化槽ポンプとしてご利用いただけます。
用途単独槽、吐出専用タイプ 仕様単独槽用、吐出専用 付属品L型ホース1本、I型ホース1本、ホースバンド2個 流体空気 定格周波数(Hz)50/60 電源コード(m)約1.5
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブロワポンプ 寺田ポンプ製作所 動画あり
雨水・粉じん進入防止は万全です。 更なる低消費電力化を実現しました。 脈動・振動を抑えています。 耐久性が向上しました。 アース工事不要で取り付けが簡単です。 コンパクト設計です。
用途浄化槽用。
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

浄化槽ブロワポンプ AKシリーズ 工進 動画あり
夜間でも気兼ねなく使用できる低作動音・低振動音タイプです。 完全無給油なので吐出エアはクリーンです。アース工事不要です。
用途池や水槽のばっ気用コンプレッサーに
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係 流体空気 周波数(Hz)50/60
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。 材質レジンコンクリート 耐荷重(kN)12
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1ケース(6袋×100本)ほか
6,398 税込7,038
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性に優れた丸枠付きのマンホールカバーです。
型式350型 材質ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウム 厚さ(mm)31.5 質量(kg)3.3 タイプ丸枠セット 寸法(Φmm)425 耐荷重(kN)9.8(1000kgf) 使用安全耐荷重(kN)2.4(250kgf)
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

安全性に優れたマンホールカバーです。
材質ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウム タイプフタのみ
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係 質量(kg)6.1 流体空気 周波数(Hz)50/60 騒音レベル(dB(A))40 定格圧力範囲(kPa)18.0
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

再生紙100%で環境に配慮したエコノミー(小判)サイズの食品・医療衛生紙。コンパクトで置く場所にも困らず、ゴミの発生量も削減できます。食品衛生検査合格済。
材質再生紙 寸法(mm)220×170 シートサイズ(mm)220×170 松吉医科器械コード24-4544-00
1パック(200枚×40袋)
8,498 税込9,348
当日出荷

やさしい感触の不織布おしぼり
仕様●材質:不織布●サイズ:180×275mm●入数:1ケース(100本×10袋入) アズワン品番65-5521-94
1ケース(10袋×100本)
7,298 税込8,028
6日以内出荷

1脚
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

低炭素社会対応型浄化槽に適応(従来型ELに対して消費電力を30%削減) 新型ストッパーを搭載しマグネットの偏りに対して改善。 騒音値を低減(メーカー比10%減)アース工事不要、低消費電力、低騒音
用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源 周波数(Hz)50/60共用 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×176×199 使用圧力範囲(kPa)10~20
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乗用車荷重用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋のみの商品です。呼称は穴径表示となっております。
仕様蓋のみ 材質鋳鉄・黒色
1枚
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

花粉やホコリ対策に!エチケットブラシ丈夫で花粉やホコリをしっかりと落としてくれる豚毛ブラシ。ソファー・ベッド・テーブルクロスなどのブラッシングにも。天然木を使用した握りやすい柄。
材質毛/100%豚毛、本体/天然木 寸法(mm)250×52×47 質量(g)89 アズワン品番65-0404-83
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

花粉やホコリ対策に!エチケットブラシヘッドが回転、向きが変わる、洋服ブラシ。レバーを軽く押さえて離すと、ブラシ面が180度ワンタッチ回転。 ブラッシングの方向がわかりやすく、逆方向へのブラッシングもラクラク。
材質本体、レバー、回転ベース:ABS樹脂、軸:ポリスチレン、バネ:スチール、布:ポリエステル 寸法(mm)240×45×42 ブラウン 質量(g)86
1個
799 税込879
当日出荷

携帯に便利なホコリ取りコンパクトな洋服ブラシ。便利な鏡付き。衣類に付いた糸くず、フケ、髪の毛、その他のホコリ取りに。スエード、ジャージ、などの埃が付きやすい生地に効果的。
材質本体:ABS樹脂、布:ナイロン ブラック 質量(g)35 使用時寸法(mm)185×38×15 折りたたみ寸法(mm)100×38×15
1個
399 税込439
当日出荷


花粉やホコリ対策に!エチケットブラシ簡単で美しい仕上がりの2WAY洋服ブラシ。豚毛ブラシと布ブラシの2WAYタイプで、しっかりとゴミを掃ける。 ブラシ下部のハンドル部に矢印が付いているので、同方向に軽くひと掃き。
材質本体:ABS樹脂、布:ポリエステル、毛:豚毛 寸法(mm)245×48×38 ブルー 質量(g)93
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

一般的に白色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鉄分などの不純物が少ない高純度のアルミナ研磨材です。 移り錆びを気にする加工物に適しています。また、白色ですので被加工物が黒っぽくなりません。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途真空装置部品クリーニング(CVD・スパッタリング関係の冶具クリーニング)、バリ取り、ガラス・水晶・シリコン切削、真空蒸着冶具部品(ドーム・防着板・チャンバー部品)
1袋(4kg)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

極薄で弾力があり手にぴったりフィット。柔らかい使い心地で、精密作業や長時間作業でも疲れにくい。合成ゴム手袋なので、耐突刺、耐油、耐薬品、耐静電気性に優れています。食品加工、農業水産、医療現場、介護施設、バイオ産業、クリーン産業など幅広い分野で活躍します。汚れが目立ちにくく、人目が作キッチンにも最適
1セット
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自立式のフィルム液体容器。内装袋に取っ手がついているので、クリーンルームなど、ダンボールの持込ができない環境で威力を発揮します。 従来の成形タイプ並の自立性により、フィルムピロー袋で起こりやすい外装ダンボールの胴膨れを改善。またガゼット形状の為、従来のぴロー袋と比較し、排出時の液残りが非常に少ないです。 フィルム容器の特性である液出しの際、内袋がしぼむため、外気との接触を防ぎ、内容品の劣化を防ぎます。内容品の使用期限、賞味期限を延ばすことが出来ます。
口寸法(mm)Φ32
1箱(100枚)ほか
56,980 税込62,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ハンドホール:MH-450 付属品ゴムパッキン、鎖 質量(kg)5.2 強度T-4 破壊強度(kN[kgf])40kN以上
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄力抜群!不燃性パーツクリーナーです。 界面活性剤・特殊配合の処方により、汚れを強力に分解、除去します。 幅広く用途性に優れた効果を発揮しますので作業効率も高く、安心・安全性を重視した環境対応品として、今後注目される洗浄剤です。
仕様●内容量:20L●専用詰替えボトル(1L)付き アズワン品番68-5059-78 危険物の類別非危険物
1個
81,980 税込90,178
6日以内出荷

フジリンクスPE袖付エプロン
割烹着タイプで前面を広くカバーするポリエプロンです。
サイズフリー 種別エプロン 材質ポリエチレン ブルー 混率(%)ポリエチレン100% 着丈(cm)115 身幅(cm)100 TKG品番9-1487-1401 TKG品番(2017)6-1331-1201
1個(50枚)
8,098 税込8,908
当日出荷

洗浄力抜群!不燃性パーツクリーナーデス!!。界面活性剤・特殊配合の処方により、汚れを協力に分解。除去します。幅広く用途性に優れた効果を発揮しますので作業性も高く、安心・安全性を重視した環境対応品として、今後注目される洗浄剤です。
用途ブレーキ&パーツ洗浄。金属部分の汚れ洗浄。ヘッドライトの汚れ(黄ばみ)洗浄。アルミホイールの汚れ洗浄。タイヤの汚れ、ブレーキ鉄粉(黄ばみ)洗浄。エンジンルームの汚れ洗浄。サービス工場床の汚れ洗浄 容量(L)20 対応材質金属部品 危険物の類別非危険物 特性難燃 関連資料(4.86MB)
1箱(20L)
82,980 税込91,278
7日以内出荷

携帯用ビデ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230ABBZX00068000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個(120mL)
249 税込274
翌日出荷

授乳時や赤ちゃんの口のまわりの清浄に最適。 アルコールや香料は使用していません。 医薬部外品。
成分一般医療機器医療脱脂綿にクロルヒキシジングルコン酸塩0.02%水溶液含有 寸法(cm)6×7.5(2ツ折) 松吉医科器械コード10-3006-01 医薬品医療機器等法医薬部外品
1式(40包)
449 税込494
当日出荷

「しっかりケアして自分で守る。自分を清潔に保つ。」 生理の終わりかけ、入浴できない時やスポーツの後など、広範囲に使えるケア商品としてきれい好きな女性たちの間で、大きな注目を集めています。 大多数の女性が「できればない方がよい」「早く終わってほしい」と感じている生理。 洗浄シャワートイレのビデ機能と異なり、膣内部をしっかり洗浄できる「使い切りビデ」は、生理の時に多く使われています。 膣内に残っている経血や異物を取り除きます。
1本(4本)
769 税込846
翌日出荷

仕様耐酸性:◎、耐アルカリ性:◎、目安:(油吸着量)4000g/m2(B重油) 材質PP 常用温度(℃)80 対応 比重0.91 伸び(%)20 溶融点(℃)(分解点)165 耐候性 強度6(g/de)
1枚
999 税込1,099
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オオサキメディカルクリーンコットンモナリー
精製水を100%含浸させた、2枚入・単包滅菌済ウエットコットンです。 授乳時の乳房の清浄・清拭に1枚ずつ使用するのに最適です。 「エコテックス規格100」をクリアした、敏感肌にもやさしい脱脂綿を使用しています。 アルミ包装が水分の蒸発を防ぎ、常に清潔な状態で使用できます。 アルコール・香料は使用していません。
成分精製水 寸法(cm)7.5×7.5(2ツ折)
1箱(2枚×20包)ほか
429 税込472
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コットン生まれのベンリーゼ不織布を使用し、精製水を100%含浸させた、単包滅菌済ウエットシートです。 拭き取り時の綿残りがほとんどなく、敏感肌にもやさしい不織布仕様です。 アルミ包装が水分の蒸発を防ぎ、常に清潔な状態で使用できます。 アルコール・香料は使用していません。 授乳時の乳棒の清浄・清拭に1枚ずつ使用できる、2枚入です。
成分精製水 寸法(cm)7.5×7.5(2ツ折)
1箱(2枚×20包)
499 税込549
6日以内出荷

乳酸配合のジェルがちつ内をきれいに洗浄します。女性のちつ内と同じ弱酸性です。痛くないやわらかい素材を使用しちつに挿入しやすい形状です。防腐剤フリーです
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303ABBZX00041000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個(3本)
1,098 税込1,208
9日以内出荷

99%抗菌シートが菌の発生を抑制して、つけたての清潔感つづく、敏感肌にやさしいライナー。
アズワン品番64-1217-45
1個(62枚)
399 税込439
翌日出荷

白さにこだわりました!プロが勧めるガンコ汚れ専用石鹸。上履き洗いにも最適。ドロ汚れがよく落ちます。石鹸分・洗剤分・溶剤分3つのパワーが一つに!泥汚れ・血液・分泌物・皮脂汚れや油分の分解に効果的です。体操着・ユニフォーム・運動靴・靴下の頑固な泥汚れに。シーツの汗汚れに。ワイシャツのエリ・ソデの頑固な汚れに。作業服の機械油の汚れに。使いやすいネット入り。
用途洗濯用複合石鹸。綿・麻・合成繊維用。汚れ落とし・部分洗い・上靴やシューズ洗いに。 成分界面活性剤(92%) 純石鹸分(82%、脂肪酸ナトリウム) 純石鹸分以外の界面活性剤(9.6%直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム) アルカリ剤(けい酸塩) 蛍光増白剤 除菌剤(※すべての菌を除菌するわけではありません。) 質量(g)約69 液性弱アルカリ性 商品タイプ業務用 適合用途作業着用・靴用・スポーツウェア用
1個
399 税込439
当日出荷

コットン生まれのベンリーゼ不織布を使用し、精製水を100%含浸させた、単包滅菌済ウエットシートです。 拭き取り時の綿残りがほとんどなく、敏感肌にもやさしい不織布仕様です。 アルミ包装が水分の蒸発を防ぎ、常に清潔な状態で使用できます。 アルコール・香料は使用していません。 あかちゃんの体の清浄・清拭などに最適な、大判サイズ1枚入です。
成分精製水 寸法(cm)9.5×12(2ツ折)
1箱(1枚×30包)
819 税込901
6日以内出荷

1個
40,980 税込45,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光源を通すファイバーが組み込まれています。品番:59000、59001、59004はスモークチューブ(吸引管)付は、焼灼処置などで発生した煙を逃し、視野の確保に有効です。 品番:590XSはコードレスLEDイルミネーションシステムはハンドル部分が握りやすく、患部を安定して照らすことができます。
仕様未滅菌 材質アクリル樹脂 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000025 オートクレーブの可否不可・EOG滅菌可 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(24本×4袋)ほか
31,980 税込35,178
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)