なめらかなもみ心地の「GRIP式メカ3.0」で上半身を心地よくマッサージ
仕様【メカ(もみ玉)マッサージ強さ調節範囲】肩:5段階調節、背:2段階調節、腰:5段階調節、【エアーマッサージ強さ調節範囲】2段階調節、【肩位置調節】7段階調節
質量(kg)48
幅(cm)本体:69
張地PVCレザー
定格消費電力(W)101
定格時間(分)20
高さ(cm)本体:106~60、床~座面の高さ(約):膝側 50/尻側 39、床~肘上の高さ(約):58
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)床:約650×1070
定格電源AC100V
スピード調節メカ(もみ玉)マッサージ速さ調節範囲<もみ>:約19回/分、メカ(もみ玉)マッサージ速さ調節範囲<たたき>:遅 約290回/分、速 約390回/分、メカ(もみ玉)マッサージ速さ調節範囲<上下移動>:約1.18cm/秒
オートタイマー(分)15
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305ABBZX00003000
空気圧エアーマッサージ:80kPa以下
待機電力(W)6
奥行き(cm)本体:120~185
リクライニング118~169度
座面幅(cm)膝側:約47、尻側:約35
座面奥行(cm)約43
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
エアーの強化と新たな部位専用技の追加で、マッサージ性をさらに強化したコンパクトモデル。全身に搭載された22枚のエアーバッグが全身を包み込んでやさしく、しっかりマッサージ。4種のもみ技を搭載(もみ・たたき・さざなみ(もみながらたたく)・背すじ伸ばし)。
用途お家でのマッサージに。マッサージ機。コンパクト。疲労回復。
仕様エアーマッサージ空気圧(kPa):80以下
質量(kg)56
色ブラック
消費電力(W)71
定格電圧AC100V(50/60Hz)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×101×107、(リクライニング時)87×181×80
定格時間20分
オートタイマー(分)約15
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302ABBZX00074000
調節方式もみ約19、たたき(遅)約280、たたき(速)約400、肩:5段階、背:2段階、腰:5段階
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥239,800
税込¥263,780
12日以内出荷
座り心地抜群!1人掛け電動リクライニングソファ!
2色からお選びいただけます。
ドイツのOKIN社製のモーターをしており、安全な無段階リクライニングで快適に過ごせます。
ひじ掛け横のボタンで、フットレストと背もたれをリクライニングすることができます。
高級感のあるソフトレザーの張地がお部屋に高級感をもたらします。
用途リビング用のリクライニングチェアとして
材質表面材:ソフトレザー(PU)、座面:Sバネ、ウレタンフォーム、ウェービングベルト、背面:ウレタンフォーム
質量(kg)42
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)95×99~148×91
組立時間15分
座面高(cm)49
椅子型診察台・安静用チェアとして使用できるリラックスチェア。
肌ざわりの良いソフトレザーを採用しています。
バックレストとフットレストが個別に作動する2モーター式です。
寸法(mm)【フラット時】700×1690
質量(kg)約45
電源(V)AC100(50/60Hz)
角度(°)【リクライニング】バックレスト/10~70、フットレスト/-90~0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×430×1100
材質(シート)PU(ポリウレタン)ソフトレザー
空気によるもみあげマッサージにより、血行促進され疲労回復や筋肉痛の緩和が期待できます。マニュアルモードだけでなく、加圧モードを3種類用意しております。Cモードでは4つのチャンバー毎に圧力を設定できます。表示部はLCDディスプレイのため視認性に優れています。軽量かつハンドル付きで持ち運びしやすいです。使用目的または効果:疲労回復、血行の促進、筋肉の疲れをとる、。筋肉のコリをほぐす、神経痛・筋肉痛の痛みを和らげる
セット内容本体、エアブーツ両足セット
種別ナビウェーブ
寸法(mm)約204×240×127
質量(kg)約3.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)20
設定範囲空気圧:30~120mmHg(4.0~16.0kPa)
タイマー設定1~30分(1分単位)
モード加圧:4モード
アズワン品番7-3180-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00032000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
充電作動時間 約2時間充電(満充電)で約1時間30分作動(無負荷時) 収納袋 付属
電源USB充電式
防水性IPX5
振動パターン:20モード、強弱:5レベル
充電池タイプリチウムイオン
振動数約6700rpm
アズワン品番65-1332-48
1個
¥3,704
税込¥4,074
当日出荷
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン
全長(mm)108
高さ(mm)(突起部)42
内径(Φmm)21
耐熱温度(℃)180
色ブラック
材質ウレタン(非成型)
質量(kg)18
寸法(幅W×高さH)(mm)560×700(背もたれ)
張地PUレザー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)795×760~1350×810~985
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)500×480
総耐荷重(kg)80
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
シート部の薄さはわずか8cm、折り畳んでも薄さ11cmのためラクに持ち運びが可能。
椅子やソファ、壁などに設置するとマッサージャーに早変わり。
マッサージコース3種類:背中集中コース/腰集中コース/全身リフレッシュコース。
大きなもみ玉にはヒーター内蔵!人肌程度に温めながらコリをほぐす。
左右にそれぞれ大きな3つ玉を配置。ローリングしながら上下に動き、腰から背中にかけてしっかりもみほぐします。
椅子に固定するバンド付。便利なリモコン搭載(コントローラー収納ポケット付き)。
用途マッサージ機、マッサージチェア、マッサージシート、マッサージ座椅子として。プレゼント、景品、休憩所、旅館、事務所、待合室に。
質量(kg)3.3
材質(本体)合成皮革
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)12
定格時間(分)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:39.5×39×高さ61、折りたたみ時:39.5×61×11
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AKBZX0002200
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
「振動」、「振動+温熱」ふたつのマッサージ方法が選べます。
温熱ヘッドでじんわり温めながらマッサージ。
4段階に角度を調節。
付属品アタッチメント(ポイント、2ポイント、ワイド)
材質ABS
寸法(mm)435×93×105
色ホワイト
質量(g)660(付属品含む)
電源AC100V10W
電源コード(m)1.8
定格時間20分
振動数約5000回/分
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AGBZX00102000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
材質スチール(メッキ塗装)
アズワン品番8-4914-11
1本
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
2つのヘッドが交互に振動し気になる部位の筋肉を広範囲にケア。顔にも使えるフェイスモード搭載。円形、凸形のアタッチメントを使い分けながらケアが可能。過度に強く押し当てると振動が一時停止する安全仕様
用途顔や身体のマッサージ、ボディケアに。コードレス 軽量 筋肉 健康 コンパクト ハンディタイプ
付属品本体、アタッチメント×2種類(4個)、充電用USBコード×1個(Type-C to Type-A)
材質本体:ポリカーボネート/ABS/亜鉛合金、アタッチメント:シリコン
色ブルー
質量(g)330
電源充電式(リチウムイオン電池 DC7.4V 1100mAh)
標準持続時間(h)約1
使用環境温度(℃)10-35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×10.2×4
充電時間(時間)約2(満充電まで、DC5V 2A出力のアダプター使用時)
充電可能回数約300回
タイマー【自動オフ】10分
振動数(回/min-1)【レベル1】660【レベル2】2000【レベル3】2800
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
多彩なマッサージ機能と上質な空間にもなじむこだわりのデザインです。
付属品枕
材質合成皮革・ポリエステル・ABS
寸法(mm)680×1040×990、最大リクライニング時:680×1405×795
質量(kg)約54
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)65(電熱部26W)
角度(°)最大リクライニング:148
耐荷重(kg)約100
定格時間(分)15
アズワン品番7-8799-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00086000
一般的名称家庭用電気マッサージ器
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
平均した圧力により腸の脱出をおさえます。押さえ玉の付け替えで左右どちらでも使用できます。
仕様片頭用
材質本皮・合成皮革・フェルト・天然ゴム
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00337000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
材質構造部材:スチール、張り材:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム
質量(kg)11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)74×72~95×73~88
リクライニング背もたれ:6段階、頭部:14段階
座面高(cm)30
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)50×45
肩と太ももをしっかりとホールドするバケットシートタイプ。
ネックサポートクッションで頭から首のラインを支えます。
上下に位置調整が可能なランバーサポートクッションで腰をしっかり支えます。
お好みの高さに調整可能な肘掛け付き。
リクライニングレバーで背もたれをほぼフラットな状態まで倒せます。
(リクライニングの角度は約155°まで傾けることが出来ます。)
昇降用レバーを外側に引き出してロックを解除すると背座一体でのロッキングも可能。
座面下には収納式のオットマン付き。
用途事務作業用に。会議室用に。オフィスチェア、プログラミングチェア、パソコンチェア、ゲーミングチェア、リクライニングチェアとして。
仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ
幅(mm)680
質量(kg)24
色ブラック
高さ(mm)1260~1330
種類オフィスチェア
奥行(mm)680
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
張地PVC
肘掛あり
キャスター径(Φmm)60
座高(mm)480~550
材質(脚)ナイロン
材質(座面)モールドウレタン
素材レザー
材質(背)ポリウレタン
肘高さ(mm)620~770
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)550×500
ロッキング方式背座一体ロッキング、レバー調整
取扱説明書(2.3MB)
ランバーサポートあり
ヘッドレストあり
オットマンあり
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
座り心地抜群!3人掛け電動リクライニングソファ!
2色からお選びいただけます。
ドイツのOKIN社製のモーターをしており、安全な無段階リクライニングで快適に過ごせます。
ひじ掛け横のボタンで、フットレストと背もたれをリクライニングすることができます。
真ん中の座面を倒すとテーブルになっていますので、ちょっとした飲み物や本などを置いておくのに便利です。
高級感のあるソフトレザーの張地がお部屋に高級感をもたらします。
用途リビング用のリクライニングチェアとして
材質表面材:ソフトレザー(PU)、座面:Sバネ、ウレタンフォーム、ウェービングベルト、背面:ウレタンフォーム
質量(kg)95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)202×99~148×91
組立時間30分
背もたれは8段階の角度で固定可能。ガス圧リフトで操作もらくらく。
背もたれを前方に折りたたむことができ、省スペースで収納。
14段階に可動するオットマンを装備していますので、脚の休息に便利。
頭部クッション付き。
リモコンなどをいれておけるポケット付。
3段階で座面取り付け位置の調整ができます。
腕の負担を軽減する肘付き。
仕様肘付、8断階背もたれ調節、小物入れポケット付。足置き台付き(14段階ギア)、【肘の有無】あり、【キャスターの有無】なし
付属品六角レンチ
材質木材、スチール、ウレタンフォーム
質量(kg)13
張地布張り
組立時間20分
総耐荷重(kg)80
六角レンチ(mm)5
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
温かみのあるファブリック!1人掛け電動リクライニングソファ!。落ち着いた色味の3色からお選びいただけます。ドイツのOKIN社製のモーターをしているので、安心してご利用いただけます。ひじ掛け横のボタンで簡単に上げ下げを操作することができます。温かみのある落ち着いた色味のファブリック生地は、様々なお部屋のテイストにマッチします。
用途事務所や休憩室、リビング用のリクライニングチェアとして。
材質張地:ファブリック(ポリエステル100%)、中材: ポケットコイル+ウレタン+シリコンフィル+樹脂
質量(kg)39
耐荷重(kg)130
組立時間15分
フットレスト付きの一人用リクライニングソファ
用途くつろぎの時間に
材質構造部材:合板張地:合成皮革中材:ポリプロピレン
幅(mm)肘掛け:70
寸法(mm)背もたれ:510×610×200(一番厚い部分)、フットレスト:505×210×35、クッション:460×200×120
質量(kg)24.3
高さ(mm)フットレスト:500、肘掛け:60
角度(°)リクライニング:40-80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×820-1550×780-1020
座面高さ(mm)420
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)510×520×165
天然木低反発高座椅子。
中材に体圧を分散する低反発ウレタンを使用。
やわらかな座り心地でゆったりとリラックス。
立ち座り楽々、便利な肘置き付き。
両側に便利なポケット付き。
ボリューム感のあるフット部が印象的。
フレームの形に安定感があります。
和室・洋室のどちらにも合うデザインです。
お客様組立式
材質脚部:天然木、張り地:ポリエステル100%中材:低反発ウレタン(座面部)・スチールパイプ
質量(kg)約12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約62×73~139×62~106
座面高(cm)約42・45(2段階調節)
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
関連キーワード