「フジ 医療 器 マッサ(ᄀ)」の検索結果
打撃ストロークで深層までケア。アタッチメントが前後に激しく動く設計でより効果的に。強弱レベル6段階でご自身にあったケアが可能です。圧力センサー搭載で強く押し込むと、強振動し深層まで刺激します。部位別のアタッチメントが4個付属しているので、より効果的に刺激が可能です。
材質ABS・PP・EVA
色ブラック
質量(g)約420(本体)、約60(アタッチメント合計)
備考保証書有
電源USB充電(DC5V/1A)
使用時間(分)1回:約15(自動停止)
充電時間約3~4時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13×5×13(本体)
バッテリー容量(mAh)1200
使用可能時間(分間)約60~120
取扱説明書有
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
色ブラック
材質ウレタン(非成型)
質量(kg)18
寸法(幅W×高さH)(mm)560×700(背もたれ)
張地PUレザー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)795×760~1350×810~985
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)500×480
総耐荷重(kg)80
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
椅子型診察台・安静用チェアとして使用できるリラックスチェア。
肌ざわりの良いソフトレザーを採用しています。
バックレストとフットレストが個別に作動する2モーター式です。
寸法(mm)【フラット時】700×1690
質量(kg)約45
電源(V)AC100(50/60Hz)
角度(°)【リクライニング】バックレスト/10~70、フットレスト/-90~0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×430×1100
材質(シート)PU(ポリウレタン)ソフトレザー
エアーの強化と新たな部位専用技の追加で、マッサージ性をさらに強化したコンパクトモデル。全身に搭載された22枚のエアーバッグが全身を包み込んでやさしく、しっかりマッサージ。4種のもみ技を搭載(もみ・たたき・さざなみ(もみながらたたく)・背すじ伸ばし)。
用途お家でのマッサージに。マッサージ機。コンパクト。疲労回復。
仕様エアーマッサージ空気圧(kPa):80以下
質量(kg)56
色ブラック
消費電力(W)71
定格電圧AC100V(50/60Hz)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×101×107、(リクライニング時)87×181×80
定格時間20分
オートタイマー(分)約15
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302ABBZX00074000
調節方式もみ約19、たたき(遅)約280、たたき(速)約400、肩:5段階、背:2段階、腰:5段階
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥239,800
税込¥263,780
12日以内出荷
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン
全長(mm)108
高さ(mm)(突起部)42
内径(Φmm)21
耐熱温度(℃)180
トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。
ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。
Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用
セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)
材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
空気によるもみあげマッサージにより、血行促進され疲労回復や筋肉痛の緩和が期待できます。マニュアルモードだけでなく、加圧モードを3種類用意しております。Cモードでは4つのチャンバー毎に圧力を設定できます。表示部はLCDディスプレイのため視認性に優れています。軽量かつハンドル付きで持ち運びしやすいです。使用目的または効果:疲労回復、血行の促進、筋肉の疲れをとる、。筋肉のコリをほぐす、神経痛・筋肉痛の痛みを和らげる
セット内容本体、エアブーツ両足セット
種別ナビウェーブ
寸法(mm)約204×240×127
質量(kg)約3.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)20
設定範囲空気圧:30~120mmHg(4.0~16.0kPa)
タイマー設定1~30分(1分単位)
モード加圧:4モード
アズワン品番7-3180-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00032000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
「振動」、「振動+温熱」ふたつのマッサージ方法が選べます。
温熱ヘッドでじんわり温めながらマッサージ。
4段階に角度を調節。
付属品アタッチメント(ポイント、2ポイント、ワイド)
材質ABS
寸法(mm)435×93×105
色ホワイト
質量(g)660(付属品含む)
電源AC100V10W
電源コード(m)1.8
定格時間20分
振動数約5000回/分
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AGBZX00102000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
多彩なマッサージ機能と上質な空間にもなじむこだわりのデザインです。
付属品枕
材質合成皮革・ポリエステル・ABS
寸法(mm)680×1040×990、最大リクライニング時:680×1405×795
質量(kg)約54
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)65(電熱部26W)
角度(°)最大リクライニング:148
耐荷重(kg)約100
定格時間(分)15
アズワン品番7-8799-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00086000
一般的名称家庭用電気マッサージ器
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
充電作動時間 約2時間充電(満充電)で約1時間30分作動(無負荷時) 収納袋 付属
電源USB充電式
防水性IPX5
振動パターン:20モード、強弱:5レベル
充電池タイプリチウムイオン
振動数約6700rpm
アズワン品番65-1332-48
1個
¥3,704
税込¥4,074
当日出荷
平均した圧力により腸の脱出をおさえます。押さえ玉の付け替えで左右どちらでも使用できます。
仕様片頭用
材質本皮・合成皮革・フェルト・天然ゴム
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00337000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥38,700
税込¥42,570
12日以内出荷
疲れた筋肉をつつみこみ、しっかりもみほぐします。ボタンひとつでかんたん操作。
首や肩まわりにフィットしやすい形状なので、ほぐしたい部位にピッタリとあててマッサージを行うことができます。
首や肩以外にも、腰や太ももなどにもお使いいただけます。
じんわりと温めるヒーター機能搭載でヒーターを内蔵したもみ玉が、患部を温めながらコリをほぐします。
もみ玉の回転方向を切り替えることができ、大小4つのもみ玉がこりや疲れをほぐします。
付属品専用ACアダプタ、取扱説明書(品質保証書付き)
電源AC100V(50/60Hz)
本体質量(kg)約1.7(専用ACアダプタ含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×180×490
機能ヒーター機能、オートパワーオフ機能、リバース機能
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:231AHBZX00006000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
肩と太ももをしっかりとホールドするバケットシートタイプ。
ネックサポートクッションで頭から首のラインを支えます。
上下に位置調整が可能なランバーサポートクッションで腰をしっかり支えます。
お好みの高さに調整可能な肘掛け付き。
リクライニングレバーで背もたれをほぼフラットな状態まで倒せます。
(リクライニングの角度は約155°まで傾けることが出来ます。)
昇降用レバーを外側に引き出してロックを解除すると背座一体でのロッキングも可能。
座面下には収納式のオットマン付き。
用途事務作業用に。会議室用に。オフィスチェア、プログラミングチェア、パソコンチェア、ゲーミングチェア、リクライニングチェアとして。
仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ
幅(mm)680
質量(kg)24
色ブラック
高さ(mm)1260~1330
種類オフィスチェア
奥行(mm)680
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
張地PVC
肘掛あり
キャスター径(Φmm)60
座高(mm)480~550
材質(脚)ナイロン
材質(座面)モールドウレタン
素材レザー
材質(背)ポリウレタン
肘高さ(mm)620~770
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)550×500
ロッキング方式背座一体ロッキング、レバー調整
取扱説明書(2.3MB)
ランバーサポートあり
ヘッドレストあり
オットマンあり
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
手のひらサイズ!軽量・小型のハンディリカバリーガン。
4つのアタッチメントでピンポイントに狙う! USB充電使用で携帯にも便利です。
コードレスで持ち運び簡単。
全身徹底フルケア。
付属品USBケーブル×1、ストラップ×1
材質ABS、PP
質量(g)355(アタッチメント含まず)
電源入力 5V/1A USB Type-C
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45× 95×140(アタッチメント含まず)
バッテリーリチウムイオン充電池
充電時間(時間)約2
動作時間満充電状態で約1時間(振動の強さによる)
バッテリー容量(mAh)2000
運転モード強弱4段階
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
ドクターエア ガンシリーズ最軽量の220g、500mlのペットボトルの半分以下で重さが気にならないボディ。リカバリーガン (RG-01)と比べて約30%もサイズダウン。お家でも、オフィスでも、ジムでも、出張や旅行の時でもどこへでも持ち運べます。最大約3,000回/分の振動で心地よくからだにアプローチ。ブラシレスモーターで振動はもっとパワフルに。小型ながら最長約13時間とバッテリーのもちもバツグン。フェイスとボディ、それぞれに使えるオリジナルアタッチメント付き。
寸法(mm)88.2×128×35(本体のみ)
質量(g)約220(本体のみ)
振動数モード1:約2000回/分、モード2:約2500回/分、モード3:約3000回/分、モード4:約650回/分 (フェイスモード)
振幅(mm)7
モード4種 (3種+フェイスモード)
電源リチウムイオン充電池内蔵 7.4V 1300mAh
タイマー約10分
充電時間(時間)約2
充電可能回数約300回
付属品アタッチメント×3種、USBコード(Type-C)、保証書、取扱説明書
電池使用時間(時間)最長約13(モード4動作時)、最短約4.5(モード3動作時)
材質スチール(メッキ塗装)
アズワン品番8-4914-11
1本
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
仕様振動段階:3段階(弱・中・強)
付属品アタッチメント4種、USBコード(Type-C)、収納袋、取扱説明書(保証書付き)
材質本体:ABS樹脂、アタッチメント:ABS樹脂、EVA(球体アタッチメントのスポンジ部)
質量(g)約620(本体のみ)
電源充電式リチウムイオン電池内蔵7.4V/2200mAh
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約115×160×70(本体のみ)
使用環境温度(℃)10~35
充電時間(時間)約2.5(DC5V/2A出力のアダプター使用時)、約5(DC5V/1A出力のアダプター使用時)
充電可能回数約350回
電池使用時間(時間)最長:約4(振動レベル弱動作時)、最短:約3(振動レベル強動作時)
振動数(回/min-1)弱:2300(±10%)、中:2900(±10%)、強:3500(±10%)
1個
¥9,000
税込¥9,900
当日出荷