耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。
可とう性に優れています。
口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。
難燃性です。
耐油性に優れています。
RoHS指令に対応しています。
定格電圧(V)600
仕様光ファイバセンサ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
種類電力ケーブル
芯数(C)1
JIS規格JIS C 3307
許容温度(℃)(導体最高)60
材質(導体)軟銅線
材質(絶縁体)ビニル
仕様鉛フリー
RoHS指令(10物質対応)対応
600V以下の電気機器内配線用
可とう性に富む
RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
定格電圧(V)600
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。
JIS認定品(JISマーク表示)
一般電力用でVVより許容電流大。
RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。
シース厚(mm)1.5
シース色黒
JIS認定品(JISマーク表示)
一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。
RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
定格電圧(V)600
定格温度(℃)75
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性ポリエチレン絶縁体は、ビニル(比重約1.4)との比重分別が可能な軽比重(約1.1)のため、リサイクルがしやすくなっています。着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。可とう性は、従来電線と同等です。許容電流が約22%UPします。耐寒性は-50℃です。
種類電力ケーブル
全長(m)300
JIS規格JIS C 3612
試験電圧(V/1分)1500
種別単線
絶縁体厚さ(mm)0.8
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
定格電圧(V)600 60℃
適合規格<PS>E
JIS認定品(JISマーク表示)
一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。
RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
JIS認定品(JISマーク表示)
一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。
RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
長さ(m)300
定格電圧(V)600
定格温度(℃)75
JIS認定品(JISマーク表示)
一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。
RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
長さ(m)300
定格電圧(V)600
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
840℃(30分間)の耐火性能あり。有毒ガスが発生しない
用途火災時の非常電源回路
840℃(30分値)の耐火性能を有しており、ケーブルの仕上外径は一般のCV・VVRケーブルとほとんど変わりません。
なお、端末処理も一般ケーブルと同様です。ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していませんので、火災時にも有害なハロゲンガスが発生しません。
露出配線が認められているMIケーブルや、HIVを使用した埋込み配管配線方式に比較してはるかに経済的であり、配線工事の省力化とコストダウンが図れます。
用途火災時の非常電源回路
シース厚(mm)1.5
絶縁体厚さ(mm)0.8
可とう性あり、難燃性、RoHS対応。
用途600V 盤内・機器用配線
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS認定品(JISマーク表示)
制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。
また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もある。
RoHS指令の制限10物質※は規制値以下です。
備考一般用
長さ(m)100
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
心数(C)2
公称断面積(mm2)1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
導体最高許容温度(℃)60
遮蔽銅テープ
1巻(100m)
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
840℃(30分間)の耐火性能あり。有毒ガスが発生しない
用途火災時の非常電源回路
鉛フリーPVC使用、RoHS対応
用途屋内配線
RoHS指令(10物質対応)対応
JECTEC耐火・耐熱電線認定委員会認定品。
ステップル止め工法による露出配線が可能です。
耐燃性ポリエチレンシースのエコケーブルもあります。
HPは鉛フリー PVCを使用し、RoHS指令:2006年施行(6物質 鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB、PBDE)に対応しています。
JIS認定品(JISマーク表示)
制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。
また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もある。
RoHS指令の制限10物質※は規制値以下です。
備考一般用
長さ(m)100
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
心数(C)2
公称断面積(mm2)1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
導体最高許容温度(℃)60
1巻(100m)
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
600V以下の電気機器内配線用
可とう性に富む
RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
定格電圧(V)600
公称断面積(mm2)14
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS 認定品(JIS マーク表示)の600V CV 単心を使用
一般電力用
一括シース型CV に比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。
RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。
心数(C)単心2個より
色黒・白
導体円形圧縮
シース厚(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
架橋ポリエチレン、耐燃性ポリエチレン使用、3個より
用途一般電力用
RoHS指令(10物質対応)対応
840℃(30分間)の耐火性能あり。有毒ガスが発生しない
用途火災時の非常電源回路
RoHS指令(10物質対応)対応
全線心識別、耐雑音性
用途構内通信回線
全線心識別、耐雑音性
用途構内通信回線
JIS認定品(JISマーク表示)
一般電力用でVVより許容電流大
RoHS指令の制限6物質※は規制値以下です。
なお、10物質※対応品も製造可能です。
色白
長さ(m)50
心数(C)3
絶縁体厚さ(mm)1
シース厚(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
架橋ポリエチレン、鉛フリーPVC使用、RoHS対応、2個より
用途一般電力用
RoHS指令(10物質対応)対応
架橋ポリエチレン、鉛フリーPVC使用、RoHS対応、4個より
用途一般電力用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ