電話工事等のケーブル線の切断専用工具です。ゴム・ウレタン等の棒やパイプの切断にもお使い頂けます。
人間工学を駆使した設計で、ハンドル荷重を軽減!。軽くて、短いので片手で作業ができ、高所や狭所での作業に便利。ケーブルの切断面を変形させず、きれいに切れ、すばらしい切れ味が持続。
用途銅線ケーブルの切断
全長(mm)240
質量(g)380
アズワン品番65-2053-28
切断能力(mm2)IV線・CV線/60VVR/8×3心CV/8×3心
1本
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
銅線ケーブル専用カッターです。
軽くて、片手で作業ができ切断面の変形なしに、きれいに切れます。
ケーブルカッターの高周波焼入れを施した刃部は硬く、鋭い刃を持ち、すばらしい切れ味が持続します。
IV22mm2でも片手で軽く、きれいな切断ができます。
ラチェット式ですので便利です。
用途一般電気工事や変電設備工事や通信線敷設工事等に使用します。CV・IV・SV(VVR)などの作業に適しています。
全長(mm)250
材質SKD61
質量(kg)0.7
切断能力(mm2)240
刃部強度HRC51~55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
刃部は、精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用。三角切断法を更に改良して、太い電線を楽に切断できるようにし、その上ケーブルの丸みを変化させません。
ハンドルに特殊アルミ合金を使用しているので、全体質量が非常に軽い。従って、全長も短く携帯に便利であるばかりでなく、高い所、狭い所での操作上の支障がありません。
刃部のボルトはクロームモリブデン鋼を使用し、中心ナットがゆるむことなく、長く使ってもガタがきません。
用途銅線ケーブルの切断
小型ケーブルカッター(銅線線用)、IV-60sqOK!! 切れ味抜群!!
ペンチサックに楽々収納できる(ND-941)
※ペンチサックは別売です。
全長(mm)237
質量(g)426
切断能力(mm2)IV-60
特殊用途鋼を使用し、鍛造素材から加工、熱処理、組立まですべて自社で行う一貫生産方式が生み出す確かな品質。
刃は切断対象材(ケーブル)に合わせた独自の形状、きれいな切り口で次工程の処理がラクラク。
用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、通信などにおける各種ケーブルの切断にお使いください。
軟銅線、アルミ線の切断にお使いください。
種別カッター
倍力構採用で軽い力と小さなハンドル開きで使用できます。
用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、通信工事における切断作業に。
全長(mm)465
質量(g)1500
切断可能寸法(mm)20
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ハンドルにアルミパイプを使用し軽量です。加えてアルマイト加工を施し、大変きれいです。
刃部は精密鍜造された刃物用特殊鋼を使用しています。
刃部のボルトはクロムモリブデン鋼を使用し、中心ナットが緩むことがなく、ガタが出ません。
用途IV線・VVR線・ゴム・ウレタンの切断。
全長(mm)500
トラスコ品番298-4962
質量(g)1045
切断能力IV線250mm2(直径30mm2)
1丁
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

ケーブルカッター ラチェット式
モノタロウ
¥8,698
税込¥9,568
小型軽量です。
鍛造刃使用です。
可動刃の逆転が可能です。
用途架橋ポリエチレン電力ケーブル、ビニール絶縁電線等の切断。
全長(mm)252
トラスコ品番243-5748
質量(g)610
切断能力IV線325mm2(直径29mm2)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
アウターケーブル・インナーケーブルの切断・自転車のスポークの切断に使用できます。
切断能力(mm)(ワイヤーロープ)Φ4、(ステンレス)Φ2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
銅線の切断工具としてご使用いただけます
人間工学を駆使したつくりで、ハンドル荷重を大幅軽減
切断面を変形させず、きれいな切り口
最適硬度の熱処理による切れ味の持続を実現
材質刃物炭素工具鋼
材質(グリップ)塩化ビニール
こんなお得な商品も!

ワイヤーケーブル&スポークカッター
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
高耐久性のワイヤーカッター。ブレーキやシフターのインナー及びアウターワイヤーの切断や自転車用スポークの切断に使用できるワイヤーカッターです。
全長(mm)200
質量(g)335
切断能力(ワイヤーロープ)5.0mmΦ、(ステンレススポーク)♯14
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
持ち運びに便利な開閉ロック付です。
こんなお得な商品も!

ミニカッター
モノタロウ
¥899
税込¥989
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)210
質量(g)275
呼びMC
適合切断材線材
ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18
連続使用時間(時間)約7/16時間(14.4V/3.0Ah)、約約3/8時間(14.4V/パワ軽)、約9/22時間(18V/3.0Ah)、約4/10時間(18V/パワ軽)
連続使用時間(分)約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時)
バッテリーリチウムイオン
光源高輝度LED
能力照度12灯400ルクス(240ルーメン)照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm)
適合バッテリーA-60311,A-60442,A-60698,A-58235,A-60660
質量(kg)0.36(バッテリ除く)
トラスコ品番494-0431
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
切れ味の良い万能ハサミ。
全長(mm)190
刃渡り(mm)40
トラスコ品番370-8063
材質SK5
質量(g)150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
関連キーワード