名称フタル酸水素カリウム
等級特級
化学式C8H5KO4
濃度(%)99.8-100.2
化学組成C8H5KO4
危険物の類別非危険物
平均分子量204.22
CAS登録番号877-24-7
名称フタル酸水素カリウム(測定用)
規格pH測定用 PH
等級pH標準液用 PH
化学式877-24-7
濃度(%)99.9-100.1
化学組成877-24-7
アズワン品番89-0065-88
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量204.22
CAS登録番号877-24-7
1本(1kg)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
アズワン品番61-0296-08
危険物の類別非危険物
1個
¥11,980
税込¥13,178
33日以内出荷
アズワン品番61-0296-09
危険物の類別非危険物
1個
¥31,980
税込¥35,178
33日以内出荷
pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度±0.025
使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
種別サーティピュア 10195 25G
アズワン品番61-0291-31
危険物の類別非危険物
1個
¥25,980
税込¥28,578
33日以内出荷
こんなお得な商品も!

pH標準液
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
精度(pH)±0.02
原液のまま使用。標準液と内部液が同梱されたセットです。
pH値(+25℃)(中性リン酸塩標準液)6.86、(フタル酸塩標準液)4.01、(ホウ酸塩標準液)9.18、(比較電極内部液(♯300))-
容量(mL)(中性リン酸塩標準液)500、(フタル酸塩標準液)250、(ホウ酸塩標準液)250、(比較電極内部液(♯300))250
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
容量(mL)250
名称Dimethyl phthalate
等級EP
種別一般用試薬(研究実験用)
化学式C6H4(COOCH3)2
比重d≒1.19
化学組成C6H4(COOCH3)2
危険等級Ⅲ
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0065-45
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
特性眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量194.19
危険物の性状非水溶性
CAS登録番号131-11-3
1本(500mL)
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
用途pH計測定前の校正用
pH値4.01
適合PH計キャリブレーション用
容量500ml
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
種別100ML
アズワン品番61-0317-39
危険物の類別非危険物
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
測定範囲0.0127mg/L~12、700mg/L l-(10-7~10-1mol/L l-)
使用温度範囲(℃)0~50
材質(ボディ)エポキシ樹脂
電極対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10T
pH範囲pH2~11(1、270mg/L l-)
1本
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
名称塩化カリウム
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式KCl
濃度(%)≧99.5
化学組成KCl
アズワン品番2-3647-44
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量74.55
CAS登録番号7447-40-7
1本(500g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
適合本体PH-6011/6011A
RoHS指令(10物質対応)対応
濃度(mol)3.3
成分塩化カリウム
アズワン品番61-0317-42
危険物の類別非危険物
1個
¥6,698
税込¥7,368
33日以内出荷
関連キーワード