デスククランプでしっかり固定できるフックです。
ケーブル、イヤホン、ヘッドホン、ヘッドセット、メガネ、サングラス、他色々な物を引っ掛けておくことができて便利です。
天板12mm~30mmまでに対応しています。
掛数(本)2
耐荷重(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×48×103
最大クランプ厚さ(mm)2.3
表面処理粉体塗装
サイズS
質量(g)約115
材質スチール
保証期間初期不良のみ
ハイエース・キャラバンなどのトランスポーターの折り畳み式後部座席の台座パイプを利用して装着。タイダウンなどを掛けるクランプフック。ボルト2本で締め付けるだけの構造だから、面倒な手間もなく簡単装着。(ハイエース100系、200系対応)
ねじピッチ1.25
適合パイプ径(Φmm)21~25.5
ねじの呼びM8
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
高耐久性オールステンレス製(SUS304)。
一体成形による独自形状と皿バネで、衝撃や振動を吸収。
袋状特殊形状による抜群の高強度と軽量化。
施工性に優れた特殊フック形状と、高品質カシメ定着。
適合つかみ幅(mm)3~30
ボルト平径(mm)21
付属品フックキャッチ(受側)
RoHS指令(10物質対応)対応
防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。クランプの取り付けからワイヤーの巻き取りまで17mmのレンチ1本で作業ができます。ターンバックルより調整巾が広いので強く張線でき、ゆるんでも更に張線できます。太さ5mmまでのワイヤー・番線が巻き取り可能です。単管と単管の間にワイヤーロプを簡単に張れる張線器付の兼用クランプです。単管と単管の間にワイヤー張り作業が短時間で楽にできます。単管と単管の間のワイヤーロプを端部で固定及び途中のたるみ止めをする兼用クランプです。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。
仕様ワイヤー固定クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用
トラスコ品番859-6216
材質スチール、クロメートメッキ
長さ(mm)51
幅(mm)98
寸法(mm)eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ
質量(g)360
タイプフックタイプ(固定側)
奥行(mm)129
2018年トラスコ掲載ページ9 1073
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
コンパクトなため、小スペースでクランプできます。
独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。
表面処理(本体)焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜
熱処理(本体)焼入焼戻
薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。
当たり面が広く深い安定のいいリブ付。
独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらうる衝撃や振動を吸収します。
ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
幅(mm)(ロープ通し幅)20
タイプ6H型・安全ネット吊用(固定式)
仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(ネット吊部)有色クロメート・金色(パイプ用クランプ) 高耐食性溶融メッキ鋼板
適合つかみ幅(mm)0~40
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
付属品フックキャッチ(受側)
RoHS指令(10物質対応)対応
支柱やフレームに取り付けできるクランプ式フックです。クランプ止めなので穴をあけたりする加工が不要で簡単に取付できます。ラックやスタンドの支柱部分に取付けて余ったケーブルや予備のケーブルかけに最適です。円柱と角柱、どちらも対応できます。
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
色ブラック
高さ(mm)92
奥行(mm)93
間口(mm)130
使用工具プラスドライバー、手袋
クランプ挟み込みサイズ:角柱20~25mm/円柱10Φmm~35Φmm
形態ノックダウン組立式
総耐荷重(kg)1
1台
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

クランプ リング付き
モノタロウ
¥399
税込¥439
防獣ネットや野菜の誘引ワイヤの端部結束、途中たるみ防止用リングタイプクランプ。
防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。
テンションクランプ(TCM3)と組み合わせる事でワイヤが簡単に張れます。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。
仕様ワイヤー固定クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用
トラスコ品番859-6217
長さ(mm)51
寸法(mm)eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ
質量(g)420
タイプリングタイプ(固定側)
奥行(mm)129
2018年トラスコ掲載ページ9 1073
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
受金具を使用しないコーナーキャッチです。
用途計測機器・工作機械等
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングにより、ゆるめれば自動的に爪先が上がります。
キャップスクリュータイプ
用途ワークの固定に
材質SCM440
本体は型打鍛造品で、板プレス品、圧延品に比べてフトコロを大きくしても、強靭で、形も美しく、品質も安定しています。
吊り部が大きな輪なので、チェーンが吊りやすく、大型のフック「しずか」も入ります。
吊り輪をたためば、コンパクトになり収納スペースをとりません。
丸鋼なので横曲げ、溶接部が当たるような事はなく、チェーン本来の引張強さを発揮します。
仕様仮設工業会認定品
材質(本体)SS400、(押しボルト)SCM435、(つり輪)SWCH、(丸リベット)SWRM/SWCH
質量(g)710
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
引力(kN[kg])3
材質SS400
全長253
質量(kg)0.3
表面処理亜鉛メッキ
全高38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

引っ掛け型トグルクランプ
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
フック型トグルクランプ。
用途U型フック型のバーにより固定物を引っ掛けてクランプ。
機械部品装置部品として使用可能。
仕様タイプ = フック・トグル・クランプ重さ = 71g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
質量(kg)0.07
寸法L(mm)4
寸法H(mm)5.25
寸法A(mm)38.5
寸法F(mm)15
寸法D(mm)32
寸法E(mm)13
寸法B(mm)13
寸法C(mm)16.3
寸法M(mm)1.5
寸法N(mm)1.73
寸法I(mm)25
寸法J(mm)4
寸法G(mm)15
寸法K(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
保持力(kN)1.73
締付力(kN)1.5
全長×全高(mm)106×13.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
付属品フックキャッチ
材質362:SM490、S362:SUS304
質量(kg)0.14
寸法L(mm)6
寸法H(mm)17
寸法A(mm)40
寸法F(mm)28
寸法D(mm)47~62
寸法E(mm)6
表面処理362:亜鉛メッキ
寸法B(mm)29.5
寸法C(mm)24
寸法M(mm)1.4
寸法N(mm)1.65
寸法I(mm)10.6
寸法J(mm)M6×1.0
寸法G(mm)14
寸法K(mm)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
保持力(kN)1.65
締付力(kN)1.4
全長×全高(mm)101×30
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
付属品フックキャッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
全長×全高(mm)101×30
フックキャッチの向きを変えると、水平と垂直取付の両方で使用できます。
付属品フックキャッチ
質量(kg)0.07
RoHS指令(10物質対応)対応
保持力(kN)1.73
締付力(kN)1.5
全長×全高(mm)106×13.5
付属品フックキャッチ
材質362:SM490、S362:SUS304
質量(kg)0.16
寸法L(mm)6
寸法H(mm)17
寸法A(mm)40
寸法F(mm)28
寸法D(mm)47~62
寸法E(mm)6
表面処理362:亜鉛メッキ
寸法B(mm)30.5
寸法C(mm)25
寸法M(mm)1.6
寸法N(mm)1.8
寸法I(mm)10.6
寸法J(mm)M8×1.25
寸法G(mm)14
寸法K(mm)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
保持力(kN)1.8
締付力(kN)1.6
全長×全高(mm)101×30
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
付属品フックキャッチ
材質361:SM490、S361:SUS304
質量(kg)0.1
寸法L(mm)6
寸法H(mm)5
寸法A(mm)45
寸法F(mm)17.5
寸法D(mm)26~60
寸法E(mm)13.75
表面処理361:亜鉛メッキ
寸法B(mm)26
寸法C(mm)21
寸法M(mm)1.5
寸法N(mm)1.73
寸法I(mm)28.5
寸法J(mm)M6×1.0
寸法G(mm)17
寸法K(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
保持力(kN)1.73
締付力(kN)1.5
全長×全高(mm)145×19.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
付属品フックキャッチ
材質SM490
質量(kg)0.32
表面処理亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
保持力(kN)2.5
締付力(kN)2
全長×全高(mm)275×40
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
付属品フックキャッチ
締付力(kN)1.5
保持力(kN)1.73
全長×全高(mm)145×19.5
質量(kg)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品フックキャッチ
材質411:SM490、S411:SUS304
表面処理411:亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品フックキャッチ
材質SM490
質量(kg)0.29
表面処理亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
保持力(kN)2.5
締付力(kN)2
全長×全高(mm)270×42
1個
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
付属品フックキャッチ
材質SM490
表面処理亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
引力(kN[kg])3
材質SS400
全長242
表面処理亜鉛メッキ
全高38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
付属品フックキャッチ
材質SUS304
質量(kg)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
保持力(kN)1.5
締付力(kN)1
全長×全高(mm)142×24
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
付属品フックキャッチ
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
材質SUS304
付属品フックキャッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品フックキャッチ
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。
材質SM490
表面処理亜鉛メッキ
付属品フックキャッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品フックキャッチ
材質本体・フックキャッチ:FCD600/U字フック:SM490
表面処理本体・フックキャッチ:黒(静電粉体塗装)/U字フック:亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ