ねじの呼びM6
ねじピッチ1
材質ステンレス
寸法L2(mm)17
材質ステンレス(SUS304)
種類連結金具
フックボルト・ナット・亀座・白スポンジセット。波板の山の部分に穴をあけ、フックボルトの引っかけ部分をアングルに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板とアングルや母屋材の接合に!
材質ステンレス(SUS304)
種類連結金具
寸法T(mm)2
カットアンカー付のボルトフックです。座金(ネジ切り有り)
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
寸法T(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(カットアンカー)鉄
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
表面処理クロメート
寸法L2(mm)17
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。
鳩除けネット、カラス除けネット。
材質ステンレス(SUS304)
ねじの種類ミリネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
屋根の波板にパイプを引掛けるときに使用します。
用途屋根の波板にパイプを引掛けるときに使用
仕様パイプ固定用金具
トラスコ品番108-2194
材質スチール(三価クロメート処理)
質量(g)12.7
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
トラスコ品番849-2247
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)12
種類洋灯吊
寸法L(mm)47.5
ねじ径M-6
使用荷重(kg)20
寸法S(mm)4.5
寸法D(mm)6
寸法B(mm)25
寸法W(mm)8
使用荷重(kN)0.2
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
アングルに引っ掛けて波板をガッチリ固定できます。
カーポートやテラスの波板の取り付けに。
用途小波用
材質鉄(SS400)
表面処理ユニクロ
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
付属品カットアンカー
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
材質(カットアンカー)鉄
カットアンカー付の吊りフックです。座金(ねじ切り有り)
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
寸法T(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(カットアンカー)鉄
フックボルト・ナット・亀座・パッキンガムのセット。波板の山の部分に穴をあけ、フックボルトの引っかけ部分をアングルに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板とアングルや母屋材の接合に!
フックボルト1個に亀座金1個・スポンジ1個付き。
用途波板を固定する金具
ねじ径M6
材質ステンレス(SUS304)
ねじの種類ウィットネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途端末の金具として。
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。
仕様ミリねじタイプ、ナットなし
材質ステンレス(SUS304)
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイボルトをフック式にして、端末の金具として。鳩除け・カラス除けネット等の端末金具として
トラスコ品番318-0750
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)50
寸法H(mm)74
ねじ径M12
寸法A(mm)30
寸法S(mm)16
寸法D(mm)12
寸法B(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.49
1個
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。鳩除けネット、カラス除けネットとして。
材質ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA638BU-8
材質ステンレス(SUS304)
使用荷重(kg)30
ねじ径(mm)M8
寸法S(mm)9
寸法D(mm)8
寸法B(mm)20
1個
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
通常のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできる連結金具です。
材質ステンレス(SUS304)
ねじの種類ブネジ
エスコ品番EA638BU-10
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
エスコ品番EA638BU-6
1個
¥1,680
税込¥1,848
翌日出荷
用途波板+チャンネル建材
仕様【太さ】3/16(インチ)
材質鉄
寸法(mm)75
タイプユニクロ
外径(Φmm)【座金】19
パッキンシーリングEPパッキン
1組(100本)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
通常のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできる連結金具です。
材質ステンレス(SUS304)
ねじの種類ミリネジ
通常のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできる連結金具です。
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)13.5
寸法L(mm)20
寸法H(mm)30
ねじ径M5
使用荷重(kg)15
寸法A(mm)12
ねじ径(mm)M5
ねじの種類ミリネジ
寸法S(mm)6
寸法D(mm)5
寸法B(mm)12
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ