カテゴリ

  • 建築金物(85)
  • パソコン/周辺機器(70)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
  • 制御機器(34)
  • 配管・水廻り設備部材(33)
  • 科学研究・開発用品(31)
  • 電動工具(31)
  • 家電(29)
  • 安全保護具(26)
  • 物流用品(25)
  • 作業工具(24)
  • 日用品(23)
  • 船舶用品・漁業資材(19)
  • 保管用品(16)
  • 照明(15)
  • オフィス家具(14)
  • 電気材料(12)
  • 測定用品(12)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 事務用品(9)
  • 空調・電設資材(8)
  • 機構部品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 医療(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 厨房用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 農業機械(3)
  • 梱包用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 介護用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
  • 空圧工具(1)

「フック 付き ネジ」の検索結果

656件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
裏面フックマグネット付タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)裏面フックマグネット付タップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
裏面にマグネットが付いているのでスチール面に設置できます。360度回転フック付きでフックやポールなどに引っ掛けて使用できます。固定調整ネジをプラスドライバーで締めてフックの向きを固定したり、仮固定穴を使ってネジやフックで壁面などに仮固定もできます。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。180度回転式スイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
適合個口:3口材質ABS本体寸法(mm)約W41×H88×D25定格出力15A 125V 合計1500Wまで
フローコーン Pロート(組立架台付) FSC藤原産業フローコーン Pロート(組立架台付)FSC藤原産業
66,980税込73,678
1式
当日出荷
プレパクトコンクリートや、粘着性の少ないペーストの流動性測定に最適なフローテスターです。水によるキャリブレーションが可能で、セメントなどの流動性を毎回簡易的に測定できます。また、水平設置の確認機能を備えており、安定した測定が可能です。架台はネジで簡単に取り外しできるため、コンパクトに収納できます。さらに、ストップウォッチを掛けられるフック付きで、測定時の作業効率もアップします。
セット内容ロート本体、ポイントゲージ、組立式架台、ビーカー2L、専用ケース容量(mL)1725高さ(mm)【ロート】395内径(Φmm)【ロート】178【流出】13
ダブルライト投光器 Berufダブルライト投光器Beruf
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
オモテ面にワイド照射のCOB、ウラ面にスポット照射のTG3 LEDライト採用したダブルライト投光器。コンパクトサイズで軽量なので持ち運びしやすく、COBライトは無段階明るさ調整+無段階色温度調整が可能。TG3ライトは無段階明るさ調整が可能で、暗所で他人に配慮して照射することができる赤色LED採用。スタンドは360°回転が可能で照射角度を自在に調整可能になっており、底面に強力マグネットと三脚取付用ネジ穴(1/4")付いているので、取付箇所は自由自在。さらにスタンド部にロープなどに吊り下げて使用することができるフック付き。モバイルバッテリーとしての使用が可能で、充電残量が一目でわかるバッテリーインジケーター付き。
用途工事現場、競技場・スポーツ施設、看板、倉庫・工場、イベント会場、駐車場、建物・景観のライトアップ、広域の夜間照明など様々な環境に対応。付属品USBコード×1本寸法(mm)105×50×110質量(g)295電源リチウムイオン充電池(内蔵)3.7V 5000mAh色温度(K)ワイドライト(COB):2700~8000●スポットライト(TG3):8000充電時間(時間)約9明るさ(Lm)ワイドライト(COB):最大1000●スポットライト(TG3):最大500防水性IPX4照射距離(m)ワイドライト(COB):最長50●スポットライト(TG3):最長80点灯時間ワイドライト(COB):強点灯(2.5時間)・弱点灯(24時間)●スポットライト(TG3):強点灯(5時間)・弱点灯(24時間)照射角度(°)ワイドライト(COB):60●スポットライト(TG3):20充電端子USB Type-C給電端子USB Type-A
収納保管庫 スマートフォン 個別管理用 サンワサプライ収納保管庫 スマートフォン 個別管理用サンワサプライ
45,980税込50,578
1台
17日以内出荷
10台のスマートフォンを個別に管理出来る保管庫です。扉は内部の状況が確認できる透明仕様です。鍵はダイヤル錠+検索キーを採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が番号検索キーで設定された解錠番号を検索することができるため、管理がしやすくなっています。ダイヤル錠の解錠番号は使用者が都度任意の番号で設定することができます。背面にタップ収納スペースがあります。スマートフォン収納部の背面にケーブル口があり、背部のタップ収納部からの配線により収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。上下左右に連結でき複数導入時にも一体化して使えます。(上下連結は3段まで)底面にはアジャスターを取付けることができ、ガタつき防止に役立ちます。セキュリティワイヤー装着の為のフックが標準装備されています。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:可付属品背面パネル用鍵×2個(1種類)、番号検索キー×1個、ネームプレート用カード×10枚、傷防止用PPシート×10枚、連結用ネジ、アジャスター×4本材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:340×340×432、背面タップ収納スペース:265×88×418有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部:105×200×65収納数10台最大積載段数3段有(1種類)総耐荷重(kg)30、各収納部2アジャスターありキャスターの有無なし
smart スマート 可動式デスク下ゲーム機ホルダー 山崎実業smart スマート 可動式デスク下ゲーム機ホルダー山崎実業
2,398税込2,638
1台
4日以内出荷
場所をとるゲーム機をデスク下にすっきり収納できるホルダー。デスク下に浮かせて収納できるので、ほこりが溜まりにくく床のお掃除もラク。可動式の固定ホルダーは斜めに固定することも可能なので、ゲーム機の形状に合わせてしっかり固定できる。調節ネジは手で回せるので、調節しやすく便利。周辺機器の収納に役立つフック付き。コントローラーやヘッドセットの収納にぴったり。大きな開口部が排熱を妨げず熱がこもりにくいので、ゲーム機が熱くなりすぎる心配がない。
材質本体・可動ホルダー/スチール(粉体塗装) 調節ネジ/ポリプロピレン シリコーンワッシャー・クッション/シリコーンゴム 木ネジ/スチール(ユニクロメッキ)質量(g/個)820寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)7×16.5×12(1つあたり・調節ネジ含まず)
オイルポンプ (吐出量80L/分) AC100V マリンテックオイルポンプ (吐出量80L/分) AC100Vマリンテック
31,980税込35,178
1式
6日以内出荷
AC100V用高出力550Wオイルポンプ強力100V電源オイルポンプ!放熱アルミヒートシンク付き!オイル・軽油・灯油で使用可能海水や引火性の高い液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)圧力スイッチ付き(オートストップ機能)低粘度オイルの交換・移送に(2024.01.22修正)毎分80Lのパワフル吐出量!セルフプライム(自吸式)ホースは内径25mmネジはサビにくいステンレス製に変更済みハンドフック付き家庭用100V用コンセント付きニップル ネジ規格 G 3/4 6分
付属品フイルター型式M100-80OL質量(kg)9出力(W)550電流(A)5.8電圧(V)AC100全揚程(m)5周波数50/60Hz吐出量(L/min)80(MAX)回転数1400rpm(MAX)奥行D×幅W×高さH(mm)270x230x325口径(mm)25適合温度(℃)液体:-25~55適合ホースサイズ内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):25×33【ブレードホース】ケーブル長(cm)140動作圧(bar)3
オイルポンプ (吐出量50L/分) DC12V マリンテックオイルポンプ (吐出量50L/分) DC12Vマリンテック
17,980税込19,778
1式
6日以内出荷
12V用高出力600Wオイルポンプ大型ディーゼルエンジンのオイルも数分で排出!かなり強力!オイル・軽油・灯油で使用可能海水や引火性の高い液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)圧力スイッチ付き(オートストップ機能)低粘度オイルの交換・移送に(2024.01.22修正)毎分50Lのパワフル吐出量!セルフプライム(自吸式)ネジはサビにくいステンレス製に変更済みハンドフック付きワニ口バッテリークリップ付きニップル ネジ規格 G 3/4 6分
付属品交換用樹脂製インペラーブレード・フイルター・ホースバンド型式M12-50OL寸法(mm)190×150×80質量(g)3000出力(W)580電流(A)48電圧(V)DC12全揚程(m)10吐出量(L/min)50(MAX)口径(mm)25適合ホースサイズ内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):25×32【ブレードホース】ケーブル長(cm)120
コントローラ E3000iコントローラ NSK(ナカニシ)コントローラ E3000iコントローラNSK(ナカニシ)
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
操作パネルを縦/横/背面に付け替え可能です。LOADメータ採用で加工負荷を可視化できます。3桁のデジタル表示で、200min-1単位で速度設定が可能です。速度回転領域が1000~80000min-1と幅広いです。E3000、E2000、iSpeed3、HESシリーズのモータスピンドルを制御可能です。
用途E3000i、E3000、E2000、iSpeed3、HESシリーズのモータスピンドルを制御するためのコントローラです。付属品電源コード(3m)、Φ6mmフィルタ付きエアーホース(2m)(K251:2058)、分岐アダプタ、コネクタキャップ:2個、レジューサ、コネクタカバー(A・B・セレクタ通信用)、電源コードフック、ブラケット(底面・背面固定用):各2個、ゴム足:4個、管型ヒューズ(T6.3AAH250V):2個、取り付けねじ:8個トラスコ品番711-2057最大出力(W)350回転速度(min-1[r.p.m])1,000~80,000外径(mm)W88 × D155 × H236
アルミフレーム据置式フレコンスタンド アルミスアルミフレーム据置式フレコンスタンドアルミス
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
簡単組立式でグラグラしにくい据置式設計で頑丈です。自立をサポートして作業効率化アップ!フレームはアルミ製で軽くさびにくい!フック引っかけ付き!
用途廃プラ、紙、木くず、産廃等の回収、運搬、保管等に便利!材質フレーム・蝶ボルト:アルミニウム合金・ステンレス質量(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約90×90×110
キッチンつっぱりラック 平安伸銅工業キッチンつっぱりラック平安伸銅工業
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
工具不要、取付け簡単なつっぱりキッチンラック 奥行き9cmのスリム設計限られたスペースで設置ができ、すき間が活きるキッチンラックコンパクトかつ強力なネオジム磁石フック付き0
材質(本体)鉄、エポキシ樹脂粉体塗装寸法(cm)20×9×70-105材質(樹脂部)ナイロン樹脂、シリコン樹脂材質(フック)ネオジム磁石、鉄材質(止めねじ)鉄、メッキ、ナイロン
ビックタイプスタンド用重石 ビッグポリ台 ミツギロンビックタイプスタンド用重石 ビッグポリ台ミツギロン
3,500税込3,850
1台
4日以内出荷
ビックタイプのスタンド用重石です。持ち運びやすい取っ手付きです。サンシェードやテントに紐で固定できます。開閉しやすく、水が濡れにくい構造のネジ式キャップです。ミツギロンのチェーンスタンド、アーチスタンド、メガスタンド、LEDソーラーライト付チェーンスタンド、チェーンスタンド2段フックにも使用できます。
トラスコ品番705-9304材質PE、反射シート(PET)幅(mm)350質量(kg)満水時約10/満砂時約15ブラック高さ(mm)170
つっぱり支柱カーテンポールセット 積水樹脂商事つっぱり支柱カーテンポールセット積水樹脂商事
9,998税込10,998
1セット
5日以内出荷
縦つっぱり支柱とカーテン吊り用ポールのセット。( ※カーテンは付いておりません)お部屋の間仕切りや収納の目隠し、冷暖房の効率アップ、ワークスペースの確保に。空間を囲ったり幅広く(最大約5.8m)使える3本支柱タイプ。コーナーは段差無くすっきり。カーテンポール受けにはカーテンフックが固定できます。カーテンの開閉スムーズ。専用カーテンリング付き。
用途カーテンポール、パーテーション、つっぱり棒セット内容支柱3本・カーテンポール2本・カーテンリング60個材質パイプ/樹脂コーティングスチールパイプ、部品/ABS樹脂・PP樹脂、圧着部/EVA樹脂、ネジ類/スチール(メッキ)質量(kg)(約)6.2耐荷重(kg)全体/20、1本/10までパイプ径(Φmm)(約)29.4・25.4伸縮範囲(cm)カーテンポール:164~290取付可能寸法(cm)カーテン :202~269、支柱:208~275
つっぱり支柱カーテンポールセット 積水樹脂商事つっぱり支柱カーテンポールセット積水樹脂商事
6,498税込7,148
1セット
5日以内出荷
縦つっぱり支柱とカーテン吊り用ポールのセット。( ※カーテンは付いておりません)お部屋の間仕切りや収納の目隠し、冷暖房の効率アップ、ワークスペースの確保に。カーテンポール受けにはカーテンフックが固定できます。カーテンの開閉スムーズ。専用カーテンリング付き。
用途カーテンポール、パーテーション、つっぱり棒セット内容支柱2本・カーテンポール1本・カーテンリング30個材質パイプ/樹脂コーティングスチールパイプ、部品/ABS樹脂・PP樹脂、圧着部/EVA樹脂、ネジ類/スチール(メッキ)質量(kg)(約)3.7耐荷重(kg)全体/20、1本/10までパイプ径(Φmm)(約)29.4・25.4伸縮範囲(cm)カーテンポール:164~290取付可能寸法(cm)カーテン :202~269、支柱:204~275
黒球式熱中症指数計 TOMO-HSM1-W 共成商事黒球式熱中症指数計 TOMO-HSM1-W共成商事
8,898税込9,788
1個
6日以内出荷
日射・輻射熱も測定!黒球式の本格派熱中症指数計!JIS B 7922 クラス2に準拠した黒球式熱中症指数計です。スイス製の高性能センサーを内蔵し、黒球温度、温度、湿度の3つの要素を測定し、暑さ指数(WBGT)を算出します。明るい液晶パネル、大画面、大きな数字でWBGT値が見やすく、熱中症注意レベルに達したとき、4段階の注意レベルをアラームでお知らせします。(※アラームオン/オフ切替可能、ただし、危険レベルになるとアラームオフでも警告アラームが鳴ります。)危険レベルに達した際は、アラームに加えてランプが点灯し、暗闇で活躍します。アラーム&ランプで視聴覚障害のある方にも安心して使用していただけるユニバーサルデザインです。黒球を搭載して日射や輻射熱を測定しているため、炎天下でも暑さ指数(WBGT)を測定することができます。IN/OUTを切り替えることで屋内外問わず使用が可能です。4つの設置方法が可能です。1.スタンド:付属のスタンドを使うことで卓上に立てて使用できます。スタンドは直径約6.5cmの円型なので倒れにくく安定した設置が可能です。2.マグネット:本体裏側にマグネットを内蔵しているので、金属製の壁面、机、ロッカーなどに取り付けられます。(※屋外での壁面取り付けは、周囲温度等が通常より高くなり正確な計測ができませんので推奨できません。)3.カラビナ付きストラップ:腰に下げたり、フックなどに簡単につけることができます。腰につけて携帯することで個々の作業中も熱中症予防に役立ちます。4.三脚:ねじ穴があり、三脚に固定できます。フックなどがない場所でも地面(床面)から離して使うことができます。【商品スペック】WBGT測定範囲:0.0~50.0℃(表示は0.1℃単位)、周囲温度(気温)測定範囲:0.0~50.0℃(表示は0.1℃単位)、湿度(相対湿度)測定範囲:10.0~90.0%(表示は0.1%単位)、黒球温度(測定範囲):0~70℃(表示なし)、測定間隔(WBGT・周囲温度・湿度):約15~25秒に1回、使用範囲:気温…0~50℃・相対湿度…10~80%未満(結露なきこと)・風速…0.3m/s以上、保存環境:気温…-10~50℃、相対湿度…10~90%(結露なきこと)、電源:単四アルカリ電池2本(別売)、電池寿命:約3ヶ月(アラームオフでアルカリ乾電池を1日4時間使用時)。
セット内容本体×1、スタンド×1、カラビナ付ストラップ×1、取扱説明書×1材質耐熱ABS、PC寸法(mm)80×25×125、黒球:Φ40
T.Eトラップ 縦引透明(ガイド付き目皿受け付) テクノテックT.Eトラップ 縦引透明(ガイド付き目皿受け付)テクノテック
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
目皿受けにガイドを付け施工のしやすさを実現トラップ本体のネジ部分が合わせにくい場合でも、目皿受Gのネジ先端にあるガイドがしっかりと誘導してくれるので、スムーズに締め付けができます。
用途トラップ本体が透明のため、排水管との接着部の目視が可能です。排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。防水パンを外さずに床下を点検することができ、漏水確認も容易です。防水パン用トラップ業界初!維持管理対策(専用配管)等級3認定品透明排水トラップは、専用部分の排水管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策として、特に配慮した措置(等級3)を認定されています。ホース固定バンドを取り付け、ホース抜けを防ぎます。洗濯機排水ホース側フックとエルボ上部穴をホース固定バンドでしっかりくくり接続します。目皿はスリットが入った軟質材の為、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。TEトラップ仕様封水深/50mm材質ABSタイプ縦引き排水口接続VU50・VP50排水60L/分色(本体)透明
T.Eトラップ 横引透明 (ガイド付き目皿受け付) テクノテックT.Eトラップ 横引透明 (ガイド付き目皿受け付)テクノテック
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
目皿受けにガイドを付け施工のしやすさを実現トラップ本体のネジ部分が合わせにくい場合でも、目皿受Gのネジ先端にあるガイドがしっかりと誘導してくれるので、スムーズに締め付けができます。
用途トラップ本体が透明のため、排水管との接着部の目視が可能です。排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。防水パンを外さずに床下を点検することができ、漏水確認も容易です。防水パン用トラップ業界初!維持管理対策(専用配管)等級3認定品透明排水トラップは、専用部分の排水管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策として、特に配慮した措置(等級3)を認定されています。ホース固定バンドを取り付け、ホース抜けを防ぎます。洗濯機排水ホース側フックとエルボ上部穴をホース固定バンドでしっかりくくり接続します。目皿はスリットが入った軟質材の為、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。TEトラップ仕様封水深/50mm材質ABSタイプ横引き排水口接続VU50・VP50排水60L/分色(本体)透明
フィッシュケアランディングネット4ピース がまかつ Gamakatsuフィッシュケアランディングネット4ピースがまかつ Gamakatsu
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
4つ折り式で、ハードユースにも対応する軽量アルミニウムフレーム。W1/2タイプネジ採用で、軽くて強いアルミニウムヘッド。水流抵抗を軽減し、操作性に優れた網目間隔18mm仕様。魚のダメージを軽減し、フックも外しやすい高品質ラバーコーティングネット採用。携帯性に優れ、汚れやニオイが付きにくいPVC製キャリーバッグ付属。
材質〈枠、ジョイント〉アルミニウム〈ネット〉ポリエステルねじ規格W1/2網目(mm)約18
アルミ製ポイントフック NewHikariアルミ製ポイントフックNewHikari
439税込483
1個
4日以内出荷
ビス頭の見えないスマートでシンプルなデザインの壁付けフック。コンクリートプラグ付きでコンクリート打ちっぱなし壁のPコン跡隠しに。子供部屋やコンクリート壁に小物掛けを追加したい時に。
付属品取付ネジ×1本、コンクリートプラグ×1本材質本体:アルミ(アルマイト仕上)、タッピングネジ:鉄全長(mm)約50耐荷重(kg)10
カメラ三脚 エスコカメラ三脚エスコ
5,730税込6,303
1個(1個)
翌日出荷
3段伸長三脚です。デジタル一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ、コンパクトデジタルカメラにまで幅広く対応します。アルミ材を脚に採用した、軽量な三脚です。3WAY雲台付きなので縦横撮影位置の切り替えを簡単に行うことができます。雲台と脚部の2ヵ所に水準器を搭載しているので、カメラの傾き確認が正確に行えます。三脚に設置した状態での撮影と、手持ちでの撮影とを素早く切り替えられるクイックシューを装備しています。脚のロック機構はスピーディーに固定と解除ができるレバー式を採用しています。快適な伸縮操作が可能です。収納や持ち運びに便利なキャリングケース付きです。エレベーターハンドル付きなので、高さの微調整が楽にできます。持ち運びに便利な、キャリングハンドル付きです。石突は接地面に対して角度を変更でき、足場の悪い不安定な場所でもしっかり設置することができます。
仕様カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”付属品3WAY雲台、水準器 (雲台と脚部の2ヶ所)、エレベーターハンドル、クイックシュー、キャリングハンドル、角度変更可能石突、ストーンバッグ用フック。材質脚:アルミ、ABS樹脂、鉄、合成ゴム、POM (ポリアセタール) キャリングケース:ポリエステル、ナイロン寸法(mm)105×100×610 (H) (たたんだ状態)質量(kg)1.19段数3縮長(mm)580耐荷重(g)2500伸長(mm)1530
CPエサ箱ホルダー DAIWA(ダイワ)CPエサ箱ホルダーDAIWA(ダイワ)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
CPスタンドなどに簡単に取り付け可能なエサ箱ホルダーCPスタンド、竿掛けのシャフト部、ピトンなどに取り付けが可能。フック付きでタオルやビニール袋などを掛けるのに便利。ロータリーベイトIR/IIR、エサ箱ベイトがセット可能。
寸法(mm)【取付部】4×40×22取付可能軸径(Φmm)Φ12~17ねじ穴(Φmm)【木製エサ箱取り付け用】Φ3
CPエサ箱フック DAIWA(ダイワ)CPエサ箱フックDAIWA(ダイワ)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
お好みのエサ箱に取り付けられるステンレス製フック専用ネジ3個付きでお好みの木製エサ箱に取り付け可能。CPフック受け(別売)にセット可能。
寸法(cm)7.0×3.5×0.7素材ステンレス
ウォールヘアーアイロンホルダー タワー ダブル 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業ウォールヘアーアイロンホルダー タワー ダブル 石こうボード壁対応 ホワイト山崎実業
1,800税込1,980
1個
4日以内出荷
ストレートとカール2種類のヘアーアイロンが収納できるホルダー毎日使うヘアーアイロンをスッキリ収納できるホルダー。ムースやスプレーなどの収納にもおすすめです。使用後、電源コードを掛けて収納できるフック付き。壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンで簡単に取り付けでき、木ネジでも取り付け可能です。
付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3取付可能対象【石こうボードピン使用時】壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ【木ねじ使用時】柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁材質スチール(粉体塗装)ホワイト質量(g)280幅(cm)【下部コード通し口】2.5耐荷重【ホルダー部】1kg コードフック部1つあたり:500g(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.8×6×13.7奥行き(cm)【コードフック部】3.1内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ホルダー部(1つあたり)】5×4.6×9.8スタイルダブル
ウォールヘアーアイロンホルダー タワー 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業ウォールヘアーアイロンホルダー タワー 石こうボード壁対応 ブラック山崎実業
1,500税込1,650
1個
4日以内出荷
洗面所の壁面に石こうボードピンで簡単に取り付けできるヘアーアイロンホルダー置き場所に困るヘアーアイロンをスッキリと壁面に収納できるホルダーです。使用後、電源コードを掛けて収納できるフック付き。壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンで簡単に取り付けでき、木ネジでも取り付け可能です。
付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3取付可能対象【石こうボードピン使用時】壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ【木ねじ使用時】柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁材質スチール(粉体塗装)ブラック質量(g)160幅(cm)【下部コード通し口】1.8耐荷重【ホルダー部】1kg【コードフック部】500g(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×6×13.7奥行き(cm)【コードフック部】3.1内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ホルダー部】5×4.6×9.8スタイルシングル
ウォールヘアーアイロンホルダー タワー ダブル 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業ウォールヘアーアイロンホルダー タワー ダブル 石こうボード壁対応 ブラック山崎実業
1,800税込1,980
1個
4日以内出荷
ストレートとカール2種類のヘアーアイロンが収納できるホルダー毎日使うヘアーアイロンをスッキリ収納できるホルダー。ムースやスプレーなどの収納にもおすすめです。使用後、電源コードを掛けて収納できるフック付き。壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンで簡単に取り付けでき、木ネジでも取り付け可能です。
付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3取付可能対象【石こうボードピン使用時】壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ【木ねじ使用時】柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁材質スチール(粉体塗装)ブラック質量(g)280幅(cm)【下部コード通し口】2.5耐荷重【ホルダー部】1kg コードフック部1つあたり:500g(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.8×6×13.7奥行き(cm)【コードフック部】3.1内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ホルダー部(1つあたり)】5×4.6×9.8スタイルダブル
ウォールヘアーアイロンホルダー タワー 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業ウォールヘアーアイロンホルダー タワー 石こうボード壁対応 ホワイト山崎実業
1,500税込1,650
1個
4日以内出荷
洗面所の壁面に石こうボードピンで簡単に取り付けできるヘアーアイロンホルダー置き場所に困るヘアーアイロンをスッキリと壁面に収納できるホルダーです。使用後、電源コードを掛けて収納できるフック付き。壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンで簡単に取り付けでき、木ネジでも取り付け可能です。
付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3取付可能対象【石こうボードピン使用時】壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ【木ねじ使用時】柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁材質スチール(粉体塗装)ホワイト質量(g)160幅(cm)【下部コード通し口】1.8耐荷重【ホルダー部】1kg【コードフック部】500g(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×6×13.7奥行き(cm)【コードフック部】3.1内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ホルダー部】5×4.6×9.8スタイルシングル
通線ワイヤー ジョイントタイプ サンワダイレクト通線ワイヤー ジョイントタイプサンワダイレクト
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
1mのワイヤーを10本まで簡単に継ぎ足し可能で、最大10mまで使用できる通線ワイヤーです。 直径4mmのグラスファイバー製ロッドは、使用場所に応じて曲げに対応でき、水平方向への保持力も優れています。狭い天井や壁の内部など、配線が困難な場所でも使用可能です。 電気・通信・LAN配線や呼線・通線工事、CD管・PF管の配線作業、ケーブル敷設などに最適で、効率的な作業をサポートします。 強度、耐熱性、不燃性、電気絶縁性に優れたグラスファイバーロッドを採用しています。
セット内容1m ロッド ×10本、 スネークヘッド 、索引用リード線 、補助ツール (フック)、補助ツール(リング)、ネジ部材(マグネット付き)、ネジ部材、収納ケース材質【ロッド】グラスファイバー【ロッド】オレンジ質量(g)【ロッド】約20(1本あたり)径(Φmm)【ジョイント部】6保証期間初期不良のみロッド径(Φmm)4ロッド長さ(m)約1(1本あたり)取扱説明書なし
スタンド ゲームパッド用 クランプ付き サンワダイレクトスタンド ゲームパッド用 クランプ付きサンワダイレクト
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
ゲームパッドを縦における、クランプで固定するゲームパッドスタンド。※約10mm ~ 30mm の厚みのデスクに対応。充電ケーブルをかけるスリット(約5mm)が付いており、置いたままで充電できます。シリコンゴム付きでゲームパッドを傷つけません。1/4 カメラネジ対応でWEB カメラなどが取付けることができます。高さも向きも自由に変更することができます。逆さにするとデスクの下に置くこともできます
材質本体/金属、ホルダー部/PVC質量(g)約355対応機種各フック約W4.5cm×D5cmの設置範囲に設置できて、総耐荷重以内の質量の機器取扱説明書日本語取扱説明書あり総耐荷重(kg)2取付可能寸法(cm)天板厚1~3設置条件天板の厚さが1~3cmで、挟み込むための6cmの奥行きのあるデスク等本体寸法(cm)約W6×D6×H40.5(クランプ部除く)フックサイズ約W4.5×D12×H6.2cm
液晶モニタアーム 置き型 昇降タイプ サンワダイレクト液晶モニタアーム 置き型 昇降タイプサンワダイレクト
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷
壁際にスッキリ設置できる、モニタースタンドです。モニター高さを35.5~55.5cmまで10段階で調整できます。画面の向きを上下に±45度、左右に±45度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。耐荷重は10kgまでで32インチ程度までのテレビ/モニターを設置可能です。安定感のある薄型の台座を使用し、ブラケットは取り外しが可能でモニターの取付が簡単です。
付属品スペーサー5mm、ディスプレイ取り付けネジ(M4×12、M4×16、M6×12、M6×18) 各4本ずつ、ワッシャー(M6)×4、スペーサー(5mm)×4セット内容支柱、ブラケット、ベース、ケーブルフック×2、ツマミ、六角レンチ(4mm)、プラスドライバー付き六角レンチ(5mm)、ボルト(M6×18)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書材質ベース:スチール、アルミ、鉛ブラケット、スチール支柱:スチール、ABS幅(mm)VESAブラケット:114厚さ(mm)VESAブラケット:1.8質量(kg)約4.2ホワイト使用工具プラスドライバー,手袋,毛布など耐荷重(kg)最大:10形態ノックダウン組立式ディスプレイ1台取付け方法据置き寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34×20×35.5~55.5VESAマウント(mm)75×75, 100×100適合モニターサイズ[最大]32インチ六角レンチ(mm)4,5可動範囲(°)パン(画面左右):左45/右45チルト(画面上下)、上45/下45ローテーション(画面回転)、360
耐震用ストッパー テレビ用 65型以下対応 サンワダイレクト耐震用ストッパー テレビ用 65型以下対応サンワダイレクト
3,398税込3,738
1セット(2個)
4日以内出荷
本製品はテレビ耐震ベルト2本で65型以下テレビの前方への転倒を防止するものです。設置は簡単!穴あきフックを壁掛けTV用取り付けネジ部にねじ留め固定し、接着パッド付きフックをテレビ台に貼り付けます。ベルトが緩まない程度にアジャスターで調整すれば設置完了です。テレビとテレビ台を直接固定します。スタンド脚形状に左右されず、フレキシブル性に優れています。強力接着固定の為、テレビ台への穴あけ工事が不要です。一般的なテレビの色である黒色に合わせ、ベルト、ねじを黒色にしておりますので、設置していても目立ちません。剥離時は専用工具不要!お手持ちのドライバーで容易に剥がす事が出来ます。外寸・重量:外寸50×20×620mm、重量約60g/個*付属品含め約160g/セット
付属品取り付け用ネジM4、5、6、8×各2、ワッシャー×2、アルコールパッド×2セット内容本体×2ブラック寸法(cm)テレビ部取り付けパーツ/幅約4×高さ4、テレビスタンド取り付けパーツ/幅約5×高さ5、ベルト長/約5~61製品質量(g)約46(1本あたり)適合温度(℃)0~40入数(個)1構成部品1-穴あきフック×1、2-アジャスター×2、3-PPベルト×1、4-ベルトリング×2、5-接着パッド付きフック×1取扱説明書日本語取扱説明書あり耐震性震度6強
専用壁掛け用品 ナカヨ専用壁掛け用品ナカヨ
999税込1,099
1個
5日以内出荷
NS-R01用壁掛用品
セット内容壁掛けブラケット(壁掛フック×2個/ねじ2種類×2個付き)
高輝度カラビナ付きCOBライト STAR Light高輝度カラビナ付きCOBライトSTAR Light
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
*小型で最大1000ルーメンの高輝度型COB LEDライトで広範囲を照射 出来ます *背面にカラビナフック付きスタンドとマグネット、底面に三脚 ねじ穴が有り様々なシーンで使用出来る多用途設計 *充電式で背面 に電池残量表示灯が有り都度電池残量を確認する事が出来ます
付属品充電用USB Type-Cケーブル、取扱説明書寸法(mm)約82×82×40質量(g)150電源内蔵リチウムイオン充電池2000mAh充電時間約2.5時間連続点灯時間High/約3時間、Low/約6時間モード点灯:3モード (High-Low-点滅)IP等級IPX4充電端子USB Type-C (DC5V/1A)
延長コード 電源タップ USB ( コンセント 6口 USB Type-C ×2 USB-A ×1 ) PD 30W マグネット 雷ガード エレコム延長コード 電源タップ USB ( コンセント 6口 USB Type-C ×2 USB-A ×1 ) PD 30W マグネット 雷ガードエレコム
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
6個のAC差込口とUSB Type-C(TM)ポート、USB-Aポートを備えた電源タップです。ON時に発光する一括スイッチで待機電力を抑えられるから経済的。底面の磁石でスチール製の家具に吸着でき、床から浮かせて便利に使えます。
用途上面と側面に各3個口、計6個口の2ピン式差込口を搭載したタップです。 USBポートは、USB Type-C(TM)ポート×2、USB-Aポート×1を搭載。タップにUSBケーブルを直接挿して、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなどを充電できます。 底面には超強力なネオジム磁石を配しています。スチール製の家具や事務用の機器などにしっかりと吸着できます。 便利な360度回転パーツを搭載。回転パーツを展開することで、重いACアダプターを接続した場合や、ケーブルが引っ張られた場合にタップ本体の横転を軽減します。 回転パーツには直径約10mmの吊り穴があり、フックやネジで壁などに引っ掛けて使うことも可能です。 接続機器をまとめてON/OFFすることで待機電力を節約できる一括スイッチが付いています。ONのときは青色に発光するため、ひと目でON/OFFの状態が確認できます。 USB Type-Cポートを単独で使用する際はUSB Power Delivery 最大30Wの出力が可能。対応するノートパソコンが充電できる他、スマホやタブレットの高速充電が可能です。 ※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 PPS機能を搭載しているので、電圧・電流を変化させることで、対応する接続機器に負担をかけずに充電できます。 ※PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 USB-Aポートは、高性能ICが接続機器を自動で見分けて充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 差込口には海外製のスマートプラグなど、極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグも接続可能です。 電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 差込口の間隔は広いところが57mm、狭いところが45mmです。広い間隔で配置された差込口は、大きなアダプターを挿しても隣の差込口に干渉しにくくなっています。 サージ電流耐量3000A/15回、制限電圧775Vmax(50A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 ※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 外側には高い難燃性を備えたPCR樹脂、内側には熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造の筐体を採用。万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 使用しない際に差込口へのホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 狭い場所でも配線がしやすい、180度スイングプラグを採用しています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 並行2芯線の平型コードのため、柔軟に取り回しがしやすくなっています。 差込口内側の刃受け金具には、繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑え、安全に使用できます。 プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁キャップを装備しています。 ※一部の機器で満充電に近づき、電流値が低下した事を認識すると、出力を停止する場合があります。動作異常ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品取扱説明書材質本体:PCR、差込口:ユリア樹脂、プラグ:PVC樹脂質量(g)約530外形寸法(mm)幅約225×奥行約45×高さ約38 ※本体のみ(ケーブル突起部を除く)スイッチ◯(一括式)定格AC側:14A/125V 1400Wまで定格出力[1ポート使用時]USB Type-C1/C2ポート:30W(5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A)、PPS:30W(5V~11V/3A、5V~16V/2A)、USB-A1ポート:12W(5V/2.4A)、[USB Type-C1+C2ポート接続時]合計最大24W、USB Type-C1/C2ポート:15W(5V/3A)、[USB Type-C1/C2+USB-A1]合計最大24W、USB Type-C1/C2ポート:15W(5V/3A)、USB-A1ポート:12W(5V/2.4A)、[USB Type-C1+USB Type-C2+USB-A1ポート接続時]合計最大24W、USB Type-C1/C2ポート:15W(5V/3A)、USB-A1ポート:12W(5V/2.4A)プラグAタイプ 2ピン保証期間1年間マグネット雷ガード
3ピン式4個口電源タップ5m ランプマグネット付き 熱に強い2重構造コンセント 変換アダプター付き STAR Light3ピン式4個口電源タップ5m ランプマグネット付き 熱に強い2重構造コンセント 変換アダプター付きSTAR Light
2,480税込2,728
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
コンセントは3極抜け止めになっており抜け落ちを防止します。通電が一目でわかる通電表示ランプがついています。(LED赤色)3P→2Pへの変換アダプタ付きです 。スチール面にしっかり固定できる背面マグネット付き。本体をねじやフックで仮固定できる固定穴2か所付きです。 環境に配慮し、開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
材質【本体】ABS樹脂【差込口】ユリア樹脂定格125V・15A・1500W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×233×26.7(コード部分及びプラグ部分を除く)機能通電表示ランプ、二重被ふく、抜け止め、マグネット、壁掛け用フック色(本体)
ズンギリレンチ 由良産商ズンギリレンチ由良産商
7,980税込8,778
1個
3日以内出荷
全ねじ・寸切ボルトを簡単取付
用途・フック式でご希望の位置から締め込み可能です。・本体が90度曲がるため、狭い場所でも使用できます。・ラチェット機能付きで早回しが可能です。・ハンドル部分にストラップ穴(リング付き)サイズW1/2用RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラル・パーチ L60 WILDスパイラル・パーチ L60WILD
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
自然のつるでケージ内のディスプレーに。自然のツルを利用した、ねじれたユニークな形で一個として同じ形が無い楽しい遊び場のようなとまり木です。熱帯ジャングルの雰囲気を…。60cmサイズ!固定用フック付き!自然のつる木だから形はイロイロ!
付属品留め具材質天然つるサイズ(cm)約60長 太さ形状不定対象生体:フクロモモンガ・シマリス・チンチラ・デグー・小鳥・爬虫類サイズ(mm)W 100 × D 100 × H 600
スパイラル パーチ L45 WILDスパイラル パーチ L45WILD
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
自然のつるでケージ内のディスプレーや足場に。自然のツルを利用した、ねじれたユニークな形で、一個として同じ形が無い楽しい遊び場のようなとまり木です。熱帯ジャングルの雰囲気を…。45cmサイズ!固定用フック付き!
付属品留め具材質天然つるサイズ(cm)約45長 太さ形状不定対象生体:フクロモモンガ・シマリス・デグー・小鳥・爬虫類
機材バッグ GATOR Case機材バッグGATOR Case
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
大型ミキサーにフィットする保護バッグ。Gator Cases G-MIXERBAG-2621は、Behringer X32 Compactなど、26インチ×21インチクラスの大型デジタルミキサーや同等サイズの機材向けに設計されたパッド入りナイロンキャリーバッグです。丈夫なナイロン外装、厚手のパッド、柔らかなトリコット生地の内装が、大切な機材を衝撃や傷から守ります。内部にはミキサー固定用のフックアンドループストラップや、ノブ・スライダー保護用の強化シールドも装備。ケーブルやアクセサリーを整理できる大容量外部ポケット、複数のハンドルと取り外し可能なショルダーストラップにより、運搬時の負担を軽減します。ライブやスタジオ間の移動に最適な保護性と機能性を兼ね備えています。・26インチ×21インチクラスの大型デジタルミキサーに対応・Behringer X32 Compactなどにフィットするアングルデザイン・丈夫なナイロン外装と厚パッド、ソフトなトリコット内装・ノブやスライダーを保護する強化内部シールド内蔵・ミキサー固定用の内部ストラップ付き・大容量外部アクセサリーポケットとケーブルマネジメント機能・強化ハンドル、サイドハンドル、取り外し可能なショルダーストラップ・底部にはラバー保護フィートを装備・製品名:G-MIXERBAG Series (Large Format Mixer Bag)・型番:G-MIXERBAG-2621・メーカー:Gator Cases・用途:大型デジタルミキサー、同等サイズの機材などの収納・運搬・素材:ナイロン (外装)、パッド、トリコット生地 (内装)・内寸:660 x 533 x 216 mm (26.0 x 21.0 x 8.5 インチ)・外寸:711 x 584 x 279 mm (28.0 x 23.0 x 11.0 インチ)・重量:3.1 kg (6.8 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408545011
ヘアアイロン 2WAY (ストレート&カール) コテ ロングプレート 120~200℃(5段階調節) 立ち上がり約55秒 テスコムヘアアイロン 2WAY (ストレート&カール) コテ ロングプレート 120~200℃(5段階調節) 立ち上がり約55秒テスコム
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
多彩なスタイリングをこの1台で。気分に合わせて使い分けられる、ストレート・カールの2WAYヘアアイロンです。ナノセラミックコーティングで、ツヤと動きのある美しい仕上がりを実現します。
用途ストレートとカールの1台2役。本体背面のスライドスイッチで、モードを簡単に切り替え可能です。2台持ち運ぶ必要がないため、旅行や出張でも活躍します。 長さ120mmのロングプレートだから、ストレート側は太い毛束を一気に挟めて、カール側は毛先まで一気に巻ける。ロングヘア・ボリュームヘアでも時短でスタイリングできます。 カール径はスタンダードな太さの32mm。特にボブ~ロングヘアの方におすすめです。ナチュラルなスタイルからしっかりとしたカールまで、巻き方次第で自由なアレンジを楽しめます。 すべりやすさ32%UP!粒子が細かい「ナノセラミック」を配合したコーティングで、摩擦ダメージに配慮した、引っかかりのないスムーズな髪すべりを実現します。 ※チタンコーティングのメーカーヘアアイロンとの比較 温度は120℃/140℃/160℃/180℃/200℃の5段階で調節可能。髪質や希望のスタイリングに合わせて設定できます。 カール時、巻いた髪が引っかからないフラットデザイン。プレートとクールチップ(先端部)の間に段差がなく、巻いた髪を抜く際にスタイリングが崩れません。 上下プレートを温めるダブルヒーターを採用し、電源を入れてから約55秒(※)で使用可能な温度に到達。スピーディーな立ち上がりで、時間のない朝でも焦らずにスタイリングできます。 ※最高温度設定時100℃到達時間 温度調節は+と-のボタンで操作。設定した温度は本体中央のパネルにデジタル表示され、一目でプレートの状態が分かります。 背面にはスタンド付き。熱い状態で机や床に置くときも、置いた場所を傷めず安心です。 前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能を搭載。使う度温度設定を行うわずらわしさがありません。 設定後約5秒で温度ロックがかかります。使用中に誤ってダイヤルに触れても温度が変わることはありません。 自動電源OFF機能を搭載。最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます。 スリムで持ちやすい形状とマットなカラーリング。使用シーンを選ばないミニマルなデザインです。 電源コード根元のフック穴でS字フックなどに吊るして収納できます。場所を取らず、使いたいときにサッと取り出せます。 持ち運びに便利なポーチ付きです。 ※耐熱温度140℃ 電源コードが本体取り付け部で360度回転。ねじれにくく使いやすいです。 AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。 ※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください。付属品専用ポーチ(耐熱温度140℃)材質PET、アルミニウム質量(g)約440(電源コード含む)径(Φmm)【アイロン】32消費電力(W)90~92スイッチ電源スイッチ「ON / OFF」、温度切替スイッチ「+ / -」電源AC100-240V 50/60Hzコード長さ(m)1.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約332×32×65(本体のみ、カール時)機能【温度ロック】○、【温度メモリー】○、【自動電源OFF】○(約30分後)、【ラク抜きプラグ】○温度調節範囲(℃)120~200(5段階20刻み)コーティングナノセラミックコーティング保証期間1年間使用地区【海外使用】○電源タイプAC式立ち上がり時間(s)約55(最高温度設定時100℃到達時間)
カール ヘアアイロン コテ 120~200℃(5段階調節) 自動電源OFF 海外対応 専用ポーチ付 テスコムカール ヘアアイロン コテ 120~200℃(5段階調節) 自動電源OFF 海外対応 専用ポーチ付テスコム
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
初めてでもキレイに巻ける!さまざまなスタイリングに対応した、手軽に使えるカールアイロンです。ナノセラミックコーティングで、ツヤと動きのある美しい仕上がりを実現します。
用途髪すべりがなめらかなシルクコーティン(TM)プレートを搭載 。髪の水分の蒸発を抑制することで、髪のうるおいを守り、ヘアカラーの退色を低減します 。すべりやすさ32%UP!粒子が細かい「ナノセラミック」を配合したコーティングで、摩擦ダメージに配慮した、引っかかりのないスムーズな髪すべりを実現します 。温度は140℃/160℃/180℃/200℃の4段階で調節可能 。髪質や希望のスタイリングに合わせて設定できます 。ナノセラミックコーティングの製品は120℃/140℃/160℃/180℃/200℃の5段階で調節可能です 。ボディの6カ所から、約100万個/cm³以上のマイナスイオンを放出 。髪の広がりの一因となる静電気を低減し、傷んだ髪をやさしくいたわります 。長さ136mmのロングバレルで、忙しい朝も時短でスタイリングが可能です 。巻いた髪が引っかからないフラットデザインで、プレートとクールチップ(先端部)の間に段差がなく、巻いた髪を抜く際にスタイリングが崩れません 。電源を入れてから約70秒(※最高温度設定時100℃到達時間)で使用可能な温度に到達 。時間のない朝でも焦らずにスタイリングできます 。ただし、ナノセラミックコーティングの製品では、約55秒(※最高温度設定時100℃到達時間)で使用可能な温度に到達します(38mm径は除く) 。温度調節は+と-のボタンで操作し 、設定した温度はLED表示 またはデジタル表示で確認できます 。ダイヤルを回すとクリップのはさみ圧が調節できる、アジャスタブルロックリング機能を搭載し、髪を挟む強さを髪質や希望のスタイリングに合わせて調節できます 。背面にはスタンド付きで、熱い状態で机や床に置くときも、置いた場所を傷めず安心です 。前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能を搭載。使う度に温度設定を行うわずらわしさがありません 。設定後約5秒で温度ロックがかかるため、使用中に誤ってダイヤルに触れても温度が変わることはありません 。自動電源OFF機能を搭載し、最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます 。スリムで持ちやすい形状で、使い勝手が良く美しいボディに。パールホワイトを基調としたカラーリングが上質な雰囲気を演出しています 。マットなカラーリングで、使用シーンを選ばないミニマルなデザインの製品もあります 。電源コードが本体取り付け部で360度回転し、ねじれにくく使いやすいです 。クイックコードバンド付きなので、ばらつきがちな電源コードもすっきりまとまり収納も簡単です 。電源コード根元のフック穴でS字フックなどに吊るして収納できる製品もあります 。ラク抜きプラグ搭載で、力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます 。持ち運びに便利なポーチ付きの製品もあります 。AC100-240Vの地域で使用でき、海外旅行の際にも使えて便利です(※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください) 。テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です(※2024年3-6月株式会社セイファート調べ)付属品専用ポーチ(耐熱温度140℃)材質PET、アルミニウムブラックスイッチ電源スイッチ「ON / OFF」、温度切替スイッチ「+ / -」電源AC100-240V 50/60Hzコード長さ(m)1.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約323×38×67(本体のみ)機能【温度ロック】○、【温度メモリー】○、【自動電源OFF】○(約30分後)、【ラク抜きプラグ】○温度調節範囲(℃)120~200(5段階20刻み)コーティングナノセラミックコーティング保証期間1年間使用地区【海外使用】○電源タイプAC式
ドライバーセット 6本組 ネジ用 【プラスドライバー×3(#0/#1/#2) マイナスドライバー×3(3/5/6mm)】 エレコムドライバーセット 6本組 ネジ用 【プラスドライバー×3(#0/#1/#2) マイナスドライバー×3(3/5/6mm)】エレコム
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
DIYにも大活躍!プラス・マイナス各3本、計6本のドライバーセットです。マグネット先端でネジの持ち上げが簡単になり、紛失や落下を防ぎます。握りやすいグリップで力を入れやすく、作業も快適。吊り下げ穴付きで収納も便利です。
用途プラスドライバー3本(#0、#1、#2)、マイナスドライバー3本(3mm、5mm、6mm) の計6本セットです。 先端はマグネット付きなので、ネジをしっかりとホールド。ネジの持ち上げが簡単になり、紛失や落下を防ぎます。 グリップ部分は握りやすい形状と滑りにくい素材を採用しているので、力を入れやすく、しっかりとネジを回すことができます。 グリップ部分に吊り下げ穴がついているので、フックに掛けて収納することも可能です。 1年間の保証付きなので安心してご使用いただけます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容【プラスドライバー】#0×1・#1×1・#2×1、【マイナスドライバー】3mm×1・5mm×1・6mm×1材質スチール(AISI-6150)、PP、TPR質量(g)プラスドライバー】#0:約32・#1:約67・#2:約103、【マイナスドライバー】3mm:約31・5mm:約66・6mm:約103寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【プラスドライバー】#0:約26×26×155・#1:約31×31×200・#2:約34×34×260、【マイナスドライバー】3mm:約26×26×155・5mm:約31×31×200・6mm:約34×34×260保証期間1年間
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら