528件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製 玉付回転フック LAMP(スガツネ工業) 動画あり
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質(フック)ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 種類標準 取付け方法壁付け
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フック部が回転します。
用途工場内設備・各種施設。 材質スチール 付属品ビス2本 寸法D(mm)7
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フック部ショートタイプ ステンレス製でサビにくい
材質ステンレス製 仕様可動式ベルト通し4つ穴タイプ 寸法(mm)(ベルト通し)65×84、(全長)124 適合ベルト幅(mm)~60 線径(Φmm)(フック)7、(フック先端)13 リング内径(Φmm)- 適合工具充電ドライバーなど 全質量(g)155
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。 材質ステンレス 安全荷重(kg)(吊下げ)6 付属品取付けネジ(3×20) 2本 寸法(mm)35×70×77×30 仕上バレル研磨
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ステンレス鋼製 スイングフック LAMP(スガツネ工業) 動画あり
フック部が前後に可動します。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×16(ステンレス鋼) 種類標準 仕上バレル研磨 取付け方法壁付け|天井付け 付加機能可動
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
799 税込879
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フレックスフック ステンレス製 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
フック部が回転し、吊下方向が自由になる使いやすいフックです。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×16 (ステンレス鋼) 種類標準 仕上バレル研磨 取付け方法壁付け|天井付け 付加機能可動
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

湾曲ゲート×爪付き!工具をスムーズ脱着!軽量&高強度! 強化リブを入れることにより30%破断強度UP 落下防止コード取り付け穴を上下に設置 フックのゲート開口幅25mm カラビナが直接掛けられるホルダー付き 60mmベルト対応 6箇所溶接により破損防止 (ラチェット差し部分は3点溶接です。) 両口ラチェット・モンキー・レンチ・ギアレンチなどの吊り下げに ダブルフックで省スペース
材質アルミ、ゲート部分:ステンレス 質量(g)約120 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×130×80
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超軽量アルミ仕様×可動式湾曲ゲート×爪付きで工具をスムーズ脱着。 左右可動式なので使わない時はたためて作業の邪魔になりません。 驚きの軽さと高性能!60mmベルト対応 横幅コンパクト設計 幅広な落下防止コード取り付け穴 両口ラチェット・レンチ・モンキーなどの吊り下げに コンパクトなプレート設計なので腰回りスッキリ! 幅広い落下防止用穴なので道具が使いやすく作業性アップ!
材質アルミ、ゲート部分:ステンレス 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×85×138
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポッシュリビングスウィングフック
アンティーク調のデザインの可動式フックです。使わないときは壁面に寄せておけば邪魔にもなりません。壁に取り付け、帽子やバッグ、コートなどを掛けれます。
材質キャストアイアン
1個
899 税込989
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラビナ部分は可動式で、使用に応じて折りたたむことができます。
質量(g)約100
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クルりんフック カラビナタイプ 日本緑十字社 動画あり
テープを回して固定するだけの簡単取付! フックが360°回転するので縦・横・斜め方向に取り付けられます。 フックの掛け口が閉じるので荷物の落下を防ぎます。 フックの可動部を奥側にはめ込むと固定することができます。 滑り止め付きでフックがズレにくく便利です。
用途台車、整理棚、車内 材質フック:ポリカーボネート、本体滑り止め:SBS樹脂、バネ:スチール、テープ:ナイロン 仕様カラビナタイプ、滑り止め付き 幅(mm)約50 全長(mm)約100 質量(g)28 参考使用荷重(kg)3 適合パイプ径(Φmm)直径20~40 フック内径(Φmm)約30
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

XL-JSF40TT ステンレス鋼製 フック LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 フック
フック部が前後に可動します。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。フック部は鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
材質(フック)ステンレス鋼 材質/処理(フック部)ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨及びサテン、(ブラケット・軸部)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨及びサテン 付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 質量(g)70 種類標準 奥行(mm)43 取付け方法壁付け|天井付け 付加機能可動 耐荷重(N)490 吊下荷重N(kgf)490(50)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

スライドコートハンガー LAMP(スガツネ工業) 動画あり
スペースを有効活用できる、スライド式のコートハンガーです。スライドガイド部は樹脂製で、スムーズに伸縮します。
材質/仕上(棒)鋼/ニッケルめっき(受部)ポリアミド/ブラック(可動部)ポリアミド/ブラック(取手)ポリアミド/ブラック 付属品十字穴付なべタッピンねじ3.5×20
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマートでも安心の超強力マグネットフック! 上下左右、自由自在に動く可動フック 磁石側に取り付け面を傷つけにくい保護シート付
耐荷重(kg)垂直方向約1.5、水平方向約1 材質本体:ABS・R-POM、フック:スチール、マグネット:超強力マグネット 寸法(mm)40×49×21 フック自在回転 特性超強力
1箱
449 税込494
当日出荷

アトムリビンテック掃除機ホース掛け
リビング内のクローゼットや大型下足箱に掃除機を収納する際、省スペースにきれいに収めることができる、掃除機ホースを掛けるフックです。 バーは可動タイプです。
材質 付属品+皿木ねじ(3.5×16)×2本 仕上シルバー塗装 耐荷重N(kgf)24.5(2.5)(バーセンター部まで)
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途シートをキャップストップ等に固定する際に使用する部品。 適合Aタイプ・可動式 材質/仕上ステンレス 質量(g)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷

耐荷重3kgの粘着式スイングフック。フック可動域は360°回転、180°スイング。アーム部はサビにくいステンレス製。
用途粘着フック 材質ABS樹脂/ステンレス304/ポリエチレン 寸法(mm)粘着部:40四方 耐荷重(kg)3
1パック(2個)
319 税込351
当日出荷

マグネットフック クルクル自在タイプ モノタロウ 動画あり
ネオ磁石を使用した超強力タイプ。 上下可動・360度回転式なので、天面などに取付けて吊下げも可能です。 工具の吊下げ収納にも大活躍。
用途服やカバンなどの吊り下げに 特性超強力 材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石 フック自在回転
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傷が付きにくい保護フィルム付のカラーマグネットフック!ヨーク板付き。フック部分が可動するので使用しない時にたためます。
耐荷重(kg)約0.5~1 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質本体:ABS樹脂、フック:スチール 直径(Φmm)(フック)4.5 寸法(縦×横)(mm)(マグネット部)約18×25 環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品 フック形状可動フック フックスイング 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)約68×40×26
1個ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スベリ止め、傷付防止シート付のカラーマグネットフック!フック部分が可動するので使用しない時にたためます。
耐荷重(kg)約3 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質本体:ABS樹脂、フック:ステンレス 直径(Φmm)(フック)4.5 寸法(縦×横)(mm)(マグネット部)約21×28 環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品 フック形状可動フック フックスイング 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)約80×45×31
1個(3kg)ほか
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上下左右に動く可動フック フック部分が360度回転し、上下にもスイングするので好きな位置に貼り付け可能。着磁面を傷つけない保護シート付。
特性強力 材質(本体)ABS・POM、(フック)スチール フック自在回転
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レバー式採用で簡単取り付け・取り外し可能。場所問わず使えるおしゃれでシンプルな強力レバー式吸盤5連フック。レバーの力で吸着するからしっかり固定され外れにくい。奥行きがあるL字型を採用しているので、幅広のものも掛けやすい。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。キッチングッズ、掃除用具、リビング用品の吊り下げ収納におすすめ。スイング・ブランコタイプ。
用途キッチン・厨房・給湯室・オフィス・リビング収納・飲食店舗に。吸盤より大きいタイル、プラスチック面、金属塗装面、透明ガラスなど。 仕様レバー式吸盤 材質カバー、レバー支持部=ABS樹脂パイプ=ステンレス鋼管、フック=ステンレス鋼線、吸盤=塩化ビニル樹脂 耐荷重(kg)5(フック1本につき1kg) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×30×95 フック5連
1パック(1個)
1,098 税込1,208
当日出荷

吊り下げ可能で取り付け簡単。オシャレでシンプルなスタンダードの剥がせる粘着フック。インテリアのデザインに馴染みます。キッチングッズ、掃除用具、リビング用品の吊り下げ収納におすすめ。スイング・ブランコタイプ
用途キッチン小物ツールの収納に。厨房・台所、洗面所、洗濯機、冷蔵庫、化粧合板、プリント合板、タイル・金属塗装面・柱・板壁などに。 仕様はがせる粘着テープ 材質支持部・取付板・キャップ:ABS樹脂、パイプ:ステンレス鋼管、フック:ステンレス鋼線 耐荷重(kg)1.2(フック1本につき0.24) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×35×60
1パック(1個)
1,098 税込1,208
当日出荷

スマートでも安心の超強力マグネットフック! 上下左右、自由自在に動く可動フック。 磁石側に取り付け面を傷つけにくい保護シート付。
特性超強力 フック自在回転
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

重厚感のスチール製×可動式湾曲ゲート×爪付きで工具をスムーズ脱着。 左右可動式なので使わない時はたためて作業の邪魔になりません。 鋼の強度と高性能!爪付き湾曲ゲートでスムーズ脱着! フックのゲート開口幅25mm 60mmベルト対応 横幅コンパクト設計 幅広な落下防止コード取り付け穴 コンパクトなプレート設計なので腰回りスッキリ! 幅広い落下防止用穴なので道具が使いやすく作業性アップ!
材質スチール 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×70×115
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超軽量アルミ仕様×可動式湾曲ゲート×爪付きで工具をスムーズ脱着。 左右可動式なので使わない時はたためて作業の邪魔になりません。 驚きの軽さと高性能!爪付き湾曲ゲートでスムーズ脱着! フックのゲート開口幅25mm 60mmベルト対応 横幅コンパクト設計 幅広な落下防止コード取り付け穴 コンパクトなプレート設計なので腰回りスッキリ! 幅広い落下防止用穴なので道具が使いやすく作業性アップ!
材質アルミ、ゲート部分:ステンレス 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×70×120
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
899 税込989
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
備考追加用のフックです。 レールを取り付けた後からでも、簡単にフックを追加できます。 ※天井付フックレール専用です。 アズワン品番64-7749-98
1個
999 税込1,099
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)可動フック
レールA-10型用可動フック(天井取付け用)。
材質黄銅製
1個
779 税込857
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け簡単。場所問わず使えるおしゃれでシンプルな丸い強力マグネットフック。フック部分が奥行があり厚みがあるものも掛けられます。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。スイング・ブランコタイプ。
用途洗面所、洗濯機、冷蔵庫、金属塗装面、キッチン・厨房・台所(水回り以外)、スチール製品(レンジ・キャビネット・机・パーテーション)など 材質支持部=ABS樹脂、フック=ステンレス鋼線 ホワイト タイプフリーフック 耐荷重(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×30×60 材質(磁石)ネオジウムマグネット 特性強力
1パック(2個)
889 税込978
当日出荷

マグネット可動式キッチンツールフック タワー 山崎実業 動画あり
マグネットで簡単取り付けの可動式キッチンツールフック。キッチンツールを重ねずに収納できます。収納する物に合わせてフックの位置を調整できます。フックは横にスライドさせるだけ。移動もスムーズです。フックは収納するものに合わせてスライド。
質量(g)約150 材質本体:ABS樹脂・マグネット、滑り止め:シリコーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約35×3.5×4 耐荷重(g)フック1つあたり:約250
1個
1,350 税込1,485
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー式を採用した、レバーを上下するだけで簡単に取り付け・取り外しができる強力吸盤フックシリーズです。フック部には奥行のあるL字型を採用、幅広なものを掛けるのにも最適です。また、物を掛ける時に邪魔にならないようにレバーは上方可倒式とし、フック部の空間を広げました。フック部は、左右に180度回転します。フック部は可動式で壁面側に倒せるため使用しない時には邪魔にならずに、安全です。
材質本体:ABS樹脂、フック部:ステンレス、吸盤:PVC 仕様吸盤式
1個ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付け面を傷つけない保護シート付き。フック部分は可動式。
耐荷重(kg)縦方向、垂直方向約5 特性強力 質量(g)138 外形寸法(縦×横)(mm)90.5×65 仕様取付け面キズ防止、保護シート付 材質(本体)ABS樹脂(フック)鉄(保護シート)ウレタン
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三共コーポレーションDT 可動ツールフック #360245
左右に折りたためる可動式タイプ。使用しない時はたためて作業の邪魔になりません。コンパクトなプレート設計なので腰回りスッキリ!。幅広い落下防止用穴なので道具が使いやすく作業性アップ!。使いやすい8mm線径で作業性抜群!。作業しない場合は左右に折りたためるので狭い場所などの作業に便利です。湾曲ゲート。ベルト幅60mm対応。
材質スチール 質量(g)215 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×110 コード4348550 アズワン品番64-5131-10
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷

GZ-223 ガンツ 2軸可動式ワークライト GENTOS 動画あり
充電式多目的作業灯 2軸可動式ワークライト。本体折りたたみ機構とヘッド部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載 照射角度165°で広範囲照射。最大650ルーメンの高出力 3時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/18時間)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLowバッテリーインジケーター機能搭載。底面マグネットとダブル背面フックで設置場所自由自在。蓄光式バックプッシュスイッチ。2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
防塵防水性能IP64 光束(Lm)約650~50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.0×325.0×45.5 質量(g)280 電源リチウムイオン充電池3.7V 3350mAh(内蔵) 連続点灯時間(時間)約3~18 照射距離(m)約32 落下耐久(m)2 付属品専用Micro USBケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A) 充電時間(時間)約5(内蔵充電池使用) 電池寿命充放電約500回(内蔵充電池使用) フックダブル背面フック 使用場所屋内外 マグネット底面マグネット 電球の種類LED
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

左右に折りたためる可動式タイプ。使用しない時はたためて作業の邪魔になりません。コンパクトなプレート設計なので腰回りスッキリ!。幅広い落下防止用穴なので道具が使いやすく作業性アップ!。使いやすい8mm線径で作業性抜群!。作業しない場合は左右に折りたためるので狭い場所などの作業に便利です。湾曲ゲート。ベルト幅60mm対応。
材質スチール ガンメタ 質量(g)215 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×110 コード4348546 アズワン品番64-5130-94
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷

超強力なマグネット搭載で垂直方向、水平方向に様々な物を吊り下げ可能です。、引っ掛け部分はカラビナによってホールドされます。
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)