用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。
種別洋灯吊
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
ベーシックな形状のコートフックです。
用途壁面用
付属品十字穴サラ木ねじ
材質亜鉛ダイカスト
用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。
種別洋折釘
材質真鍮(C2700W)
種類洋折釘
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。
材質ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
直接木製の壁面などにねじ込めます。
用途木製の壁面・床面・柱等に設置し、ヒモ・ロープ・ワイヤー等の壁面金具として使用
材質ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
吊り下げ可能で取り付け簡単。オシャレでシンプルなスタンダードの粘着フック。インテリアのデザインに馴染みます。キッチングッズ、掃除用具、リビング用品の吊り下げ収納におすすめ。
用途キッチン小物ツールの収納に。厨房・台所、洗面所、洗濯機、冷蔵庫、化粧合板、プリント合板、タイル・金属塗装面・柱・板壁などに。
仕様粘着テープ
材質支持部:ポリカーボネート、フック:ステンレス鋼線
耐荷重(kg)2.5(フック1本につき0.5)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×30×60
1パック(1個)
¥889
税込¥978
当日出荷
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類洋折釘
仮設照明用パーツ
寸法(mm)(環部)28、(ねじ部)18
材質鉄・ユニクロメッキ仕上げ
1パック(144本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
フック部が180°回転します。
用途壁面設置用
吊下荷重(kg)3
材質スチール
付属品十字穴付サラ木ねじ
トラスコ品番364-6149
質量(g)15
寸法L(mm)42
寸法H(mm)32
寸法d(mm)3
寸法A(mm)32
寸法D(mm)5
寸法P(mm)18
吊下荷重N(kgf)39(4)
1個
¥84
税込¥92
当日出荷
付属品木ねじ×2
材質亜鉛ダイカスト(黒塗装仕上げ)
幅(mm)20.5
色つや消し黒
高さ(mm)44
穴径(Φmm)3.5
奥行(mm)41
寸法(奥行D×高さH)(mm)41×44
アズワン品番64-7966-29
吊下荷重(kg)5
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。
種別洋折釘
材質真鍮(C2700W)
質量(g)70
種類洋折釘
リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途アイプレートのように壁面や床に設置してフックとして使用
種別ウォールフック
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
使用荷重(kN)0.1
木ネジで止めるフックです。
用途木部壁などにキリ等で下穴を開けてしっかりまっすぐにビスをねじ込んでください。
付属品取り付けビス(4本)
材質/仕上鉄(焼付塗装)
耐荷重(kg)10
ネクタイを1本ずつ掛けられ、ズレ落ちたり、片寄ったりするのを防止します。
材質ポリカーボネイト
付属品木ねじ
質量(g)50
耐荷重(N)アーム部1ヶ所当たり2.94
吊下荷重N(kgf)アーム部1ヶ所当たり2.94N(アーム部1ヶ所当たり0.3kg)
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨
種類標準
シリーズステンレスシリーズ
仕上研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質(フック)ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
種類標準
取付け方法壁付け
「粘着・木ネジ」選べる取付け。カギなど小物の整理に便利な5連タイプのフックです。サビに強いステンレス金具。
用途リビング収納に。
仕様5連
材質支持部:スチロール樹脂、フック:ステンレス鋼線
寸法(mm)275×30×60
タイプルームフック
耐荷重(kg)2
取付け方法粘着テープ(木ネジ付き)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
ステンレス鋼製の、シンプルなデザインです。天面、天井付用。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン
仕上サテン仕上
付属品HJ-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)HJ-30S、HJ-50S:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
種類標準
取付け方法天井付け
付加機能なし
耐荷重(N)140
額吊金物。2個1組で使用します
付属品木ネジ皿頭:2.7×16mm
材質鉄
色ユニクロメッキ
安全荷重(kg)5
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。
材質ステンレス鋼(SUS303)
材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
付属品JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)
種類標準
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
多用途に使えるアルミ製のフックです。
用途各種施設、店舗、事務所。
材質/仕上アルミ、焼付塗装
取付穴数2
玄関先の便利収納アイテム!鍵掛け&小物入れ
スチール製の玄関扉に磁石で簡単に取り付けキーフック&トレー。
玄関先での収納に忘れず便利。
トレイに印鑑やペンを置いておけば、荷受時のサインがスムーズに。
折りたたみ傘やサングラスを置いておくのにも。
木ネジ付きで、マグネットでつかない壁にも取り付け、 ディスプレイ棚として見せる収納に。
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)約320
耐荷重(kg)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×4.5×6
小物掛に最適です。
材質鋼板
安全荷重(kg)5
付属品ビス(木ネジ皿3.1X20)
クレモンロック用アクセサリー、
用途キャッチフックの受け
取付ネジ止め
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
仕様偏芯
1セット(20個)
¥819
税込¥901
23日以内出荷
HJT-55SBLとHJT-70SBLは厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
色ブラック
種類標準
仕上塗装/ブラック
付加機能なし
RoHS指令(10物質対応)対応
引掛け部が深いため、フックやハンドルの他、コードを巻きとるなど、さまざまな用途に工夫してご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品2H-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)2H-30S、2H-40S、2H-50S:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
種類標準
仕上サテン仕上
取付け方法壁付け
付加機能なし
風合いのある木製フックです。和室や店舗などのフックとして最適です。
用途物掛けとして。
付属品皿木ねじ
材質天然木
幅(mm)10
高さ(mm)40
奥行(mm)27
寸法L(mm)40
寸法H(mm)27
寸法L1(mm)15
寸法t(mm)7.5
寸法W(mm)10
寸法P(mm)12
取付穴数2
寸法P1(mm)5
寸法t1(mm)7
寸法t2(mm)6
吊下荷重N(kgf)2
控えめなデザインです。
用途コートフック
奥行(mm)59
高さC(mm)100
取付取付穴間隔:32mm
仕上ヘアライン
材質ステンレス(SUS303)
セット内容取付け部品(木ネジ Φ 3.5×40mm)
仕様取付部品付
1個
¥9,698
税込¥10,668
23日以内出荷
アルミにカラー塗装をしたフックです。
軽量物を掛けるのに適しています。
出幅があるので、カバンや、帽子などが掛けやすい。
用途カバン、リュック、帽子、小物などに使用
付属品木ネジ2本
材質アルミ
最大荷重(kg)10
ロングセラーのステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SCS13)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨
付属品EL-25:十字穴付丸皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)EL-30:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)
種類標準
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)240
吊下荷重N(kgf)196(20)
控えめなデザインです。壁に取付
用途ワードローブ
寸法(mm)200×255
取付壁付
仕上ヘアライン
材質ステンレス(SUS304)
セット内容取付け部品(木ネジ Φ 4.0×45mm と壁面プラグ)
仕様回転フック 3 個付
1個
¥66,980
税込¥73,678
23日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ