カテゴリ

  • 建築金物(107)
    • 窓用金物(12)
    • 吊り金具(60)
  • 建材・エクステリア(26)
    • 玄関まわり関連商品(5)
    • ブラインド・カーテン(5)
  • トラック輸送・安全用品(10)
    • 荷台収納(2)
  • 空調・電設資材(15)
    • ケーブルキャッチャー(6)
    • ランプチェンジャー(4)
  • 店舗什器・備品(19)
    • ハンガー什器(7)
  • パソコン/周辺機器(17)
    • プロジェクタースクリーン(6)
  • 測定用品(117)
  • オフィス家具(106)
  • 配管・水廻り設備部材(84)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
  • 作業工具(34)
  • 科学研究・開発用品(30)
  • 物流用品(29)
  • 日用品(23)
  • 空圧工具(23)
  • 厨房用品(22)
  • 安全用品(20)
  • 電動工具(18)
  • 家電(15)
  • 制御機器(10)
  • 機構部品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 防災用品(10)
  • 事務用品(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 照明(8)
  • 清掃用品(8)
  • カー用品(7)
  • 医療(6)
  • 保管用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 介護用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業機械(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 防犯用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農具(1)
すべてのカテゴリ

「フック 棒」の検索結果

924件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルジャッキ 大阪ジャッキ製作所ケーブルジャッキ大阪ジャッキ製作所
68,980税込75,878
1個
翌日出荷
折りたたみ式になっているので持運びに便利です。接地幅が縮小してあるため、通行障害は少なくなります。
用途電線やケーブル線の巻取りに使用するドラムの専用ジャッキです。2台1組で使用します。仕様●調整伸(mm):-●適用ドラム径:Φ550~Φ1050●揚力(tf):2ストローク(mm)280高さ(mm)フックまで:252全高(mm)635揚力(kN)20ベース寸法(mm)L×W:680×250
収納棚 突っ張り式 サンワダイレクト収納棚 突っ張り式サンワダイレクト
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
省スペースで玄関などのスペースにも設置可能。天井があるスペースであれば、好きな場所に取り付け可能です。パネルは有孔ボードになっているので、市販のフックなどが使用可能です。ピッチ棚置き収納ができる棚板4枚付きです。しっかり支える突っ張り式で、滑り止め付きパッド付なので傷をつけることなく壁面収納が可能です。空間を仕切るパーテーションに最適です。壁がないところにも設置可能。仕様サイズW8000:D260×H2290~2570mm付属品・Uフック小(35mm)5個・Uフック大(45mm)5個
付属品Uフック小(35mm)5個、Uフック大(45mm)5個材質スチール、木使用工具プラスドライバー、手袋天板厚さ(mm)15組立時間30分総耐荷重(kg)60アジャスターなし六角レンチ(mm)2.5天板部均等耐荷重(kg)3組立人数2天板寸法・幅(mm)800天板寸法・奥行(mm)150キャスターの有無あり
収納棚 突っ張り式 サンワダイレクト収納棚 突っ張り式サンワダイレクト
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
省スペースで玄関などのスペースにも設置可能。天井があるスペースであれば、好きな場所に取り付け可能です。パネルは有孔ボードになっているので、市販のフックなどが使用可能です。ピッチ棚置き収納ができる棚板4枚付きです。しっかり支える突っ張り式で、滑り止め付きパッド付なので傷をつけることなく壁面収納が可能です。空間を仕切るパーテーションに最適です。壁がないところにも設置可能。仕様サイズW600:D260×H2290~2570mm付属品・Uフック小(35mm)5個・Uフック大(45mm)5個
付属品Uフック小(35mm)5個、Uフック大(45mm)5個材質スチール、木使用工具プラスドライバー、手袋天板厚さ(mm)15組立時間30分総耐荷重(kg)60アジャスターなし六角レンチ(mm)2.5天板部均等耐荷重(kg)3組立人数2天板寸法・幅(mm)600天板寸法・奥行(mm)150キャスターの有無あり
収納棚 突っ張り式 サンワダイレクト収納棚 突っ張り式サンワダイレクト
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
省スペースで玄関などのスペースにも設置可能。天井があるスペースであれば、好きな場所に取り付け可能です。パネルは有孔ボードになっているので、市販のフックなどが使用可能です。ピッチ棚置き収納ができる棚板4枚付きです。しっかり支える突っ張り式で、滑り止め付きパッド付なので傷をつけることなく壁面収納が可能です。空間を仕切るパーテーションに最適です。壁がないところにも設置可能。仕様サイズW450:D260×H2290~2570mm付属品・Uフック小(35mm)5個・Uフック大(45mm)5個
付属品Uフック小(35mm)5個、Uフック大(45mm)5個材質スチール、木使用工具プラスドライバー、手袋天板厚さ(mm)15組立時間30分総耐荷重(kg)60アジャスターなし六角レンチ(mm)2.5天板部均等耐荷重(kg)3組立人数2天板寸法・幅(mm)450天板寸法・奥行(mm)150キャスターの有無あり
グラス柄安全棒 DOGYUグラス柄安全棒DOGYU
6,898税込7,588
1本
6日以内出荷
グラス柄だから強靭で折れにくい。軽いので長時間の作業も疲れにくい。
用途吊荷やワイヤーロープの押し・止・引きなどに。ブラック
充電式メッシュ筋カッタ PJ-C060 マックス[安全・保護]充電式メッシュ筋カッタ PJ-C060マックス[安全・保護]
169,800税込186,780
1台
予約販売
切れ物現る!充電式でスパッと切れる!ボルトクリッパに代わる「新・カッタ誕生」!!Φ6mmのメッシュ筋もトリガを引くだけ。簡単に切断できます。2本同時に切れるハイパワー!最大Φ6mmのメッシュ筋を2本同時に切断できます。マックス鉄筋結束機シリーズと同じ,リチウムイオン電池を使用します。切断した端材の飛散を減らす「クッションラバー」を装着した専用切断刃を採用しています。
付属品キャリングケース,六角棒スパナ3mm,取扱説明書,保証書,ベルトフック,保護メガネ質量(kg)2.2(電池非装着時)電圧(V)モータ:DC18・DC14.4切断能力満充電 Φ6mm:(使用電池パック:JP-L91850A)切断速度:0.6秒,1充電カット数:約1,400カット(使用電池パック:JP-L91450A)切断速度:0.7秒,1充電カット数:約1,400カット切断能力(mm)Φ3~Φ6 ※鉄筋格子(JIS G 3112),溶接金網(JIS G 3532)相当モーターブラシレスDCモータ最大切断能力(mm)Φ6の2本同時切断可能寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)電池非装着時:140×100(ベルトフック含む)×383使用電池パックマックスリチウムイオン電池パック:JP-L91850A,JP-L91450A
コードレス全ネジカッター BOSCH(ボッシュ)コードレス全ネジカッターBOSCH(ボッシュ)
61,980税込68,178
1台
3日以内出荷
ステンレス全ネジW3/8対応定置切断可能。一つの刃で1/4インチ、3/8インチ、1/2インチまで対応(四角のプレートのそれぞれの辺に各サイズの刃を搭載)。LEDライト。ユーティリティフック。
用途全ネジの切断セット内容本体、刃(1/4、3/8(2面)、1/2インチ)×1対。六角棒レンチ×1、深さゲージ質量(kg)3.4定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)221×283×133切断能力(軟鋼)W1/4、W3/8、W1/2、M6、M8、M10、M12、(ステンレス)W1/4、W3/8、M6、M8、M10最小切断長(mm)37RoHS指令(10物質対応)対応
充電式ポケットライト ミニ SIGNET(シグネット)充電式ポケットライト ミニSIGNET(シグネット)
4,898税込5,388
1個
翌日出荷
付属品:USB-Cケーブル、取扱説明書。最大750ルーメンのLEDハンディーライトです。 メインライトとトップライトの多光源設計です。 メインライトは太陽光に近い演色ライトを採用し、またSOS用の赤色灯機能付きです。 各ライト、長押しでTURBOモードを搭載されています。 強力なマグネットとフックを内蔵しており、あらゆる箇所で活躍します。 ボディー側面にはラバー加工を施しており、しっかり握れます。点灯モード:メインライト/Low⇒High⇒赤色灯⇒OFF ※長押しでTURBOモード、トップライト/Low⇒High⇒OFF ※長押しでTURBOモード
質量(g)105寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×22×140充電時間約2.5時間明るさ(Lm)メインライト(演色)/120 (Low)・350 (High)・500 (TURBO)、トップライト/200 (Low)・600 (High)・750 (TURBO)防水性IPX4ポートチャージポート:Type-C点灯時間メインライト/4.5時間 (Low)・1.5時間 (High)・30秒 (TURBO)・15時間 (赤色灯)、トップライト/4.5時間 (Low)・1.5時間 (High)・30秒 (TURBO)
充電式折りたたみLEDライト SIGNET(シグネット)充電式折りたたみLEDライトSIGNET(シグネット)
3,398税込3,738
1個
翌日出荷
付属品:USB-Cケーブル、取扱説明書。トップライトとメインライトの2WAYです。 折りたたみ式でライト部は180°回転できます。 メインライトは長押しで調光機能で、またSOS用の赤色灯機能付きです。 強力なマグネットとフック、クリップ付きであらゆる箇所で活躍します。
質量(g)135.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×140.5充電時間約3.5時間明るさ(Lm)メインライト/450、トップライト/30ポートチャージポート:Type-C点灯時間メインライト/3.5時間・18時間 (赤色灯)、トップライト/10時間
後付けトイレバブルクッション「あわらくBIG」 サンコー後付けトイレバブルクッション「あわらくBIG」サンコー
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
泡で尿の飛び散りを抑える、後付け可能な泡洗浄機「あわらくBIG」。
仕様【排出時間・量】約7.5秒(約50mL/約15秒(約100mL)適合【オイル】揮発性エッセンシャルオイル/精油、ディフューザー対応のアロマオイルセット内容本体、シリコンホース、ノズル、リモコン、ホース固定フック(3個)、充電ケーブル(AtoDC)(95cm)、固定用両面テープ予備(2枚)、ホース固定フック用両面テープ予備(3枚)、専用瓶(アロマ)、アロマ用芯棒、フィルター予備、日本語取扱説明書材質専用瓶(アロマ):ガラス、リモコン:ABS、シリコンホース:シリコン質量(kg)約1.2材質(本体)ABS PC電源USB 5V 1.0A以上推奨タンク容量(L)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×133×457材質(ノズル)PCバッテリー電圧(V)リチウムイオンバッテリー 3.7材質(フック)(ホース固定フック)PC充電時間(時間)約6LEDLEDパターン:赤、緑、青 使用後5分で自動消灯バッテリー容量(mAh)2600ケーブル長(cm)約95リモコンボタン電池:CR2025噴霧量(mL)アロマ:約0.022フィルター交換目安6ヶ月稼働時間(分)約55
つっぱり支柱カーテンポールセット 積水樹脂商事つっぱり支柱カーテンポールセット積水樹脂商事
9,998税込10,998
1セット
5日以内出荷
縦つっぱり支柱とカーテン吊り用ポールのセット。( ※カーテンは付いておりません)お部屋の間仕切りや収納の目隠し、冷暖房の効率アップ、ワークスペースの確保に。空間を囲ったり幅広く(最大約5.8m)使える3本支柱タイプ。コーナーは段差無くすっきり。カーテンポール受けにはカーテンフックが固定できます。カーテンの開閉スムーズ。専用カーテンリング付き。
用途カーテンポール、パーテーション、つっぱり棒セット内容支柱3本・カーテンポール2本・カーテンリング60個材質パイプ/樹脂コーティングスチールパイプ、部品/ABS樹脂・PP樹脂、圧着部/EVA樹脂、ネジ類/スチール(メッキ)質量(kg)(約)6.2耐荷重(kg)全体/20、1本/10までパイプ径(Φmm)(約)29.4・25.4伸縮範囲(cm)カーテンポール:164~290取付可能寸法(cm)カーテン :202~269、支柱:208~275
つっぱり支柱カーテンポールセット 積水樹脂商事つっぱり支柱カーテンポールセット積水樹脂商事
6,498税込7,148
1セット
5日以内出荷
縦つっぱり支柱とカーテン吊り用ポールのセット。( ※カーテンは付いておりません)お部屋の間仕切りや収納の目隠し、冷暖房の効率アップ、ワークスペースの確保に。カーテンポール受けにはカーテンフックが固定できます。カーテンの開閉スムーズ。専用カーテンリング付き。
用途カーテンポール、パーテーション、つっぱり棒セット内容支柱2本・カーテンポール1本・カーテンリング30個材質パイプ/樹脂コーティングスチールパイプ、部品/ABS樹脂・PP樹脂、圧着部/EVA樹脂、ネジ類/スチール(メッキ)質量(kg)(約)3.7耐荷重(kg)全体/20、1本/10までパイプ径(Φmm)(約)29.4・25.4伸縮範囲(cm)カーテンポール:164~290取付可能寸法(cm)カーテン :202~269、支柱:204~275
10.5インチ(27CM)ペイントスターバー ROLLINGDOG10.5インチ(27CM)ペイントスターバーROLLINGDOG
139税込153
1本
7日以内出荷
10.5インチ(27CM)ペイントスターバー*人間工学に基づいた頑丈なプラスチックデザインで、バケツに掛けるフックと、使用しないときに壁に掛ける穴があります。*攪拌子の穴は、塗料混合物の粘度を測定するために使用でき、適切な混合物があることを確認できます。
トラック用荷台はしご 伝蔵トラック用荷台はしご伝蔵
7,498税込8,248
1台
当日出荷
あおりや溝に引っ掛けるだけの簡単設置。全溶接加工の為、丈夫で安全性も高いです。取り付け部には、ウレタンカバーとゴム脚を使用し、ボディーに傷をつけません。アルミ製なので、軽く持ち運びもしやすい。
用途トラックの荷台への乗り降り。その他手がかり棒なし材質アルミ最大使用質量(kg)100
クランプ式パンチングボード オーム電機クランプ式パンチングボードオーム電機
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
周辺機器や小物を立体的に収納、デスク上を広々使用できます 環境に応じていろいろな設置方法が可能です ケーブル類やヘッドホンなどをスッキリ収納できます デスクにしっかり固定でき、スペースをとらないクランプ式 ヘッドホンハンガー1個、ハンガー3個、ケーブルフック6個付属 ケーブルフックとハンガーはボードのお好みの穴位置に設置可能です
付属品製品本体(組み立て式)、六角レンチ、取扱説明書材質スチール・プラスチック厚さ(mm)クランプ対応天板:約10~50質量(kg)約0.95製品サイズ(mm)(約)幅271×高さ499×奥行180 ※組み合わせによる最大荷重(kg)1.5
車内クリアカーテン 90cm×125 2枚組 向島自動車用品製作所車内クリアカーテン 90cm×125 2枚組向島自動車用品製作所
7,998税込8,798
1セット(2枚)
4日以内出荷
ピラー間が160cmまでのお車に対応した車内クリアカーテンです。内張りの隙間にフックをかけるだけのカーテン式なので、未使用時は横にまとめられます。透明なのでルームミラーから 後ろを確認することができます。飛沫感染防止対策としても幅広い用途で利用が可能です。
用途エアコン効率アップ、飛沫飛散防止に。仕様カーテン:開閉式、ポール:伸縮部1本、継ぎ足し部2本寸法(mm)【カーテン】125×90(2枚組)カーテン部:透明、ハトメ部:黒、伸縮棒:シルバーポール長(mm)2本接続時:890~1260、3本接続時:1270~1600
収納棚 突っ張り式 サンワダイレクト収納棚 突っ張り式サンワダイレクト
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
省スペースで玄関などのスペースにも設置可能。便利なフック×10個付きです。引っ掛け収納に便利なフックが付属しています。天井があるスペースであれば、好きな場所に取り付け可能です。棚置き収納ができる棚板3枚付きです。しっかり支える突っ張り式で、滑り止め付きパッド付なので傷をつけることなく壁面収納が可能です。空間を仕切るパーテーションに最適です。壁がないところにも設置可能。仕様サイズW450×D260×H1940~2580mm材質フレーム:25×25角スチールパイプパネル&棚板:MDF(PVC貼り)15mmストッパー:四角形、滑り止めシート付き ボルト&バネ強化
付属品フック10個材質スチール、木質量(kg)約12使用工具プラスドライバー / 手袋キャスターあり色(天板)ホワイト保証期間初期不良のみ天板厚さ(mm)15組立時間30分色(フレーム)ホワイト取扱説明書日本語取扱説明書あり総耐荷重(kg)60アジャスターなし六角レンチ(mm)2.5天板部均等耐荷重(kg)3組立人数2天板寸法・幅(mm)450天板寸法・奥行(mm)150
収納棚 突っ張り式 サンワダイレクト収納棚 突っ張り式サンワダイレクト
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
省スペースで玄関などのスペースにも設置可能。便利なフック×10個付きです。引っ掛け収納に便利なフックが付属しています。天井があるスペースであれば、好きな場所に取り付け可能です。棚置き収納ができる棚板3枚付きです。しっかり支える突っ張り式で、滑り止め付きパッド付なので傷をつけることなく壁面収納が可能です。空間を仕切るパーテーションに最適です。壁がないところにも設置可能。仕様サイズW800×D260×H1940~2580mm材質フレーム:25×25角スチールパイプパネル&棚板:MDF(PVC貼り)15mmストッパー:四角形、滑り止めシート付き ボルト&バネ強化
付属品フック10個材質スチール、木質量(kg)約12使用工具プラスドライバー / 手袋キャスターあり色(天板)ホワイト保証期間初期不良のみ天板厚さ(mm)15組立時間30分色(フレーム)ホワイト取扱説明書日本語取扱説明書あり総耐荷重(kg)60アジャスターなし六角レンチ(mm)2.5天板部均等耐荷重(kg)3組立人数2天板寸法・幅(mm)800天板寸法・奥行(mm)150
収納棚 突っ張り式 サンワダイレクト収納棚 突っ張り式サンワダイレクト
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
省スペースで玄関などのスペースにも設置可能。便利なフック×10個付きです。引っ掛け収納に便利なフックが付属しています。天井があるスペースであれば、好きな場所に取り付け可能です。棚置き収納ができる棚板3枚付きです。しっかり支える突っ張り式で、滑り止め付きパッド付なので傷をつけることなく壁面収納が可能です。空間を仕切るパーテーションに最適です。壁がないところにも設置可能。仕様サイズW600×D260×H1940~2580mm材質フレーム:25×25角スチールパイプパネル&棚板:MDF(PVC貼り)15mmストッパー:四角形、滑り止めシート付き ボルト&バネ強化
付属品フック10個材質スチール、木質量(kg)約12使用工具プラスドライバー / 手袋キャスターあり色(天板)ホワイト保証期間初期不良のみ天板厚さ(mm)15組立時間30分色(フレーム)ホワイト取扱説明書日本語取扱説明書あり総耐荷重(kg)60アジャスターなし六角レンチ(mm)2.5天板部均等耐荷重(kg)3組立人数2天板寸法・幅(mm)600天板寸法・奥行(mm)150
溝入丸棒フック CB-17 シロクマ溝入丸棒フック CB-17シロクマ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
スッキリ綺麗!取付簡単です。中ねじ式です。
材質真鍮耐荷重(kg)15サイズ(mm)【付属ビス】A4×30
三連丸棒フック CB-15 シロクマ三連丸棒フック CB-15シロクマ
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
材質真鍮幅(mm)320高さ(mm)42.5奥行(mm)55耐荷重(kg)15サイズ(mm)【付属ビス】3.1×22
丸棒スリッパ掛 CB-37 シロクマ丸棒スリッパ掛 CB-37シロクマ
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
ロッカー等に最適です。
材質真鍮全長(mm)205サイズ205寸法D(mm)49サイズ(mm)【付属ビス】3.1×16
液晶モニタアーム 置き型 昇降タイプ サンワダイレクト液晶モニタアーム 置き型 昇降タイプサンワダイレクト
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷
壁際にスッキリ設置できる、モニタースタンドです。モニター高さを35.5~55.5cmまで10段階で調整できます。画面の向きを上下に±45度、左右に±45度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。耐荷重は10kgまでで32インチ程度までのテレビ/モニターを設置可能です。安定感のある薄型の台座を使用し、ブラケットは取り外しが可能でモニターの取付が簡単です。
付属品スペーサー5mm、ディスプレイ取り付けネジ(M4×12、M4×16、M6×12、M6×18) 各4本ずつ、ワッシャー(M6)×4、スペーサー(5mm)×4セット内容支柱、ブラケット、ベース、ケーブルフック×2、ツマミ、六角レンチ(4mm)、プラスドライバー付き六角レンチ(5mm)、ボルト(M6×18)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書材質ベース:スチール、アルミ、鉛ブラケット、スチール支柱:スチール、ABS幅(mm)VESAブラケット:114厚さ(mm)VESAブラケット:1.8質量(kg)約4.2ホワイト使用工具プラスドライバー,手袋,毛布など耐荷重(kg)最大:10形態ノックダウン組立式ディスプレイ1台取付け方法据置き寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34×20×35.5~55.5VESAマウント(mm)75×75, 100×100適合モニターサイズ[最大]32インチ六角レンチ(mm)4,5可動範囲(°)パン(画面左右):左45/右45チルト(画面上下)、上45/下45ローテーション(画面回転)、360
マンボウ二段掛棒 NH-2 シロクママンボウ二段掛棒 NH-2シロクマ
7,598税込8,358
1本
4日以内出荷
材質真鍮寸法H(mm)40寸法D(mm)37サイズ(mm)【付属ビス】3.1×16
半月ボックス掛棒 NH-12 シロクマ半月ボックス掛棒 NH-12シロクマ
7,898税込8,688
1本
4日以内出荷
用途ネクタイ掛、小物入として。材質自然木+真鍮【木部】ミディアムオークサイズ170寸法H(mm)49寸法D(mm)78寸法W(mm)170仕上サイズ(mm)【付属ビス】2.7×20
二連丸棒フック CB-27 シロクマ二連丸棒フック CB-27シロクマ
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
材質真鍮寸法H(mm)42.5耐荷重(kg)15寸法D(mm)55寸法W(mm)160サイズ(mm)【付属ビス】3.1×22
一文字掛棒 NH-6 シロクマ一文字掛棒 NH-6シロクマ
759税込835
1本
4日以内出荷
材質ブラック(ツヤ消し塗装)サイズ【付属ビス】A3.5×16×D6
パラレルS形掛棒 NH-7 シロクマパラレルS形掛棒 NH-7シロクマ
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
材質アルミ+ステンレスパイプ400#寸法H(mm)47仕上【樹脂キャップ】クローム仕上げサイズ(mm)【付属ビス】3.1×16
ナポリ二段掛棒 NH-1 シロクマナポリ二段掛棒 NH-1シロクマ
8,198税込9,018
1本
4日以内出荷
材質真鍮寸法H(mm)50寸法D(mm)38サイズ(mm)【付属ビス】3.1×16
パラレルU形掛棒 NH-8 シロクマパラレルU形掛棒 NH-8シロクマ
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
材質アルミ+ステンレスパイプ400#寸法H(mm)52仕上シルバーサイズ(mm)【付属ビス】3.1×16
ステン丸棒フック ST-56 シロクマステン丸棒フック ST-56シロクマ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
材質ステンレス耐荷重(kg)25仕上鏡面磨サイズ(mm)【付属ビス】A4×20
U形三段掛棒 NH-15 シロクマU形三段掛棒 NH-15シロクマ
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷
材質寸法D(mm)30サイズ(mm)【付属ビス】A3.5×16×D6
UL型スリムボックス二段掛棒 NH-11 シロクマUL型スリムボックス二段掛棒 NH-11シロクマ
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
用途ネクタイ掛、小物入として。材質自然木+鉄【木部】チーク寸法H(mm)90寸法D(mm)45サイズ(mm)【付属ビス】2.7×20
BJ型ボックス二段掛棒 NH-10 シロクマBJ型ボックス二段掛棒 NH-10シロクマ
9,298税込10,228
1本
4日以内出荷
用途ネクタイ掛、小物入として。材質自然木+鉄【木部】ミディアムオークサイズ350寸法H(mm)132寸法D(mm)70寸法W(mm)350仕上AG塗装サイズ(mm)【付属ビス】2.7×20
U形二段掛棒 NH-5 シロクマU形二段掛棒 NH-5シロクマ
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
材質寸法D(mm)30サイズ(mm)【付属ビス】A3.5×16×D6
シャーク二段掛棒 NH-3 シロクマシャーク二段掛棒 NH-3シロクマ
6,198税込6,818
1本
4日以内出荷
材質真鍮寸法H(mm)52寸法D(mm)37サイズ(mm)【付属ビス】3.1×16
U形掛棒 CF-3 シロクマU形掛棒 CF-3シロクマ
649税込714
1個
4日以内出荷
材質全長(mm)106サイズ100寸法H(mm)30寸法D(mm)53サイズ(mm)【付属ビス】A3.5×16×D6
スプリング巻上スクリーン シネマ工房スプリング巻上スクリーンシネマ工房
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
独自技術「ロータリーストップ機構」と「スピードコントローラー」で、スクリーンのスムーズかつ正確な高さ調整実現しています。付属の取付金具で天井や壁面に簡単設置。VOC(揮発性有機化合物)対策で環境にやさしいスクリーンです。ケースがあるので、スクリーンを傷めず、装置を隠すボックスを用意する必要がありません。
仕様ナノホワイト:○付属品アルミフック棒、ワンタッチスライド式取付金具(2個)色(生地)オールホワイト
スプリング巻上ミニスクリーン シネマ工房スプリング巻上ミニスクリーンシネマ工房
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
ハイコストパフォーマンスで軽量のスリムケース!掛け図のようにも吊れるミニスクリーン天吊はもちろんですが、掛け図スクリーンのようにお使いできるよう、吊金具を標準装備しています。VOC(揮発性有機化合物)対策で環境にやさしいスクリーンです。
仕様ナノホワイト:○付属品アルミフック棒色(生地)オールホワイト
デスク ロータイプ L字型 サンワダイレクトデスク ロータイプ L字型サンワダイレクト
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
横幅120cm、奥行110cmと十分な大きさで、デスクの奥行きが55cm、サブデスクの奥行きが40cmと使い勝手の良いサイズです。*天板の高さ設定:380/410/440/470/500mm座椅子の座面の厚みや、パソコンの操作しやすい姿勢に合わせて高さを設定できます。汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。耐荷重が30kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。バックパネルなどが無く、足を伸ばしやすい仕様です。天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。サイズ:W1200×D1100×H380~500mm*天板の高さ設定:380/410/440/470/500mm
仕様個口数:1個口材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)使用工具手袋キャスターなし形態出荷形態:ノックダウン組立式天板厚さ(mm)16組立時間40分総耐荷重(kg)30アジャスターあり六角レンチ(mm)4天板部均等耐荷重(kg)30組立人数1天板寸法・幅(mm)1200天板寸法・奥行(mm)1100
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら