吊り下げ式プロジェクタースクリーンを引き出すときに使うフック棒です。
軽量なアルミ製の支柱に握りやすいグリップを組み合わせており、手軽に使うことができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×40×530
質量(g)約71
材質アルミ・ABS樹脂
保証期間初期不良のみのみ
1台
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理三価クロメート
材質フック部:亜鉛ダイカスト 、 握り部:PP被覆パイプ
仕上フック部:サチライトクロム 、 握り部:グレー
シャッターの開閉に必要不可欠なシャッター棒!先についているフックをひっかけて使うだけ!工場、駐車場、店舗などのシャッターの開閉に最適な鉄製のひっかけ棒です。ロフトの階段扉にも使用可能です。
材質本体:鉄/握り部分:ゴムラバー
仕上クロメートメッキ
スーパーフラットデザインでスクリーンの存在を感じさせない収納感を実現しました。新スプリング巻上機構採用によって、静寂性を更に高めることに成功しました。
用途会議室、教室、大型集会所などに最適です。
タイプ手動巻上げ式
付属品アルミフック棒、スライディングブラケット、サイドブラケット
材質フロントパネル、ケース、ローラー部:アルミニウムケースキャップ部:スチールキャップ類:樹脂(ABS)
規格NTSC(4:3)
設置方式天吊り
駐車場や店舗のシャッター開閉に便利!
材質樹脂成型品
長さ(mm)1500
1本
¥869
税込¥956
当日出荷
ハイグレードミニタイプフィッシャー!最高の性能・品質。しなりにくく、軽いので別次元の操作性を実現!
カーボンクロスシステム採用により、竿が強く折れにくい。
軽索引用。ミニタイプ。スリムで握りやすい。引掛けやすい先端金具。
先端金具フック金具(ミニ)
ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ
伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製
天井裏でのケーブルの押し引き
3m先のケーブルを片手で牽引
軽量牽引用
押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
用途天井裏などのケーブル配線に。
最大径(Φmm)竿/13
スクリーンの引き出しに非常に便利なアルミフック棒です。フック部のてっぺんは、地図などを掛け、持ち上がるように窪みがついています。
用途手動スクリーンの引き出しに
材質PP樹脂
長さ(mm)1220
質量(kg)0.11
1本
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
コンパクト・スリム・軽量、小形ペン型のフィッシャー。ポケット、腰袋に収納可能なペンサイズフィッシャー。伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製。ケーブルの引き寄せ押し出しに便利な先端形状
用途軽索引用
全長(cm)(伸長時)93(収納時)16.5
質量(g)33
径(Φmm)(竿)8
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
パレットを引っ張る時に便利なフック付の引っ張り棒です。奥にある荷物を取り出す時やしゃがまないといけない時の負担を軽減します。ステンレス製なので錆にくいです。
用途パレットなどを引っ張る時に。
材質ステンレス(SUS304)
軸径(Φmm)10
色シルバー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ベルト引っ掛けツール
モノタロウ
¥798
税込¥878
丸軸を使用したフックがベルト交換をスムーズにし、新品ベルトを傷つけにくくします。幅広で交換しにくい1本タイプ(サーペンタイン)ロングベルトの交換が素早くできます。全長660mmと長く、1BOX車などのエンジンルームが奥深い車種に有効です。
用途エンジンベルトの交換、配線、配管の引き上げやガイド。
その他オートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)の交換作業にベルトテンショナーレンチ(ATE175)とセットで使うと更に使いやすくなります。
適合主に国産・輸入車の乗用車用Vベルト及びVリブドベルト(7山以上)
トラスコ品番823-0756
質量(g)200
寸法L(mm)660
寸法d(mm)6
寸法D(mm)34
寸法l(mm)540
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
独自技術「ロータリーストップ機構」と「スピードコントローラー」で、スクリーンのスムーズかつ正確な高さ調整実現しています。付属の取付金具で天井や壁面に簡単設置。VOC(揮発性有機化合物)対策で環境にやさしいスクリーンです。ケースがあるので、スクリーンを傷めず、装置を隠すボックスを用意する必要がありません。
仕様ナノホワイト:○
付属品アルミフック棒、ワンタッチスライド式取付金具(2個)
色(生地)オールホワイト
ハイコストパフォーマンスで軽量のスリムケース!掛け図のようにも吊れるミニスクリーン。天吊はもちろんですが、掛け図スクリーンのようにお使いできるよう、吊金具を標準装備しています。VOC(揮発性有機化合物)対策で環境にやさしいスクリーンです。
仕様ナノホワイト:○
付属品アルミフック棒
色(生地)オールホワイト
アルミ製で200gと軽量です。高い場所の上げ下げが容易にできます。
用途クリーニング店での品物の取り出し、アパレルショップなどでのディスプレイに重宝します。
材質アルミ製。掛部:スチール製クロームメッキ
規格本体
長さL×直径(mm×Φmm)1390×Φ16
仕様プロジェクター用誰でも簡単にセットアップできます。表面のガススプリングとパンタグラフフレームにより高さ調節可能です。
付属品昇降用フック棒
質量(kg)8.5
寸法(幅W×高さH)(mm)(スクリーン)2154×1346(100インチワイド)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2365×340×2480
アズワン品番64-7917-55
1台
¥132,900
税込¥146,190
7日以内出荷
内・外倒し窓
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+PP被覆パイプ
仕上サチライトクロームメッキ+グレー色
RoHS指令(10物質対応)対応
GL型物干し竿の収納や衣類などの物掛けとしてのプラス機能を持った、室内用物干し竿QL型専用フック。竿が脱落しにくく、様々な取付寸法に対応、優れた施工性の安心機能が充実。オシャレでシンプルな室内用フックです。
用途室内用
セット内容本体×2、本体固定ネジ×2、取付座×2、取付ネジ(Φ4×50)×4、六角レンチ×1
材質本体:亜鉛ダイカスト(メッキ仕上)/カバー:ABS樹脂/取付座・ネジ類:ステンレス
寸法(mm)56×25
アズワン品番65-2493-46
出幅(mm)63
1セット
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
寸法(mm)フック部:32×27
全長(mm)1000
材質(本体)スチール(クロメート処理)
材質(ハンドル)塩化ビニール
線径(mm)8
1本
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
用途欄間窓、天井蓋の開閉用金具
材質【フック】黄銅鋳物(サテンニッケル仕上)【パイプ】スチールビニトップ(白色)
太さ(mm)Φ16
自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に使用する専用補助工具です。このベルト引っ掛けツールを使用すれば1本式のドライブベルトの取付や取外しが簡単に行えるので作業時間の短縮が可能です。エンジンルームのVベルトやタイミングベルトの点検作業もできます。フックの形状が丸軸なのでベルト交換の際に新品ベルトを傷つけにくいです。
用途自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に
軸径(Φmm)6.5
全長(mm)690
高さ(mm)25(先端)
グリップ径(Φmm)30
軸間距離(mm)20
1本
¥798
税込¥878
当日出荷
関連キーワード