簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します。(壁紙や凹凸面には使用できません)壁面を傷めず、重量物もしっかり止まります。
仕様粘着式(はがせるタイプ)
材質フック:スチロール樹脂、タブ:ポリエチレン基材・ゴム系粘着剤
きれいにはがせる両面粘着テープを活かした粘着フックです。
しっかり貼れて、必要なときにはテープの耳を引き伸ばすことにより、被着体を傷めず、またノリ残りなく、きれいにはがすことができます。
用途フック部分が動かせるスイングフック。吊り下げても使えます。
セット内容コマンドフック 3ココマンドタブ(S) 8枚
使用温度範囲(℃)-20~40 (接着時は10以上)
寸法(縦×横×奥行)(mm)30×22×25~15
耐荷重(g)220
仕様屋内用
トラスコ品番542-3007
1パック(3個)
¥379
税込¥417
当日出荷
簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します。(壁紙や凹凸面には使用できません)壁面を傷めず、重量物もしっかり止まります。フック・タブが透明のため、貼る場所を気にせず使用できます。
仕様粘着式(はがせるタイプ)
取り付け簡単。オシャレでシンプルなスタンダードの粘着ステンレスフック。ステンレスだから汚れにくい。インテリアのデザインに馴染みます。キッチングッズ、掃除用具、リビング用品の吊り下げ収納におすすめ。
用途小物ツールの収納に。カレンダー掛けに最適。厨房・台所、洗面所、洗濯機、冷蔵庫、化粧合板、プリント合板、タイル・金属塗装面・柱・板壁などに。
仕様粘着テープ
材質本体=ステンレス鋼板
耐荷重(kg)0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×30
1パック(5個)
¥359
税込¥395
当日出荷
本品の接着剤面をライターであぶり、液状化させることによって接着させる製品です。
用途モルタル・ブロック・木部・スチール・コンクリート等に取付けられます。
土塀・クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・大理石などの高級石材、直射日光や熱などで高温になる壁、ショックのかかる所、熱変形する場所には取付けられません。表面接着のため、荷重が垂直下向以外に掛からないようにしてください。
大切なものはネジ止めタイプをご使用ください。
耐荷重(kg)5
材質ステンレス
寸法H(mm)35
寸法W(mm)30
1パック(3個)
¥399
税込¥439
当日出荷
しっかり貼れてキレイにはがせるコマンド(TM)タブで取りつけるコード整理用製品。
テープも本体も透明なので、目立たずすっきりコードが整理できます。
色クリア
本品の接着剤面をライターであぶり、液状化させることによって接着させる製品です。
用途モルタル・ブロック・木部・スチール・コンクリート等に取付けられます。
土塀・クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・大理石などの高級石材、直射日光や熱などで高温になる壁、ショックのかかる所、熱変形する場所には取付けられません。表面接着のため、荷重が垂直下向以外に掛からないようにしてください。
大切なものはネジ止めタイプをご使用ください。
耐荷重(kg)5
材質ステンレス
寸法H(mm)45
寸法W(mm)25
1パック(3個)
¥409
税込¥450
当日出荷
簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します。(壁紙や凹凸面には使用できません)。壁面を傷めず、重量物もしっかり止まります。
仕様粘着式
屋外でも使用できる強力耐荷重10kgタイプのボンドフックです。塀・外壁・ベランダなどのコンクリートや金属部、レンガ、木壁、外壁のタイルなどでも使用できます。フック部は奥行があるので、幅広なものを掛けるのにも最適です。フック部が左右に180度回転しますので、使用しない時は壁面側に倒して置けば邪魔にならずに、安全です。
耐荷重(kg)10
仕様粘着式
付属品シリコンボンド1本
トラスコ品番423-7510
材質本体:ABS樹脂、フック部:ステンレス
質量(g)29
寸法(縦×横)(mm)91×43
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
驚きの吸着力!ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。
※水のかかる場所、湿度の多い場所では錆が発生する恐れがありますのでご注意ください。
用途ポスター、掲示物などの取り付けに
特性超強力
材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石
フック固定
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
特殊吸着シートで、耐荷重1.5kgです。のりが残らず、繰り返し使えます。フック部は前後に180°回転します。
耐荷重(kg)1.5
仕様特殊吸着シートタイプ
トラスコ品番005-8246
材質(本体)スチロール樹脂(フック)ステンレス
質量(g)41
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×24×78
質量(g/個)7
1パック(2個)
¥319
税込¥351
当日出荷
天板につけて吊り下げも対応できます。フック部はサビに強く丈夫なステレス製。お得な8個入りです。
用途リビング収納に。
材質支持部:スチロール樹脂、フック:ステンレス鋼線
寸法(mm)30×20×40
タイプフック
取付け方法粘着テープ
耐荷重(g)500
1パック(8個)
¥429
税込¥472
当日出荷
ネオ磁石を使用した超強力タイプ。
上下可動・360度回転式なので、天面などに取付けて吊下げも可能です。
工具の吊下げ収納にも大活躍。
用途服やカバンなどの吊り下げに
特性超強力
材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石
フック自在回転
強力磁石で固定する便利なフックです。
上下可動式のフックで天井面にも取り付けられます。
付属の粘着剤付鉄板を使えば鉄面以外でも使えます。
耐荷重(kg)約2
材質鉄、真鍮、鋼線、異方性磁石、焼付塗装
寸法(mm)57×41×22
フックブランコ
特性強力
カラフルな色でお子さまのお部屋にも似合います。粘着剤付きの鉄板も付いているので、鉄部だけでなく木やガラス等にも使用できます。フックが固定されていないので、壁面だけではなく天井にも使えます。
用途バッグ・小物・鍵などを吊り下げられるマグネットハンガー
耐荷重(kg)2
材質磁石
寸法(mm)33×26×15
質量(g)62
タイプ等方性磁石
フックブランコ
強力磁石で取り付ける便利な壁掛けフック。
フックは上下可動式で、天井面にも取り付けできます。
付属の鉄板を使えば、スチール面以外にも取付できます。
用途ロッカー・机など、スチールの平らな面に。
耐荷重(kg)水平垂直約2、粘着材付き鉄板約0.5
材質スチール、真鍮、ハガネ線、異方性磁石
寸法(mm)57×41×22
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
化粧合板やコンクリートなどに、手軽に取り付けられる粘着テープ付です。
仕様粘着テープタイプ
材質スチロール樹脂
色シロ
関連キーワード