32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(10個)
719 税込791
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)ミニフック
パイプと番線などを交差させる部品。 果樹用、棚線用として。 ボルト・ナット付き。
用途自在接続金具。
1パック(300個)ほか
68,980 税込75,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アイディアをカタチにする曲げフック。変形可能な多用途フックに。
1セット(3本)
1,298 税込1,428
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パネルに引っかけて使います。 耐荷重の範囲内でご使用してください。
材質スチール クロームメッキ 耐荷重(kg)3
1セット(8本)
499 税込549
当日出荷

1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メッシュパネル専用のフック。 パネルに引掛けて使用します。 カバンや帽子も飾りとしてディスプレー収納をお楽しみください。
1パック(3個)
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パネルに引っかけて使います。 耐荷重の範囲内でご使用ください。
材質スチール クロームメッキ 長さ(mm)30 耐荷重(kg)2 フック寸法(mm)30 線径(mm)4
1袋(3個)
599 税込659
当日出荷

高さのある場所に物を吊るす時に便利です。 店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン 寸法S(mm)12 寸法D(mm)4 寸法W(mm)21 材質(キャップ)PVC RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.07 使用荷重(N)68.6
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラスコ品番849-2479 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)10 種類Sカン 参考使用荷重(kN)0.02 使用荷重(N)19.6(参考)
1個
179 税込197
当日出荷

番線やワイヤーにフックをかけて引くだけで自動的にねじれて結束が出来ます。連続結束作業を効率化・省力化できます。
用途鉄筋結束作業に。フェンス作業に。 トラスコ品番506-8765 材質フック:スチール、グリップ:樹脂 全長(mm)310 タイプ自動回転タイプ グリップ径(Φmm)25 直径(mm)28
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

BEAVER(ビーバー)針金回転帽子掛 N
建築金物シリーズです。
寸法(mm)92 アズワン品番64-3228-34
1個
279 税込307
11日以内出荷

Sカン ステンレス モノタロウ 動画あり
1個
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紐を結ぶ作業を簡単に!誘引紐の取付・移動がワンタッチ!! 紐を結ばず巻き付けるだけで誘引紐の取り付けと取り外しができます。 フックSは折り返しを深くしているので誘引線が揺れても外れにくくなっていいます。
用途直立誘引時の誘引線への誘引紐取り付け用。 材質1.6亜鉛メッキ鋼線 80C 径(Φmm)1.6 適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・パプリカ・イチジク・柑橘類
1袋(500個)
8,398 税込9,238
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

線材によるパイプのクロス金具。素早くしっかり止められます。 蜂タイプはビニールが破れないように特殊加工を施したものです。
1セット(10個)
649 税込714
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

支柱を十字に固定します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×35×180 適合支柱Φ16mm
1袋(6個)
209 税込230
8日以内出荷

渡辺パイプ(SEDIA)フックバンド
経済的な線材によるクロス部品です。
用途十字金具 材質スチール 寸法(mm)32×32
1袋(10個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。クランプの取り付けからワイヤーの巻き取りまで17mmのレンチ1本で作業ができます。ターンバックルより調整巾が広いので強く張線でき、ゆるんでも更に張線できます。太さ5mmまでのワイヤー・番線が巻き取り可能です。単管と単管の間にワイヤーロプを簡単に張れる張線器付の兼用クランプです。単管と単管の間にワイヤー張り作業が短時間で楽にできます。単管と単管の間のワイヤーロプを端部で固定及び途中のたるみ止めをする兼用クランプです。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。 仕様ワイヤー固定クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用 トラスコ品番859-6216 材質スチール、クロメートメッキ 長さ(mm)51 幅(mm)98 寸法(mm)eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ 質量(g)360 タイプフックタイプ(固定側) 奥行(mm)129 2018年トラスコ掲載ページ9 1073
1個
699 税込769
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)着脱式腰袋 釘袋2段小 ツインフック
2つの丸型セフで着脱性アップ。2つのセフで着脱性アップした「セフツインフック」。水気に強い二重防水構造、耐摩耗性・耐突き刺し性に強い5層構造素材。耐摩耗性・耐突き刺し性に強い腰袋生地。 袋の厚みを抑えた鳶職人仕様の腰袋。番線カッターや水平器を入れる横入れポケット&両サイド接続環付。セフ取付収納物総重量:3.0kg以下。腰周りの組み換えが簡単。ベルトに後から装着可能なセフ着脱式。
用途工具収納用 仕様セフ取付収納物総重量3.0kg以下、セフ別売 材質ナイロン ブラック 防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)着脱式腰袋 G 釘袋2段小 ツインフック
2つの丸型セフで着脱性アップ。2つのセフで着脱性アップした「セフツインフック」。高強度でしなやかな高耐久合成皮革。光沢と凹凸が独特の高級感と存在感を放つクロコ調。 袋の厚みを抑えた鳶職人仕様の腰袋。番線カッターや水平器を入れる横入れポケット&両サイド接続環付。セフ取付収納物総重量:3.0kg以下。腰周りの組み換えが簡単。ベルトに後から装着可能なセフ着脱式。
用途工具収納用 仕様セフ取付収納物総重量3.0kg以下、セフ別売 材質合皮 ブラック
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷

バネ材を使用しており開閉が容易にできます。
用途表示板、簡易プレートの吊り下げに。 材質スチール(SWRM) 表面処理ユニクロメッキ仕上げ
1パック(10個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5本)
1,198 税込1,318
当日出荷

鉄線にメッキを施した一般的な結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。 ワイヤー径(Φmm)約0.55 長さ(m)約64 材質 質量(g)約140 表面処理メッキ 番手#24
1巻(140g)
199 税込219
当日出荷

1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パワーウィンチ モノタロウ 動画あり
トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。 ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
用途工場内の機械移動に。 フェンス張り、電線針金の引っ張りに。 トラックの荷締めに。 種別手動 ワイヤー径(Φmm)5.0 フック口開き(mm)15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.0MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付け後は附属の針金棒を穴に差込みきつく締めてください。ゆるみません。フックは自由に回転します。取付後位置を決めてください。
材質亜鉛合金
1セット
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3種類の長さを取り揃えています。
最大積載量(kg)0.5 材質/仕上スチール(粉体塗装)/クロムメッキ仕上げ フック径(mm)4 タイプフック
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロブテックス エビアルミプチカッター
アルミハンドルで驚異の軽さ、さらに使いやすくリニューアルしました。同サイズのスチールハンドル製比較で40%軽量です。落下防止フック取付穴を2箇所追加しました。蓄光性を持つグリップは、暗所で発光し使いやすいです。刃の開きが広くなって硬線も軟線も切断しやすくなりました。左右非対称グリップを採用し握りやすくなりました。
用途番線・釘・フェンス・ステンレス針金等の切断、建築現場の足場・結束資材の解体等。
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種作業からDIY用、キッチン用に幅広く使えます。パイプ、六角ナット、板材、すべてにガッチリと噛む理想的な歯型形状。針金や釘などが切れるカッター部。口開き2段階調節。JIS規格品で最高級の材料(高炭素鋼S55C)を使用、完全無炭化焼入れで抜群の耐久性
用途バイク、自転車の携帯ツールとして。リサイクル等の分別作業に。フックの取り付けに。頭のとれた釘、画鋲の引き抜きに 種類コンビネーションプライヤ 最大口開き(mm)30 全長A(mm)249 切断能力(Φmm) 軟線3.2 呼び寸法(mm)250 口開調節2段階 材質高炭素鋼S55C 表面処理完全無炭化焼入れ 質量(g)370 先端厚さ(mm)11.5 その他ピアノ線や撚り線、あまりに細い線か切れません。 JIS規格JIS規格品
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

頑固自在を使用した工作ができるキットです。頑固自在とレシピが入っています。
1セット
759 税込835
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

立てても掛けても保管出来るので置き場所に困りません。目詰まり汚れや細かい部分の汚れに最適です。ショートハンドル・スタンドタイプ。フック穴付き(穴径:11×14mm)。
用途キッチン、洗面台などに 材質ココナッツファイバー、針金、ポリプロピレン 全長(mm)110 質量(g)約26 サイズ(mm)たわし:50×60
1袋(2個)
330 税込363
当日出荷

天井から吊るすだけで手軽に空間を埋められる北欧製の紙製ハニカムガーランドです。天井・壁面やレジカウンターに吊るしたり、テーブルに置いたり、商品棚やワゴンや看板に巻いたりしてクリスマスらしいディスプレイに。
仕様●素材:紙●サイズ:L360cm●両端紙フック付き●※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
1セット
1,680 税込1,848
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)