ねじの呼びM6
ねじピッチ1
材質ステンレス
寸法L2(mm)17
フックボルト・ナット・亀座・白スポンジセット。波板の山の部分に穴をあけ、フックボルトの引っかけ部分をアングルに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板とアングルや母屋材の接合に!
材質ステンレス(SUS304)
種類連結金具
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
表面処理クロメート
寸法L2(mm)17
材質ステンレス(SUS304)
種類連結金具
寸法T(mm)2
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。
鳩除けネット、カラス除けネット。
材質ステンレス(SUS304)
ねじの種類ミリネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
フックボルト・ナット・亀座・パッキンガムのセット。波板の山の部分に穴をあけ、フックボルトの引っかけ部分をアングルに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板とアングルや母屋材の接合に!
通常のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできる連結金具です。
材質ステンレス(SUS304)
ねじの種類ブネジ
カットアンカー付のボルトフックです。座金(ネジ切り有り)
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
寸法T(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(カットアンカー)鉄
トラスコ品番849-2247
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)12
種類洋灯吊
寸法L(mm)47.5
ねじ径M-6
使用荷重(kg)20
寸法S(mm)4.5
寸法D(mm)6
寸法B(mm)25
寸法W(mm)8
使用荷重(kN)0.2
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
フックボルト1個に亀座金1個・スポンジ1個付き。
用途波板を固定する金具
ねじ径M6
アングルに引っ掛けて波板をガッチリ固定できます。
カーポートやテラスの波板の取り付けに。
用途小波用
材質鉄(SS400)
表面処理ユニクロ
屋根の波板にパイプを引掛けるときに使用します。
用途屋根の波板にパイプを引掛けるときに使用
仕様パイプ固定用金具
トラスコ品番108-2194
材質スチール(三価クロメート処理)
質量(g)12.7
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途電機設備
材質ステンレス鋼
表面処理電解研磨
許容荷重(N[kgf])196(20)(垂直吊)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合(カバークランプ)SD-CVCS□、Z-CVCS□、S-CVCS□
材質ステンレス鋼
質量(kg)0.06
ラック幅(mm)200~800
1セット
¥759
税込¥835
3日以内出荷
用途波板+チャンネル建材
仕様【太さ】3/16(インチ)
材質鉄
寸法(mm)75
タイプユニクロ
外径(Φmm)【座金】19
パッキンシーリングEPパッキン
1組(100本)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
エスコ品番EA638MG-22
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)41
種類洋灯吊
寸法L(mm)53
寸法L1(mm)39
使用荷重(kg)20
ドリル径(Φmm)11
寸法A(mm)20
寸法F(mm)32
寸法S(mm)8.5
寸法D(mm)6
寸法E(mm)42.5
寸法B(mm)14
寸法T(mm)2
寸法W(mm)19
材質(アンカー)スチール
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
エスコ品番EA638MG-23
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)74
種類洋灯吊
寸法L(mm)65
寸法L1(mm)50
使用荷重(kg)60
ドリル径(Φmm)12.5
寸法A(mm)22
寸法F(mm)37
寸法S(mm)13
寸法D(mm)8
寸法E(mm)50
寸法B(mm)15
寸法T(mm)2
寸法W(mm)24
材質(アンカー)スチール
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
エスコ品番EA638MG-21
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)33
種類洋灯吊
寸法L(mm)47
寸法L1(mm)33
使用荷重(kg)18
ドリル径(Φmm)11
寸法A(mm)21
寸法F(mm)32
寸法S(mm)8
寸法D(mm)5.5
寸法E(mm)42.5
寸法B(mm)14
寸法T(mm)2
寸法W(mm)15
材質(アンカー)スチール
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
エスコ品番EA638MG-24
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)129
種類洋灯吊
寸法L(mm)80
寸法L1(mm)62
使用荷重(kg)120
ドリル径(Φmm)14.5
寸法A(mm)22
寸法F(mm)42
寸法S(mm)16
寸法D(mm)10
寸法E(mm)55
寸法B(mm)18
寸法T(mm)2
寸法W(mm)32
材質(アンカー)スチール
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
フックまたはアイボルトつきのマグネット。工具やケーブルなどを天井や機械・装置の壁に吊り下げることができます。
磁石は金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。
品番の末尾記号によりフックつき・アイボルトつきが選択できます。
[[JDH-HF-<T_B>A</T_B>]]----フックつき
[[JDH-HF-<T_B>B</T_B>]]----アイボルトつき
材質(磁石)ハードフェライト、(ホルダ)SPCC相当/三価クロメート処理、(フック・アイボルト)SPCC相当/三価クロメート処理、(リング)ナイロン66、(耐熱温度)200℃
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途端末の金具として。
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。鳩除けネット、カラス除けネットとして。
材質ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
付属品カットアンカー
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
材質(カットアンカー)鉄
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイボルトをフック式にして、端末の金具として。鳩除け・カラス除けネット等の端末金具として
トラスコ品番318-0750
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)50
寸法H(mm)74
ねじ径M12
寸法A(mm)30
寸法S(mm)16
寸法D(mm)12
寸法B(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.49
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
通常のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできる連結金具です。
材質ステンレス(SUS304)
ねじの種類ミリネジ
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
付属品丸ワッシャー×1枚 六角ナット×2個
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製なので、水回り等に最適です。
用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに。
付属品六角ナッ卜2ヶ、丸ワッシャー1ヶ付
セット内容丸ワッシャー×1枚 六角ナット×2個
材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ
入数20
RoHS指令(10物質対応)対応
通常のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできる連結金具です。
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)13.5
寸法L(mm)20
寸法H(mm)30
ねじ径M5
使用荷重(kg)15
寸法A(mm)12
ねじ径(mm)M5
ねじの種類ミリネジ
寸法S(mm)6
寸法D(mm)5
寸法B(mm)12
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
カットアンカー付きのボルトフックです。はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
寸法t(mm)2
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ