仕様安全ラッチ付
エスコ品番EA987FJ-2.5A
材質特殊鋼
質量(kg)0.9
種類フック
寸法L(mm)121
寸法H(mm)31
使用荷重(t)2.5
寸法F(mm)26
寸法D(mm)46
寸法E(mm)32
寸法B(mm)35
寸法G(mm)23
寸法K(mm)104
チェーン寸法(mm)10
1個
¥3,130
税込¥3,443
翌日出荷
付属品安全ラッチ
エスコ品番EA987FV-2.5A
材質特殊鋼
全長(mm)253.5
質量(kg)1.9
種類フック
寸法L(mm)211
寸法H(mm)28.5
使用荷重(t)2.5
寸法F(mm)14
寸法D(mm)56
寸法E(mm)40
寸法B(mm)47
寸法C(mm)40
寸法G(mm)24
寸法K(mm)110
口の開き(mm)47
チェーン寸法(mm)10
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
ノンクロム塗装を施しており、強度。耐摩耗に優れています。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープの外れ防止と構造物への引っ掛かり防止ができます。
眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。
用途玉掛用、吊索用。
RoHS指令(10物質対応)対応
型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。
破断応力(kg/mm2)50
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に。
材質スチール
口が広く開いているので掛けやすい仕様です。
外れ止め金具が無く口が広いフックです。
用途チェーンスリングのフックとして。
材質スチール
大口フック付です。
「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
用途荷役、運搬吊り作業
仕様大口フック
材質スチール
仕様安全ラッチ付
エスコ品番EA987FT-2.5A
材質特殊鋼
質量(kg)1.5
種類フック
寸法L(mm)170
寸法H(mm)28.5
使用荷重(t)2.5
寸法F(mm)15
寸法D(mm)56
寸法E(mm)35
寸法B(mm)47
寸法G(mm)24
寸法K(mm)110
チェーン寸法(mm)10
1個
¥7,430
税込¥8,173
翌日出荷
材質ステンレス
種類ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.15
用途吊り荷側用フック。
トラスコ品番201-2125
材質/仕上合金鋼
質量(kg)2.1
寸法a(mm)22
寸法t(mm)32
寸法b(mm)16
寸法s(mm)36
寸法n(mm)77
寸法p(mm)149
アズワン品番64-8557-82
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
フックが伸びるとフックとラッチがかみ合わなくなる危険回避インジケータ付きです。
用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして。
材質ステンレス(SUS304)
種類プレートフック
用途ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に。
材質スチール
スタンダードな吊フックです。
仕様ラッチなし
用途広い開口部サイズが必要な時に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。安全性、電力コスト、性能、耐用年数等、全てに優れています。キャプタイヤー5M付です。操作電圧24Vです。大容量(7.5t以上)タイプもあります。減速比3:1の2速タイプもあります。(DB型)、店・工場・現場での荷役・運搬作業。
ステンレス鋼製の、シンプルなデザインです。天面、天井付用。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン
仕上サテン仕上
付属品HJ-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)HJ-30S、HJ-50S:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
種類標準
取付け方法天井付け
付加機能なし
耐荷重(N)140
外れ止め付きフックです。
用途スタンダードなフックとして。
材質スチール
360度回転しますのでロープ等がねじれません。
用途玉掛け作業用。
仕様ラッチ付
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして使用。
種類プレートフック
フック部が回転し、吊下方向が自由になる使いやすいフックです。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×16 (ステンレス鋼)
種類標準
仕上バレル研磨
取付け方法壁付け|天井付け
付加機能可動
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途物掛けとして。
材質ステンレス(SUS304)
種類プレートフック
表面処理バレル研磨
寸法T(mm)2.5
仕上バレル研磨
参考使用荷重(kN)0.1
表面処理(本体)バレル研磨
吊下荷重N(kgf)10
チェーンを引っ掛けて長さ調整が出来ます。
用途チェーンの長さ調整に。
材質スチール
フックに荷重がかかっている際、ラッチは自動ロックで固定されます。
用途玉掛作業の吊り金具
フック部には外れ止め付きです。、壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。
設置幅の狭い面でも取り付け可能です
座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。
材質ステンレス(SUS304)
入数20
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として、食品加工現場の道具掛けとして使用
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。
材質ステンレス
仕上ソフトミラー
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
種類プレートフック
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ