395件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フック掛けができるので、クリップで挟んで吊り下げることができます。 ステンレス製のクリップで錆びにくく、湿気が多いところでも大活躍! お得な5個セット
用途フッククリップとして 材質ステンレススチール シルバー 品番SV-5271 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×18×55 耐荷重(g)500 入数(個)5
1個
719 税込791
当日出荷

フックが付いて吊り下げる事ができるステンレス製ピンチ。約750gまで吊り下げることができます。サイズ:100×18×55mm。材質:18-8ステンレススチール
材質18-8ステンレススチール サイズ(mm)100×18×55 入数(個)5
1個(5個)
529 税込582
当日出荷

3M(スリーエム)3M フッククリップ
仕様色 = 黒マイクロ / ミニプローブテストクリップ - 3M. 3Mのプローブクリップにより、個々のコンポーネントとテストクリップのリード線のテスト接続を簡単にすばやく行えます。 誤短絡の可能性を最小限に抑えます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 各色を用意 ミニ及びマイクロプローブを用意
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

ポッシュリビングハンガークリップ
ポールや突っ張り棒に通して、布を挟むだけで簡単にカーテンなどが出来上がります。目隠しや、お部屋の仕切りも簡単に作れます。
材質ステンレススチール 幅(cm)3 高さ(cm)6.5
1パック(12個×3セット)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


テントやタープ、日よけシートなどを簡単・強力につかむクリップです。強力につかむ刃形状、確実につかむネジロック式です。 ハトメ穴のないシートを、ハトメ代わりとして穴をあけずに強力に固定します。カラビナなどを引っ掛けるクリップ付きです。 タオル・キャップ・グローブなどのクリップとしても使用可能です。
用途ハトメ穴のないシートをハトメ代わりとして穴をあけずに強力固定。
1パック(4個)
1,698 税込1,868
当日出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)つりピタ/フック(Φ50RHクリップベースセット)
つりピタシリーズのフックとΦ50RHクリップベースのセット品です。 外径がΦ50mmのロッドホルダーに押し込んで、装着することができる、1~6連ロッドホルダー用のカスタムアイテムです。
種類Φ50RHクリップベースセット 耐荷重(kg)【フック】5 適合径(Φmm)【ベース取付】50
1セット
739 税込813
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


パイプにはさんでも、逆さにして引掛け、料理カーなどのクリップとして使用することも可能です。
用途パイプ棚用 取付け方法クリップ※直径11mm迄の丸パイプ 仕様丸パイプ用 材質クリップ:スチロール樹脂、フック:ステンレス鋼線 タイプパイプ棚 フック 耐荷重(kg)1
1パック(3個)
349 税込384
当日出荷

クリップがフックになった! 引っ掛け収納の新定番
シルバー
1個(2個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Sure Grip(TM) フック・クリップ、TL222、TL224、TL27テストリードの先端につけてご使用ください
仕様【測定カテゴリ】CATⅢ1000V、CATⅣ600V、汚染度2 付属品赤・黒各1個セット トラスコ品番765-7544 最大電流(A)3 使用環境温度(℃)-20~55
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

キッチンツールや手袋をまとめて収納。はさめるクリップフック付きで便利(フック3本、クリップフック2本付き)。強力吸着シートでしっかり取り付け。はがし跡が残らない。サビにくいステンレスパイプ。
用途キッチンツールの収納に 材質本体=ABS樹脂・ステンレス鋼管(18-8)、フック=ABS樹脂・ステンレス鋼線、クリップフック=ABS樹脂・ポリプロピレン・ステンレス鋼線、取付板・ヘラ=ABS樹脂、吸着シート=ポリウレタン 取付方式吸着シート 耐荷重(kg)1.2(フック、クリップフック1個につき240g) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約315×45×130 入数1個
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にクリップがセットされています。
セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、クリップ1個、フック1個 表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ 材質(フック)亜鉛ダイカスト 材質(クリップ)ステンレス鋼 材質(リング)SUS316 材質(チェーン)SUS305相当
1本
719 税込791
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シンクドアの内側にツールや手袋を収納。外側にはタオルが掛けられる。シンクドアに引っ掛けるだけの簡単取り付け。バーの位置を調整できる。はさめるクリップフック(フック3本、クリップフック2本付き)
用途シンクドア裏のスペースを有効活用 材質本体=鋼板(樹脂コーティング)・ABS樹脂・ステンレス鋼管(18-8)、バー=ABS樹脂・ステンレス鋼管(18-8)・ステンレス鋼線、クリップフック=ABS樹脂・ポリプロピレン・ステンレス鋼線 ホワイト 耐荷重(kg)タオル掛け1、フック1本につき0.24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×110×310~370 取付け方法シンクドア用
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

ツールや手袋をまとめて収納。はさめるクリップフック付き。可動するフック。サビにくいステンレスパイプ。強力ネオジム磁石でしっかり取り付け(キズ防止シート付き)。
用途キッチンの小物やツール掛け 材質本体=ABS樹脂(メタリック塗装)・ステンレス鋼管(18-8)、フック=ABS樹脂・ステンレス鋼線、クリップフック=ABS樹脂・ポリプロピレン・ステンレス鋼線 耐荷重(kg)1.2(フック・クリップフック1本につき240g) 連数5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約315×35×105 取付け方法マグネット
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

吊り戸棚の下にツールを掛けられる。はさめるクリップフック付き(クリップフック4本付き)。取り外しできるラック。サビにくいステンレスパイプ。可動するアーム。
用途戸棚下のツールフック収納でスペースを有効活用 材質本体=ABS樹脂・ステンレス鋼(18-8)・ポリアセタール、クリップフック=ABS樹脂・ポリプロピレン・ステンレス鋼線 耐荷重(kg)0.6(クリップ1個につき0.15) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×290×165 取付け方法吊り戸棚用
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ザラザラ面やツヤ消し面にも取り付けられる。はさめるクリップフック付き【フック3本、クリップフック2本付き】。可動するフック。サビにくいステンレスパイプ。
用途キッチンの小物やツール掛け 材質本体=ABS樹脂(メタリック塗装)・ステンレス鋼管(18-8)、フック=ABS樹脂・ステンレス鋼線、クリップフック=ABS樹脂・ポリプロピレン・ステンレス鋼線、吸盤=ポリアセタール・ポリウレタン 耐荷重(kg)2.5(フック、クリップ1本につき500g) 連数5 本体サイズ(mm)約W345×D35×H135 取付け方法ジェル吸盤
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

熱、衝撃に強いポリカガード付。ゴムキャブタイヤケーブル採用。樹脂クリップ付は口幅が25mm~45mmまで開きます。
電源タイプ電源コード式 電球の種類耐震球 コード長さ(cm)30 仕様樹脂グリップ付 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×260 芯数2
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CLF-04C シェード取付 マグネットフック/クリップ付 タカショー 動画あり
ずれ落ちにくいすべり止め付き。取付面を傷めない。シャッター雨戸に。外壁(金属)に。シェードの折り上げに便利なクリップタイプ。光や風をより屋内に取り込みたい時に。シェードをはさんで屋外への出入りに。マグネット+すべり止めシート、W効果で強力固定。
材質ナイロン樹脂、ネオジム磁石 質量(g)約36 タイプ金属(スチール)用 耐荷重(kg)2まで(2個取付時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.4×2.8×9
1個(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷

仕様色 = 赤許容電流値 = 10A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 44mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
翌々日出荷

CLF-03C シェード取付 両面テープ接着フック/クリップ付 タカショー 動画あり
風にあおられても外れにくい。サッシにキズをつけにくい。サッシ枠に、揺れを吸収するので 取付面にやさしい。
材質ABS樹脂、ナイロン樹脂 質量(g)約27 タイプ金属・樹脂・ガラスなどの凹凸のない平滑面用 耐荷重(kg)2まで(2個取付時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.6×2.8×10
1個(2個)
899 税込989
6日以内出荷

仕様色 = 赤許容電流値 = 20A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ニッケルめっきチップサイズ = 19mm長さ = 137mmコネクタ タイプ = フッククリップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

仕様色 = 黒許容電流値 = 20A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ニッケルめっきチップサイズ = 19mm長さ = 137mmコネクタ タイプ = フッククリップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

ボトムの収納に連結できるクリップハンガー重ね吊りで省スペース収納ができるクリップタイプのボトムハンガー。 1着分のスペースで3倍の収納力。複数連結して重ね吊りOK!強力クリップで衣類をがっちりキープ。
材質本体・フック/ポリプロピレン、バネ/スチール 寸法(mm)150×140×50 ブラック 質量(g)37
1セット(3個)
599 税込659
当日出荷

テントやタープ、日よけシートなどを簡単・強力につかむクリップです。強力につかむ刃形状、確実につかむネジロック式です。 ハトメ穴のないシートを、ハトメ代わりとして穴をあけずに強力に固定します。タオル・キャップ・グローブなどのクリップとしても使用可能です。
用途ハトメ穴のないシートをハトメ代わりとして穴をあけずに強力固定。
1パック(4個)
959 税込1,055
当日出荷

クリップ付きの便利なマグネットフックが新登場! マグネットフックのように手をまげてフックとして使え、さらに書類や封を開けた消耗品などを使えやすい場所に簡単設置。 腕としっぽをまげてキュートなスマホスタンドとしても使えます。
材質(本体)PVC(クリップ)ABS、磁石 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×35×123 質量(g)65
1個
769 税込846
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様PicoScope 6ハイエンドオシロスコープソフトウェアPicoScope 2000. PicoScope 2000は優れたパフォーマンスと価値を実現。 非常に汎用性の高い、オールインワンのフル機能オシロスコープ、スペクトラムアナライザ、信号ジェネレータ、及び任意波形発生器(AWG)。 100 135 mmの小さなフットプリントで、ラップトップ用かばんや旅行かばんにぴったりと収まります。 頑丈な小型ケースには、3つのBNCコネクタ(専用入力チャンネル2つ、信号ジェネレータ及び任意波形発生器専用BNC 1個)。 電力はPCから直接供給され、USB 2.0帯域幅(480 Mbps)をフルに使用することで、精度や詳細を犠牲にすることなく、高速のスクリーン更新レートを実現 すべてのPicoScope(R) PCオシロスコープはハイエンドのPicoScope Windowsソフトウェアを搭載しています。製品のライフサイクルにわたって、アップデート、拡張機能、改良機能を無料で入手できます。 PicoScope 6は強力でありながら、操作が容易。 ユーザーは、PCの機能や使い慣れたWindowsのインターフェイス及びコントロールを使用できるため、ソフトウェアの操作を簡単に習得して日常的に使用できます。 CSVテキストファイル、PNG及びBMPイメージファイル、MATLABバイナリファイルなど、さまざまな形式でデータを簡単に保存できます。 LabVIEW、C/C++、Delphi、VB用のドライバとサンプルが含まれており、カスタムアプリケーションに統合できます。 オシロスコープ混合キット 749-4966 749-4966 の付属品は以下の通りです。PicoScope 2205 MSO、TA136デジタルケーブル、2 TA139テストクリップ10個セット、2本のMI007プローブ、PicoScopeプローブパウチ、ソフトウェア及びリファレンスCD、クイックスタートガイド、及びUSBケーブル。 別途購入可能なPicoScope(TM) 2000シリーズのアクセサリ: 749-4957 749-4957 、PP787 2x 60MHz MI007プローブ(PicoScope 2204、2205、及び2206用、PicoScopeプローブパウチで提供)、 749-4950 749-4950 PP821 2x 150MHzプローブ(PicoScope 2207用)、 749-4954 749-4954 PP822 2x 250 MHzプローブ(PicoScope 2208用)、 749-4960 749-4960 TA136 20ウェイ、25 cmデジタルケーブル、 749-4979 749-4979 TA139テストクリップ10個セット。USB 2.0から接続及び給電(480 Mbps)軽量かつ小型、現場での使用に最適LabVIEW、C/C++、Delphi、VB対応Windows XP及びVistaで動作
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

クリップ付きの便利なマグネットフックが犬モチーフで新登場! マグネットフックのように手をまげてフックとして使え、さらに書類や封を開けた消耗品などを使えやすい場所に簡単設置。 腕としっぽをまげてキュートなスマホスタンドとしても使えます。
材質(本体)PVC、磁石(クリップ)ABS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×35×102
1個
769 税込846
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ICクリップL⇔バナナプラグ変換用テストリード
用途バナナプラグ・ICクリップから取り出した電源・信号を相互変換 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様色 = 赤許容電流値 = 10A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 63mmMeullerグラバクリップ. 繊細なコンポーネントのリード線や端子に取り付けるため、スプリングロード式フックの付いたグラバ又はプランジャクリップです。 これらのグラバ又はプランジャクリップは、最大直径0.060インチのコンポーネントに接続できます。 これらのグラバクリップのキャップとボディは、ステンレススチール製スプリングの付いたガラス繊維入りナイロンで製造されています。 品番 ; 714-8112 714-8112 及び ; 714-8121 714-8121 は長さ63 mmで、品番 ; 714-8124 714-8124 及び ; 714-8128 714-8128 は長さ88 mmです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
翌々日出荷

仕様色 = 赤許容電流値 = 1A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 190.5mmMuellerライトアングル絶縁プランジャクランプクリップ. グリップ / 保持はんだフック付きのライトアングル絶縁プランジャクランプクリップです。直径5 mmまでのピンやワイヤに接続可能です。 プランジャを押し下げると、このプランジャクランプクリップのスチールジョーが12 mmに延び、25 mmまで開きます。 このクランプクリップは、4 mm絶縁ライトアングルバナナジャックを備え、絶縁 / 非絶縁 / 伸縮可能のあらゆる4 mmバナナプラグとかん合します。 このプランジャクランプクリップは、スリムな設計になっているため、狭い経路の届きにくいテストポイントへのアクセスに最適です。 品番 ; 714-8187 714-8187 及び ; 714-8180 714-8180 は長さが139.7 mm、品番 ; 714-8184 714-8184 及び ; 714-8193 714-8193 は長さが190.5 mmです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様色 = 赤許容電流値 = 1A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 139.7mmMuellerライトアングル絶縁プランジャクランプクリップ. グリップ / 保持はんだフック付きのライトアングル絶縁プランジャクランプクリップです。直径5 mmまでのピンやワイヤに接続可能です。 プランジャを押し下げると、このプランジャクランプクリップのスチールジョーが12 mmに延び、25 mmまで開きます。 このクランプクリップは、4 mm絶縁ライトアングルバナナジャックを備え、絶縁 / 非絶縁 / 伸縮可能のあらゆる4 mmバナナプラグとかん合します。 このプランジャクランプクリップは、スリムな設計になっているため、狭い経路の届きにくいテストポイントへのアクセスに最適です。 品番 ; 714-8187 714-8187 及び ; 714-8180 714-8180 は長さが139.7 mm、品番 ; 714-8184 714-8184 及び ; 714-8193 714-8193 は長さが190.5 mmです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様色 = 赤許容電流値 = 15A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 116.84mmMueller Right Angle Insulated Grabber Hook Clip. Right angle insulated grabber hook or plunger hook clip with a nylon housing and safety shock guard collar. This grabber hook can also be used as a probe tip when the plunger is retracted. The length of this insulated grabber hook is 116.84mm and the hook extends to 10mm when the plunger is fully depressed. The 4mm right angle lead connection accepts ultra-flex leads and is compatible with both insulated, non insulated or retractable 4mm banana plugs. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
1,269 税込1,396
当日出荷

仕様色 = 黒許容電流値 = 10A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 44mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
7日以内出荷

仕様色 = 黒許容電流値 = 1A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 139.7mmMuellerライトアングル絶縁プランジャクランプクリップ. グリップ / 保持はんだフック付きのライトアングル絶縁プランジャクランプクリップです。直径5 mmまでのピンやワイヤに接続可能です。 プランジャを押し下げると、このプランジャクランプクリップのスチールジョーが12 mmに延び、25 mmまで開きます。 このクランプクリップは、4 mm絶縁ライトアングルバナナジャックを備え、絶縁 / 非絶縁 / 伸縮可能のあらゆる4 mmバナナプラグとかん合します。 このプランジャクランプクリップは、スリムな設計になっているため、狭い経路の届きにくいテストポイントへのアクセスに最適です。 品番 ; 714-8187 714-8187 及び ; 714-8180 714-8180 は長さが139.7 mm、品番 ; 714-8184 714-8184 及び ; 714-8193 714-8193 は長さが190.5 mmです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様色 = 黒許容電流値 = 15A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 116.84mmMueller Right Angle Insulated Grabber Hook Clip. Right angle insulated grabber hook or plunger hook clip with a nylon housing and safety shock guard collar. This grabber hook can also be used as a probe tip when the plunger is retracted. The length of this insulated grabber hook is 116.84mm and the hook extends to 10mm when the plunger is fully depressed. The 4mm right angle lead connection accepts ultra-flex leads and is compatible with both insulated, non insulated or retractable 4mm banana plugs. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

仕様色 = 黒許容電流値 = 10A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 63mmMeullerグラバクリップ. 繊細なコンポーネントのリード線や端子に取り付けるため、スプリングロード式フックの付いたグラバ又はプランジャクリップです。 これらのグラバ又はプランジャクリップは、最大直径0.060インチのコンポーネントに接続できます。 これらのグラバクリップのキャップとボディは、ステンレススチール製スプリングの付いたガラス繊維入りナイロンで製造されています。 品番 ; 714-8112 714-8112 及び ; 714-8121 714-8121 は長さ63 mmで、品番 ; 714-8124 714-8124 及び ; 714-8128 714-8128 は長さ88 mmです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
翌々日出荷

仕様●プロダクトタイプ: フッククリップ●チップタイプ: フック●色: 黒●定格電流: 5A●定格電圧: 60V dc●コンタクト材質: 金●チップサイズ: 3mm●長さ: 65mm●バナナジャック付き Pomona Minigrabber R テストクリップには、プランジャに内蔵された標準的なバナナジャックがあります。バナナプラグパッチコードの端にグラバーテストクリップを直接取り付けるのに最適です 黒色です RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
欠品中

仕様色 = 黒許容電流値 = 1A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 190.5mmMuellerライトアングル絶縁プランジャクランプクリップ. グリップ / 保持はんだフック付きのライトアングル絶縁プランジャクランプクリップです。直径5 mmまでのピンやワイヤに接続可能です。 プランジャを押し下げると、このプランジャクランプクリップのスチールジョーが12 mmに延び、25 mmまで開きます。 このクランプクリップは、4 mm絶縁ライトアングルバナナジャックを備え、絶縁 / 非絶縁 / 伸縮可能のあらゆる4 mmバナナプラグとかん合します。 このプランジャクランプクリップは、スリムな設計になっているため、狭い経路の届きにくいテストポイントへのアクセスに最適です。 品番 ; 714-8187 714-8187 及び ; 714-8180 714-8180 は長さが139.7 mm、品番 ; 714-8184 714-8184 及び ; 714-8193 714-8193 は長さが190.5 mmです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様色 = 青許容電流値 = 15A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 116.84mmコネクタ タイプ = ソケットMuellerライトアングル絶縁プランジャクランプクリップ. グリップ / 保持はんだフック付きのライトアングル絶縁プランジャクランプクリップです。直径5 mmまでのピンやワイヤに接続可能です。 プランジャを押し下げると、このプランジャクランプクリップのスチールジョーが12 mmに延び、25 mmまで開きます。 このクランプクリップは、4 mm絶縁ライトアングルバナナジャックを備え、絶縁 / 非絶縁 / 伸縮可能のあらゆる4 mmバナナプラグとかん合します。 このプランジャクランプクリップは、スリムな設計になっているため、狭い経路の届きにくいテストポイントへのアクセスに最適です。 品番 ; 714-8187 714-8187 及び ; 714-8180 714-8180 は長さが139.7 mm、品番 ; 714-8184 714-8184 及び ; 714-8193 714-8193 は長さが190.5 mmです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷