398件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フックが付いて吊り下げる事ができるステンレス製ピンチ。約750gまで吊り下げることができます。サイズ:100×18×55mm。材質:18-8ステンレススチール
材質18-8ステンレススチール サイズ(mm)100×18×55 入数(個)5
1個(5個)
529 税込582
当日出荷

フック掛けができるので、クリップで挟んで吊り下げることができます。 ステンレス製のクリップで錆びにくく、湿気が多いところでも大活躍! お得な5個セット
用途フッククリップとして 材質ステンレススチール シルバー 品番SV-5271 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×18×55 耐荷重(g)500 入数(個)5
1個
719 税込791
当日出荷

仕様色 = 赤許容電流値 = 15A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 116.84mmMueller Right Angle Insulated Grabber Hook Clip. Right angle insulated grabber hook or plunger hook clip with a nylon housing and safety shock guard collar. This grabber hook can also be used as a probe tip when the plunger is retracted. The length of this insulated grabber hook is 116.84mm and the hook extends to 10mm when the plunger is fully depressed. The 4mm right angle lead connection accepts ultra-flex leads and is compatible with both insulated, non insulated or retractable 4mm banana plugs. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
1,269 税込1,396
当日出荷


仕様色 = 黒許容電流値 = 10A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 63mmMeullerグラバクリップ. 繊細なコンポーネントのリード線や端子に取り付けるため、スプリングロード式フックの付いたグラバ又はプランジャクリップです。 これらのグラバ又はプランジャクリップは、最大直径0.060インチのコンポーネントに接続できます。 これらのグラバクリップのキャップとボディは、ステンレススチール製スプリングの付いたガラス繊維入りナイロンで製造されています。 品番 ; 714-8112 714-8112 及び ; 714-8121 714-8121 は長さ63 mmで、品番 ; 714-8124 714-8124 及び ; 714-8128 714-8128 は長さ88 mmです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
翌々日出荷

ステンレスのため、キッチンなどの水回りに最適です。 ハンガーバーや扉など、フックが掛けられる場所を利用し、吊して収納できます。
幅(cm)フック部許容掛け幅:約1.5 直径×幅W(mm)100×15 TKG品番9-0798-0701
1個(4個)
289 税込318
当日出荷

仕様色 = 赤許容電流値 = 10A定格電圧 = 50Vコンタクト材質 = ステンレス鋼長さ = 180mmコネクタ タイプ = ねじ, ソケット4mm径チップジャック対応 テストクリップ. ケーブル接続は4mm径チップジャックプラグ
1個
2,598 税込2,858
取扱い終了

クリップがフックになった! 引っ掛け収納の新定番
シルバー
1個(2個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Sure Grip(TM) フック・クリップ、TL222、TL224、TL27テストリードの先端につけてご使用ください
仕様【測定カテゴリ】CATⅢ1000V、CATⅣ600V、汚染度2 付属品赤・黒各1個セット トラスコ品番765-7544 最大電流(A)3 使用環境温度(℃)-20~55
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ポッシュリビングハンガークリップ
ポールや突っ張り棒に通して、布を挟むだけで簡単にカーテンなどが出来上がります。目隠しや、お部屋の仕切りも簡単に作れます。
材質ステンレススチール 幅(cm)3 高さ(cm)6.5
1パック(12個×3セット)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様色 = 黒許容電流値 = 15A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 116.84mmMueller Right Angle Insulated Grabber Hook Clip. Right angle insulated grabber hook or plunger hook clip with a nylon housing and safety shock guard collar. This grabber hook can also be used as a probe tip when the plunger is retracted. The length of this insulated grabber hook is 116.84mm and the hook extends to 10mm when the plunger is fully depressed. The 4mm right angle lead connection accepts ultra-flex leads and is compatible with both insulated, non insulated or retractable 4mm banana plugs. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

仕様色 = 赤許容電流値 = 6A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコンタクト材質 = ベリリウム銅, 青銅チップサイズ = 2mm長さ = 66mmコネクタ タイプ = ソケットKLEPS 2 Miniature Clamp-Type Test Probe, 2 mm. KLEPS 2 BU. Miniature clamp-type test probe with Φ 2 mm socket connector Gold-plated contact spring made from copper beryllium Contact hook made from gold-plated spring bronze for wires to a maximum Φ 2 mm Suitable for attaching to wire wrap rods to a maximum 1 x 1 mm. KLEPS 2. Miniature clamp-type test probe with soldered connection. Contact hook made from gold-plated spring bronze for wires to a maximum Φ 2 mm Remove actuation head when soldering; after connecting the cable, press as far as possible until it clicks into place
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

ICクリップL⇔バナナプラグ変換用テストリード
用途バナナプラグ・ICクリップから取り出した電源・信号を相互変換 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パイプにはさんでも、逆さにして引掛け、料理カーなどのクリップとして使用することも可能です。
用途パイプ棚用 取付け方法クリップ※直径11mm迄の丸パイプ 仕様丸パイプ用 材質クリップ:スチロール樹脂、フック:ステンレス鋼線 タイプパイプ棚 フック 耐荷重(kg)1
1パック(3個)
349 税込384
当日出荷


3M(スリーエム)3M フッククリップ
仕様色 = 黒マイクロ / ミニプローブテストクリップ - 3M. 3Mのプローブクリップにより、個々のコンポーネントとテストクリップのリード線のテスト接続を簡単にすばやく行えます。 誤短絡の可能性を最小限に抑えます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 各色を用意 ミニ及びマイクロプローブを用意
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

三和電気計器製のテストリードに使用可能/テストリードのピン先に差し込んで使用
種別ICクリップアダプタ 全長(m)約0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様色 = 黒許容電流値 = 20A定格電圧 = 1000V ac/dcコンタクト材質 = ステンレス鋼チップサイズ = 4.3mm長さ = 126mmコネクタ タイプ = ソケット特に指定されていない限り、50 Vacを超える回路のテストにこれらのテストプローブを使用しないでください。 動作中回路のテスト時は、どのような場合でもヒューズの定格がテストプローブに指定されている定格を超えてはいけません。. フックアクションプローブ. 硬質フックグリッパー付きの安全タイプテストプローブです。4 mm安全ソケットで接続します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様色 = 赤許容電流値 = 20A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ニッケルめっきチップサイズ = 19mm長さ = 137mmコネクタ タイプ = フッククリップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

仕様色 = 黒許容電流値 = 20A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ニッケルめっきチップサイズ = 19mm長さ = 137mmコネクタ タイプ = フッククリップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

仕様PicoScope 6ハイエンドオシロスコープソフトウェアPicoScope 2000. PicoScope 2000は優れたパフォーマンスと価値を実現。 非常に汎用性の高い、オールインワンのフル機能オシロスコープ、スペクトラムアナライザ、信号ジェネレータ、及び任意波形発生器(AWG)。 100 135 mmの小さなフットプリントで、ラップトップ用かばんや旅行かばんにぴったりと収まります。 頑丈な小型ケースには、3つのBNCコネクタ(専用入力チャンネル2つ、信号ジェネレータ及び任意波形発生器専用BNC 1個)。 電力はPCから直接供給され、USB 2.0帯域幅(480 Mbps)をフルに使用することで、精度や詳細を犠牲にすることなく、高速のスクリーン更新レートを実現 すべてのPicoScope(R) PCオシロスコープはハイエンドのPicoScope Windowsソフトウェアを搭載しています。製品のライフサイクルにわたって、アップデート、拡張機能、改良機能を無料で入手できます。 PicoScope 6は強力でありながら、操作が容易。 ユーザーは、PCの機能や使い慣れたWindowsのインターフェイス及びコントロールを使用できるため、ソフトウェアの操作を簡単に習得して日常的に使用できます。 CSVテキストファイル、PNG及びBMPイメージファイル、MATLABバイナリファイルなど、さまざまな形式でデータを簡単に保存できます。 LabVIEW、C/C++、Delphi、VB用のドライバとサンプルが含まれており、カスタムアプリケーションに統合できます。 オシロスコープ混合キット 749-4966 749-4966 の付属品は以下の通りです。PicoScope 2205 MSO、TA136デジタルケーブル、2 TA139テストクリップ10個セット、2本のMI007プローブ、PicoScopeプローブパウチ、ソフトウェア及びリファレンスCD、クイックスタートガイド、及びUSBケーブル。 別途購入可能なPicoScope(TM) 2000シリーズのアクセサリ: 749-4957 749-4957 、PP787 2x 60MHz MI007プローブ(PicoScope 2204、2205、及び2206用、PicoScopeプローブパウチで提供)、 749-4950 749-4950 PP821 2x 150MHzプローブ(PicoScope 2207用)、 749-4954 749-4954 PP822 2x 250 MHzプローブ(PicoScope 2208用)、 749-4960 749-4960 TA136 20ウェイ、25 cmデジタルケーブル、 749-4979 749-4979 TA139テストクリップ10個セット。USB 2.0から接続及び給電(480 Mbps)軽量かつ小型、現場での使用に最適LabVIEW、C/C++、Delphi、VB対応Windows XP及びVistaで動作
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

仕様色 = 赤許容電流値 = 10A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 63mmMeullerグラバクリップ. 繊細なコンポーネントのリード線や端子に取り付けるため、スプリングロード式フックの付いたグラバ又はプランジャクリップです。 これらのグラバ又はプランジャクリップは、最大直径0.060インチのコンポーネントに接続できます。 これらのグラバクリップのキャップとボディは、ステンレススチール製スプリングの付いたガラス繊維入りナイロンで製造されています。 品番 ; 714-8112 714-8112 及び ; 714-8121 714-8121 は長さ63 mmで、品番 ; 714-8124 714-8124 及び ; 714-8128 714-8128 は長さ88 mmです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
翌々日出荷

仕様色 = 赤許容電流値 = 1A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 139.7mmMuellerライトアングル絶縁プランジャクランプクリップ. グリップ / 保持はんだフック付きのライトアングル絶縁プランジャクランプクリップです。直径5 mmまでのピンやワイヤに接続可能です。 プランジャを押し下げると、このプランジャクランプクリップのスチールジョーが12 mmに延び、25 mmまで開きます。 このクランプクリップは、4 mm絶縁ライトアングルバナナジャックを備え、絶縁 / 非絶縁 / 伸縮可能のあらゆる4 mmバナナプラグとかん合します。 このプランジャクランプクリップは、スリムな設計になっているため、狭い経路の届きにくいテストポイントへのアクセスに最適です。 品番 ; 714-8187 714-8187 及び ; 714-8180 714-8180 は長さが139.7 mm、品番 ; 714-8184 714-8184 及び ; 714-8193 714-8193 は長さが190.5 mmです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様色 = 黒許容電流値 = 1A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 139.7mmMuellerライトアングル絶縁プランジャクランプクリップ. グリップ / 保持はんだフック付きのライトアングル絶縁プランジャクランプクリップです。直径5 mmまでのピンやワイヤに接続可能です。 プランジャを押し下げると、このプランジャクランプクリップのスチールジョーが12 mmに延び、25 mmまで開きます。 このクランプクリップは、4 mm絶縁ライトアングルバナナジャックを備え、絶縁 / 非絶縁 / 伸縮可能のあらゆる4 mmバナナプラグとかん合します。 このプランジャクランプクリップは、スリムな設計になっているため、狭い経路の届きにくいテストポイントへのアクセスに最適です。 品番 ; 714-8187 714-8187 及び ; 714-8180 714-8180 は長さが139.7 mm、品番 ; 714-8184 714-8184 及び ; 714-8193 714-8193 は長さが190.5 mmです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様色 = 赤許容電流値 = 6A定格電圧 = 60V dcコンタクト材質 = 青銅チップサイズ = 2mm長さ = 57.5mmコネクタ タイプ = はんだKLEPS 2 Miniature Clamp-Type Test Probe, 2 mm. KLEPS 2 BU. Miniature clamp-type test probe with Φ 2 mm socket connector Gold-plated contact spring made from copper beryllium Contact hook made from gold-plated spring bronze for wires to a maximum Φ 2 mm Suitable for attaching to wire wrap rods to a maximum 1 x 1 mm. KLEPS 2. Miniature clamp-type test probe with soldered connection. Contact hook made from gold-plated spring bronze for wires to a maximum Φ 2 mm Remove actuation head when soldering; after connecting the cable, press as far as possible until it clicks into place RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

仕様色 = 黒許容電流値 = 10A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 44mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
7日以内出荷

仕様色 = 青許容電流値 = 15A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 116.84mmコネクタ タイプ = ソケットMuellerライトアングル絶縁プランジャクランプクリップ. グリップ / 保持はんだフック付きのライトアングル絶縁プランジャクランプクリップです。直径5 mmまでのピンやワイヤに接続可能です。 プランジャを押し下げると、このプランジャクランプクリップのスチールジョーが12 mmに延び、25 mmまで開きます。 このクランプクリップは、4 mm絶縁ライトアングルバナナジャックを備え、絶縁 / 非絶縁 / 伸縮可能のあらゆる4 mmバナナプラグとかん合します。 このプランジャクランプクリップは、スリムな設計になっているため、狭い経路の届きにくいテストポイントへのアクセスに最適です。 品番 ; 714-8187 714-8187 及び ; 714-8180 714-8180 は長さが139.7 mm、品番 ; 714-8184 714-8184 及び ; 714-8193 714-8193 は長さが190.5 mmです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様色 = 黒許容電流値 = 1A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 190.5mmMuellerライトアングル絶縁プランジャクランプクリップ. グリップ / 保持はんだフック付きのライトアングル絶縁プランジャクランプクリップです。直径5 mmまでのピンやワイヤに接続可能です。 プランジャを押し下げると、このプランジャクランプクリップのスチールジョーが12 mmに延び、25 mmまで開きます。 このクランプクリップは、4 mm絶縁ライトアングルバナナジャックを備え、絶縁 / 非絶縁 / 伸縮可能のあらゆる4 mmバナナプラグとかん合します。 このプランジャクランプクリップは、スリムな設計になっているため、狭い経路の届きにくいテストポイントへのアクセスに最適です。 品番 ; 714-8187 714-8187 及び ; 714-8180 714-8180 は長さが139.7 mm、品番 ; 714-8184 714-8184 及び ; 714-8193 714-8193 は長さが190.5 mmです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様色 = 赤許容電流値 = 20A定格電圧 = 1000V ac/dcコンタクト材質 = ステンレス鋼チップサイズ = 4.3mm長さ = 126mmコネクタ タイプ = ソケット特に指定されていない限り、50 Vacを超える回路のテストにこれらのテストプローブを使用しないでください。 動作中回路のテスト時は、どのような場合でもヒューズの定格がテストプローブに指定されている定格を超えてはいけません。. フックアクションプローブ. 硬質フックグリッパー付きの安全タイプテストプローブです。4 mm安全ソケットで接続します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

クリップ付きの便利なマグネットフックが新登場! マグネットフックのように手をまげてフックとして使え、さらに書類や封を開けた消耗品などを使えやすい場所に簡単設置。 腕としっぽをまげてキュートなスマホスタンドとしても使えます。
材質(本体)PVC(クリップ)ABS、磁石 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×35×123 質量(g)65
1個
769 税込846
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クリップ付きの便利なマグネットフックが犬モチーフで新登場! マグネットフックのように手をまげてフックとして使え、さらに書類や封を開けた消耗品などを使えやすい場所に簡単設置。 腕としっぽをまげてキュートなスマホスタンドとしても使えます。
材質(本体)PVC、磁石(クリップ)ABS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×35×102
1個
769 税込846
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様色 = 黒許容電流値 = 2A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコンタクト材質 = 黄銅(ピン)、ばね鋼(グリップジョー)チップサイズ = 2mm長さ = 52mmコネクタ タイプ = ソケットKleps 3 STミニチュアクランプ式テストプローブ. 回転式グリップジョー付きのミニチュアCAT Iクランプ式テストプローブです。コンタクトフックは、最大3.5 mm径のワイヤ用のニッケルめっきスプリング青銅製です。 赤と黒があり、Hirschmann MKL / MALリードと接続します。. 特長. 0.64 mmスプリングなしピン終端付きのミニチュアクランプ式テストプローブ 最大3.5 mm径のワイヤ用のニッケルめっきスプリング青銅製コンタクトフック 定格: 2 A、30 V ac / 60 V dc CAT I 接触抵抗: 10 mΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様色 = 黒許容電流値 = 6A定格電圧 = 60V dcコンタクト材質 = 青銅チップサイズ = 2mm長さ = 57.5mmコネクタ タイプ = はんだKLEPS 2 Miniature Clamp-Type Test Probe, 2 mm. KLEPS 2 BU. Miniature clamp-type test probe with Φ 2 mm socket connector Gold-plated contact spring made from copper beryllium Contact hook made from gold-plated spring bronze for wires to a maximum Φ 2 mm Suitable for attaching to wire wrap rods to a maximum 1 x 1 mm. KLEPS 2. Miniature clamp-type test probe with soldered connection. Contact hook made from gold-plated spring bronze for wires to a maximum Φ 2 mm Remove actuation head when soldering; after connecting the cable, press as far as possible until it clicks into place RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
翌々日出荷

仕様色 = 黒許容電流値 = 6A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコンタクト材質 = ベリリウム銅, 青銅チップサイズ = 2mm長さ = 66mmコネクタ タイプ = ソケットKLEPS 2 Miniature Clamp-Type Test Probe, 2 mm. KLEPS 2 BU. Miniature clamp-type test probe with Φ 2 mm socket connector Gold-plated contact spring made from copper beryllium Contact hook made from gold-plated spring bronze for wires to a maximum Φ 2 mm Suitable for attaching to wire wrap rods to a maximum 1 x 1 mm. KLEPS 2. Miniature clamp-type test probe with soldered connection. Contact hook made from gold-plated spring bronze for wires to a maximum Φ 2 mm Remove actuation head when soldering; after connecting the cable, press as far as possible until it clicks into place
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

仕様色 = 赤許容電流値 = 3A定格電圧 = 600Vコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 44mmMueller Mini-Micro Grabber Clip. Mini-Micro grabber or plunger clips with a spring-loaded hook for attaching to delicate component leads and terminals. These grabber or plunger clips can connect to components with up to 0.025" diameter. The cap and body of these grabber clips are made from durable nylon with a stainless steel spring. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

仕様色 = 黒許容電流値 = 10A定格電圧 = 50V長さ = 180mmコネクタ タイプ = ねじ, ソケットこれらのテストプローブは、特に明記されていない限り、 50 V ac を超える回路のテストには使用しないでください。 通電回路をテストする場合、どのテストプローブでもヒューズ定格が上記の定格を超えないようにしてください. 硬質ロングリーチプローブ. スプリング式フックなど、テスト機器で使用するのに適した高品質のロングリーチプローブです。頑丈な構造で、簡単な押ボタン操作が可能です。成形ボディ。内蔵の 4 mm ソケット又はねじでプローブリードに接続。定格電流 10 A
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

仕様色 = 赤許容電流値 = 10A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 44mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
翌々日出荷

仕様リードタイプ = フッククリップセットリード長 = 157mm許容電流値 = 6A安全カテゴリ電圧 = 1000V安全カテゴリ = CAT II 1000 V動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +80℃安全カテゴリレベル = CAT II RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メイワパーツプラSカン クリップ
商品やポップボードの吊り下げに便利なプラエスカンです。
材質ABS樹脂 種類Sカン
1セット(200個)ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にクリップがセットされています。
セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、クリップ1個、フック1個 表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ 材質(フック)亜鉛ダイカスト 材質(クリップ)ステンレス鋼 材質(リング)SUS316 材質(チェーン)SUS305相当
1本
719 税込791
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)