25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様色 = 赤許容電流値 = 20A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ニッケルめっきチップサイズ = 19mm長さ = 137mmコネクタ タイプ = フッククリップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

レバー部分を上から軽く押さえるだけでロックでき、振動等で開いてしまう心配がありません。ロックの解除は、サイド部のストッパーを押しながらレバーを引き上げるだけの操作しやすい機構です。ステンレス製の為耐食性に優れています。
用途計測・通信機器・工作機器・各種筐体等 材質/処理(ベース・レバー・ストッパー・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム)SUS304/-(シャフト)SUS/- 質量(g)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷

ケーブル管理:標準19インチ2ポスト、または4ポストラックに取り付けるデータセンターケーブル管理用Dリングフック5個セット。ネットワークケーブルや電源ケーブルなどの整理に便利。適切なケーブル配線: ケーブルをフックに掛けることで、コネクター部の極度な曲げを防ぎ、ケーブルにかかる負荷を軽減するケーブルオーガナイザー。サイズ:4.5 x 10cm。スチール製。パッシブ冷却:ケーブルの引き回しを良くし、エアフローを改善する高耐久ケーブルハンガー。結束用面ファスナー(HKLP100)、結束バンド(CBMZT6BK)、サーバーラック用ケーブルサポートバー(12S-CABLE-LACING-BAR)など充実した関連アクセサリー。簡単設置:サーバーラックの支柱にDリングフックを設置。前面にある11mmの大きな開口部から束ねたケーブルを簡単に挿入できる1Uネットワークラック用ケーブルマネージャー。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
材質スチール ブラック 質量(g)73 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45x101x45 準拠規格EIA RS310-D 保証期間2年 RoHS指令(10物質対応)対応 ユニット数1U
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

仕様リードタイプ = テストリードキットコネクタ タイプ = ワニ口クリップ, ライトアングルプラグ, スプリングフック, ストレートプラグリード長 = 1.2m許容電流値 = 15A安全カテゴリ電圧 = 1000V安全カテゴリ = CAT III 1000 V安全カテゴリレベル = CAT III安全作業電圧は、これらのリードとそれらが接続されているテストメータの組み合わせによって決まります。テストメータでこれらの高性能マルチメータテストリードセットを使用する前に、テストメータ自体の保護機能、ヒューズ、及び安全定格を確認してください。. RS Pro マルチメータテストリードセット、 1000 V. この高品質マルチメータテストリードセットは、IEC1010 Cat III 1000 V安全基準に適合するように設計されたテストリードとアクセサリで構成されています。IEC1010 CAT III 1000 V定格のマルチメータ及びその他のテスト機器で使用するのに最適です。マルチメータのテストリードは、電圧、電流、キャパシタンス、およびその他のタイプのテストに使用される。 セットは鋭い歯およびばねの設計として非常に有用であるワニクリップ ( 別名わにクリップである ) を含んでいるそれらは何でもにすぐにおよび容易なテスト関係を作ることができることを意味する。配線を交差させたりショートさせたりすることなく、回路をテストできます。 RS Pro には RS によって承認されたマルチメータテストリード、マルチメータ、アクセサリが幅広く用意されています。つまり、製品はお金に価値があり、信頼できる高品質であるということです。交換用ヒューズは RS 品番を参照してください ; 161-1530 161-1530 。. 特長と利点:. リード長は 1.2m の二重絶縁シリコンで、銅の導体は単線で接続されています 定格電流 15 A. セットの内容. 1.2 mシリコンラバーリードペア(両端はそれぞれ4 mmシュラウド付き直角プラグと4 mmシュラウド付きストレートプラグ) x 1ペア 2.0 mmの金属先端のプラグイン式マルチメータプローブ x 1ペア プラグイン式スプリング内蔵グラバフック x 1ペア プラグイン式わに口クリップ x 1ペア. 安全上の注意 毎回使用する前に、テストプローブに亀裂や擦り切れたリードがないか必ず点検してください。欠陥が見つかった場合は、プローブを使用しないでください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 37ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = PCBマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCねじロック定格電流 = 3Aハウジング材質 = ガラス繊維強化PBT定格電圧 = 250 V ac長さ = 69.4mm幅 = 20.9mm深さ = 12.55mm寸法 = 69.4 x 20.9 x 12.55mmシリーズ番号 = 107基板D-Subコネクタ. ライトアングル基板実装D-Subコネクタ製品であり、ニッケルめっきスチールシェル、黒色ガラス繊維入り熱可塑性PBT UL94V-0インサート、黄銅金フラッシュめっき打ち抜きコンタクト、黄銅スズめっきアースフックボードロック、黄銅ニッケルめっきM3ねじロックを備え、フットプリントは9.4 mmです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,170 税込1,287
7日以内出荷

UL認定、UL認定(カナダ). ブレード長で見積もられたサイズ. RS PRO絶縁ダブル圧着ブレード端子. RS PROシリーズの絶縁ダブル圧着フックブレード端子は、銅スリーブ付きバレルを備えた真鍮製です。これらのコネクタは、耐久性の高い設計のナイロン絶縁を備えており、最適な利便性を実現しています。さまざまな色があるため、用途に適したバージョンを見つけることができます。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。 組み立てが簡単なため、これらの端子ははんだ付けなしで接続エンドに取り付けることができ、ワイヤを振動から保護するビニールがプリインストールされています。これにより、強力で頑丈な接続ジョイントが得られます。. 特長. ;ul> ;li>性別: オス ;/li> ;li>絶縁: 絶縁 ;/li> ;li>シュラウド: シュラウドなし ;/li> ;li>絶縁材質: ナイロン ;/li> ;li>さまざまな色を用意 ;/li> ;li>コンタクト材質: 銅コンタクトめっき: スズ ;/li> ;/ul>. フックブレードカラーコード. ;ul> ;li>赤 0.5 - 1.5 mm2 ;/li> ;li>青 1 - 2.6 mm2 ;/li> ;li>黄色 2.5 - 6.5 mm2 ;/li> ;/ul>. 注. 引用されているサイズはブレード長です. 承認. UL認定、カナダのUL認定
仕様オス/メス = オス絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロンシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWG内径 = 5.2mm刃幅 = 2.2mm厚さ = 0.8mmフック = なし色 = 青表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

UL認定、UL認定(カナダ). ブレード長で見積もられたサイズ. RS PRO絶縁ダブル圧着ブレード端子. RS PROシリーズの絶縁ダブル圧着フックブレード端子は、銅スリーブ付きバレルを備えた真鍮製です。これらのコネクタは、耐久性の高い設計のナイロン絶縁を備えており、最適な利便性を実現しています。さまざまな色があるため、用途に適したバージョンを見つけることができます。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。 組み立てが簡単なため、これらの端子ははんだ付けなしで接続エンドに取り付けることができ、ワイヤを振動から保護するビニールがプリインストールされています。これにより、強力で頑丈な接続ジョイントが得られます。. 特長. ;ul> ;li>性別: オス ;/li> ;li>絶縁: 絶縁 ;/li> ;li>シュラウド: シュラウドなし ;/li> ;li>絶縁材質: ナイロン ;/li> ;li>さまざまな色を用意 ;/li> ;li>コンタクト材質: 銅コンタクトめっき: スズ ;/li> ;/ul>. フックブレードカラーコード. ;ul> ;li>赤 0.5 - 1.5 mm2 ;/li> ;li>青 1 - 2.6 mm2 ;/li> ;li>黄色 2.5 - 6.5 mm2 ;/li> ;/ul>. 注. 引用されているサイズはブレード長です. 承認. UL認定、カナダのUL認定
仕様オス/メス = オス絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロンシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWG内径 = 4.5mm刃幅 = 2.2mm厚さ = 0.75mmフック = なし色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

UL認定、UL認定(カナダ). フックブレード(品番 ; 267-4063 267-4063 を参照)の全体長は27・4 (赤)、28・4 (青)、30・2 (黄色)です。表記サイズはブレードの幅です。. RS PRO絶縁ダブル圧着フックブレード端子. RS PROシリーズの絶縁ダブル圧着フックブレード端子は、銅スリーブ付きバレルを備えた真鍮製です。これらのコネクタは、耐久性の高い設計のナイロン絶縁を備えており、最適な利便性を実現しています。さまざまな色があるため、用途に適したバージョンを見つけることができます。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。 組み立てが簡単なため、これらの端子ははんだ付けなしで接続エンドに取り付けることができ、ワイヤを振動から保護するビニールがプリインストールされています。これにより、強力で頑丈な接続ジョイントが得られます。. 特長. ;ul> ;li>性別: オス ;/li> ;li>絶縁: 絶縁 ;/li> ;li>シュラウド: シュラウドなし ;/li> ;li>絶縁材質: ナイロン ;/li> ;li>さまざまな色を用意 ;/li> ;li>コンタクト材質: 銅コンタクトめっき: スズ ;/li> ;/ul>. フックブレードカラーコード. ;ul> ;li>赤 0.5 - 1.5 mm2 ;/li> ;li>青 1 - 2.6 mm2 ;/li> ;li>黄色 2.5 - 6.5 mm2 ;/li> ;/ul>. 注. フックブレードの全長は27.4 mm (赤)、28.4 mm (青)、30.2 mm (黄)です。引用されているサイズはブレード幅です。. 承認. UL認定、カナダのUL認定
仕様オス/メス = オス絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロンシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG全長 = 28.2mm内径 = 4.5mm刃幅 = 3mm厚さ = 0.75mmフック = あり色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
6,198 税込6,818
7日以内出荷

仕様リードタイプ = テストリードキットコネクタ タイプ = ワニ口クリップ, ライトアングルプラグ, スプリングフック, ストレートプラグリード長 = 1.2m安全カテゴリ電圧 = 600V安全カテゴリ = CAT III 600 V最低動作温度 = -20℃最高動作温度 = +70℃安全カテゴリレベル = CAT IIIIEC1010-1 CAT III 600V準拠. ポーチ入りマルチメータリード セット. 黄色のパイピングが付いた丈夫なグレーのポーチ入り 標準セットは、あらゆる状況での測定に対応するアクセサリ付き ヒューズ付きセットには、高電力回路での電圧測定時に必要なGS38安全規格適合ヒューズ付きテスト プローブ同梱 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ 4PDT On-On
仕様CSA. はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの&#x27;(on)&#x27;は、モメンタリの&#x27;on&#x27;の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル. ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番< 321-212&#x27;) 321-212 を用意(アクセサリを参照) 品番< 317-077&#x27;) 317-077/、< 317-106&#x27;) 317-106/、< 317-112&#x27;) 317-112/、< 317-128&#x27;) 317-128/、< 317-083&#x27;) 317-083/ (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケース●シーリング方法:ゴム製 O リング●スイッチ コネクタのタイプ :リード ワイヤ - フック タイプ●トグルのスタイル:バトン標準●スイッチのタイプ:トグル 材質スイッチ端子のめっき材料:銀 長さ(mm)トグル:10.5 極数2 定格電圧(V)30dc 接点構成4PDT 材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅 定格電流(A)(端子)6 動作特性On-On ケース色 構成四極-双投 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)10 難燃性UL94V-0 材質(ベース)端子:銅合金 ねじサイズブッシングねじ山:M6×.75 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)誘電:AC1500(最大) 動作電圧(V)250AC、125AC カットアウト直径(Φmm)パネル:6.2 ターミナルタイプスルーホール 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)4 向き製品:垂直 スタイルブッシング:ねじ山付き
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

仕様色 = 黒許容電流値 = 2A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコンタクト材質 = 黄銅(ピン)、ばね鋼(グリップジョー)チップサイズ = 2mm長さ = 52mmコネクタ タイプ = ソケットKleps 3 STミニチュアクランプ式テストプローブ. 回転式グリップジョー付きのミニチュアCAT Iクランプ式テストプローブです。コンタクトフックは、最大3.5 mm径のワイヤ用のニッケルめっきスプリング青銅製です。 赤と黒があり、Hirschmann MKL / MALリードと接続します。. 特長. 0.64 mmスプリングなしピン終端付きのミニチュアクランプ式テストプローブ 最大3.5 mm径のワイヤ用のニッケルめっきスプリング青銅製コンタクトフック 定格: 2 A、30 V ac / 60 V dc CAT I 接触抵抗: 10 mΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = PCBマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCねじロック定格電流 = 3Aハウジング材質 = ガラス繊維強化PBT定格電圧 = 250 V ac長さ = 30.81mm幅 = 20.9mm深さ = 12.55mm寸法 = 30.81 x 20.9 x 12.55mmシリーズ = 107基板D-Subコネクタ. ライトアングル基板実装D-Subコネクタ製品であり、ニッケルめっきスチールシェル、黒色ガラス繊維入り熱可塑性PBT UL94V-0インサート、黄銅金フラッシュめっき打ち抜きコンタクト、黄銅スズめっきアースフックボードロック、黄銅ニッケルめっきM3ねじロックを備え、フットプリントは9.4 mmです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
730 税込803
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 37ジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = PCBマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCねじロック定格電流 = 3Aハウジング材質 = ガラス繊維強化PBT定格電圧 = 250 V ac長さ = 69.4mm幅 = 20.9mm深さ = 12.55mm寸法 = 69.4 x 20.9 x 12.55mmシリーズ番号 = 107基板D-Subコネクタ. ライトアングル基板実装D-Subコネクタ製品であり、ニッケルめっきスチールシェル、黒色ガラス繊維入り熱可塑性PBT UL94V-0インサート、黄銅金フラッシュめっき打ち抜きコンタクト、黄銅スズめっきアースフックボードロック、黄銅ニッケルめっきM3ねじロックを備え、フットプリントは9.4 mmです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,788 税込1,967
当日出荷

仕様色 = 黒許容電流値 = 20A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ニッケルめっきチップサイズ = 19mm長さ = 137mmコネクタ タイプ = フッククリップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

仕様リードタイプ = テストリードキットコネクタ タイプ = ワニ口クリップ, ライトアングルプラグ, スプリングフック, ストレートプラグヒューズ = Yリード長 = 1.2m安全カテゴリ電圧 = 600V安全カテゴリ = CAT III 600 V最低動作温度 = -20℃最高動作温度 = +70℃安全カテゴリレベル = CAT IIIIEC1010-1 CAT III 600V準拠. ポーチ入りマルチメータリード セット. 黄色のパイピングが付いた丈夫なグレーのポーチ入り 標準セットは、あらゆる状況での測定に対応するアクセサリ付き ヒューズ付きセットには、高電力回路での電圧測定時に必要なGS38安全規格適合ヒューズ付きテスト プローブ同梱 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ DPDT On-Off-On
エコ商品
仕様CSA. はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの&#x27;(on)&#x27;は、モメンタリの&#x27;on&#x27;の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル. ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番< 321-212&#x27;) 321-212 を用意(アクセサリを参照) 品番< 317-077&#x27;) 317-077/、< 317-106&#x27;) 317-106/、< 317-112&#x27;) 317-112/、< 317-128&#x27;) 317-128/、< 317-083&#x27;) 317-083/ (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケース●シーリング方法:ゴム製 O リング●スイッチ コネクタのタイプ :リード ワイヤ - フック タイプ●トグルのスタイル:バトン標準●スイッチのタイプ:トグル 材質スイッチ端子のめっき材料:銀 長さ(mm)トグル:10.5 極数3 定格電圧(V)30dc 接点構成DPDT 材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅 定格電流(A)(端子)6 動作特性On-Off-On ケース色 構成双極-双投 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)10 難燃性UL94V-0 材質(ベース)端子:銅合金 ねじサイズブッシングねじ山:M12×.75 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)誘電:AC1500(最大) 動作電圧(V)250AC、125AC カットアウト直径(Φmm)パネル:6.2 ターミナルタイプスルーホール 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)4 向き製品:垂直 スタイルブッシング:ねじ山付き
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

1袋(100個)
1,310 税込1,441
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様色 = 青許容電流値 = 15A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 116.84mmコネクタ タイプ = ソケットMuellerライトアングル絶縁プランジャクランプクリップ. グリップ / 保持はんだフック付きのライトアングル絶縁プランジャクランプクリップです。直径5 mmまでのピンやワイヤに接続可能です。 プランジャを押し下げると、このプランジャクランプクリップのスチールジョーが12 mmに延び、25 mmまで開きます。 このクランプクリップは、4 mm絶縁ライトアングルバナナジャックを備え、絶縁 / 非絶縁 / 伸縮可能のあらゆる4 mmバナナプラグとかん合します。 このプランジャクランプクリップは、スリムな設計になっているため、狭い経路の届きにくいテストポイントへのアクセスに最適です。 品番 ; 714-8187 714-8187 及び ; 714-8180 714-8180 は長さが139.7 mm、品番 ; 714-8184 714-8184 及び ; 714-8193 714-8193 は長さが190.5 mmです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様色 = 赤許容電流値 = 2A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコンタクト材質 = 黄銅(ピン)、ばね鋼(グリップジョー)チップサイズ = 2mm長さ = 52mmコネクタ タイプ = ソケットKleps 3 STミニチュアクランプ式テストプローブ. 回転式グリップジョー付きのミニチュアCAT Iクランプ式テストプローブです。コンタクトフックは、最大3.5 mm径のワイヤ用のニッケルめっきスプリング青銅製です。 赤と黒があり、Hirschmann MKL / MALリードと接続します。. 特長. 0.64 mmスプリングなしピン終端付きのミニチュアクランプ式テストプローブ 最大3.5 mm径のワイヤ用のニッケルめっきスプリング青銅製コンタクトフック 定格: 2 A、30 V ac / 60 V dc CAT I 接触抵抗: 10 mΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
欠品中

仕様ヒロセ電機FH28シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH28 0.5 mm ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、頑丈で耐久性に優れた設計の製品です。 このFH28 FPC / FFCコネクタは、補強金具によってコネクタの両端で支持されている頑丈なフリップロックアクチュエータを備えています。 このアクチュエータは、全長に沿った各接点のフックで抑えられるため、接続が確実になり、アクチュエータの脱落が防止されます。 アクチュエータを完全に閉じると、明確な手ごたえと音により、所 ピッチ(mm)0.5 極数60 シリーズFH28 定格電圧(V)50 ac 端子の種類ZIF下接点 行数1 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)リン青銅 動作温度(℃)-40(Min) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ロック機構あり 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプ表面実装 接続方向ライトアングル
1箱(10個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様. ヒロセ電機FH28シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH28 0.5 mm ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、頑丈で耐久性に優れた設計の製品です。 このFH28 FPC / FFCコネクタは、補強金具によってコネクタの両端で支持されている頑丈なフリップロックアクチュエータを備えています。 このアクチュエータは、全長に沿った各接点のフックで抑えられるため、接続が確実になり、アクチュエータの脱落が防止されます。 アクチュエータを完全に閉じると、明確な手ごたえと音により ピッチ(mm)0.5 極数28 シリーズFH28 定格電圧(V)50ac 端子の種類ZIF下接点 行数1 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ロック機構あり 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプ表面実装 最大動作温度(℃)105 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様. ヒロセ電機FH28シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH28 0.5 mm ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、頑丈で耐久性に優れた設計の製品です。 このFH28 FPC / FFCコネクタは、補強金具によってコネクタの両端で支持されている頑丈なフリップロックアクチュエータを備えています。 このアクチュエータは、全長に沿った各接点のフックで抑えられるため、接続が確実になり、アクチュエータの脱落が防止されます。 アクチュエータを完全に閉じると、明確な手ごたえと音により ピッチ(mm)0.5 極数40 シリーズFH28 定格電圧(V)50ac 端子の種類ZIF下接点 行数1 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ロック機構あり 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプ表面実装 最小動作温度(℃)-40 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷

仕様. ヒロセ電機FH28シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH28 0.5 mm ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、頑丈で耐久性に優れた設計の製品です。 このFH28 FPC / FFCコネクタは、補強金具によってコネクタの両端で支持されている頑丈なフリップロックアクチュエータを備えています。 このアクチュエータは、全長に沿った各接点のフックで抑えられるため、接続が確実になり、アクチュエータの脱落が防止されます。 アクチュエータを完全に閉じると、明確な手ごたえと音により ピッチ(mm)0.5 極数60 シリーズFH28 定格電圧(V)50ac 端子の種類ZIF下接点 行数1 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ロック機構あり オス・メスメス 実装タイプ表面実装 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-40 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 50コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = ZIF下接点ボディ向き = ライトアングルロック機構 = あり定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V acシリーズ = FH28行数 = 1コンタクトめっき = 金最低使用温度 = -40℃ヒロセ電機FH28シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH28 0.5 mm ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、頑丈で耐久性に優れた設計の製品です。 このFH28 FPC / FFCコネクタは、補強金具によってコネクタの両端で支持されている頑丈なフリップロックアクチュエータを備えています。 このアクチュエータは、全長に沿った各接点のフックで抑えられるため、接続が確実になり、アクチュエータの脱落が防止されます。 アクチュエータを完全に閉じると、明確な手ごたえと音により、所定の位置にしっかりロックされたことがわかります。 FH28 FPC / FFCコネクタは、タブ付きFPCに対応したサイドキャッチを備えています。 このキャッチにFPCスロットの位置決めタブを挿入すれば、FPCの位置が正確に定まります。 アクチュエータが固定されると、タブがストレインリリーフとして機能し、FPCの保持力が高まります。 FH28 FPC / FFCコネクタは、ストレート形状のFPC (タブなしFPC)と併用することもできます。 FPC / FFCコネクタの底面は樹脂で覆われており、接点が露出していないため、コネクタを基板パターン上に実装することができます。 このFH28 0.5 mm ZIF FPC / FFCコネクタは、標準の0.3 mm厚のFPCに対応しています。 FH28E及びFH28HのFPC / FFCコネクタは、手動ではんだ付けできるように金具がハウジングから突出しています。 FH28H FPC / FFCコネクタは、より幅の狭い省スペースアクチュエータを備えています。. 特長と利点. 堅牢設計 補強型フリップロックアクチュエータによりFPC / FFCを挿入しやすく確実に保持可能 明確な手ごたえと音でアクチュエータが完全に閉じたことを確認可能 サイドキャッチとタブの組み合わせによりFPC / FFC保持力を向上 密閉型設計のため、基板パターン上に実装可能. 用途. 産業機器 家庭用電化製品 GPSナビゲーション 計測器 バーコードリーダー 医療機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷