こんなお得な商品も!

スライド式調整フックスパナ
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
溝/穴付き丸ナット専用スパナ。
柄部への打撃ショック(片手)ハンマーによる使用可能設計。
商品構成単品
アジャスタブルタイプのフックレンチなので開口幅を変更出来るので様々なサイズに対応します。
用途リヤショックやプリロードの調整や、ステムのネジ、マフラーフランジ部などのネジ締め外し専用工具です。
厚さ(mm)(フック部)11
全長(mm)175
適合外径(Φmm)32~76
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
開口幅を調整できるスライド式のフックスパナです。溝付丸ナット専用です。
用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外しに
爪形状フック形
種別スタンダード型
材質炭素鋼
表面処理クロムメッキ
商品構成単品
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
爪形状フック形
商品構成単品
ハンドルが短く、狭いスペースにも入るので便利です。フック部分があるので3点で固定するので滑りにくくアジャスタブルなので様々なサイズに対応します。2輪車のショックスプリングカラーとコイルオーバーショックを傷つけることなく予圧を調整するのに役立ちます。
用途リヤショックやプリロードの調整や、ステムのネジ、マフラーフランジ部などのネジ締め外し専用工具です。
仕様ナット外径Φ35~75
材質鉄
厚さ(mm)4
全長(mm)150
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
商品構成単品
こんなお得な商品も!

アジャスタブルフックレンチ
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
リヤショックの調整、ステムのネジ、マフラーフランジ部等のネジの締め外し専用工具。低価格でもプロ用工具として愛用されています。フックレンチはサイズフリーのフレキシブルタイプ。ピンスパナはサイズ固定式となっています。またピンスパナのグリップ部には、コーティングが施され、スベリを防止しています。
仕様ナット外径Φ35~75まで対応
厚さ(mm)(フック部)4
全長(mm)170
あごが調整式のため様々な径のナットに対応しています。
用途丸ナット・軸受けナットの締め・緩め作業用。
先端形状フックタイプ、調整式
RoHS指令(10物質対応)対応
丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
寸法は丸ナットの直径を示す。
用途丸ナットの丸穴用に
種別引掛ピンスパナ
材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装
爪形状ピン穴形
商品構成単品
リヤショックの調整、ステムのネジ、マフラーフランジ部等のネジの締め外し専用工具。
低価格でもプロ用工具として愛用されています。
ピンスパナはサイズ固定式となっています。
またピンスパナのグリップ部には、コーティングが施され、スベリを防止しています。
厚さ(mm)3
仕様米国認定機関FMRC認定取得
材質ニッケルアルミ銅合金
商品構成単品
認定取得米国認定機関FMRC
DIN1810規格に基づく15種類のサイズのフックスパナがあります。最適化されたデザインにより、最大限の力のまま狭いスペースで使用可能です。
用途SKF KMナットおよびDIN 981規格に準拠したその他のKMナット用。N、AN、KMK、KMFE、KMT、およびDIN 1804規格に準拠して製造されたナット用。
爪形状フック形
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
防爆機能を持ったアジャスタブルフックレンチです。切りかきのあるシャフトの回し締め、緩めに使用できます。米国認定機関FMRC認定取得しています。石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。米国認定機関FMRC認定取得しています。
用途切りかきのあるシャフトの回し締め、緩めに
商品構成単品
認定取得米国認定機関FMRC
稼働するフックで、様々なロックナットの締付けや緩めが可能なスパナです。テーパージャーナル、アダプタースリーブ、引抜きスリーブ上のベアリングの固定と調整に使用します。4つのスパナサイズで24種類のナットサイズをカバーします。
用途KM、KML、N、AN、KMK、KMFE、KMTナットに。
爪形状フック形
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
強化リベットにより長寿命、また特に小さいサイズの対象物に対して優れた力をかけることができます。
材質特殊鋼
全長(mm)335
質量(g)745
ナット外径(Φmm)110~115
1個
¥7,890
税込¥8,679
8日以内出荷
材質特殊鋼
全長(mm)240
質量(g)255
ナット外径(Φmm)68~75
1個
¥3,320
税込¥3,652
翌日出荷
材質特殊鋼
全長(mm)206
質量(g)155
ナット外径(Φmm)45~50
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
材質特殊鋼
全長(mm)240
質量(g)260
ナット外径(Φmm)58~62
1個
¥3,350
税込¥3,685
翌日出荷
材質特殊鋼
全長(mm)280
質量(g)410
ナット外径(Φmm)85~92
1個
¥5,360
税込¥5,896
翌日出荷
材質特殊鋼
全長(mm)280
質量(g)410
ナット外径(Φmm)80~90
1個
¥4,490
税込¥4,939
8日以内出荷
材質特殊鋼
厚さ(mm)4.3
全長(mm)136
質量(g)45
ナット外径(Φmm)25~28
1個
¥1,620
税込¥1,782
翌日出荷
材質特殊鋼
全長(mm)335
質量(g)720
ナット外径(Φmm)120~130
1個
¥7,890
税込¥8,679
翌日出荷
材質特殊鋼
全長(mm)170
質量(g)90
ナット外径(Φmm)34~36
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
全長(mm)735
爪形状フック形
エスコ品番EA613XD-24
商品構成単品
1個
¥59,000
税込¥64,900
翌日出荷
全長(mm)568
爪形状フック形
エスコ品番EA613XD-19
商品構成単品
1個
¥26,800
税込¥29,480
翌日出荷
全長(mm)385
爪形状フック形
エスコ品番EA613XD-15
商品構成単品
1個
¥9,420
税込¥10,362
翌日出荷
材質特殊鋼
全長(mm)988
質量(g)13000
ナット外径480~500mm
1本
¥116,000
税込¥127,600
当日出荷
材質特殊鋼
全長(mm)206
質量(g)160
ナット外径(Φmm)52~55
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
材質特殊鋼
全長(mm)170
質量(g)90
ナット外径(Φmm)40~42
1個
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
全長(mm)695
爪形状フック形
エスコ品番EA613XD-22
商品構成単品
1個
¥57,600
税込¥63,360
翌日出荷
材質特殊鋼
全長(mm)770
質量(g)6700m
ナット外径380~400mm
1本
¥77,600
税込¥85,360
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ