材質ナイロン
質量(g)19
RoHS指令(10物質対応)対応
用途フック収納袋。
仕様巻取式フック口径50mmまで
材質ナイロン
適合ベルト幅(mm)50・60
寸法(幅W×高さH)(mm)170×230
適合ベルト幅(mm)50・60
寸法(幅W×高さH)(mm)180×200
仕様最大容量:ロープ12×1700mmで口径:50mmフックまで
適合ロープ式ランヤード1本用
材質ナイロン
適合ベルト幅(mm)50・60
寸法(幅W×高さH)(mm)190×220
質量(g)20
仕様最大容量:ロープ12×1700mmで口径:50mmフックまで
適合ロープ式ランヤード1本用
材質ナイロン
寸法(幅W×高さH)(mm)150×210
仕様最大容量:ロープ12×1700mmで口径:50mmフックまで
適合ロープ式ランヤード1本用
材質ナイロン
質量(g)20
適合ベルト幅(mm)50・60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×120×210
ロープ式1本吊り専用安全帯用で、ランヤードを使用しない時に収納する袋です。
用途1本吊り専用安全帯用取替ロープ収納袋
色黄
材質(本体)ナイロン製
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
材質ナイロン
寸法(幅W×高さH)(mm)190×235
ベルト幅(mm)90
墜落制止用器具になります。
国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。
ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。
ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。
ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。
ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。
もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。
フック収納袋付きです。
質量(g)約1040
種類巻取式
規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合
バックルパススルー
材質(ベルト)ナイロン平二十織
落下距離(m)1.7~1.9
フックNo.57F
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
ランヤード(長さ)(mm)1150
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
ロック機構ロック式
取扱説明書(3.5MB)
最大使用質量(kg)100
自由落下距離(m)1.3
ランヤード1丁掛け
上質レザー調のシンプルなゴミ箱です。
用途マグネットで簡単に開閉可能です。足元の邪魔にならないコンパクトな折りたたみタイプです。ゴミ袋を引っ掛けることができるフック付きです。予備のゴミ袋をしまえる収納ポケット付きです。車両に貼り付けたフックでゴミ箱の脱着が可能です。製品サイズ:約260×210×35mm
色ブラック
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
色青
エスコ品番EA998FS-11
幅(mm)【ロープ通し】90
寸法(mm)220×190
1個
¥525
税込¥578
当日出荷
材質ナイロン
質量(g)29
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン製でフックを収納できます。
トラスコ品番854-6179
幅(mm)180
色黄
高さ(mm)220
奥行(mm)5
適合ベルト幅(mm)50
1本(1枚)
¥579
税込¥637
15日以内出荷
ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm)約1660
材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜
質量(g)約1120
種類巻取式
バックルパススルー
落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8
フックNo.56(軽量タイプ)
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
安全帯装着時に大口径フック等を掛けておくハンガーです。
用途50mm専用タイプで一般作業用安全帯に使用します。
質量(g)10
適合ベルト幅(mm)50
1個
¥579
税込¥637
10日以内出荷
材質ナイロン
寸法(mm)420×270
スマホポケット付きリアトレイ
用途スマートフォンを縦置きと横置きでそれぞれ収納できるポケットが付いたリアトレイです。
トレイの開閉部分に小さなお子さまには開けにくい回転式のチャイルドロックストッパーを採用し、お子さまのいたずらを防止できます。
ドリンクホルダーを使用すると500mL紙パックが2個置けます。
ドリンクホルダーを収納するとフラットなトレイとしてご使用できます。
ビニール袋が掛けられるフックとティシュボックスごと取り付けできるティシュボックスステー付きです。
仕様スマホポケット付き
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×286×30
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

ゴムネット トランク用
モノタロウ
¥989
税込¥1,088
仕様フック6個付
RoHS指令(10物質対応)対応
視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。
高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。
ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。
オーソドックスな形状で使いやすいサイズ感の腰袋です。
底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。
用途工具全般収納・職種例/鳶・鉄筋・塗装・土木・屋根・電工他全般
色ブラック
適合ベルト幅(mm)50
安全帯に付けて、セフティーロープを使用しない場合じゃまにならないように収納する。
材質ナイロン
質量(g)30
幅(mm)180
高さ(mm)高さ300mm(ベルト通し含む) ベルト通しのみなら高さ60mm
持ち運びやすい取っ手付き。
そのまま床置きもできます。
フックまたはマグネットを使用して壁掛け可能。
容量(L)9
材質(本体・フック)ポリプロピレン、(ストッパー)スチロール樹脂
形状半円
寸法(mm)284×163×320
耐荷重(kg)(フック使用時)7.5、(マグネット使用時)3
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの種類フタなし
商品タイプ本体
木製の棚が付いたアウトドアハンガー。可動式フックハンガー4個付き。収納袋付き。
用途アウトドア時の吊り下げ収納に。 アウトドア キャンプ レジャー アウトドアテーブル ラック スタンド 2段 折りたたみ コンパクト 軽量 キャンピングラック 棚 インテリア 調味料ラック スパイスラック
仕様棚サイズ(cm):幅75×奥行20
材質天板:天然木(パイン材) / フレーム:金属(アルミニウム)
質量(kg)1.8
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×59×70
1台
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
3.3cmの薄さで場所を取らず備蓄に最適です。
ロックを解除し、両端から押すとヘルメットの形になります。
折り畳み時のボタンが外側になり、たたみやすくなりました。
内側2か所に、名前等を記入できるスペースがあります。
収納箱はA4ファイルとほぼ同じサイズなので、箱ごと引き出しの中に収納できます。
付属の収納袋に入れて玄関やロッカーなどでフック掛け収納も可能です。
災害時でも安心・信頼の国内生産です。
用途防災用
仕様国家検定合格品(飛来・落下物用)
材質帽体:ポリプロピレン樹脂、中央ジョイント部:ABS樹脂、サイドロック部:ポリカーボネート樹脂
種類折りたたみ
寸法(cm)47~62
組立寸法(mm)285×208×150
頭囲(cm)47~62
折りたたみ寸法(mm)355×203×33
使用区分飛来・落下物用
軽量・コンパクトな2段タイプ。テント内の収まりもGOOD。収納袋付き。吊り下げ用フック付き。
材質フレーム:アルミニウム合金、樹脂部:ナイロン
質量(g)700
耐荷重(kg)下段:6、上段:2、フック:1.5
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×550×990(収納時:90×90×440)
1台
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
レジ袋を吊り下げて簡易のゴミ箱になります。複数のレジ袋を吊り下げてゴミを分別。片側5個のフック仕様なので雑巾など小物吊り収納に便利。使わない時は折畳んで邪魔にならないスリム収納。
材質スチール(粉体塗装)/ポリエチレン
質量(kg)0.8
色シルバー
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×280×550
商品タイプ本体(フレーム)
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×280×470
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
軽量・コンパクトな2段タイプ。
テント内の収まりもGOOD。
収納袋付き。
吊り下げ用フック付き。
材質フレーム:アルミニウム合金、樹脂部:ナイロン
質量(g)700
耐荷重(kg)下段フレーム:6、上段フレーム:2、フック:1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×550×990
収納寸法(mm)90×90×長さ440
1台
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
おもちゃをネットに入れて簡単にきれいに洗濯!フックに吊り下げておもちゃを収納できる! 洗った後そのまま乾燥できる!持ち運びやすいのでおもちゃ袋としても便利!フック2個付き
セット内容ネット×1、フック×2
材質ポリエステル
寸法(mm)Φ40×40(40×40×40)
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
セット内容:6本組 (フック、90°、コンプレックスピック、コンビネーション、ダブル、アングル)。収納袋付。エルゴノミックハンドル。
用途ワイヤーの分離や小型のヒューズ、Oリングの取り外し、金属のマーキングなどに
1個
¥3,870
税込¥4,257
翌日出荷
レジ袋を引っ掛けるだけで手軽にゴミの分別ができる、3連レジ袋スタンド。45Lのゴミ袋スタンドとしても使用可能。
分別ハサミなどの小物が掛けられるフック付き。
畳んでスリムに収納。【関東】20・30・45号のレジ袋、【関西】35・40・45号のレジ袋に対応
不安定な場所を避け、平らな場所に設置すること。製品を移動させる際は引きずらないこと。
直射日光のあたる場所での常設や、火の近くや高温になるところでは使用禁止。
付属品フック×2
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(kg)1.5
シリーズtower
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×40×610
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×540
冷蔵庫ポケットに取り付けて、散らばる調味料をスッキリ収納できます。使い切りの調味料袋、チューブタイプの薬味等の収納に便利です。再度フック付きで冷蔵庫ドアポケットの内側に縦・横どちらでも取り付けられます。
材質ABS樹脂
高さ(mm)(大)38、(小)38
質量(g)(大)36、(小)23
縦(mm)(大)50、(小)50
横(mm)(大)108、(小)62
衣類や靴の乾燥ができるハンガー型衣類乾燥機
温風&送風で衣類を乾燥します。
靴用アタッチメントを使用して靴の乾燥もできます。
セラミックヒーター使用
温風、送風の切替が可能
自動停止機能付き
フック付き洗濯ばさみ付属
付属の収納袋にコンパクトに収納でき、軽くて持ち運びにも便利です。
用途お子様の上履きや運動靴の乾燥に。国内の出張や旅行のお供に。
セット内容本体、衣類用アタッチメント×2(左右)、靴用アタッチメント×2(左右)、フック付き洗濯ばさみ×4、ポーチ、保証書付取扱説明書
寸法(mm)本体:150×120×70、衣類用アタッチメント:185×45×19、靴用アタッチメント:240~400×49×45
質量(g)約614
種類乾燥機
消費電力(W)150
定格100V 50/60Hz
耐荷重(kg)5
電源コード(cm)180
取扱説明書(1.86MB)
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
冷蔵庫にマグネットで取り付け。レシピ本やゴミ袋の収納に便利。
プリント類の整理にも。下段、中段には小物を分別できる仕切り付き。フック付き。
フックで吊り下げ収納も可能。背面のマグネットは、曲面にもしっかりくっつく設計。
材質本体:ポリプロピレン・マグネット
質量(g)約950
耐荷重(kg)本体:約2(上段ポケット:約1、中・下段ポケット:各約0.5)、フック:1つあたり約0.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約32×13×24.5
内寸(cm)【ポケット部分】上段開口部:約W31.5×D8.5×H24、中段(左右とも):約W15.5×D3.5×H17.5、下段(左右とも):約W15.5×D3.5×H12.5
コンパクトで使いやすいワゴンです。
かごとキャスター部の奥行きを揃えることで、省スペースでも設置できます。
かごは2.5cm間隔で24段階、高さ調整可能です。
収納するものや使用シーンに合わせて変更できます。
かごはほこりが溜まりにくく通気性が良いパンチング仕様です。
パンチングの形状を四角にして、すっきりとしたデザインに仕上げています。
キャスター付きで移動ワゴンとしてもお使いいただけます。
キャスター2個はストッパー付きです。
キッチンツールやタオル、袋などが掛けられるフックが3個付属されています。
キッチンはもちろん、リビングやデスク横の収納にもおすすめです。
お客様組み立てとなります。
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×310×800
質量(kg)約6
材質本体:スチール(粉体塗装)、フック:ABS樹脂、キャスター:ポリプロピレン/ポリ塩化ビニル/鉄
耐荷重(kg)全体:約60、かご1段あたり:約20、フック1個あたり:約2
収納の目安ペットボトル500mL:20本、またはペットボトル2L:6本(かご1段あたり)
内寸(mm)上段:約348×282×84、中段:約353×287×84、下段:約358×292×84
仕様移動に便利なキャスター付き
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
生活感のあるラップやアルミホイルを隠して一括収納!詰め替え不要!生活感を隠してスッキリ収納できます。目隠し板により、生活感のあるラップやアルミホイルをすぐ手に取れるところにスッキリ収納できます。まな板シートや海外の大判ラップも収納可能。ボックスタイプのポリ袋などの収納にも便利。付属のフックにマスキングテープや小物を引っ掛けられます。奥行きが8cmあるので出し入れしやすい。別売の「隠せるマグネットカッターホルダー タワー」と並べて設置すると見た目もスッキリ。
付属品フック×2
取付可能対象【壁面】マグネットがつく平らな面・スチール壁面
材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン
質量(g)約1200
シリーズtower
耐荷重(kg)本体:1.5(フック1つあたり:0.25)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.8×8.3×33.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×7.7×15.8
【コンパクト性能を追求! X-Cart(Xカート)!】。円錐台形に収納変形!。小型で収納に困らない!。片手一本、ワンタッチで折りたためます。専用袋に入れ、S字フック等に掛けて収納も可能。Point1:円錐台形に変形。収納や持ち運びに便利。自立式でちょっとしたスペースに保管可能。Point2:軽量勝頑丈。本体重量は約2kgと軽量。キャスターの骨組みはスチール製で頑丈。Point3:エラストマー製天板。天板は積載物が滑りにくいエラストマー製。Point4:エラストマー製車輪。360度回転式エラストマー製車輪。静音かつタイヤ痕が残りにくい仕様。Point5:付属アイテム。付属にはロープと持ち運び用の専用袋を付属。
寸法(mm)450×350×100(展開時)
車輪径(Φmm)約50
材質(車輪)エラストマー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×300(収納時)
荷台寸法(幅)(mm)450
材質(車輪・金具)鉄
荷台寸法(奥行)(mm)350
材質(荷台)エラストマー樹脂
1台
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
軽い力で大きく開き、挟みやすい形状です。
検体採取・検体保管用の袋などの収納・整理にも使用可能です。
フックは360°回転式です。
材質本体/ハイインパクトスチロール、フック/PP、滑り止め/ゴム質樹脂
サイズ(mm)約200×35×165
アズワン品番4-4542-01
1個
¥396
税込¥436
当日出荷
屋外に馴染む木目調デザインで、テーブルの高さ調整が可能なフォールディングテーブルです。
メラミン加工の天板を採用しているので、傷付きにくく熱にも強いです。
テーブルサイドにはビニール袋が掛けられるフックが付いています。
天板の下には、メッシュ棚が付いているので、軽いものを入れておけます。
収納時は、簡単に折りたたむことが出来ます。
色ブラウン
耐荷重(kg)約30
関連キーワード
1
2
3
次へ