111件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)です。
用途床や壁に取り付け、シート固定用として。 トラスコ品番108-0851 材質/仕上ステンレス 質量(g)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吊り金具用の壁に固定するフックです。
用途吊り金具 材質スチール 取付ドライバータイプ:PZ プラス 仕上亜鉛メッキ
1セット(100個)
12,980 税込14,278
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
用途支柱や壁面の取り付けに。 材質/仕上ステンレス(SUS304)
1袋(2個)ほか
769 税込846
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ピンフック ピンR
取付け簡単。ピン固定
耐荷重(kg)4 材質スチール板 厚さ(mm)30 ブロンズ 高さ(mm)30 横(mm)30
1セット(2個)
369 税込406
翌々日出荷

クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。 石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。 取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。 取り外しても、抜き跡が目立ちません。
用途壁面用 このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。 額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。
1箱(2セット)ほか
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

山金工業製ロール材スタンド【カッターガイドタイプ】【らくらくカッタータイプ】【ヘビータイプ(W1200用のみ)】の本体に追加取り付けいただけるオプションフックバーセットです。フック3個が標準付属!。梱包テープ等を引っ掛けられて便利です。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。 仕様標準装備:フック3個 材質スチール シルバー(クロムメッキ) 高さ(mm)32 奥行(mm)14
1セット
3,598 税込3,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質鉄(ユニクロメッキ仕上げ)(穴5mmΦ×3) トラスコ品番738-9477 寸法(mm)内径55.5/高さ147
1個
579 税込637
当日出荷

石こうボードにがっちりネジ止めできるフックです。 ピン止め、針止めより強く取り付く特殊ネジを採用。 細ネジ使用(2mm)で、はずしたあとも小さな跡しか残りません。
用途下地が石こうボード、合板、新建材等である場所に取り付けて下さい。 安全荷重(kg)6
1個
649 税込714
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 ハンガー部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。 ハンガー部がフラットな為、ケーブルの多条敷設ができます。
用途吊りボルトや丸鋼にケーブルを支持する金具です。 表面処理ダクロタイズド塗装 材質(フック)被覆材質:軟質塩化ビニル
1個ほか
409 税込450
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すとじゃまになりません。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
1袋(2個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上フックを引っかけるだけで取り付けが簡単な固定金具です。
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガレージやトランポなどに便利な荷掛フック。車にバイクを積んだ際などにあると便利な汎用フックです。使いかた次第でいろいろな場所に使用できます。材料:鉄 各2個入り
材質 寸法(mm)10 適合ボルトM10
1セット(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭のねじをご使用ください。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。
1個ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
379 税込417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吊り金具用の壁に固定するフックです。
用途吊り金具 セット内容スクリューフック 1 個、PA 製 Fisher S×R 壁面プラグ 1 個 材質スクリューフック:スチール、壁面プラグ:PA 仕上亜鉛メッキ
1個
279 税込307
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。 ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。 缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約360mm~380mmです。 缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。 材質スチール(粉体塗装) ストッパーあり 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.3MB)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。 ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。 また2段式なのでスペースを有効活用出来ます。 缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。 材質スチール(粉体塗装) ストッパーあり 危険物の類別非危険物 取扱説明書(1.1MB)
1台
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差し込むだけで、ドアを好きな場所で固定できます。 補強金具付なので、しっかりドアを固定します。 収納時にフック掛けできます。
用途ドアの固定に 仕様補強金具付、強力 トラスコ品番151-8731 材質ウレタンエラストマー樹脂、金具:ステンレス(SUS304) 幅(mm)50、【横連結時】64.5 全長(mm)121 高さ(mm)30、【縦2個重ね時】50 質量(g)158
1個
799 税込879
当日出荷

樹脂製ラック 5段 モノタロウ 動画あり
連結可能なジョイント部品が付属しているので、何台でも横に連結可能です。
付属品面板×5枚、パイプ×16本、パイプキャップ×4個、スタッド×4個、フック×4個、金具固定具×2個、ネジ4セット 材質ポリプロピレン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。 石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。 取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。 取り外しても、抜き跡が目立ちません。
用途壁面用 このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。 額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。 材質(本体)鉄(ニッケルメッキ)、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
1箱(2セット)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

専用フックはメーカー独自のデザインで自由度の高い設置が可能。単管にフックで下向き・横向きに固定可能。壁に固定できる金具がついており、ボディは踏んでも壊れない柔軟な設計です。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。 電球の種類SMD LEDチップ 96個 保護等級IP65(真水で25度での検査数値です。経年劣化により機能は低下します。) 消費電力(W)20 付属品ネジ×4本・アンカー×4個・壁固定金具×2個 材質ポリカーボネート・ナイロン6・スチール・防水プラグVCTFケーブル3m 寸法(mm)685×40×42 質量(g)357 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)3 光源SMD LEDチップ 96個 色温度(K)6000 電源タイプAC式 明るさ(Lm)1700
1個
4,498 税込4,948
欠品中

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。 石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。 取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。 取り外しても、抜き跡が目立ちません。
用途壁面用 このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。 小さな額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。 材質(本体)鉄(ニッケルメッキ)、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
1箱(2セット)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽トラックなどのシートを固定に使用できるゴムバンドです。フック部分が移動可能な為様々な場所に金具を引っ掛け固定可能です。
用途軽トラックシート固定やホロ車シートの固定。 材質ゴム,金属 幅(mm)約20 フック2本線
1本
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミニミニラッシングベルト ファーステック 動画あり
ファーステックミニミニラッシングベルト
RoHS
13mm幅と18mm幅ベルトの2種類をラインナップ。自転車やバイクの荷台への荷物固定に最適です。持ち運びに便利なミニサイズなので、アウトドアにも最適な軽量小型タイプ。ラチェット金具により簡単に確実に荷締めができます。Sフックは錆びにくく、荷物に優しいビニールコーティングです。
用途荷物の結束・荷崩れ防止・運搬時の荷物固定 材質(ベルト)ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レールの代わりのワイヤーとフックがセットになっています。 ワイヤー固定が簡単にできる金具付き。
用途間仕切りシートを使用する際に。 セット内容ワイヤー6m 1本、専用フック10個、ワイヤー固定金具1個、金具解除用L型レンチ1本、ケーブルタイ2本
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーの力でしっかり固定できる、強力吸盤フックです。押し込みやすいレバー形状にリニューアル。シャワーヘッドや水栓金具に合わせたステンレス系の色味です。
用途浴室内・洗濯機など 材質パイプ=ステンレス鋼管、支持部・レバー=ABS樹脂(メッキ仕上げ)、吸盤=塩化ビニル樹脂 取付方式レバー式吸盤 耐荷重(kg)4
1個
1,488 税込1,637
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全フック式金具でしっかり固定できます。サビにくいステンレス製ブレードです。切れ味が良く、タテ・ヨコ・ナナメが切れる江戸目改良目です。
用途一般木材の切断作業。 刃渡り(mm)210 適合機種木柄折込鋸EX(木工用210mm(EX210-M)・竹挽用210mm(EX210-T))、木柄折込鋸EX(剪定用210mm(EX210-SE)・両刃鋸210mm(EX210-RY))、木柄折込鋸EXステン(木工用210mm(EX210S-M)・竹挽用210mm(EX210S-T))
1枚
949 税込1,044
翌々日出荷

安全フック式金具でしっかり固定できます。サビにくいステンレス製ブレードです。切れ味が良く、タテ・ヨコ・ナナメが切れる江戸目改良目です。
用途竹などの切断作業。 刃渡り(mm)210 適合機種木柄折込鋸EX(木工用210mm(EX210-M)・竹挽用210mm(EX210-T))、木柄折込鋸EX(剪定用210mm(EX210-SE)・両刃鋸210mm(EX210-RY))、木柄折込鋸EXステン(木工用210mm(EX210S-M)・竹挽用210mm(EX210S-T))
1枚
899 税込989
翌々日出荷

軽トラックなどのシートを固定に使用できるゴムバンドです。フック部分が移動可能な為様々な場所に金具を引っ掛け固定可能です。
用途軽トラックシート固定やホロ車シートの固定。 材質ゴム,金属 幅(mm)約20 フック片側送り金具
1本
459 税込505
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用サドルフック。ワイヤーメッシュを固定するワンタッチ金具。サドルフックを先に支柱に通し、ワイヤーメッシュを立てて位置が決まるとサドルフックのボルトを締め付けます。後はハンマーで叩いてメッシュを動かないように固定。ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など 材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
429 税込472
翌々日出荷

鋼材や金具に溶接して固定するJ型フックです
材質SD345 質量(kg)0.5
1セット(5個)
2,998 税込3,298
当日出荷

つけたいトコロにしっかりカンタン。石こうボード壁に使えるピクチャーレール。4本のピンを左右外方向に打ち込みます。ピンが4本なので、上下方向のぐらつき発生を大幅軽減。仮止めピンで位置決めかんたん。ビス用取付金具で木壁などにビスで固定できます。固定金具にレールの背面溝をひっかけるて取付できます。オプション部品で用途は自由自在。オプション:フック(M-314)、ワイヤーフック(M-315)、長ボール式ワイヤーフック(M-3026)。石こうボード壁・ベニヤ壁・木桟用
付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ/レールガイド/ビス用取付金具/ワイヤーフック(2本) 材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)