ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。受金具を使用しないコーナーキャッチです。
用途計測機器・工作機械等
許容荷重(N[kgf])78.5(8)
材質/処理(アーム・ベース・レバー)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/バレル研磨
質量(g)54.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
締めしろの調整ができます。
用途食品機械、紙加工機器
許容荷重(N[kgf])100[10.2]
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)90
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。錠前取り付け用のアイ付とアイなしがあります。TF701LC型は南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付、アイ付
許容荷重(N[kgf])653[66]
適合フックTF15、TF30、TF50
質量(g)37
許容荷重(N)653
高さ(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
受金具を使用しないコーナーキャッチです。
用途計測機器・工作機械等
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーで締代の調整ができます。
ロック装置付きとロック装置なしがあります。
用途工作機械・配電盤・コンテナ
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
引張荷重(N)588
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
締代の調整ができます。
南京錠で施錠ができます。
耐環境特性が優れています。
用途特殊車両・工作機械・船舶
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ電解研磨
締代の調整ができます。
南京錠で施錠ができます。(C-1220-1-1)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途特殊車両・工作機械・船舶
質量(g)235
引張荷重(N)980
材質ステンレス鋼鍛造品(SUS304)
表面仕上げ電解研磨
締代の調整ができます。
耐環境特性が優れています。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途殊車両・工作機械・船舶
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)90
引張荷重(N)588
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード20915
1個
¥2,236
税込¥2,460
当日出荷
箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
用途箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
材質SUS304
ドライバーで締代の調整ができます。
用途工作機械・配電盤・コンテナ
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
締代の調整ができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途特殊車両・工作機械・船舶
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)100
引張荷重(N)588
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード20916
1個
¥2,236
税込¥2,460
当日出荷
ミニポーチ、小銭入れからバッグ、洋裁のポケットなど幅広く利用できます。
サイズ、色も豊富。
材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:真鍮合金、スライダー部分:亜鉛合金
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
締めしろの調整ができます。
南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、機械
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

キャッチクリップ(パッチン錠) ステンレス
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨受座/ばね部:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
締めしろの調整ができます。
南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、機械
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
カーテン式よりも密閉性が保てる上に、既存現場に後付可能です。
マチ部分があるので使い勝手が良好です。
視認性に優れた黄色ファスナーを使用しており、シートによるセキュリティルームの簡易出入り口用ファスナーとして最適です。
用途ポリシートのアスベスト除去工事のセキュリティーゾーンの出入口に。
幅(mm)200
長さ(m)2.2
長さ(mm)(ファスナー)2000
適合取付用(推奨)/アキレスビニールテープ(NM50/NM100)
トラスコ品番331-3158
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)0.2
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ドライバーで締代の調整ができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
ロック装置付きとロック装置なしがあります。
用途工作機械・配電盤・コンテナ
材質冷間圧延ステンレス鋼板
引張荷重(N)588
表面仕上げバレル研磨
簡単に書類を綴じることができます。
色アイボリー
仕様80mm間隔対応、約350枚収納、裏面粘着テープ付き
材質ポリオレフィン鋼板
全長(mm)200
脚長さ(mm)60
1箱(50本)
¥669
税込¥736
当日出荷
関連キーワード