1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
リベットとばねはステンレス製。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合機種CB005
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
適合機種CB020
スリムフック(安全レバー付)のレバーの補修に
質量(g)20
材質ヘラ:スチール(SPH)、バネ:スチール(SW)、ボルト:合金鋼、ナット:スチール(SS)
ステンレス線のダブルトーションばねになります。
ばねの種類トーションばね
材質SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
外れ止め付きフックです。
用途スタンダードなフックとして。
材質スチール
適合機種HM-K0825、HM-K1525、HM-K2525
適合機種CB005
トラスコ品番499-6330
適合機種LB030
質量(g)49
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
外れ止めフックが付いていますので、絡まりを防ぎます。
種別スナップフック
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
梱包数20袋
外れ止めフックが付いていますので、絡まりを防ぎます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
適合H-8A
寸法L(mm)59.6
1セット
¥499
税込¥549
欠品中
小型・軽量の滑車です。フックに外れ止めが付いています。
用途ロープ用調整滑車として。
トラスコ品番154-2756
全長(mm)126
材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、シーブ:ナイロン
質量(g)76
寸法L(mm)126
寸法B(mm)19
寸法W(mm)66
使用ロープ径(mm)~Φ9
1袋
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ロープの外れ防止と構造物への引っ掛かり防止ができます。
眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。
用途玉掛用、吊索用。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリカーボネート
種類スナップフック
使用荷重(kg)5
材質(ベルト)面ファスナー
フック背面に外れ止め装置を設け、しかもラチェット機構によりストッパーが任意の位置で固定されます。軽量小型で、しかも容量が大きく、取り扱いはワンタッチ式です。
用途覆工板の吊り上げ専用。
トラスコ品番106-5599
材質スチール
質量(kg)1.2
寸法L(mm)41
寸法H(mm)203
寸法D(mm)28
寸法C(mm)29
有効寸法(mm)使用有効寸法(mm)板厚:2~28使用有効寸法(mm)穴径:40~60
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
材料はSUS304を使用しているので、耐久性・耐摩耗性・防錆力に富んでいます。
用途重量物の吊り上げや引張作業。
材料はSUS304を使用しているので、耐久性・耐摩耗性・防錆力に富んでいます。
用途重量物の吊り上げや引張作業。
全長(mm)87
質量(g)約65
適合ロープ径(Φmm)9以下
口開き(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
トラスコ品番849-2896
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌日出荷
パイプ枠付きの連結金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品六角ナット
材質ステンレス(SUS304)
先端形状両端フック
フック外れ止め付
長さ(mm)1200
寸法(mm)Φ8×1200
フック内径(Φmm)21
フック線径(Φmm)11.5
1セット(2本)
¥700
税込¥770
当日出荷
フック外れ止め付
長さ(mm)900
寸法(mm)Φ8×900
フック内径(Φmm)21
フック線径(Φmm)11.5
1セット(2本)
¥615
税込¥677
翌日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
従来の枠式ターンバックル(フック&フック)の外れ止め付です。六角ナット付
材質SUS304
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】A3017S 3.2t
種別4点吊・環付きフック
使用荷重(t)3.2(30°),3(60°)
ロープ径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様12mm 6×24 O/O
30°吊り(t)3.2
60°吊り(t)3
フック(t)1
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 3t
種別4点吊・環付きフック
使用荷重(t)3(60°)
呼び25
ロープ径(Φmm)12
ロープ仕様12mm 6×24 O/O
30°吊り(t)3
60°吊り(t)3
フック(t)1
フック部には、外れ止め付です。
用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。
種別ウォールフック
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
梱包数20個
関連キーワード
1
2
3
次へ